カテゴリ

  • 制御機器(6)
絞り込み
ブランド
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
  • メディアカバーマーケット(813)
  • KTM(213)
  • RS PRO(208)
  • SIBATA(柴田科学)(187)
  • StarTech.com(155)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(115)
  • 右下精器製造(83)
  • DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)(71)
  • コスモスビード(58)
  • サンワサプライ(53)
  • ミツビシ(53)
  • SPARKFUN(53)
  • イワタツール(51)
  • MICROCHIP(50)
  • イトーキ(45)
  • Panasonic(パナソニック)(44)
  • 岩田製作所(42)
  • Optibelt(42)
  • 東芝ライテック(37)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「SPC」の検索結果

特価
本日2月23日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TE Connectivity トグルスイッチ, SPDT, PCB, On-On, 4-1825136-5 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity トグルスイッチ, SPDT, PCB, On-On, 4-1825136-5TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
659税込725
1個
5日以内出荷
仕様【末端様式】スルーホール定格電圧120 V ac, 28V dc接点構成SPDT材質(アクチュエータ)フェノール動作特性On-On材質(コンタクト)銅、銀めっきmΩRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-30~85アクチュエータ長さ(mm)10.41実装タイプPCBコンタクト定格電流(A)5 @ 28 V dcパネルのカットアウト幅(mm)Φ6.35
TE Connectivity トグルスイッチ, SPDT, PCB, On-On, 4-1825136-4 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity トグルスイッチ, SPDT, PCB, On-On, 4-1825136-4TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
729税込802
1個
5日以内出荷
仕様【末端様式】スルーホール定格電圧20V接点構成SPDT材質(アクチュエータ)フェノール動作特性On-OnRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-30~85アクチュエータ長さ(mm)10.41実装タイプPCBコンタクト定格電流(A)0.4VAパネルのカットアウトサイズ(mm)6.35パネルのカットアウト幅(mm)Φ6.35
TE Connectivity トグルスイッチ, SPDT, PCB, On-Off-(On), 5-1825137-1 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity トグルスイッチ, SPDT, PCB, On-Off-(On), 5-1825137-1TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
949税込1,044
1個
5日以内出荷
仕様【末端様式】スルーホール定格電圧120 V ac, 28V dc接点構成SPDT材質(アクチュエータ)ニッケル動作特性On-Off-(On)材質(コンタクト)銅、銀めっきmΩRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-30~85アクチュエータ長さ(mm)10.41実装タイプPCBコンタクト定格電流(A)5 @ 28 V dcパネルのカットアウト幅(mm)Φ6.35
Relay bistable PCB SPDT 5A 2.2Vdc coil 1箱 500個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))Relay bistable PCB SPDT 5A 2.2Vdc coil 1箱 500個入TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
449,800税込494,780
1箱(500個)
7日以内出荷
VDEPEシリーズ - バイステーブル / ラッチリレーシングルコイル極性付きラッチ(バイステーブル)リレー 高コイル感度: 200 mW 1 C/Oコンタクト、5 A コイルとコンタクト間の絶縁: 4000 Vac 最大スイッチング電圧: 250 Vac 動作温度範囲: -40 → +85℃ H 10 mm、W 20 mm、D 10 mm
仕様●コイル電圧:2.2V dc●取り付けタイプ:基板実装●最大スイッチング電圧 AC:400V●シリーズ:PE●長さ:20mm●奥行き:10mm●高さ:10mm●寸法:20×10×10mm●ターミナルタイプ:基板ピン●スイッチング電流:5A●コイル電力:220mW●コード番号:191-8318接点構成SPDTアズワン品番65-8076-83
TE Connectivity タクタイルスイッチ 単極単投(SPST) PCB Pc Pin モーメンタリ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity タクタイルスイッチ 単極単投(SPST) PCB Pc Pin モーメンタリTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
539税込593
1袋(10個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity トグルスイッチ, SPDT, PCB, On-Off-(On), 5-1825137-1 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity トグルスイッチ, SPDT, PCB, On-Off-(On), 5-1825137-1TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
71,980税込79,178
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様【末端様式】スルーホール定格電圧120 V ac, 28V dc接点構成SPDT材質(アクチュエータ)フェノール動作特性On-Off-(On)材質(コンタクト)銅、銀めっきmΩRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-30~85アクチュエータ長さ(mm)10.41実装タイプPCBコンタクト定格電流(A)5 @ 28 V dcパネルのカットアウト幅(mm)Φ6.35