シリーズRL73
定格電力(W)1
抵抗(MΩ)270
許容差±5%
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージ/ケース2512 (6432M)
テクノロジー厚膜
温度係数(ppm/℃)±200
最大動作温度(℃)155
最小動作温度(℃)-55
1袋(20個)
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
TE Connectivity is proud to introduce this automotive grade thin film precision chip resistor, a sister to our highly successful RN73 range。The resistors are constructed in a high grade raw materials and laser trimmed to give precise tolerance figures。This, coupled with the tight TCR and anti-corrosive protection layer gives
仕様●入数:1テープ(25個入り)●抵抗:20Ω●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.4W●温度係数:±10ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:RQ73●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃
アズワン品番65-7041-81
1セット(25個)
¥3,500
税込¥3,850
7日以内出荷
TE Connectivity is proud to introduce this automotive grade thin film precision chip resistor, a sister to our highly successful RN73 range。The resistors are constructed in a high grade raw materials and laser trimmed to give precise tolerance figures。This, coupled with the tight TCR and anti-corrosive protection layer gives
仕様●入数:1テープ(25個入り)●抵抗:11Ω●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.2W●温度係数:±10ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:RQ73●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃
アズワン品番65-6926-02
1セット(25個)
¥2,698
税込¥2,968
7日以内出荷
TE Connectivity is proud to introduce this automotive grade thin film precision chip resistor, a sister to our highly successful RN73 range。The resistors are constructed in a high grade raw materials and laser trimmed to give precise tolerance figures。This, coupled with the tight TCR and anti-corrosive protection layer gives
仕様●入数:1テープ(25個入り)●抵抗:10kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.4W●温度係数:±10ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:RQ73●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃
アズワン品番65-6923-48
1セット(25個)
¥4,098
税込¥4,508
7日以内出荷
TE Connectivity is proud to introduce this automotive grade thin film precision chip resistor, a sister to our highly successful RN73 range。The resistors are constructed in a high grade raw materials and laser trimmed to give precise tolerance figures。This, coupled with the tight TCR and anti-corrosive protection layer gives
仕様●入数:1テープ(25個入り)●抵抗:1.5kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.4W●温度係数:±10ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:RQ73●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃
アズワン品番65-7043-05
1セット(25個)
¥3,398
税込¥3,738
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(1000個入り)●抵抗:1.5kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.4W●温度係数:±10ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:RQ73●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃
アズワン品番65-6918-79
1セット(1000個)
¥89,980
税込¥98,978
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(1000個入り)●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:0.1%●定格電力:0.5W
アズワン品番65-7171-10
1セット(1000個)
¥169,800
税込¥186,780
7日以内出荷
仕様抵抗 = 1.5kΩ テクノロジー = 薄膜 パッケージ/ケース = 1206 (3216M) 許容差 = ±0.1% 定格電力 = 0.4W 温度係数 = ±10ppm/℃自動車規格 = AEC-Q200 シリーズ = RQ73 動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃
長さ(mm)250
幅(mm)200
高さ(mm)15
質量(g)67
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(1000個)
¥63,980
税込¥70,378
7日以内出荷
仕様抵抗 = 11Ω テクノロジー = 薄膜 パッケージ/ケース = 0805 (2012M) 許容差 = ±0.1% 定格電力 = 0.2W 温度係数 = ±10ppm/℃自動車規格 = AEC-Q200 シリーズ = RQ73 動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃
長さ(mm)127
幅(mm)75
高さ(mm)5
質量(g)3
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(25個)
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
仕様抵抗 = 20Ω テクノロジー = 薄膜 パッケージ/ケース = 1206 (3216M) 許容差 = ±0.1% 定格電力 = 0.4W 温度係数 = ±10ppm/℃自動車規格 = AEC-Q200 シリーズ = RQ73 動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃
長さ(mm)127
幅(mm)75
高さ(mm)5
質量(g)3
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(25個)
¥2,698
税込¥2,968
7日以内出荷
仕様抵抗 = 10Ω テクノロジー = 薄膜 パッケージ/ケース = 1206 (3216M) 許容差 = ±0.1% 定格電力 = 0.4W 温度係数 = ±10ppm/℃自動車規格 = AEC-Q200 シリーズ = RQ73 動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃
長さ(mm)127
幅(mm)75
高さ(mm)5
質量(g)3
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(25個)
¥2,498
税込¥2,748
7日以内出荷
仕様抵抗 = 15Ω テクノロジー = 薄膜 パッケージ/ケース = 0805 (2012M) 許容差 = ±0.1% 定格電力 = 0.2W 温度係数 = ±10ppm/℃自動車規格 = AEC-Q200 シリーズ = RQ73 動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃
長さ(mm)127
幅(mm)75
高さ(mm)5
質量(g)3
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(25個)
¥2,298
税込¥2,528
7日以内出荷
TE Connectivity is proud to introduce this automotive grade thin film precision chip resistor, a sister to our highly successful RN73 range。The resistors are constructed in a high grade raw materials and laser trimmed to give precise tolerance figures。This, coupled with the tight TCR and anti-corrosive protection layer gives
仕様●入数:1テープ(25個入り)●抵抗:1kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.4W●温度係数:±10ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:RQ73●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃
アズワン品番65-6927-93
1セット(25個)
¥3,298
税込¥3,628
7日以内出荷
TE Connectivity is proud to introduce this automotive grade thin film precision chip resistor, a sister to our highly successful RN73 range。The resistors are constructed in a high grade raw materials and laser trimmed to give precise tolerance figures。This, coupled with the tight TCR and anti-corrosive protection layer gives
仕様●入数:1リール(1000個入り)●抵抗:11Ω●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.4W●温度係数:±10ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:RQ73●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃
アズワン品番65-7084-92
1セット(1000個)
¥78,980
税込¥86,878
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(25個入り)●抵抗:10Ω●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.4W●温度係数:±10ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:RQ73●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃
アズワン品番65-7034-25
1セット(25個)
¥3,298
税込¥3,628
7日以内出荷
TE Connectivity is proud to introduce this automotive grade thin film precision chip resistor, a sister to our highly successful RN73 range。The resistors are constructed in a high grade raw materials and laser trimmed to give precise tolerance figures。This, coupled with the tight TCR and anti-corrosive protection layer gives
仕様●入数:1リール(1000個入り)●抵抗:10Ω●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.4W●温度係数:±10ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:RQ73●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃
アズワン品番65-7048-62
1セット(1000個)
¥79,980
税込¥87,978
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(1000個入り)●抵抗:10kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.4W●温度係数:±10ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:RQ73●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃
アズワン品番65-6918-62
1セット(1000個)
¥89,980
税込¥98,978
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(1000個入り)●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:0.1%●定格電力:1W
アズワン品番65-7172-93
1セット(1000個)
¥179,800
税込¥197,780
7日以内出荷
仕様●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:0.1%●定格電力:0.5W
アズワン品番65-7171-94
1個
¥449
税込¥494
7日以内出荷
仕様●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:0.1%●定格電力:0.5W
アズワン品番65-7172-44
1個
¥449
税込¥494
7日以内出荷
仕様抵抗 = 20Ω テクノロジー = 薄膜 パッケージ/ケース = 0805 (2012M) 許容差 = ±0.1% 定格電力 = 0.2W 温度係数 = ±10ppm/℃自動車規格 = AEC-Q200 シリーズ = RQ73 動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃
長さ(mm)127
幅(mm)75
高さ(mm)5
質量(g)3
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(25個)
¥2,798
税込¥3,078
7日以内出荷
仕様抵抗 = 11Ω テクノロジー = 薄膜 パッケージ/ケース = 1206 (3216M) 許容差 = ±0.1% 定格電力 = 0.4W 温度係数 = ±10ppm/℃自動車規格 = AEC-Q200 シリーズ = RQ73 動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃
長さ(mm)127
幅(mm)75
高さ(mm)5
質量(g)3
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(25個)
¥2,398
税込¥2,638
7日以内出荷
仕様抵抗 = 5.9kΩ テクノロジー = 薄膜 パッケージ/ケース = 1206 (3216M) 許容差 = ±0.1% 定格電力 = 0.4W 温度係数 = ±10ppm/℃自動車規格 = AEC-Q200 シリーズ = RQ73 動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃
長さ(mm)127
幅(mm)75
高さ(mm)5
質量(g)3
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(25個)
¥2,598
税込¥2,858
7日以内出荷
仕様抵抗 = 15kΩ テクノロジー = 薄膜 パッケージ/ケース = 1206 (3216M) 許容差 = ±0.1% 定格電力 = 0.4W 温度係数 = ±10ppm/℃ 自動車規格 = AEC-Q200 シリーズ = RQ73 動作温度 Min = -55℃ 動作温度 Max = +155℃
長さ(mm)127
幅(mm)75
高さ(mm)5
質量(g)3
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(25個)
¥2,398
税込¥2,638
7日以内出荷
仕様抵抗 = 1kΩ テクノロジー = 薄膜 パッケージ/ケース = 0805 (2012M) 許容差 = ±0.1% 定格電力 = 0.2W 温度係数 = ±10ppm/℃自動車規格 = AEC-Q200 シリーズ = RQ73 動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃
長さ(mm)127
幅(mm)75
高さ(mm)5
質量(g)3
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(25個)
¥3,198
税込¥3,518
7日以内出荷
仕様抵抗 = 20kΩ テクノロジー = 薄膜 パッケージ/ケース = 0805 (2012M) 許容差 = ±0.1% 定格電力 = 0.2W 温度係数 = ±10ppm/℃ 自動車規格 = AEC-Q200 シリーズ = RQ73 動作温度 Min = -55℃ 動作温度 Max = +155℃
長さ(mm)127
幅(mm)75
高さ(mm)5
質量(g)3
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(25個)
¥2,698
税込¥2,968
7日以内出荷
仕様抵抗 = 1kΩ テクノロジー = 薄膜 パッケージ/ケース = 1206 (3216M) 許容差 = ±0.1% 定格電力 = 0.4W 温度係数 = ±10ppm/℃自動車規格 = AEC-Q200 シリーズ = RQ73 動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃
長さ(mm)127
幅(mm)75
高さ(mm)5
質量(g)3
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(25個)
¥2,598
税込¥2,858
7日以内出荷
仕様抵抗 = 2kΩ テクノロジー = 薄膜 パッケージ/ケース = 0805 (2012M) 許容差 = ±0.1% 定格電力 = 0.2W 温度係数 = ±10ppm/℃自動車規格 = AEC-Q200 シリーズ = RQ73 動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃
長さ(mm)180
幅(mm)180
高さ(mm)15
質量(g)100
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(25個)
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
TE Connectivity is proud to introduce this automotive grade thin film precision chip resistor, a sister to our highly successful RN73 range。The resistors are constructed in a high grade raw materials and laser trimmed to give precise tolerance figures。This, coupled with the tight TCR and anti-corrosive protection layer gives
仕様●入数:1テープ(25個入り)●抵抗:59kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.4W●温度係数:±10ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:RQ73●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃
アズワン品番65-7090-60
1セット(25個)
¥3,398
税込¥3,738
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(25個入り)●抵抗:5.9kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.4W●温度係数:±10ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:RQ73●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃
アズワン品番65-7042-68
1セット(25個)
¥3,398
税込¥3,738
7日以内出荷
TE Connectivity is proud to introduce this automotive grade thin film precision chip resistor, a sister to our highly successful RN73 range。The resistors are constructed in a high grade raw materials and laser trimmed to give precise tolerance figures。This, coupled with the tight TCR and anti-corrosive protection layer gives
仕様●入数:1テープ(25個入り)●抵抗:21Ω●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.2W●温度係数:±10ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:RQ73●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃
アズワン品番65-7087-20
1セット(25個)
¥2,698
税込¥2,968
欠品中
TE Connectivity is proud to introduce this automotive grade thin film precision chip resistor, a sister to our highly successful RN73 range。The resistors are constructed in a high grade raw materials and laser trimmed to give precise tolerance figures。This, coupled with the tight TCR and anti-corrosive protection layer gives
仕様●入数:1テープ(25個入り)●抵抗:20kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.2W●温度係数:±10ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:RQ73●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃
アズワン品番65-7036-66
1セット(25個)
¥3,500
税込¥3,850
7日以内出荷
TE Connectivity is proud to introduce this automotive grade thin film precision chip resistor, a sister to our highly successful RN73 range。The resistors are constructed in a high grade raw materials and laser trimmed to give precise tolerance figures。This, coupled with the tight TCR and anti-corrosive protection layer gives
仕様●入数:1テープ(25個入り)●抵抗:1MΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.4W●温度係数:±10ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:RQ73●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃
アズワン品番65-7039-05
1セット(25個)
¥3,298
税込¥3,628
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(1000個入り)●抵抗:1kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.4W●温度係数:±10ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:RQ73●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃
アズワン品番65-7081-46
1セット(1000個)
¥89,980
税込¥98,978
7日以内出荷
TE Connectivity is proud to introduce this automotive grade thin film precision chip resistor, a sister to our highly successful RN73 range。The resistors are constructed in a high grade raw materials and laser trimmed to give precise tolerance figures。This, coupled with the tight TCR and anti-corrosive protection layer gives
仕様●入数:1リール(1000個入り)●抵抗:15Ω●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.4W●温度係数:±10ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:RQ73●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃
アズワン品番65-7082-68
1セット(1000個)
¥97,980
税込¥107,778
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(25個入り)●抵抗:15kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.4W●温度係数:±10ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:RQ73●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃
アズワン品番65-6922-77
1セット(25個)
¥3,198
税込¥3,518
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(25個入り)●抵抗:11Ω●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.4W●温度係数:±10ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:RQ73●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃
アズワン品番65-6946-99
1セット(25個)
¥3,098
税込¥3,408
7日以内出荷
TE Connectivity is proud to introduce this automotive grade thin film precision chip resistor, a sister to our highly successful RN73 range。The resistors are constructed in a high grade raw materials and laser trimmed to give precise tolerance figures。This, coupled with the tight TCR and anti-corrosive protection layer gives
仕様●入数:1テープ(25個入り)●抵抗:1.1kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.4W●温度係数:±10ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:RQ73●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃
アズワン品番65-7037-19
1セット(25個)
¥3,398
税込¥3,738
7日以内出荷
仕様●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:0.1%●定格電力:1W
アズワン品番65-7175-35
1個
¥449
税込¥494
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ