「TPB」の検索結果
特価
本日12月21日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(100個)
¥3,698
税込¥4,068
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(100個)
¥3,500
税込¥3,850
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(100個)
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(100個)
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(100個)
¥4,698
税込¥5,168
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(100個)
¥6,998
税込¥7,698
4日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 押しボタンスイッチ 400 mA @ 20 V モーメンタリ PCB 1極オン / オフスイッチ
RoHS
AMPLIMITE D-Subコネクタ、HD-20シリーズ、基板実装、4-40 UNCメスねじロック付き。AMPLIMITE HD-20シリーズ基板垂直スルーホール取り付けD-Subコネクタ、4-40 UNCメスねじロック付き。 HD-20シリーズ基板実装D-Subコネクタは、PBTPガラス繊維強化グレーハウジング、スズめっきスチール製シェル、接地ストラップを有し、金めっきりん青銅コンタクトが組み込まれています。 品番 ; 718-3635 718-3635、; 718-3613 718-3613
仕様●入数:1トレイ(70個入り)●極数:15●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●実装タイプ:スルーホール●ピッチ:2.74mm●Dコネクタタイプ:標準D-Sub●結線方法:はんだ●長さ:39.52mm●幅:10.64mm●深さ:12.93mm●寸法:39.52 x 10.64 x 12.93mm●コード番号:191-7214
アズワン品番65-7664-49
1セット(70個)
¥119,800
税込¥131,780
7日以内出荷
AMPLIMITE D-Subコネクタ、HD-20シリーズ、基板実装、4-40 UNCメスねじロック付き。AMPLIMITE HD-20シリーズ基板垂直スルーホール取り付けD-Subコネクタ、4-40 UNCメスねじロック付き。 HD-20シリーズ基板実装D-Subコネクタは、PBTPガラス繊維強化グレーハウジング、スズめっきスチール製シェル、接地ストラップを有し、金めっきりん青銅コンタクトが組み込まれています。 品番 ; 718-3635 718-3635、; 718-3613 718-3613 及び ; 718-3593 718-3593 は接地インデントも備えています。
仕様●入数:1トレイ(60個入り)●極数:25●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●実装タイプ:スルーホール●ピッチ:2.74mm●Dコネクタタイプ:標準D-Sub●結線方法:はんだ●長さ:53.42mm●幅:10.64mm●深さ:12.93mm●寸法:53.42 x 10.64 x 12.93mm●コード番号:191-8480
アズワン品番65-7769-09
1セット(60個)
¥129,800
税込¥142,780
欠品中
関連キーワード