制御機器 (151) 電気材料 (80) パソコン/周辺機器 (2) ブランド: TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))すべて解除
精密チップ抵抗 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 6日以内出荷
TE Connectivity 基板接続用ピンヘッダ 5極 2.54mm 1列 2-644488-5 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 5日以内出荷
シリーズ = MTA-100ピッチ = 2.54mm極数 = 5行数 = 1接続方向 = ライトアングルシュラウド/アンシュラウド = シュラウド実装タイプ = スルーホール実装コンタクト材質 = 銅定格電流 = 5A定格電圧 = 250.0 V acオス/メス = オスUL (E28476)、CSA (LR7189). TE Connectivity MTA-100シュラウドヘッダ. MTA-100シュラウドピンヘッダで、ウエハーの材質はUL94V-0黒色ポリエステルです。 品番X-644486-XのMTA-100シュラウドピンヘッダは取付ペグ付きです。. ストレート又はライトアングル基板実装 対応するMTA 100ケーブル取付ソケットとかん合します。代表品番 ; 535-4857 535-4857 を参照してください。
TE Connectivity 基板接続用ピンヘッダ 4極 2.54mm 1列 2-644488-4 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 5日以内出荷
シリーズ = MTA-100ピッチ = 2.54mm極数 = 4行数 = 1接続方向 = ライトアングルシュラウド/アンシュラウド = シュラウドコネクタシステム = 電線対基板結線方法 = はんだコンタクト材質 = 銅合金定格電流 = 5.0A定格電圧 = 250.0 VUL (E28476)、CSA (LR7189). TE Connectivity MTA-100シュラウドヘッダ. MTA-100シュラウドピンヘッダで、ウエハーの材質はUL94V-0黒色ポリエステルです。 品番X-644486-XのMTA-100シュラウドピンヘッダは取付ペグ付きです。. ストレート又はライトアングル基板実装 対応するMTA 100ケーブル取付ソケットとかん合します。代表品番 ; 535-4857 535-4857 を参照してください。
TE Connectivity IDCコネクタ 2.54mmピッチ 4極 1列 メス, MTA-100シリーズ, 3-647002-4 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 5日以内出荷
極数 = 4行数 = 1オス/メス = メスピッチ = 2.54mm実装タイプ = ケーブルマウント接続方向 = ストレート結線方法 = IDC定格電流 = 5A表面処理:コンタクト = 錫シリーズ = MTA-100動作温度 Min = -55.0℃動作温度 Max = 105.0℃定格電圧 = 250.0 V acコンタクト材質 = 銅TE Connectivity MTA-100 IDCポストコネクタ. MTA-100 IDCワイヤ対ワイヤポストコネクタにはIDCコンタクトが組み込まれています。 これらのIDCワイヤ対ワイヤポストコネクタは閉端タイプで、UL94V-2ナイロンハウジングを備えています。. 最大定格電流: 4 A
TE Connectivity IDCコネクタ 2.54mmピッチ 8極 1列 メス, MTA-100シリーズ, 3-643814-8 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 5日以内出荷
極数 8行数 1オス/メス メスピッチ 2.54mm実装タイプ ケーブルマウント接続方向 ライトアングル結線方法 IDC定格電流 5A表面処理:コンタクト ニッケルの上に錫シリーズ MTA-100動作温度 Min -55.0℃動作温度 Max 105.0℃定格電圧 250.0 acコンタクト材質 銅TE Connectivity MTA-100 IDC閉端レセプタクルコネクタ. 幅広い用途における多数結線用のMTA-100閉端型MTA-100 IDCレセプタクルコネクタです。コネクタにはデュアルビームの溝付きIDCコンタクトが事前装填されており、配線を剥く必要がなく、ワンタッチで組み立てられます。また、フレッチング腐食を防止するため潤滑処理がなされています。MTA-100 IDCレセプタクルコネクタは、エンドツーエンドスタッカブルで、確実なかん合接続を実現するフリクションロック機構を備えています。ハウジングには誤かん合防止のためリブが成形されているほか、アライメント精度をさらに高める極性タブ付き品も用意されています。
. 特長と利点. ワンステップ組み立て用IDCコンタクト エンドツーエンドスタッカブル 確実なかん合接続を実現するフリクションロック機構 成形リブで誤かん合を防止 極性タブでアライメント精度をさらに高く. 用途.
MTA-100 IDCレセプタクルコネクタは、幅広い用途での多数結線に適しています。自動車産業では、これらのコネクタはボディシステム、シャーシシステム、ドライバ情報、安全及びセキュリティシステムで使用できます。コンピュータ及び家電産業での用途としては、デスクトップPC、ノートブック、サーバー、ストレージ、及びワークステーションがあります。
TE Connectivity IDCコネクタ 2.54mmピッチ 8極 1列 メス, MTA-100シリーズ, 3-640621-8 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) ¥ 139,800税込 ¥ 153,780
1袋(2000個)
5日以内出荷
極数 = 8行数 = 1オス/メス = メスピッチ = 2.54mm実装タイプ = ケーブルマウント接続方向 = ライトアングル結線方法 = IDC定格電流 = 5A表面処理:コンタクト = ニッケルの上に錫シリーズ = MTA-100動作温度 Min = -55.0℃動作温度 Max = 105.0℃定格電圧 = 250.0 V acコンタクト材質 = リン青銅TE Connectivity MTA-100 IDCフィードスルーコネクタ. IDCコンタクトが組み込まれた2.54 mmセンターライン付きMTA-100 IDCフィードスルーコネクタ。 このMTA-100 IDCフィードスルーコネクタはエンドツーエンドでスタッキング可能であり、誤かん合防止のため、ハウジングにリブが成形されています。 品番 X-640620-X 、 X-640621-X 、 X-641653-X のMTA-100 IDCコネクタには、極性タブが付いていません。 品番 X-644540-X 、 X-644563-X のMTA-100 IDCコネクタには、極性タブが付いています。 かん合コネクタについては、代表品番 ; 719-6470 719-6470 、及び ; 361-7033 361-7033 を参照してください
TE Connectivity IDCコネクタ 2.54mmピッチ 8極 1列 メス, MTA-100シリーズ, 3-640443-8 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 5日以内出荷
極数 8行数 1オス/メス メスピッチ 2.54mm実装タイプ ケーブルマウント接続方向 ライトアングル結線方法 IDC定格電流 5A表面処理:コンタクト ニッケルの上に錫シリーズ MTA-100動作温度 Min -55.0℃動作温度 Max 105.0℃定格電圧 250.0 acコンタクト材質 銅TE Connectivity MTA-100 IDC閉端レセプタクルコネクタ. 幅広い用途における多数結線用のMTA-100閉端型MTA-100 IDCレセプタクルコネクタです。コネクタにはデュアルビームの溝付きIDCコンタクトが事前装填されており、配線を剥く必要がなく、ワンタッチで組み立てられます。また、フレッチング腐食を防止するため潤滑処理がなされています。MTA-100 IDCレセプタクルコネクタは、エンドツーエンドスタッカブルで、確実なかん合接続を実現するフリクションロック機構を備えています。ハウジングには誤かん合防止のためリブが成形されているほか、アライメント精度をさらに高める極性タブ付き品も用意されています。
. 特長と利点. ワンステップ組み立て用IDCコンタクト エンドツーエンドスタッカブル 確実なかん合接続を実現するフリクションロック機構 成形リブで誤かん合を防止 極性タブでアライメント精度をさらに高く. 用途.
MTA-100 IDCレセプタクルコネクタは、幅広い用途での多数結線に適しています。自動車産業では、これらのコネクタはボディシステム、シャーシシステム、ドライバ情報、安全及びセキュリティシステムで使用できます。コンピュータ及び家電産業での用途としては、デスクトップPC、ノートブック、サーバー、ストレージ、及びワークステーションがあります。
TE Connectivity IDCコネクタ 2.54mmピッチ 8極 1列 メス, MTA-100シリーズ, 3-643815-8 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) ¥ 139,800税込 ¥ 153,780
1袋(2000個)
5日以内出荷
極数 8行数 1オス/メス メスピッチ 2.54mm実装タイプ ケーブルマウント接続方向 ストレート結線方法 IDC定格電流 5A表面処理:コンタクト 錫シリーズ MTA-100動作温度 Min -55.0℃動作温度 Max 105.0℃定格電圧 250.0 acハウジング材質 ナイロンTE Connectivity MTA-100 IDC閉端レセプタクルコネクタ. 幅広い用途における多数結線用のMTA-100閉端型MTA-100 IDCレセプタクルコネクタです。コネクタにはデュアルビームの溝付きIDCコンタクトが事前装填されており、配線を剥く必要がなく、ワンタッチで組み立てられます。また、フレッチング腐食を防止するため潤滑処理がなされています。MTA-100 IDCレセプタクルコネクタは、エンドツーエンドスタッカブルで、確実なかん合接続を実現するフリクションロック機構を備えています。ハウジングには誤かん合防止のためリブが成形されているほか、アライメント精度をさらに高める極性タブ付き品も用意されています。
. 特長と利点. ワンステップ組み立て用IDCコンタクト エンドツーエンドスタッカブル 確実なかん合接続を実現するフリクションロック機構 成形リブで誤かん合を防止 極性タブでアライメント精度をさらに高く. 用途.
MTA-100 IDCレセプタクルコネクタは、幅広い用途での多数結線に適しています。自動車産業では、これらのコネクタはボディシステム、シャーシシステム、ドライバ情報、安全及びセキュリティシステムで使用できます。コンピュータ及び家電産業での用途としては、デスクトップPC、ノートブック、サーバー、ストレージ、及びワークステーションがあります。
TE Connectivity IDCコネクタ 2.54mmピッチ 2極 1列 メス, MTA-100シリーズ, 3-640621-2 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 5日以内出荷
極数 = 2行数 = 1オス/メス = メスピッチ = 2.54mm実装タイプ = ケーブルマウント接続方向 = ライトアングル結線方法 = IDC定格電流 = 5A表面処理:コンタクト = ニッケルの上に錫シリーズ = MTA-100動作温度 Min = -55.0℃動作温度 Max = 105.0℃定格電圧 = 250.0 V acコンタクト材質 = 銅TE Connectivity MTA-100 IDCフィードスルーコネクタ. IDCコンタクトが組み込まれた2.54 mmセンターライン付きMTA-100 IDCフィードスルーコネクタ。 このMTA-100 IDCフィードスルーコネクタはエンドツーエンドでスタッキング可能であり、誤かん合防止のため、ハウジングにリブが成形されています。 品番 X-640620-X 、 X-640621-X 、 X-641653-X のMTA-100 IDCコネクタには、極性タブが付いていません。 品番 X-644540-X 、 X-644563-X のMTA-100 IDCコネクタには、極性タブが付いています。 かん合コネクタについては、代表品番 ; 719-6470 719-6470 、及び ; 361-7033 361-7033 を参照してください
TE Connectivity IDCコネクタ 2.54mmピッチ 7極 1列 メス, MTA-100シリーズ, 3-640442-7 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 5日以内出荷
極数 7行数 1オス/メス メスピッチ 2.54mm実装タイプ ケーブルマウント接続方向 ライトアングル結線方法 IDC定格電流 5A表面処理:コンタクト ニッケルの上に錫シリーズ MTA-100動作温度 Min -55.0℃動作温度 Max 105.0℃定格電圧 250.0 acハウジング材質 ナイロンTE Connectivity MTA-100 IDC閉端レセプタクルコネクタ. 幅広い用途における多数結線用のMTA-100閉端型MTA-100 IDCレセプタクルコネクタです。コネクタにはデュアルビームの溝付きIDCコンタクトが事前装填されており、配線を剥く必要がなく、ワンタッチで組み立てられます。また、フレッチング腐食を防止するため潤滑処理がなされています。MTA-100 IDCレセプタクルコネクタは、エンドツーエンドスタッカブルで、確実なかん合接続を実現するフリクションロック機構を備えています。ハウジングには誤かん合防止のためリブが成形されているほか、アライメント精度をさらに高める極性タブ付き品も用意されています。
. 特長と利点. ワンステップ組み立て用IDCコンタクト エンドツーエンドスタッカブル 確実なかん合接続を実現するフリクションロック機構 成形リブで誤かん合を防止 極性タブでアライメント精度をさらに高く. 用途.
MTA-100 IDCレセプタクルコネクタは、幅広い用途での多数結線に適しています。自動車産業では、これらのコネクタはボディシステム、シャーシシステム、ドライバ情報、安全及びセキュリティシステムで使用できます。コンピュータ及び家電産業での用途としては、デスクトップPC、ノートブック、サーバー、ストレージ、及びワークステーションがあります。
TE Connectivity IDCコネクタ 2.54mmピッチ 8極 1列 メス, MTA-100シリーズ, 3-641653-8 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 5日以内出荷
極数 = 8行数 = 1オス/メス = メスピッチ = 2.54mm実装タイプ = ケーブルマウント接続方向 = ライトアングル結線方法 = IDC定格電流 = 5A表面処理:コンタクト = ニッケルの上に錫シリーズ = MTA-100動作温度 Min = -55.0℃動作温度 Max = 105.0℃定格電圧 = 250.0 V acコンタクト材質 = リン青銅TE Connectivity MTA-100 IDCフィードスルーコネクタ. IDCコンタクトが組み込まれた2.54 mmセンターライン付きMTA-100 IDCフィードスルーコネクタ。 このMTA-100 IDCフィードスルーコネクタはエンドツーエンドでスタッキング可能であり、誤かん合防止のため、ハウジングにリブが成形されています。 品番 X-640620-X 、 X-640621-X 、 X-641653-X のMTA-100 IDCコネクタには、極性タブが付いていません。 品番 X-644540-X 、 X-644563-X のMTA-100 IDCコネクタには、極性タブが付いています。 かん合コネクタについては、代表品番 ; 719-6470 719-6470 、及び ; 361-7033 361-7033 を参照してください
TE Connectivity シグナルリレー DPDT 5V dc Axicom P2 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) ¥ 16,980税込 ¥ 18,678
1セット(50個)
5日以内出荷
コイル電圧 5V dc接点構成 DPDT取り付けタイプ 基板実装最大スイッチング電流 DC 2 A最大スイッチング電圧 AC 250V最大スイッチング電圧 DC 220V dc最大スイッチング電源 DC 60 Wラッチ なしmm奥行き 7.4mm高さ 9.8mm寸法 14.5 9.8 7.2mmターミナルタイプ スルーホールアプリケーションタイプ シグナルA動作温度範囲 -40 +85℃UL. ミニチュアリレーP2 V23079シリーズ. TE ConnectivityのP2 V23079シリーズ標準通信リレーは、高感度で消費電力が低いリレーです。 薄型で低プロファイルのP2 V23079シリーズ信号リレーは、省スペースが最重要課題である場合に最適です。. 特長と利点:. 2極性化通信及びシグナルリレー 分岐コンタクト、金めっき 浸漬洗浄可能、RTIII、IP67 V-0難燃性等級 絶縁抵抗 500 dc >;10 サージ電圧はTelcordia TR-NWT-001089(2 10 μs)及びIEC 60950(10 700 μs)に適合、オープンコンタクト間で2000 V、コイルとコンタクト間で2500 V. 用途:. 通信機器(リング及びテストアクセス、PABX VOIP) 家庭用電化製品(セットトップボックス HiFi) オフィス機器 制御機器 医療機器 車載機器
TE Connectivity 基板接続用ソケット 8 極 1.27mm 2 列 スルーホール実装 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) ¥ 43,980税込 ¥ 48,378
1セット(250個)
5日以内出荷
極数 = 8行数 = 2ピッチ = 1.27mmタイプ = コネクタ実装タイプ = スルーホール実装接続方向 = ライトアングル結線方法 = はんだ定格電流 = 1.5A定格電圧 = 100 Vシリーズ = Micro-MaTch Industrialコンタクト材質 = 青銅シリーズ番号 = 7-215460かん合面に対して平行なはんだレグをインデントし、保持力を高める Micro-MaTch コンタクトスプリングシステムを採用しています。極性付きハウジング。 TE Connectivity ( TE ) Micro-MaTch コネクタファミリは、 1.27 mm のコンタクト間隔で、さまざまな電線対基板及び基板対基板相互接続が可能です。Micro-MaTch コンタクトは、フレッチング腐食を防止します。これは、スズめっき接続での従来の故障モードです。オスコンタクトとメスコンタクトの間の振動 / 熱膨張によって発生する相対的な動きは、メス部品の追加の位置決めスプリングによって吸収されます。接触点のずれを防止すると、気密性の高い接続が実現され、 Micro-MaTch コンタクトスプリングシステムのフレッチング腐食を防止できます。ワイヤコネクタはテープ状に供給され、 28 AWG [0.08 → 0.09 mm2] のリボンケーブルの大量終端に適しています スズめっきコンタクト設計 気密性の高い接続 フレッチング耐腐食仕上げ 手動工具から完全自動装置まで、あらゆる用途に対応する工具です 電線対基板及び基板対基板相互接続システムです 用途 製造 / マテハン機器 制御ユニット ロボット / モータ セントラルヒーティング装置 カーラジオ ナビゲーションシステム ダッシュボードシステム 基地局 セットトップボックス オーディオ機器
TE Connectivity 緑 100m 22 AWG 44A シリーズ 44A0111-22-5 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) ¥ 16,980税込 ¥ 18,678
1セット(100m)
7日以内出荷
厚さ(mm) 【断熱壁】0.08 色 【外被】緑 長さ(m) 100 シリーズ 44A 定格電圧 600 Vmm 絶縁体 ポリアルケン 機能 難燃性 構成 【導体】19/34 AWG AWG 22 断面積(mm2 ) 0.33 RoHS指令(10物質対応) 対応 材質(導体) 銅 素線の種類 34 AWG ケーブルタイプ 過酷な環境 最大動作温度(℃) 150
TE Connectivity 白 100m 28 AWG 44A シリーズ 44A0111-28-9 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) ¥ 45,980税込 ¥ 50,578
1セット(100m)
7日以内出荷
色 【外被】白 長さ(m) 100 シリーズ 44A 定格電圧 600 Vmm 絶縁体 ポリアルケン 機能 難燃性 構成 【導体】7/36 AWG AWG 28 シールド 非シールド 断面積(mm2 ) 0.08 RoHS指令(10物質対応) 対応 材質(導体) 銅 ケーブルタイプ 過酷な環境 ストランド数 7 最小動作温度(℃) -65
TE Connectivity 青 100m 26 AWG 44A0111 シリーズ 44A0111-26-6 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) ¥ 9,998税込 ¥ 10,998
1セット(100m)
5日以内出荷
厚さ(mm) 【断熱壁】0.08 色 【外被】青 長さ(m) 100 規格 ELV準拠、MIL-STD-202、RoHS準拠 シリーズ 44A0111 定格電圧 600 V acmm 絶縁体 PVF 機能 難燃性、低煙密度、自消性 AWG 26 導体構成(本/mm) 19/38 RoHS指令(10物質対応) 対応 材質(導体) 錫めっき銅 素線の種類 38 AWG 最大動作温度(℃) 150
TE Connectivity 黄 100m 24 AWG 44A シリーズ 44A0111-24-4 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) ¥ 13,980税込 ¥ 15,378
1セット(100m)
7日以内出荷
仕様 【耐火】難燃性 色 【外被】黄 長さ(m) 100 シリーズ 44A 定格電圧(V) 600 絶縁体 ポリアルケン 構成 【導体】19/36 AWG AWG 24 シールド 非シールドmm 断面積(mm2 ) 0.2 RoHS指令(10物質対応) 対応 材質(導体) 銅 ケーブルタイプ 過酷な環境 ストランド数 19 最小動作温度(℃) -65
TE Connectivity 黄 100m 22 AWG 44A シリーズ 44A0111-22-4 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) ¥ 15,980税込 ¥ 17,578
1セット(100m)
7日以内出荷
仕様 【耐火】難燃性 厚さ(mm) 【断熱壁】0.08 色 【外被】黄 長さ(m) 100 径(Φ) 【素線】34 AWG シリーズ 44A 定格電圧(V) 600 絶縁体 ポリアルケン 構成 【導体】19/34 AWG AWG 22 断面積(mm2 ) 0.33 RoHS指令(10物質対応) 対応 材質(導体) 銅 ケーブルタイプ 過酷な環境 最大動作温度(℃) 150
TE Connectivity パワーリレー 24V dc SPST 基板実装タイプ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 5日以内出荷
長さ(mm) 28.6 取付方式 基板実装 極数 1 接点構成 SPST 接点材質 銀合金 コイル抵抗(Ω) 2270 コイル電圧(V) 24 dc RoHS指令(10物質対応) 対応 ターミナルタイプ スルーホール スイッチング電流(A) 8 最大スイッチング電圧(AC V) 400 最大スイッチング電源(AC kVA) 2 コイル電力(mW) 254 ラッチ なし
TE Connectivity パワーリレー 12V dc SPST 基板実装タイプ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 7日以内出荷
長さ(mm) 28.6 取付方式 基板実装 極数 1 シリーズ MSR 接点構成 SPST コイル抵抗(Ω) 652 コイル電圧(V) 12 dc RoHS指令(10物質対応) 対応 ターミナルタイプ スルーホール スイッチング電流(A) 8 最大スイッチング電圧(AC V) 400 最大スイッチング電源(AC kVA) 2 コイル電力(mW) 221 ラッチ なし
TE Connectivity パワーリレー 12V dc SPST 基板実装タイプ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 5日以内出荷
長さ(mm) 28.6 取付方式 基板実装 極数 1 シリーズ MSR 接点構成 SPST コイル抵抗(Ω) 652 コイル電圧(V) 12 dc RoHS指令(10物質対応) 対応 ターミナルタイプ スルーホール スイッチング電流(A) 8 最大スイッチング電圧(AC V) 400 最大スイッチング電源(AC kVA) 2 コイル電力(mW) 221 ラッチ なし
TE Connectivity シャーシ取り付け抵抗器,100W,47Ω,±10% TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 5日以内出荷
シリーズ BDS100 定格電力(W) 100 抵抗(Ω) 47 許容差 ±10% RoHS指令(10物質対応) 対応 終端スタイル ネジ パッケージ/ケース 平面 最小温度係数(ppm/℃) -150 最大温度係数(ppm/℃) 150 テクノロジー 厚膜 最大動作温度(℃) 125 最小動作温度(℃) -55
TE Connectivity シャーシ取り付け抵抗器,100W,470Ω,±10% TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 5日以内出荷
シリーズ BDS100 定格電力(W) 100 抵抗(Ω) 470 許容差 ±10% RoHS指令(10物質対応) 対応 終端スタイル ネジ パッケージ/ケース 平面 最小温度係数(ppm/℃) -150 最大温度係数(ppm/℃) 150 テクノロジー 厚膜 最大動作温度(℃) 125 最小動作温度(℃) -55
TE Connectivity シャーシ取り付け抵抗器,100W,4.7Ω,±10% TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 5日以内出荷
シリーズ BDS100 定格電力(W) 100 抵抗(Ω) 4.7 許容差 ±10% RoHS指令(10物質対応) 対応 終端スタイル ネジ パッケージ/ケース 平面 最小温度係数(ppm/℃) -150 最大温度係数(ppm/℃) 150 テクノロジー 厚膜 最大動作温度(℃) 125 最小動作温度(℃) -55
TE Connectivity シャーシ取り付け抵抗器,100W,2.2Ω,±10% TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 5日以内出荷
シリーズ BDS100 定格電力(W) 100 抵抗(Ω) 2.2 許容差 ±10% 終端スタイル ネジ パッケージ/ケース 平面 最小温度係数(ppm/℃) -150 最大温度係数(ppm/℃) 150 テクノロジー 厚膜 最大動作温度(℃) 125 最小動作温度(℃) -55
TE Connectivity シャーシ取り付け抵抗器,100W,2.2Ω,±10% TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) ¥ 439,800税込 ¥ 483,780
1箱(50個)
7日以内出荷
シリーズ BDS100 定格電力(W) 100 抵抗(Ω) 2.2 許容差 ±10% 終端スタイル ネジ パッケージ/ケース 平面 最小温度係数(ppm/℃) -150 最大温度係数(ppm/℃) 150 テクノロジー 厚膜 最大動作温度(℃) 125 最小動作温度(℃) -55
TE Connectivity シグナルリレー DPDT 5V dc Axicom P2 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) ¥ 16,980税込 ¥ 18,678
1セット(50個)
7日以内出荷
寸法(mm) 14.5×9.8×7.2 高さ(mm) 9.8 取付方式 基板実装 奥行(mm) 7.4 接点構成 DPDT コイル電圧(V) 5 dc RoHS指令(10物質対応) 対応 アプリケーション シグナルA 動作温度範囲(℃) -40~85 ターミナルタイプ スルーホール 最大スイッチング電流(DC A) 2 最大スイッチング電圧(AC V) 250 最大スイッチング電圧(DC V) 220 最大スイッチング電源(DC W) 60 ラッチ なし
TE Connectivity シグナルリレー DPDT 24V dc Axicom P2 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 5日以内出荷
寸法(mm) 14.5×9.8×7.2 高さ(mm) 9.8 取付方式 基板実装 奥行(mm) 7.4 接点構成 DPDT コイル電圧(V) 24 dc RoHS指令(10物質対応) 対応 アプリケーション シグナルA 動作温度範囲(℃) -40~85 ターミナルタイプ スルーホール 最大スイッチング電流(DC A) 2 最大スイッチング電圧(AC V) 250 最大スイッチング電圧(DC V) 220 最大スイッチング電源(DC W) 60 ラッチ なし