652件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
13,980 税込15,378
7日以内出荷

1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 電磁接触器 24 V dc 1極 LEV200シリーズ, LEV200A5NAA
RoHS
コイル電圧 = 24 V dc。極数 = 1。コンタクトの定格電流 = 500 A。シリーズ = LEV200。通常端子構成 = 1NO。取付方法 = パネル取り付け。接触器 KILOVAC LEVシリーズ. 主な用途: 電源 / モータ制御回路絶縁、回路保護、産業用機械・自動車用のバッテリの安全な交換・バックアップ 小型パッケージ、占有体積はわずか65.5 cm ;sup> ;/sup> ハーメチックシールドによる本質安全 オープンコンタクト間の8 kVの絶縁により、高電圧用途及び絶縁用途での使用が可能 最大定格電圧: 900 V dc コイル接続用の15インチ空中配線
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
18,980 税込20,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 電磁接触器 24 V dc 1極 LEV200シリーズ, LEV200A5NAF
RoHS
極数1 シリーズLEV200 端子の種類1NO コイル電圧(V)24 dc 回路単極単投 RoHS指令(10物質対応)対応 コンタクト定格電流(A)500 コンタクト定格電圧(V)900 dc
1個
13,980 税込15,378
5日以内出荷

1個
599 税込659
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 電磁接触器 24 V dc 1極 LEV200シリーズ, LEV200A5ANA
RoHS
極数1 シリーズLEV200 端子の種類1NO 接続方式ラグリング端子 コイル電圧(V)24 dc RoHS指令(10物質対応)対応 コンタクト定格電流(A)500 コンタクト定格電圧(V)900 dc 最小動作温度(℃)-45
1個
19,980 税込21,978
6日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 電磁接触器 24 V dc 1極 LEV200シリーズ, LEV200A5NAA
RoHS
取付方式パネル取り付け 極数1 シリーズLEV200 端子の種類1NO コイル電圧(V)24 dc RoHS指令(10物質対応)対応 コンタクト定格電流(A)500
1個
18,980 税込20,878
7日以内出荷

1個
449 税込494
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
519 税込571
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
599 税込659
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個ほか
特価
479 税込527
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (189種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 大電力用,メタルクラッド抵抗器,50W,2Ω,±5%
RoHS
仕様抵抗 = 2Ω定格電力 = 50Wシリーズ = HSA50パッケージ/ケース = Aluminium Housed許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線終端スタイル = はんだラグ最小温度係数 = -50ppm/℃最大温度係数 = +50ppm/℃温度係数 = ±50ppm/℃50 Wアルミハウジング巻線型抵抗器、HSAシリーズ. 巻線素子を持つ、多用途性、信頼性に優れたアルミハウジング固定ハイパワー抵抗器。 この抵抗器の用途:. ブレーキ抵抗器 バランス抵抗器 コンデンサの充電及び放電 クローバ フィルタ 一般的な電気機器用途 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

1個
899 税込989
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1個
999 税込1,099
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 大電力用,メタルクラッド抵抗器,10W,120Ω,±5%
RoHS
仕様抵抗 = 120Ω定格電力 = 10Wシリーズ = HSA05パッケージ/ケース = Aluminium Housed許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線終端スタイル = はんだラグ最小温度係数 = -30ppm/℃最大温度係数 = +30ppm/℃温度係数 = ±30ppm/℃10 Wアルミハウジング巻線型抵抗器、HSAシリーズ. 巻線素子を持つ、多用途性、信頼性に優れたアルミハウジング固定ハイパワー抵抗器。 この抵抗器の用途:. ブレーキ抵抗器 バランス抵抗器 コンデンサの充電及び放電 クローバ フィルタ 一般的な電気機器用途 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
559 税込615
翌々日出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 高抵抗チップ抵抗器, 2012サイズ, 0.125W, 50MΩ, ±20%
RoHS
仕様抵抗 = 50MΩパッケージ/ケース = 0805許容差 = ±20%定格電力 = 0.125W温度係数 = ±500ppm/℃テクノロジー = 厚膜寸法 = 2 x 0.5mm長さ = 2mm奥行き = 1.2mm高さ = 0.5mmシリーズ = RH73最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +125℃ケーススタイル = モールド0805型RH73シリーズSMD. 高い抵抗値の厚膜チップ抵抗器 フロー/リフローはんだ付けに最適 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
2,798 税込3,078
翌々日出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity ノブ 6.35mm 直径:20.2mm 丸型 PKA50B1/4
RoHS
シャフト丸型 材料フェノール ボディーカラー RoHS指令(10物質対応)対応 シャフト寸法(mm)6.35 ノブ高さ(mm)15 併用可能製品スイッチ 色(インジケーター)
1個
449 税込494
5日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity シャーシ取り付け抵抗器,50W,8.2Ω,±5%
RoHS
シリーズHSA50 定格電力(W)50 抵抗(Ω)8.2 許容差±5% RoHS指令(10物質対応)対応 終端スタイルはんだラグ パッケージ/ケースAluminium Housed 最小温度係数(ppm/℃)-50 最大温度係数(ppm/℃)50 テクノロジー巻線
1個
999 税込1,099
5日以内出荷

1袋(5個)ほか
699 税込769
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (1684種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity シャーシ取り付け抵抗器,50W,5.6Ω,±5%
RoHS
シリーズHSA50 定格電力(W)50 抵抗(Ω)5.6 許容差±5% RoHS指令(10物質対応)対応 終端スタイルはんだラグ パッケージ/ケースAluminium Housed 最小温度係数(ppm/℃)-50 最大温度係数(ppm/℃)50 テクノロジー巻線
1個
1,098 税込1,208
5日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity シャーシ取り付け抵抗器,50W,47Ω,±5%
RoHS
シリーズHSA50 定格電力(W)50 抵抗(Ω)47 許容差±5% RoHS指令(10物質対応)対応 終端スタイルはんだラグ パッケージ/ケースAluminium Housed 最小温度係数(ppm/℃)-50 最大温度係数(ppm/℃)50 テクノロジー巻線
1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity シャーシ取り付け抵抗器,50W,22Ω,±5%
RoHS
シリーズHSA50 定格電力(W)50 抵抗(Ω)22 許容差±5% RoHS指令(10物質対応)対応 終端スタイルはんだラグ パッケージ/ケースAluminium Housed 最小温度係数(ppm/℃)-50 最大温度係数(ppm/℃)50 テクノロジー巻線
1個
999 税込1,099
5日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity シャーシ取り付け抵抗器,50W,56Ω,±5%
RoHS
シリーズHSA50 定格電力(W)50 抵抗(Ω)56 許容差±5% RoHS指令(10物質対応)対応 終端スタイルはんだラグ パッケージ/ケースAluminium Housed 最小温度係数(ppm/℃)-50 最大温度係数(ppm/℃)50 テクノロジー巻線
1個
1,098 税込1,208
5日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity シャーシ取り付け抵抗器,50W,27Ω,±5%
RoHS
シリーズHSA50 定格電力(W)50 抵抗(Ω)27 許容差±5% RoHS指令(10物質対応)対応 終端スタイルはんだラグ パッケージ/ケースAluminium Housed 最小温度係数(ppm/℃)-50 最大温度係数(ppm/℃)50 テクノロジー巻線
1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity シャーシ取り付け抵抗器,50W,22kΩ,±5%
RoHS
シリーズHSA50 抵抗(kΩ)22 定格電力(W)50 許容差±5% RoHS指令(10物質対応)対応 終端スタイルはんだラグ パッケージ/ケースAluminium Housed 最小温度係数(ppm/℃)-30 最大温度係数(ppm/℃)30 テクノロジー巻線
1個
999 税込1,099
5日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity シャーシ取り付け抵抗器,50W,1kΩ,±5%
RoHS
シリーズHSA50 抵抗(kΩ)1 定格電力(W)50 許容差±5% RoHS指令(10物質対応)対応 終端スタイルはんだラグ パッケージ/ケースAluminium Housed 最小温度係数(ppm/℃)-30 最大温度係数(ppm/℃)30 テクノロジー巻線
1個
949 税込1,044
欠品中

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity シャーシ取り付け抵抗器,50W,150mΩ,±5%
RoHS
シリーズHSA50 定格電力(W)50 抵抗(MΩ)150 許容差±5% RoHS指令(10物質対応)対応 終端スタイルはんだラグ パッケージ/ケースAluminium Housed 最小温度係数(ppm/℃)-50 最大温度係数(ppm/℃)50 テクノロジー巻線
1個
929 税込1,022
5日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity シャーシ取り付け抵抗器,50W,10Ω,±5%
RoHS
シリーズHSA50 定格電力(W)50 抵抗(Ω)10 許容差±5% RoHS指令(10物質対応)対応 終端スタイルはんだラグ パッケージ/ケースAluminium Housed 最小温度係数(ppm/℃)-50 最大温度係数(ppm/℃)50 テクノロジー巻線
1個
899 税込989
5日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity シャーシ取り付け抵抗器,50W,100mΩ,±5%
RoHS
シリーズHSA50 定格電力(W)50 抵抗(MΩ)100 許容差±5% RoHS指令(10物質対応)対応 終端スタイルはんだラグ パッケージ/ケースAluminium Housed 最小温度係数(ppm/℃)-50 最大温度係数(ppm/℃)50 テクノロジー巻線
1個
999 税込1,099
5日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity シャーシ取り付け抵抗器,50W,8.2kΩ,±5%
RoHS
シリーズHSA50 抵抗(kΩ)8.2 定格電力(W)50 許容差±5% RoHS指令(10物質対応)対応 終端スタイルはんだラグ パッケージ/ケースアルミハウジング 最小温度係数(ppm/℃)-30 最大温度係数(ppm/℃)30 テクノロジー巻線
1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity シャーシ取り付け抵抗器,50W,680mΩ,±5%
RoHS
シリーズHSA50 定格電力(W)50 抵抗(MΩ)680 許容差±5% RoHS指令(10物質対応)対応 終端スタイルはんだラグ パッケージ/ケースAluminium Housed 最小温度係数(ppm/℃)-50 最大温度係数(ppm/℃)50 テクノロジー巻線
1個
979 税込1,077
5日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity シャーシ取り付け抵抗器,50W,1Ω,±5%
RoHS
シリーズHSA50 定格電力(W)50 抵抗(Ω)1 許容差±5% RoHS指令(10物質対応)対応 終端スタイルはんだラグ パッケージ/ケースAluminium Housed 最小温度係数(ppm/℃)-50 最大温度係数(ppm/℃)50 テクノロジー巻線
1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity シャーシ取り付け抵抗器,50W,18Ω,±5%
RoHS
シリーズHSA50 定格電力(W)50 抵抗(Ω)18 許容差±5% RoHS指令(10物質対応)対応 終端スタイルはんだラグ パッケージ/ケースAluminium Housed 最小温度係数(ppm/℃)-50 最大温度係数(ppm/℃)50 テクノロジー巻線
1個
999 税込1,099
5日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity シャーシ取り付け抵抗器,50W,12Ω,±5%
RoHS
シリーズHSA50 定格電力(W)50 抵抗(Ω)12 許容差±5% RoHS指令(10物質対応)対応 終端スタイルはんだラグ パッケージ/ケースAluminium Housed 最小温度係数(ppm/℃)-50 最大温度係数(ppm/℃)50 テクノロジー巻線
1個
959 税込1,055
5日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity シャーシ取り付け抵抗器,50W,4.7Ω,±5%
RoHS
シリーズHSA50 定格電力(W)50 抵抗(Ω)4.7 許容差±5% RoHS指令(10物質対応)対応 終端スタイルはんだラグ パッケージ/ケースAluminium Housed 最小温度係数(ppm/℃)-50 最大温度係数(ppm/℃)50 テクノロジー巻線
1個
1,098 税込1,208
5日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity シャーシ取り付け抵抗器,50W,4.7kΩ,±5%
RoHS
シリーズHSA50 抵抗(kΩ)4.7 定格電力(W)50 許容差±5% RoHS指令(10物質対応)対応 終端スタイルはんだラグ パッケージ/ケースAluminium Housed 最小温度係数(ppm/℃)-30 最大温度係数(ppm/℃)30 テクノロジー巻線
1個
849 税込934
5日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity シャーシ取り付け抵抗器,50W,3.3Ω,±5%
RoHS
シリーズHSA50 定格電力(W)50 抵抗(Ω)3.3 許容差±5% RoHS指令(10物質対応)対応 終端スタイルはんだラグ パッケージ/ケースAluminium Housed 最小温度係数(ppm/℃)-50 最大温度係数(ppm/℃)50 テクノロジー巻線
1個
869 税込956
5日以内出荷

  • おすすめ人気ランキング
  • sa58