「a7 袋」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
TE Connectivity MTA-156 IDC閉端コネクタアセンブリ。MTA-156 IDC閉端コネクタレセプタクルアセンブリには、3.96 mmのセンターライン上にIDCコンタクトが事前に装着されているので、サイズが18-26 AWGのより線ディスクリートワイヤに対応します。 これらのMTA-156 IDC閉端コネクタは左右に連結可能で、白色ナイロン製の6/6 UL94V-2ハウジングにリブが成形されているので、誤かん合が防止されます。この製品はロッキングランプと分極タブを備えています。
仕様●コンタクト数:4●行数:1●ジェンダー:メス●ピッチ:3.96mm●取り付けタイプ:ケーブルマウント●ボディ向き:ライトアングル●端子方法:IDC●定格電流:7A●コンタクトめっき:ニッケルの上に錫●シリーズ:MTA-156●最低使用温度:-55℃●最高使用温度:+105℃●定格電圧:600 V ac●コンタクト材質:銅合金●コード番号:535-5535
アズワン品番65-7789-71
1袋(5個)
¥649
税込¥714
7日以内出荷
TE Connectivity MTA-156 IDC閉端コネクタアセンブリ。MTA-156 IDC閉端コネクタレセプタクルアセンブリには、3.96 mmのセンターライン上にIDCコンタクトが事前に装着されているので、サイズが18-26 AWGのより線ディスクリートワイヤに対応します。 これらのMTA-156 IDC閉端コネクタは左右に連結可能で、白色ナイロン製の6/6 UL94V-2ハウジングにリブが成形されているので、誤かん合が防止されます。この製品はロッキングランプと分極タブを備えています。 これらのMTA-156閉端レセプタクルコネクタのIDCソケットコンタクトには、つや消しスズめっきが施されています(品番 ; 863-8369 863-8369 は例外で、0.00038 μmの金めっきコンタクトを搭載)。 品番X-640431-Xは18 AWGのディスクリートワイヤに対応 品番X-640426-Xはロッキングランプを備え、18 AWGのディスクリートワイヤに対応 品番X-641148-Xはロッキングランプを備え、18 AWGのディスクリートワイヤ(金めっき)に対応 品番X-640428-Xはロッキングランプを備え、22 AWGのディスクリートワイヤに対応 品番X-640429-Xはロッキングランプを備え、24 AWGのディスクリートワイヤに対応 品番X-640427-Xはロッキングランプを備え、20 AWGのディスクリートワイヤに対応 品番X-643817-Xはロッキングランプと極性タブを備え、18 AWGのディスクリートワイヤに対応 品番X-643818-Xはロッキングランプと極性タブを備え、20 AWGのディスクリートワイヤに対応 品番X-643819-Xはロッキングランプと極性タブを備え、22 AWGのディスクリートワイヤに対応。閉端タイプ 定格電流: 7 A
仕様●極数:3●行数:1●オス/メス:メス●ピッチ:3.96mm●実装タイプ:ケーブルマウント●接続方向:ライトアングル●結線方法:IDC●定格電流:7A●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に錫●シリーズ:MTA-156●動作温度 Min:-55.0℃●動作温度 Max:105.0℃●定格電圧:600 → 0 V ac●ハウジング材質:ナイロン●コード番号:543-7637
アズワン品番65-7482-31
1袋(5個)
¥289
税込¥318
6日以内出荷
シリーズCPF-A
抵抗(kΩ)4.7
定格電力(W)0.063
許容差±0.1%
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージ/ケース0603 (1608M)
テクノロジー薄膜
温度係数(ppm/℃)±25
最大動作温度(℃)155
最小動作温度(℃)-55
1袋(10個)
¥429
税込¥472
7日以内出荷
シリーズCPF-A
抵抗(kΩ)4.7
定格電力(W)0.1
許容差±0.1%
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージ/ケース0805 (2012M)
テクノロジー薄膜
温度係数(ppm/℃)±25
最大動作温度(℃)155
最小動作温度(℃)-55
1袋(10個)
¥499
税込¥549
7日以内出荷
シリーズ = MTA-156。ピッチ = 3.96mm。極数 = 9。行数 = 1。接続方向 = ストレート。シュラウド/アンシュラウド = アンシュラウド。実装タイプ = スルーホール実装。結線方法 = はんだ。コンタクト材質 = 銅合金。定格電流 = 7.0A。定格電圧 = 600 → 0 V。TE Connectivity MTA-156フラットヘッダ. MTAストレート及びライトアングル(90°)基板取り付けシュラウドなしヘッダは、UL94V-0の白色ポリエステル製の簡素なフラットハウジング形状です。 これらのMTAストレート及びライトアングル(90°)フラット基板ヘッダは、対応するケーブル取り付けソケットとかん合 品番X-640383-Xは、めっき仕上げの角形ポストと3.18 mmのはんだテール付きストレートヘッダです。 品番X-640385-Xは、めっき仕上げの角形ポストと3.18 mmのはんだテール付きライトアングルヘッダです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥599
税込¥659
5日以内出荷
極数 = 7。行数 = 1。オス/メス = メス。ピッチ = 3.96mm。実装タイプ = ケーブルマウント。接続方向 = ライトアングル。結線方法 = IDC。定格電流 = 7A。表面処理:コンタクト = ニッケルの上に錫。シリーズ = MTA-156。動作温度 Min = -55.0℃。動作温度 Max = 105.0℃。定格電圧 = 600 → 0 V ac。ハウジング材質 = ナイロン。TE Connectivity MTA-156 IDC閉端コネクタアセンブリ. MTA-156 IDC閉端コネクタレセプタクルアセンブリには、3.96 mmのセンターライン上にIDCコンタクトが事前に装着されているので、サイズが18-26 AWGのより線ディスクリートワイヤに対応します。 これらのMTA-156 IDC閉端コネクタは左右に連結可能で、白色ナイロン製の6/6 UL94V-2ハウジングにリブが成形されているので、誤かん合が防止されます。この製品はロッキングランプと分極タブを備えています。 これらのMTA-156閉端レセプタクルコネクタのIDCソケットコンタクトには、つや消しスズめっきが施されています。 品番X-640431-Xは18 AWGのディスクリートワイヤに対応 品番X-640426-Xはロッキングランプを備え、18 AWGのディスクリートワイヤに対応 品番X-641148-Xはロッキングランプを備え、18 AWGのディスクリートワイヤ(金めっき)に対応 品番X-640428-Xはロッキングランプを備え、22 AWGのディスクリートワイヤに対応 品番X-640429-Xはロッキングランプを備え、24 AWGのディスクリートワイヤに対応 品番X-640427-Xはロッキングランプを備え、20 AWGのディスクリートワイヤに対応 品番X-643817-Xはロッキングランプと極性タブを備え、18 AWGのディスクリートワイヤに対応 品番X-643818-Xはロッキングランプと極性タブを備え、20 AWGのディスクリートワイヤに対応 品番X-643819-Xはロッキングランプと極性タブを備え、22 AWGのディスクリートワイヤに対応. 閉端タイプ 定格電流: 7 A
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥629
税込¥692
7日以内出荷
極数 = 6。行数 = 1。オス/メス = メス。ピッチ = 3.96mm。実装タイプ = ケーブルマウント。接続方向 = ライトアングル。結線方法 = IDC。定格電流 = 7A。表面処理:コンタクト = ニッケルの上に錫。シリーズ = MTA-156。動作温度 Min = -55.0℃。動作温度 Max = 105.0℃。定格電圧 = 600 → 0 V ac。コンタクト材質 = 銅。TE Connectivity MTA-156 IDC閉端コネクタアセンブリ. MTA-156 IDC閉端コネクタレセプタクルアセンブリには、3.96 mmのセンターライン上にIDCコンタクトが事前に装着されているので、サイズが18-26 AWGのより線ディスクリートワイヤに対応します。 これらのMTA-156 IDC閉端コネクタは左右に連結可能で、白色ナイロン製の6/6 UL94V-2ハウジングにリブが成形されているので、誤かん合が防止されます。この製品はロッキングランプと分極タブを備えています。 これらのMTA-156閉端レセプタクルコネクタのIDCソケットコンタクトには、つや消しスズめっきが施されています。 品番X-640431-Xは18 AWGのディスクリートワイヤに対応 品番X-640426-Xはロッキングランプを備え、18 AWGのディスクリートワイヤに対応 品番X-641148-Xはロッキングランプを備え、18 AWGのディスクリートワイヤ(金めっき)に対応 品番X-640428-Xはロッキングランプを備え、22 AWGのディスクリートワイヤに対応 品番X-640429-Xはロッキングランプを備え、24 AWGのディスクリートワイヤに対応 品番X-640427-Xはロッキングランプを備え、20 AWGのディスクリートワイヤに対応 品番X-643817-Xはロッキングランプと極性タブを備え、18 AWGのディスクリートワイヤに対応 品番X-643818-Xはロッキングランプと極性タブを備え、20 AWGのディスクリートワイヤに対応 品番X-643819-Xはロッキングランプと極性タブを備え、22 AWGのディスクリートワイヤに対応. 閉端タイプ 定格電流: 7 A
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(250個)
¥24,980
税込¥27,478
5日以内出荷
シリーズ MTA-156。ピッチ 3.96mm。極数 10。行数 1。接続方向 ストレート。シュラウド/アンシュラウド アンシュラウド。実装タイプ スルーホール実装。結線方法 はんだ。コンタクト材質 銅合金。定格電流 7.0A。定格電圧 600 0 V。TE Connectivity 3.96 mm MTA-156フリクションロック付き基板ヘッダ. MTA-156シュラウドなし基板ヘッダで、MTA-156 IDCコネクタとともに使用してさまざまな用途で大量の電線を終端処理することができます。これらのMTA-156ヘッダは、エンドツーエンドスタッカブルで、確実なかん合接続を実現するフリクションロック機構を備えています。垂直及びライトアングル取り付けタイプのMTA-156ヘッダを用意しています。
. 特長と利点. IDCコネクタとともに使用することで大量の電線の終端処理に要するコストを削減可能 エンドツーエンドスタッカブル 確実なかん合接続を実現するフリクションロック機構. 用途.
これらのMTA-156基板ヘッダは、さまざまな用途で大量の電線を終端処理する場合に適しています。自動車産業では、これらのコネクタはボディシステム、シャーシシステム、ドライバ情報、安全及びセキュリティシステムで使用できます。コンピュータ及び家電産業での用途としては、デスクトップPC、ノートブック、サーバー、ストレージ、及びワークステーションがあります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1000個)
¥81,980
税込¥90,178
5日以内出荷
ピッチ(mm)3.96
極数3
シリーズMTA-156
定格電圧600 → 0 V
定格電流(A)7
行数1
材質(コンタクト)銅合金
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
シュラウド/アンシュラウドアンシュラウド
実装タイプスルーホール実装
接続方向ストレート
1袋(5個)
¥179
税込¥197
翌々日出荷
ピッチ3.96mm
取付方式ケーブルマウント
シリーズMTA-156
定格電圧600 V ac
定格電流(A)7
材質(ハウジング)ナイロン
行数1
最高使用温度(℃)105
端子IDC
コンタクト数4
RoHS指令(10物質対応)対応
最低使用温度(℃)-55
ボディ向きライトアングル
コンタクトめっきニッケルの上に錫
ジェンダーメス
1袋(5個)
¥299
税込¥329
7日以内出荷
種類差込形電線コネクタ
差込み線数(本)1
定格電流(A)7
RoHS指令(10物質対応)対応
ピッチ(mm)3.96
極数6
シリーズMTA-156
定格電圧600 → 0 V
定格電流(A)7
行数1
材質(コンタクト)銅合金
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
シュラウド/アンシュラウドアンシュラウド
実装タイプスルーホール実装
接続方向ストレート
1袋(10個)
¥509
税込¥560
5日以内出荷
ピッチ(mm)3.96
極数4
シリーズMTA-156
定格電圧600 → 0 V
定格電流(A)7
行数1
材質(コンタクト)銅合金
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
シュラウド/アンシュラウドアンシュラウド
実装タイプスルーホール実装
接続方向ストレート
1袋(5個)
¥239
税込¥263
5日以内出荷
ピッチ(mm)3.96
極数3
シリーズMTA-156
定格電圧600 → 0 V
定格電流(A)7
行数1
材質(コンタクト)銅合金
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
シュラウド/アンシュラウドアンシュラウド
実装タイプスルーホール実装
接続方向ストレート
1袋(2000個)
¥54,980
税込¥60,478
7日以内出荷
ピッチ(mm)3.96
極数5
シリーズMTA-156
定格電流(A)7
行数1
材質(コンタクト)銅合金
結線方法はんだ
シュラウド/アンシュラウドアンシュラウド
実装タイプスルーホール実装
接続方向ライトアングル
1袋(1000個)
¥57,980
税込¥63,778
7日以内出荷
ピッチ(mm)3.96
極数5
シリーズMTA-156
定格電圧600 → 0 V ac
定格電流(A)7
行数1
材質(コンタクト)銅
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法IDC
オス・メスメス
実装タイプケーブルマウント
表面処理(コンタクト)錫
最大動作温度(℃)105
最小動作温度(℃)-55
接続方向ストレート
1袋(5個)
¥559
税込¥615
7日以内出荷
ピッチ(mm)3.96
極数8
シリーズMTA-156
定格電圧600 → 0 V
定格電流(A)7
行数1
材質(コンタクト)銅合金
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
シュラウド/アンシュラウドアンシュラウド
実装タイプスルーホール実装
接続方向ライトアングル
1袋(5個)
¥899
税込¥989
5日以内出荷
ピッチ(mm)3.96
極数7
シリーズMTA-156
定格電圧600 → 0 V
定格電流(A)7
行数1
材質(コンタクト)銅合金
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
シュラウド/アンシュラウドアンシュラウド
実装タイプスルーホール実装
接続方向ストレート
1袋(5個)
¥359
税込¥395
7日以内出荷
ピッチ(mm)3.96
極数4
シリーズMTA-156
定格電圧600 → 0 V
定格電流(A)7
行数1
材質(コンタクト)銅合金
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
シュラウド/アンシュラウドアンシュラウド
実装タイプスルーホール実装
接続方向ストレート
1袋(10個)
¥449
税込¥494
7日以内出荷
ピッチ(mm)3.96
極数2
シリーズMTA-156
定格電圧600 → 0 V
定格電流(A)7
行数1
材質(コンタクト)銅合金
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
シュラウド/アンシュラウドアンシュラウド
コネクタシステム電線対基板
接続方向ストレート
1袋(10個)
¥259
税込¥285
7日以内出荷
ピッチ3.96mm
取付方式ケーブルマウント
シリーズMTA-156
定格電圧600 V ac
定格電流(A)7
材質(ハウジング)ナイロン
行数1
最高使用温度(℃)105
端子IDC
コンタクト数4
RoHS指令(10物質対応)対応
最低使用温度(℃)-55
ボディ向きライトアングル
コンタクトめっきニッケルの上に錫
ジェンダーメス
1袋(5個)
¥399
税込¥439
7日以内出荷
ピッチ(mm)3.96
極数2
シリーズMTA-156
定格電圧600 → 0 V ac
定格電流(A)7
行数1
材質(コンタクト)銅
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法IDC
オス・メスメス
実装タイプケーブルマウント
表面処理(コンタクト)錫
最大動作温度(℃)105
最小動作温度(℃)-55
接続方向ライトアングル
1袋(500個)
¥21,980
税込¥24,178
5日以内出荷
ピッチ(mm)3.96
極数2
シリーズMTA-156
定格電圧600 → 0 V ac
定格電流(A)7
行数1
材質(コンタクト)銅
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法IDC
オス・メスメス
実装タイプケーブルマウント
表面処理(コンタクト)錫
最大動作温度(℃)105
最小動作温度(℃)-55
接続方向ライトアングル
1袋(10個)
¥599
税込¥659
7日以内出荷
ピッチ(mm)3.96
極数3
シリーズMTA-156
定格電圧600 → 0 V ac
定格電流(A)7
行数1
材質(コンタクト)銅
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法IDC
オス・メスメス
実装タイプケーブルマウント
表面処理(コンタクト)ニッケルの上に錫
最大動作温度(℃)105
最小動作温度(℃)-55
接続方向ライトアングル
1袋(500個)
¥26,980
税込¥29,678
7日以内出荷
ピッチ3.96mm
取付方式ケーブルマウント
シリーズMTA-156
定格電圧600 V ac
定格電流(A)7
行数1
最高使用温度(℃)105
材質(コンタクト)銅合金
端子IDC
コンタクト数8
RoHS指令(10物質対応)対応
最低使用温度(℃)-55
ボディ向きライトアングル
コンタクトめっきニッケルの上に錫
ジェンダーメス
1袋(5個)
¥669
税込¥736
7日以内出荷
ピッチ3.96mm
取付方式ケーブルマウント
シリーズMTA-156
定格電圧600 V ac
定格電流(A)7
行数1
最高使用温度(℃)105
材質(コンタクト)銅合金
端子IDC
コンタクト数6
RoHS指令(10物質対応)対応
最低使用温度(℃)-55
ボディ向きライトアングル
コンタクトめっきニッケルの上に錫
ジェンダーメス
1袋(5個)
¥599
税込¥659
7日以内出荷
仕様抵抗 = 35.7kΩパッケージ/ケース = 0805許容差 = ±0.1%定格電力 = 0.1W温度係数 = ±10ppm/℃テクノロジー = 薄膜寸法 = 2 x 0.5mm長さ = 2mm奥行き = 1.25mm高さ = 0.5mmシリーズ = RN73最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +125℃ケーススタイル = モールドRN0805 SMT 10 kΩ → 464 kΩ. RN73シリーズは安定性の高い精密チップ抵抗器製品です。チップサイズごとの各種電力損失に対応します 安定した高周波性能
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,098
税込¥1,208
翌々日出荷
ピッチ(mm)3.96
極数4
シリーズMTA-156
定格電圧600 → 0 V ac
定格電流(A)7
行数1
材質(コンタクト)銅
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法IDC
オス・メスメス
実装タイプケーブルマウント
表面処理(コンタクト)ニッケルの上に錫
最大動作温度(℃)105
最小動作温度(℃)-55
接続方向ライトアングル
1袋(250個)
¥18,980
税込¥20,878
7日以内出荷
ピッチ(mm)3.96
極数3
シリーズMTA-156
定格電圧600 → 0 V ac
定格電流(A)7
材質(ハウジング)ナイロン
行数1
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法IDC
オス・メスメス
実装タイプケーブルマウント
表面処理(コンタクト)ニッケルの上に錫
最大動作温度(℃)105
最小動作温度(℃)-55
接続方向ライトアングル
1袋(5個)
¥249
税込¥274
欠品中
ピッチ(mm)2.5
極数10
シリーズMini-Match
定格電圧250.0 V ac 、 300.0 V dc
定格電流(A)7
材質(ハウジング)PET
行数1
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスメス
実装タイプスルーホール実装
表面処理(コンタクト)ニッケルの上に錫
最大動作温度(℃)85
最小動作温度(℃)-40
接続方向ライトアングル
1袋(10個)
¥4,998
税込¥5,498
5日以内出荷
ピッチ(mm)3.96
極数3
シリーズMTA-156
定格電圧600 → 0 V
定格電流(A)7
行数1
材質(コンタクト)銅合金
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
シュラウド/アンシュラウドアンシュラウド
コネクタシステム電線対基板
接続方向ライトアングル
1袋(5個)
¥349
税込¥384
7日以内出荷
ピッチ(mm)3.96
極数2
シリーズMTA-156
定格電圧600 → 0 V
定格電流(A)7
行数1
材質(コンタクト)銅合金
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
シュラウド/アンシュラウドアンシュラウド
コネクタシステム電線対基板
接続方向ライトアングル
1袋(10個)
¥579
税込¥637
7日以内出荷
ピッチ3.96mm
取付方式ケーブルマウント
シリーズMTA-156
定格電圧600 V ac
定格電流(A)7
材質(ハウジング)ナイロン
行数1
最高使用温度(℃)105
端子IDC
コンタクト数8
RoHS指令(10物質対応)対応
最低使用温度(℃)-55
ボディ向きライトアングル
コンタクトめっきニッケルの上に錫
ジェンダーメス
1袋(5個)
¥729
税込¥802
7日以内出荷
ピッチ3.96mm
取付方式ケーブルマウント
シリーズMTA-156
定格電圧600 V ac
定格電流(A)7
行数1
最高使用温度(℃)105
材質(コンタクト)銅合金
端子IDC
コンタクト数10
RoHS指令(10物質対応)対応
最低使用温度(℃)-55
ボディ向きライトアングル
コンタクトめっきニッケルの上に錫
ジェンダーメス
1袋(5個)
¥699
税込¥769
7日以内出荷
ピッチ(mm)3.96
極数9
シリーズMTA-156
定格電圧600 → 0 V ac
定格電流(A)7
材質(ハウジング)ナイロン
行数1
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法IDC
オス・メスメス
実装タイプケーブルマウント
表面処理(コンタクト)ニッケルの上に錫
最大動作温度(℃)105
最小動作温度(℃)-55
接続方向ライトアングル
1袋(5個)
¥799
税込¥879
7日以内出荷
ピッチ(mm)3.96
極数2
シリーズMTA-156
定格電圧600 → 0 V ac
定格電流(A)7
材質(ハウジング)ナイロン
行数1
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法IDC
オス・メスメス
実装タイプケーブルマウント
表面処理(コンタクト)ニッケルの上に錫
最大動作温度(℃)105
最小動作温度(℃)-55
接続方向ライトアングル
1袋(500個)
¥22,980
税込¥25,278
7日以内出荷
ターミナルタイプ簡易接続
コイル定格電圧(V)AC120
RoHS指令(10物質対応)対応
動作機能非ラッチング式
関連キーワード
1
2
次へ