制御機器 (19) ブランド: TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))すべて解除
TE Connectivity IECフィルタ 2ヒューズ 2極 スナップイン 3A 120 V ac、250 V ac, 5-6609107-4 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 10日以内出荷
オス/メス = オスヒューズ数 = 2ヒューズサイズ = 5 x 20mmスイッチタイプ = 2極結線方法 = スペード定格電流 = 3A定格電圧 = 120 V ac、250 V ac実装タイプ = スナップイン動作周波数 = 50/60HzIECコネクタタイプ = C14幅 = 31.5mm深さ = 55.63mm高さ = 58.67mmPシリーズIEC電源インレットC-14. TE Corcom Pシリーズは、フットプリントが小さな汎用電力入力モジュールの包括的シリーズです。 この電力入力モジュールは、標準のIEC60321-1 C14電源インレットを備えています。メトリック及び北米向けヒューズ機能や、オプションのDPSTオン / オフスイッチ、2つの電圧選択オプションも揃っています。 このシリーズは、汎用、医療用、高性能EMIフィルタ用のフィルタオプションを備えています。 Pシリーズ電源入力モジュールは、800を越える構成でワイドバンドRFI抑制を行います。家庭用電化製品、医療機器、フィットネス機器、ゲーム機器、テレビ、オーディオ、ビデオ、コンピュータ、HVACなどでの用途に適しています。. ねじ及びスナップ式取り付け フィルタなしバージョン用の相互接続用ブロックありとなしのものを用意 1段 スペード端子
TE Connectivity IECフィルタヒューズ なし フランジマウント 6A 250 V ac, 2-6609006-3 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 5日以内出荷
オス/メス = オススイッチタイプ = なし結線方法 = スペード定格電流 = 6A定格電圧 = 250 V ac実装タイプ = フランジマウント動作周波数 = 50/60HzIECコネクタタイプ = C14幅 = 50.3mm深さ = 69.6mm高さ = 22.2mmUL、CSA、VDE. Corcom EJTシリーズ高性能電源インレットフィルタ. Corcomのフィルタは、EMI / RFIフィルタリングソリューションを実現するための製品として世界中で認識されています。 TEは、複数の産業にわたる幅広い用途に適した70以上のCorcomフィルタシリーズを用意しています。 Corcomのフィルタはすべて、ノイズの感受性や放射の用途に備えて設計され、テストされています。また、UL、CSA、VDEなど、世界中の主要な安全機関の認定を受けています。 TE Corcom EJTシリーズの高電源インレットフィルタは、1 GHzまでの高周波数範囲でノイズを減衰します。 3エレメント差動モード回路を2つ搭載し、ノイズを減衰します。 この電源入力モジュールに適した用途には、コンピュータやアクセサリ、計装及び測定、プラズマ / LCDテレビが含まれます。. IEC60320-1インレット付きの優秀なEMIフィルタ IEC60320-1 C14インレット付きは最大15 A IEC60320-1 C20インレット付きは20 A等級 ねじ及びスナップ式取り付け ワイヤリード又はスペード端子 フィルタなしバージョン用の相互接続用ブロックありとなしのものを用意
TE Connectivity IECフィルタ 2ヒューズ 2極 フランジマウント 10A 120 V ac、250 V ac, 6609929-4 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 5日以内出荷
オス/メス = オスヒューズ数 = 2ヒューズサイズ = 5 x 20mmスイッチタイプ = 2極結線方法 = スペード定格電流 = 10A定格電圧 = 120 V ac、250 V ac実装タイプ = フランジマウント動作周波数 = 50/60HzIECコネクタタイプ = C14幅 = 50.29mm深さ = 55.63mm高さ = 58.67mmPシリーズIEC電源インレットC-14. TE Corcom Pシリーズは、フットプリントが小さな汎用電力入力モジュールの包括的シリーズです。 この電力入力モジュールは、標準のIEC60321-1 C14電源インレットを備えています。メトリック及び北米向けヒューズ機能や、オプションのDPSTオン / オフスイッチ、2つの電圧選択オプションも揃っています。 このシリーズは、汎用、医療用、高性能EMIフィルタ用のフィルタオプションを備えています。 Pシリーズ電源入力モジュールは、800を越える構成でワイドバンドRFI抑制を行います。家庭用電化製品、医療機器、フィットネス機器、ゲーム機器、テレビ、オーディオ、ビデオ、コンピュータ、HVACなどでの用途に適しています。. ねじ及びスナップ式取り付け フィルタなしバージョン用の相互接続用ブロックありとなしのものを用意 1段 スペード端子
TE Connectivity IECフィルタ 2ヒューズ なし フランジマウント 3A 250 V ac, 1-6609115-2 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 5日以内出荷
オス/メス = オスヒューズ数 = 2ヒューズサイズ = 5 x 20mmスイッチタイプ = なし結線方法 = スペード定格電流 = 3A定格電圧 = 250 V ac実装タイプ = フランジマウント動作周波数 = 50/60HzIECコネクタタイプ = C14幅 = 44.7mm深さ = 54.5mm高さ = 32.8mmUL、CSA、VDE. GG ; HGシリーズ電力入力モジュール、メトリックヒューズホルダ付き. TE Connectivityは、電力入力モジュール製品一式を提供しています。 Corcomの製品は、発注、製造、在庫のコストを削減するため、電力入力機能を効率良く1つのモジュールに統合しています。 Corcom製のフィルタ付きモジュールとフィルタなしモジュールは、多くの方法でシステムに電力を供給します。 Corcom GG/HGシリーズは、複数の終端や取り付けスタイルが揃った、メトリックヒューズホルダ付きの電源入力モジュールのシリーズです。. GGシリーズ. 強化EMIフィルタ付き電力入力モジュール シングル又はデュアルヒューズ 2素子回路による基本レベルの減衰 無線周波数において機器シャーシを電源ラインアースから隔離する内蔵線路接地インダクタ付属(Cバージョン) 複数の終端スタイル及び取り付けスタイル. HGシリーズ. GGシリーズの医療版 機械的にはGGシリーズと同様 二重ヒューズでのみ使用可能
IECインレット スナップイン 10A 120 V ac、250 V ac TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 7日以内出荷
仕様 ●シリーズ:Corcom C●定格電流:10A●定格電圧:120 V ac、250 V ac●実装タイプ:スナップイン●動作周波数:50/60Hz●IECコネクタタイプ:C14●動作温度範囲:-10 ℃ → +40 ℃●深さ:28.94mm●寸法:31 x 28.94 x 41.2mm●コード番号:186-3803 アズワン品番 65-7708-53
IECインレット フランジマウント 6A 250 V ac TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 7日以内出荷
医療機器用電源インレットラインフィルタ医療機器に最適な最小漏洩電流医療機器に最適な最小漏洩電流 2 素子回路は、1 MHz 超の基本的な EMI 減衰を実現します 無線周波数において機器シャーシを電源ラインアースから隔離する内蔵線路接地インダクタ付属(Cサフィックスバージョン) フランジ取り付け 静電容量出力
仕様 ●シリーズ:Corcom H●定格電流:6A●定格電圧:250 V ac●実装タイプ:フランジマウント●動作周波数:50/60Hz●IECコネクタタイプ:C14●動作温度範囲:-10 ℃ → +40 ℃●深さ:20.6mm●寸法:50.3 x 20.6 x 55.9mm●コード番号:186-3888 アズワン品番 65-7769-97
IECフィルタ 2ヒューズ 2極 フランジマウント 10A 250 V ac TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 7日以内出荷
PシリーズIEC電源インレットC-14TE Corcom Pシリーズは、フットプリントが小さな汎用電力入力モジュールの包括的シリーズです。 この電力入力モジュールは、標準のIEC60321-1 C14電源インレットを備えています。メトリック及び北米向けヒューズ機能や、オプションのDPSTオン / オフスイッチ、2つの電圧選択オプションも揃っています。 このシリーズは、汎用、医療用、高性能EMIフィルタ用のフィルタオプションを備えています。 Pシリーズ電源入力モジュールは、800を越える構成でワイド
仕様 ●オス/メス:オス●ヒューズ数:2●スイッチタイプ:2極●結線方法:ファストン●定格電流:10A●定格電圧:250 V ac●実装タイプ:フランジマウント●動作周波数:50/60Hz●IECコネクタタイプ:C14●コード番号:782-6632 アズワン品番 65-7729-55
IECインレット 2極 フランジマウント 3A 250 V ac 1箱 12個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 予約販売
仕様 ●オス/メス:オス●スイッチタイプ:2極●定格電流:3A●定格電圧:250 V ac●実装タイプ:フランジマウント●動作周波数:50/60Hz●IECコネクタタイプ:C14●動作温度範囲:-10 ℃ → +40 ℃●深さ:73.15mm●寸法:30.98 x 73.15 x 55.63mm●コード番号:186-3625 アズワン品番 65-7713-41
IECインレット シャーシマウント 3A 250 V ac TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 7日以内出荷
メトリックヒューズホルダ付き最小電力入力モジュールです。無線周波数で装置シャーシを電源ラインアースから絶縁するための内部アース回路インダクタ( C タイプ)を用意しています。
仕様 ●オス/メス:オス●定格電流:3A●定格電圧:250 V ac●実装タイプ:シャーシマウント●動作周波数:50/60Hz●IECコネクタタイプ:C14●動作温度範囲:-10 ℃ → +40 ℃●深さ:36mm●寸法:36.1 x 36 x 54mm●コード番号:186-3813 アズワン品番 65-7710-63
IECインレット フランジマウント 10A 250 V ac TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 7日以内出荷
仕様 ●オス/メス:オス●定格電流:10A●定格電圧:250 V ac●実装タイプ:フランジマウント●動作周波数:50/60Hz●IECコネクタタイプ:C14●動作温度範囲:-10 ℃ → +40 ℃●深さ:60.71mm●寸法:49.53 x 60.71 x 112.27mm●コード番号:186-3809 アズワン品番 65-7710-59
IECインレット 2極 フランジマウント 6A 115 V ac、230 V ac TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 7日以内出荷
仕様 ●シリーズ:Corcom P●スイッチタイプ:2極●定格電流:6A●定格電圧:115 V ac、230 V ac●実装タイプ:フランジマウント●動作周波数:50/60Hz●IECコネクタタイプ:C14●動作温度範囲:-10 ℃ → +40 ℃●深さ:73.15mm●高さ:54.1mm●コード番号:186-3827 アズワン品番 65-7711-32
IECインレット 2極 フランジマウント 10A 115 V ac、230 V ac TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 7日以内出荷
Corcom の中程度の性能の P シリーズ電力入力モジュールです。中型の P シリーズモジュールは、高性能フィルタよりも小型で標準フィルタオプションよりも優れた性能を発揮します。非常にコンパクトなパッケージながら、完全に柔軟な設計が可能です DC 用途向けの汎用設計 標準 Molex コネクタ( HCS シリーズ)にかん合し、AC 電源への意図せず接続を防止します
仕様 ●オス/メス:オス●スイッチタイプ:2極●定格電流:10A●定格電圧:115 V ac、230 V ac●実装タイプ:フランジマウント●動作周波数:50/60Hz●IECコネクタタイプ:C14●動作温度範囲:-10 ℃ → +40 ℃●深さ:58.16mm●寸法:49.53 x 58.16 x 55.63mm●コード番号:186-3805 アズワン品番 65-7651-34
EMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 10A フランジマウント 0.4 mA 1箱 16個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 7日以内出荷
仕様 ●最大定格電流:10A●最大定格電圧:250 V ac●実装タイプ:フランジマウント●終端スタイル:スペード●シリーズ:Corcom C●動作周波数:50/60Hz●長さ:44.2mm●奥行き:41.2mm●高さ:69.64mm●寸法:44.2 x 41.2 x 69.64mm●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+40℃ アズワン品番 65-7122-40
EMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 10A フランジマウント 0.4 mA TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 7日以内出荷
DPST スイッチとインレットを組み合わせた 2 機能電源入力モジュール2 素子回路により EMI 減衰が強化されています。スイッチ付きパワーエントリモジュール DPST スイッチと IEC60320-1 インレットを組み合わせた、2 機能パワーエントリモジュール スナップイン又はフランジ取り付けです シールド済み汎用フィルタ又は医療フィルタありとなしを用意 2 素子
仕様 ●最大定格電流:10A●最大定格電圧:250 V ac●実装タイプ:フランジマウント●終端スタイル:スペード●シリーズ:Corcom C●動作周波数:50/60Hz●長さ:44.2mm●奥行き:41.2mm●高さ:69.64mm●寸法:44.2 x 41.2 x 69.64mm●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+40℃ アズワン品番 65-7119-79
EMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 10A スナップイン 0.4 mA 1箱 36個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) ¥ 149,800税込 ¥ 164,780
1箱(36個)
7日以内出荷
DPST スイッチとインレットを組み合わせた 2 機能電源入力モジュール2 素子回路により EMI 減衰が強化されています。スイッチ付きパワーエントリモジュール DPST スイッチと IEC60320-1 インレットを組み合わせた、2 機能パワーエントリモジュール スナップイン又はフランジ取り付けです シールド済み汎用フィルタ又は医療フィルタありとなしを用意 2 素子
仕様 ●最大定格電流:10A●最大定格電圧:250 V ac●実装タイプ:スナップイン●終端スタイル:スペード●シリーズ:Corcom C●動作周波数:50/60Hz●長さ:31mm●奥行き:41.2mm●高さ:69.64mm●寸法:31 x 41.2 x 69.64mm●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+40℃ アズワン品番 65-7122-44
TE Connectivity EMIフィルタ,電源ラインフィルタ,ノイズフィルタ 10A TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) ¥ 119,800税込 ¥ 131,780
1箱(36個)
7日以内出荷
仕様 最大定格電流 = 10A 最大定格電圧 = 250 V ac 終端スタイル = スペード シリーズ = Corcom C 動作周波数 = 50/60Hz 長さ = 31mm 奥行き = 41.2mm 高さ = 69.64mm 寸法 = 31 x 41.2 x 69.64mm 動作温度 Min = -10℃動作温度 Max = +40℃ 長さ(mm) 305 幅(mm) 305 質量(kg) 2.633 高さ(mm) 65 RoHS指令(10物質対応) 対応
TE Connectivity EMIフィルタ,電源ラインフィルタ,ノイズフィルタ 10A フランジマウント TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 7日以内出荷
仕様 最大定格電流 = 10A 最大定格電圧 = 250 V ac 実装タイプ = フランジマウント 終端スタイル = スペード シリーズ = Corcom C 動作周波数 = 50/60Hz 長さ = 44.2mm 奥行き = 41.2mm 高さ = 69.64mm 寸法 = 44.2 x 41.2 x 69.64mm 動作温度 Min = -10℃動作温度 Max = +40℃ 長さ(mm) 165 幅(mm) 115 高さ(mm) 40 質量(g) 72 RoHS指令(10物質対応) 対応
TE Connectivity IECフィルタ オス, IEC規格, C14 フランジマウント 15A 250 V ac TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) (1件のレビュー) 予約販売
仕様 ジェンダー = オスヒューズ数 = Noneスイッチタイプ = なし端子方法 = スペード定格電流 = 15A定格電圧 = 250 V ac取り付けタイプ = フランジマウント動作周波数 = 50/60HzIECコネクタタイプ = C14幅 = 51.76mm深さ = 44.45mm高さ = 24.38mmCorcom SRBシリーズ電源インレットフィルタ. Corcom SRBシリーズの汎用電源インレットフィルタは、ユニットのスペースが限られたアプリケーションでワイドバンドRFIを抑制するのに最適です。 これらの電源インレットフィルタは、Corcom製品で最小の深さでありながら、完全なシールドとして機能します。 コスト効果の高いSRBフィルタには、取り付けハードウェアを必要としない垂直及び水平向きのスライドインマウントなど、さまざまな終端及び取り付けオプションのモデルが用意されています。 最小~低漏洩電流バージョンも用意されています。これらは患者用又は非患者用の医療機器に最適です。 その他に適合する用途には、コンピュータとアクセサリ、コンシューマエレクトロニクス、家庭用電化製品、テレビ、オーディオ、ビデオなどが挙げられます。. 33 → 3300pFの8種の容量オプションを用意 各種の終端 / 取り付けオプション ねじ又はスナップ取り付け IEC60320-1 C14終端プラグ スペード端子、ワイヤリード又はPCボードピン端子出力 RoHS指令(10物質対応) 対応