カテゴリ

  • 制御機器(274)
  • 電気材料(24)
絞り込み
ブランド
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
  • モノタロウ(15)
  • SMC(3,324)
  • omron(オムロン)(656)
  • WURTH ELEKTRONIK(614)
  • トヨタ(523)
  • RS PRO(521)
  • KEMET(471)
  • エスコ(411)
  • マルヤス電業(411)
  • スバル(358)
  • シュナイダーエレクトリック(343)
  • SIEMENS(326)
  • エレコム(323)
  • 日本モレックス(molex)(268)
  • コガネイ(266)
  • Panasonic(パナソニック)(261)
  • 富士電機(246)
  • 三菱電機(235)
  • IDEC(和泉電気)(228)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(136)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ac-01」の検索結果

特価
本日1月3日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
298件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TE Connectivity RFIフィルタ 単相 2A フランジマウント Single Stage TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity RFIフィルタ 単相 2A フランジマウント Single StageTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
159,800税込175,780
1箱(56個)
7日以内出荷
仕様●最大定格電流 : 2A●最大定格電圧 : 250 V ac●実装タイプ : フランジマウント●終端スタイル : ファストン●相数 : 1●ステージ数 : Single Stage●動作周波数 : 50/60Hz●長さ : 57.2mm●奥行き : 16.8mm●高さ : 64.3mm●寸法 : 57.2 x 16.8 x 64.3mm●動作温度 Min : -10℃●動作温度 Max : +40℃RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, DPDT, MPA206R TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, DPDT, MPA206RTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
3,398税込3,738
1個
5日以内出荷
仕様●動作特性 : モーメンタリ●イルミネーション : なし●パネルのカットアウト直径 : 6.35mm●実装タイプ : パネルマウント●接点構成 : DPDT●コンタクト定格電流 : 6 A @ 120 V ac●コンタクト材質 : 銅●銀めっき●メーカー型番 : MPA206R●アクチュエータボタンはスイッチには含まれていません。別途注文の必要があります。 モメンタリスイッチの場合●一時的な状態はオン-(オン)のように括弧入りで表記されます。. TE Connectivity - MPAシリーズスイッチ / アクセサリ. TE Connectivity MPAシリーズのミニチュア押しボタン式スイッチには●SPDT又はDPDTコンタクト構成の選択オプションがあり●モメンタリスイッチング又はオルタネートスイッチ機能とはんだ端子が装備されています。 これらのパネル取り付けスイッチの接触抵抗は10 mΩ未満で●絶縁抵抗は1000 MΩを超えます。 エポキシでシールされており●耐フラックス構造です。. モメンタリ又はオルタネートスイッチ機能 最大スイッチ定格: 6 A @ 125 V ac●3 A @ 250 V ac 銀クラッド銅に金フラッシュのコンタクト M6ブッシュ はんだ端子 接触抵抗 ;最大10 mΩ 絶縁強度: 1500 V ac●1分間 絶縁抵抗: 1000 MΩ以上 機械的寿命 >50000回 動作温度範囲: -20 → +80 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, DPDT, MPA206R TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, DPDT, MPA206RTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
3,398税込3,738
1個
5日以内出荷
アクチュエータボタンはスイッチには含まれていません。別途注文の必要があります。 モメンタリスイッチの場合、一時的な状態はオン-(オン)のように括弧入りで表記されます。. TE Connectivity - MPAシリーズスイッチ / アクセサリ. TE Connectivity MPAシリーズのミニチュア押しボタン式スイッチには、SPDT又はDPDTコンタクト構成の選択オプションがあり、モメンタリスイッチング又はオルタネートスイッチ機能とはんだ端子が装備されています。 これらのパネル取り付けスイッチの接触抵抗は10 mΩ未満で、絶縁抵抗は1000 MΩを超えます。 エポキシでシールされており、耐フラックス構造です。. モメンタリ又はオルタネートスイッチ機能 最大スイッチ定格: 6 A @ 125 V ac、3 A @ 250 V ac 銀クラッド銅に金フラッシュのコンタクト M6ブッシュ はんだ端子 接触抵抗 ;最大10 mΩ 絶縁強度: 1500 V ac、1分間 絶縁抵抗: 1000 MΩ以上 機械的寿命 >;50,000回 動作温度範囲: -20 → +80 ℃
仕様イルミネーション = なしパネルのカットアウト直径 = 6.35mm実装タイプ = パネルマウントコンタクト定格電流 = 6 A @ 120 V acコンタクト材質 = 銅、銀めっきメーカー型番 = MPA206R接点構成DPDT端子形状はんだ端子動作方式モーメンタリRoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity ヘビーデューティコネクタ, 5極, 600 V ac, 926299-3 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity ヘビーデューティコネクタ, 5極, 600 V ac, 926299-3TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
99,980税込109,978
1袋(1000個)
5日以内出荷
極数 = 5オス/メス = プラグシリーズ = Universal MATE-N-LOKタイプ = MATE-N-LOK実装タイプ = ケーブルマウント定格電圧 = 600 V ac行数 = 1接続方向 = ストレート結線方法 = 圧着
RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity FPC/FFC コネクタ, 14極, 1mm, 表面実装 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity FPC/FFC コネクタ, 14極, 1mm, 表面実装TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
269,800税込296,780
1セット(1200個)
5日以内出荷
極数 14コンタクト材質 リン青銅ピッチ 1mm実装タイプ 表面実装オス/メス メス端子タイプ ZIF上接点接続方向 ライトアングル定格電流 1A定格電圧 200 acシリーズ FPC行数 1結線方法 はんだハウジング材質 液晶ポリマーTE Connectivity 1.0 mm FFC FPCコネクタ. 1.0 mmピッチのFFC FPCコネクタは、デバイス間で信号をルーティングする際に標準の電線対基板コネクタが大きすぎる場合に最適です。これらの1.0 mm FFC FPCコネクタには、ZIF (ゼロ挿抜力)と非ZIFのものがあります。ZIFコネクタは、FPCを固定するためのアクチュエータを備えています。ZIFコネクタは、コンタクトの摩耗が少なく、耐用挿抜回数が多く、振動の多い環境で優れた保持力を提供します。非ZIFコネクタは摩擦力でFPCを固定し、小型であるため基板上の省スペース化が図れます。これらの1.0 mm FPCコネクタはスライドロックアクチュエータを備えていて、アクチュエータが開いた状態でFPCをコネクタに挿入し、アクチュエータを閉じるとしっかりとかん合接続されます。取り付け工具は必要ありません。コネクタのはんだタブにより、コネクタを基板にしっかりと固定することができます。これらの1.0 mm FPCコネクタには、上接点又は下接点構成の垂直実装タイプとライトアングル実装タイプがあります。 . 特長と利点. コンパクト設計 ZIFタイプ及び非ZIFタイプを用意 容易なケーブル挿入及び確実な接続を実現するスライドロックアクチュエータ 特別な工具は不要 上接点又は下接点構成 基板にしっかりと固定するためのはんだタブ. 用途. これらの1.0 mm FPCコネクタは幅広い用途に適しています。これらの用途には、ハンドヘルドスキャナ、セットトップボックス、PC、周辺機器、事務機器、産業機器、医療機器があります。固定用途には、非ZIF FPCコネクタのほうが適しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity パワーリレー 12V dc, 1c接点 基板実装タイプ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity パワーリレー 12V dc, 1c接点 基板実装タイプTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
569税込626
1個
5日以内出荷
コイル電圧 = 12V dc接点構成 = SPDT取り付けタイプ = 基板実装スイッチング電流 = 16A極数 = 1ラッチ = なしターミナルタイプ = スルーホール長さ = 29mmコイル抵抗 = 360Ωシリーズ = RT1℃最大スイッチング電源 AC = 4 kVAUL、CSA、VDE. メーカー型番(RT .. F) F = コイル絶縁システム(ULクラスF準拠). TE Connectivity RT1、RT2シリーズ基板パワーリレー. RTシリーズ1、シリーズ2スルーホール取り付け基板パワーリレーは、多様なコンタクト構成とコイル電圧に対応します。 RT1基板: 3.5 mmピン間隔及び耐フラックス RT2基板: 5 mmピン間隔及び耐フラックス RT3基板: 5 mmピン間隔及び耐フラックス RTB基板: 3.5 mmピン間隔及び耐洗浄 RTD基板: 5 mmピン間隔及び耐洗浄 RT4基板: 5 mmピン間隔及び耐フラックス RTE基板: 5 mmピン間隔及び耐洗浄. 沿面距離とクリアランス: 10//10 mm 用途: インターフェイス、自動化、宅内用途、セキュリティ照明、暖房装置
RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity FPC/FFC コネクタ, 10極, 0.5mm, 表面実装 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity FPC/FFC コネクタ, 10極, 0.5mm, 表面実装TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
549,800税込604,780
1セット(7000個)
5日以内出荷
極数 10コンタクト材質 リン青銅ピッチ 0.5mm実装タイプ 表面実装オス/メス メス端子タイプ ZIF垂直接点接続方向 ストレートロック機構 あり定格電流 500mA定格電圧 50 acシリーズ FPC行数 1結線方法 はんだ動作温度 Min -20℃TE Connectivity 0.5 mm FPCコネクタ. 0.5 mmピッチのFFC FPCコネクタは、デバイス間で信号をルーティングする際に標準の電線対基板コネクタが大きすぎる場合に最適です。これらの0.5 mm FFC FPCコネクタは、ZIF (ゼロ挿抜力)で、アクチュエータを使用してFPCを固定します。ZIFコネクタは、コンタクトの摩耗が少なく、耐用挿抜回数が多く、振動の多い環境で優れた保持力を提供します。これらの0.5 mm FPCコネクタはスライドロックアクチュエータを備えていて、アクチュエータが開いた状態でFPCをコネクタに挿入し、アクチュエータを閉じるとしっかりとかん合接続されます。取り付け工具は必要ありません。コネクタのはんだタブにより、コネクタを基板にしっかりと固定することができます。これらの0.5 mm FPCコネクタには、上接点又は下接点構成の垂直実装タイプとライトアングル実装タイプがあります。 . 特長と利点. コンパクト設計 優れた保持力とコンタクトの摩耗が少ないZIF接続 容易なケーブル挿入及び確実な接続を実現するスライドロックアクチュエータ 特別な工具は不要 上接点又は下接点構成 基板にしっかりと固定するためのはんだタブ. 用途. これらの0.5 mm ZIF FPCコネクタは、幅広い用途に適しています。これらの用途には、ハンドヘルドスキャナ、セットトップボックス、PC、周辺機器、事務機器、産業機器、医療機器があります。
RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity パワーリレー 24V dc, 1c接点 基板実装タイプ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity パワーリレー 24V dc, 1c接点 基板実装タイプTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
519税込571
1個
5日以内出荷
コイル電圧 = 24V dc接点構成 = SPDT取り付けタイプ = 基板実装スイッチング電流 = 8A極数 = 1ラッチ = なしターミナルタイプ = スルーホール最大スイッチング電圧 AC = 400V ac長さ = 30mmコイル抵抗 = 2270Ωコイル電力 = 254mWシリーズ = MSR℃最大スイッチング電源 AC = 2 kVAパワー基板リレー、MSRリレー、8 A、1ピンNO又はCOリレー. 特長:. ニュートラルDC電圧コイルモノステーブル 防水 AgSnoコンタクトによる高突入電流 4 kV / 8 mmコイルコンタクト 保護クラスII 周囲温度: 最大85 ℃ @ 8 A. 認定: VDE、UL、CSA、SEV、SEMKO、SETI
RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity パワーリレー 12V dc SPST 基板実装タイプ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity パワーリレー 12V dc SPST 基板実装タイプTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
469税込516
1個
5日以内出荷
コイル電圧 = 12V dc接点構成 = SPST取り付けタイプ = 基板実装スイッチング電流 = 16A極数 = 1ラッチ = なしターミナルタイプ = スルーホール長さ = 29mmコイル抵抗 = 360Ωシリーズ = RT1mm最大スイッチング電源 AC = 4 kVAUL、CSA、VDE. メーカー型番(RT .. F) F = コイル絶縁システム(ULクラスF準拠). TE Connectivity RT1、RT2シリーズ基板パワーリレー. RTシリーズ1、シリーズ2スルーホール取り付け基板パワーリレーは、多様なコンタクト構成とコイル電圧に対応します。 RT1基板: 3.5 mmピン間隔及び耐フラックス RT2基板: 5 mmピン間隔及び耐フラックス RT3基板: 5 mmピン間隔及び耐フラックス RTB基板: 3.5 mmピン間隔及び耐洗浄 RTD基板: 5 mmピン間隔及び耐洗浄 RT4基板: 5 mmピン間隔及び耐フラックス RTE基板: 5 mmピン間隔及び耐洗浄. 沿面距離とクリアランス: 10//10 mm 用途: インターフェイス、自動化、宅内用途、セキュリティ照明、暖房装置
RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity パワーリレー 12V dc, 2c接点 基板実装タイプ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity パワーリレー 12V dc, 2c接点 基板実装タイプTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
1,598税込1,758
1個
5日以内出荷
コイル電圧 = 12V dc接点構成 = DPDT取り付けタイプ = 基板実装スイッチング電流 = 8A極数 = 2ラッチ = なしターミナルタイプ = スルーホール長さ = 29mmコイル抵抗 = 360Ωシリーズ = RT2mm最大スイッチング電源 AC = 2 kVAUL、CSA、VDE. メーカー型番(RT .. F) F = コイル絶縁システム(ULクラスF準拠). TE Connectivity RT1、RT2シリーズ基板パワーリレー. RTシリーズ1、シリーズ2スルーホール取り付け基板パワーリレーは、多様なコンタクト構成とコイル電圧に対応します。 RT1基板: 3.5 mmピン間隔及び耐フラックス RT2基板: 5 mmピン間隔及び耐フラックス RT3基板: 5 mmピン間隔及び耐フラックス RTB基板: 3.5 mmピン間隔及び耐洗浄 RTD基板: 5 mmピン間隔及び耐洗浄 RT4基板: 5 mmピン間隔及び耐フラックス RTE基板: 5 mmピン間隔及び耐洗浄. 沿面距離とクリアランス: 10//10 mm 用途: インターフェイス、自動化、宅内用途、セキュリティ照明、暖房装置
RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity パワーリレー 12V dc SPST 基板実装タイプ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity パワーリレー 12V dc SPST 基板実装タイプTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
999税込1,099
1個
5日以内出荷
コイル電圧 = 12V dc接点構成 = SPST取り付けタイプ = 基板実装スイッチング電流 = 16A極数 = 1ラッチ = なしターミナルタイプ = スルーホール長さ = 29mmコイル抵抗 = 360Ωシリーズ = RT-iPower℃最大スイッチング電源 AC = 4 kVAUL、CSA、VDE. RT1シリーズ - 高突入リレー / バイステーブル. 開閉容量16 A (250 Vac)、IEC 60669-1に準拠 絶縁を強化 沿面距離とクリアランス: 10 mm 5 mmピン止め 用途: 照明装置、動作感知器、白熱灯負荷、モーターなど
RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity パワーリレー 12V dc, 1c接点 基板実装タイプ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity パワーリレー 12V dc, 1c接点 基板実装タイプTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
689税込758
1個
5日以内出荷
コイル電圧 = 12V dc接点構成 = SPDT取り付けタイプ = 基板実装スイッチング電流 = 10A極数 = 1ラッチ = なしターミナルタイプ = スルーホール長さ = 29mmコイル抵抗 = 576Ωシリーズ = RT1℃最大スイッチング電源 AC = 2.5 kVAUL、CSA、VDE. RT1シリーズ - 高感度コイルリレー. 超高コイル感度: 250 mW 3.5 mmピン止め スイッチング電圧: 250 Vac H 15.7、W 29、D 12.7 mm 用途: 温度制御、宅内用途
RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity パワーリレー 24V dc, 1c接点 基板実装タイプ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity パワーリレー 24V dc, 1c接点 基板実装タイプTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
6,898税込7,588
1箱(20個)
5日以内出荷
コイル電圧 = 24V dc接点構成 = SPDT取り付けタイプ = 基板実装スイッチング電流 = 16A極数 = 1ラッチ = なしターミナルタイプ = スルーホール最大スイッチング電圧 AC = 400V ac長さ = 29mmコイル抵抗 = 1440Ωコイル電力 = 400mWシリーズ = RZ℃最大スイッチング電源 AC = 3 kVAVDE及びUL. TE Connectivity RZシリーズPCBパワーリレー. RZシリーズPCB取り付けパワーリレーパワーリレー、400 mW DCコイル及び5 kV / 10 mm強化絶縁付き。 これらのRZシリーズPCB取り付けパワーリレーは、フラックスタイト型で銀ニッケル合金コンタクトを備えています。 12 AバージョンのRZシリーズPCB取り付けパワーリレーは3.5 mmピン止め 16 AバージョンのRZシリーズPCB取り付けパワーリレーは5 mmピン止め. 3.2又は5 mmピン止め 寸法: 29.00 x 12.70 x 15.70 mm アプライアンス業界のIEC60335-1要件に適合
RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity パワーリレー 24V dc SPST 基板実装タイプ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity パワーリレー 24V dc SPST 基板実装タイプTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
23,980税込26,378
1セット(20個)
5日以内出荷
コイル電圧 = 24V dc接点構成 = SPST取り付けタイプ = 基板実装スイッチング電流 = 6A極数 = 1ラッチ = なしターミナルタイプ = スルーホール最大スイッチング電圧 AC = 400V長さ = 28mmコイル抵抗 = 3390Ωコイル電力 = 170mWシリーズ = SNR℃最大スイッチング電源 AC = 1.5 kVAUL、CSA、VDE. SNRシリーズ - スリムリレー. 高コイル感度: 170 mW 高密度基盤実装用の小型設計(厚さ5 mm) コイル電力: 210 mW 動作温度範囲: -40 → +85 ℃ 沿面距離とクリアランス: 8 mm、6 mm コイルとコンタクト間の絶縁: 4000 Vac スイッチング電圧: 250 Vac H 15、W 28、D 5
RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity IDCコネクタ 2.54mmピッチ 8極 1列 メス, AMPMODU MTEシリーズ, 103648-7 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity IDCコネクタ 2.54mmピッチ 8極 1列 メス, AMPMODU MTEシリーズ, 103648-7TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
279税込307
1個
5日以内出荷
極数 = 8行数 = 1オス/メス = メスピッチ = 2.54mm結線方法 = 圧着定格電流 = 3Aシリーズ = AMPMODU MTE動作温度 Min = -65.0℃動作温度 Max = 105.0℃定格電圧 = 250.0 V acコンタクト材質 = リン青銅AMPMODU MTE 2.54 mm無負荷IDCストリップフォームレセプタクルハウジング(ガイドリブ付き). 1列MTE IDC無負荷レセプタクルハウジング(中心間: 2.54 mm)の製品です。 このMTE IDCレセプタクルハウジングは、94V-0等級の黒色熱可塑プラスチック製であり、成形されたガイドリブを備え、それにより、他のコネクタのカップリングシュラウドと一体となってより大きな1列又は2列ラッチコネクタを形成しています。 最適な圧着レセプタクルコンタクトについては、代表品番 ; 719-0236 719-0236 を参照してください。
RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity パワーリレー 5V dc SPST 基板実装タイプ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity パワーリレー 5V dc SPST 基板実装タイプTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
4,798税込5,278
1箱(20個)
5日以内出荷
コイル電圧 = 5V dc接点構成 = SPST取り付けタイプ = 基板実装スイッチング電流 = 16A極数 = 1ラッチ = なしターミナルタイプ = 基板ピン最大スイッチング電圧 AC = 400V長さ = 29mmコイル抵抗 = 60Ωコイル電力 = 420mW接点材質 = 銀合金mmVDE及びUL. TE Connectivity RZシリーズPCBパワーリレー. RZシリーズPCB取り付けパワーリレーパワーリレー、400 mW DCコイル及び5 kV / 10 mm強化絶縁付き。 これらのRZシリーズPCB取り付けパワーリレーは、フラックスタイト型で銀ニッケル合金コンタクトを備えています。 12 AバージョンのRZシリーズPCB取り付けパワーリレーは3.5 mmピン止め 16 AバージョンのRZシリーズPCB取り付けパワーリレーは5 mmピン止め. 3.2又は5 mmピン止め 寸法: 29.00 x 12.70 x 15.70 mm アプライアンス業界のIEC60335-1要件に適合
RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity パワーリレー 12V dc SPST 基板実装タイプ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity パワーリレー 12V dc SPST 基板実装タイプTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
18,980税込20,878
1箱(20個)
5日以内出荷
コイル電圧 = 12V dc接点構成 = SPST取り付けタイプ = 基板実装スイッチング電流 = 16A極数 = 1ラッチ = なしターミナルタイプ = スルーホール長さ = 29mmコイル抵抗 = 360Ωシリーズ = RT-iPower℃最大スイッチング電源 AC = 4 kVATE Connectivity ノンラッチングリレーTE Connectivity RT1 シリーズ基板実装ノンラッチングリレーは、 SPNO のコンタクト構成です。 コイル電圧 12 V dc 、 Coil 電流 16 A で作動します。この突入電力汎用リレーは、 5 mm のピン配列と高さ 15.7 mm を備えています。特長と利点Coil の抵抗は 360 Ω です 沿面距離とクリアランスは 10 mm です 絶縁を強化 スルーホール Terminal タイプ用途フィラメント及び白熱灯の負荷 照明システム モータ 移動センサ認定CSA認定 IEC60669-1 に適合しています UL認定 VDE認定
RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity パワーリレー 48V dc, 1c接点 基板実装タイプ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity パワーリレー 48V dc, 1c接点 基板実装タイプTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
6,998税込7,698
1箱(20個)
5日以内出荷
コイル電圧 = 48V dc接点構成 = SPDT取り付けタイプ = 基板実装スイッチング電流 = 16A極数 = 1ラッチ = なし最大スイッチング電圧 AC = 400V長さ = 29mmコイル抵抗 = 5730Ωコイル電力 = 400mWシリーズ = RZ℃VDE及びUL. TE Connectivity RZシリーズPCBパワーリレー. RZシリーズPCB取り付けパワーリレーパワーリレー、400 mW DCコイル及び5 kV / 10 mm強化絶縁付き。 これらのRZシリーズPCB取り付けパワーリレーは、フラックスタイト型で銀ニッケル合金コンタクトを備えています。 12 AバージョンのRZシリーズPCB取り付けパワーリレーは3.5 mmピン止め 16 AバージョンのRZシリーズPCB取り付けパワーリレーは5 mmピン止め. 3.2又は5 mmピン止め 寸法: 29.00 x 12.70 x 15.70 mm アプライアンス業界のIEC60335-1要件に適合
RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity パワーリレー 12V dc, 1c接点 基板実装タイプ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity パワーリレー 12V dc, 1c接点 基板実装タイプTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
1,098税込1,208
1個
5日以内出荷
コイル電圧 12V dc接点構成 SPDT取り付けタイプ 基板実装スイッチング電流 16A極数 1ラッチ ありターミナルタイプ スルーホール最大スイッチング電圧 AC 400V ac長さ 29mmコイル抵抗 360 Ωシリーズ Schrack℃最大スイッチング電源 AC 4 kVAUL、CSA、VDE. RT1 RT2 シリーズ バイステーブル ラッチリレー. TE ConnectivityのRT1 RT2シリーズリレーは、極性付き双安定(ラッチ)リレーで、1つ又は2つのコイルを備えます。 強化絶縁と衝撃耐性を備えたRT1 RT2シリーズリレーは、バッテリ駆動の用途又はメモリ機能が必要とされる用途(主電源の障害など)に一般的に使用されます。. 特長と利点:. 絶縁を強化 RTII 耐フラックス 5 mmピン止め 耐衝撃性(破壊的): 100 g
RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity FPC/FFC コネクタ, 40極, 0.5mm, 表面実装 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity FPC/FFC コネクタ, 40極, 0.5mm, 表面実装TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
1,698税込1,868
1セット(10個)
5日以内出荷
極数 = 40コンタクト材質 = リン青銅ピッチ = 0.5mm実装タイプ = 表面実装オス/メス = メス端子タイプ = ZIF下接点挿入力 = ZIF定格電流 = 500mA定格電圧 = 250 V acシリーズ番号 = 1734592行数 = 1結線方法 = はんだ動作温度 Min = -40℃TE Connectivity 4-1734592-0コネクタ製品タイプ = コネクタアセンブリ、コネクタシステム = フレックス対基板、挿入力タイプ = ゼロ挿抜力( ZIF )、 FPC アクチュエータタイプ = スタッド(プランジャスタイル)、シール可能 = いいえ、行数 = 1 、極数 = 40 、基板実装方向 = ライトアングル、動作電圧 = 250 V ac 、コンタクトベース材質 = りん青銅、コンタクト位置 = 下、コンタクト定格 = 金(コンタクト) 基板への終端方法 = 表面実装、かん合アライメント = あり、基板実装アライメント = なし、基板実装保持 = あり、コネクタ取り付けタイプ = 基板実装、ハウジング色 = ナチュラル、センターライン(ピッチ) = 0.5 mm 、コネクタ長 = 25.43 mm 、コネクタ高さ = 2.05 mm 、コネクタ幅 = 5.1 mm 、フレックスケーブル厚さ = .3 mm 、動作温度範囲 = -40 → 85 ° C 、信号回路 = -40 → 85 ° C 回路識別機能 = なし、パッケージ方法 = テープ
RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity パワーリレー 5V dc, 1c接点 基板実装タイプ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity パワーリレー 5V dc, 1c接点 基板実装タイプTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
719税込791
1個
5日以内出荷
コイル電圧 = 5V dc接点構成 = SPDT取り付けタイプ = 基板実装スイッチング電流 = 16A極数 = 1ラッチ = なしターミナルタイプ = スルーホール最大スイッチング電圧 AC = 400V長さ = 29mmコイル抵抗 = 62Ωコイル電力 = 400mWシリーズ = RT1mmUL、CSA、VDE. メーカー型番(RT .. F) F = コイル絶縁システム(ULクラスF準拠). TE Connectivity RT1、RT2シリーズ基板パワーリレー. RTシリーズ1、シリーズ2スルーホール取り付け基板パワーリレーは、多様なコンタクト構成とコイル電圧に対応します。 RT1基板: 3.5 mmピン間隔及び耐フラックス RT2基板: 5 mmピン間隔及び耐フラックス RT3基板: 5 mmピン間隔及び耐フラックス RTB基板: 3.5 mmピン間隔及び耐洗浄 RTD基板: 5 mmピン間隔及び耐洗浄 RT4基板: 5 mmピン間隔及び耐フラックス RTE基板: 5 mmピン間隔及び耐洗浄. 沿面距離とクリアランス: 10//10 mm 用途: インターフェイス、自動化、宅内用途、セキュリティ照明、暖房装置
RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity IECフィルタ 2ヒューズ なし フランジマウント 3A 250 V ac, 1-6609115-2 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity IECフィルタ 2ヒューズ なし フランジマウント 3A 250 V ac, 1-6609115-2TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
5,198税込5,718
1個
5日以内出荷
オス/メス = オスヒューズ数 = 2ヒューズサイズ = 5 x 20mmスイッチタイプ = なし結線方法 = スペード定格電流 = 3A定格電圧 = 250 V ac実装タイプ = フランジマウント動作周波数 = 50/60HzIECコネクタタイプ = C14幅 = 44.7mm深さ = 54.5mm高さ = 32.8mmUL、CSA、VDE. GG ; HGシリーズ電力入力モジュール、メトリックヒューズホルダ付き. TE Connectivityは、電力入力モジュール製品一式を提供しています。 Corcomの製品は、発注、製造、在庫のコストを削減するため、電力入力機能を効率良く1つのモジュールに統合しています。 Corcom製のフィルタ付きモジュールとフィルタなしモジュールは、多くの方法でシステムに電力を供給します。 Corcom GG/HGシリーズは、複数の終端や取り付けスタイルが揃った、メトリックヒューズホルダ付きの電源入力モジュールのシリーズです。. GGシリーズ. 強化EMIフィルタ付き電力入力モジュール シングル又はデュアルヒューズ 2素子回路による基本レベルの減衰 無線周波数において機器シャーシを電源ラインアースから隔離する内蔵線路接地インダクタ付属(Cバージョン) 複数の終端スタイル及び取り付けスタイル. HGシリーズ. GGシリーズの医療版 機械的にはGGシリーズと同様 二重ヒューズでのみ使用可能
RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) メス MULTILOCK 040シリーズ 圧着 173716-2 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) メス MULTILOCK 040シリーズ 圧着 173716-2TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
199,800税込219,780
1セット(5000個)
5日以内出荷
オス/メス メス併用可能製品 MULTILOCK .040 .070ハイブリッドI/Oコネクタハウジングシリーズ MULTILOCK 040適合電線サイズmm2 Min 0.3mm2結線方法 圧着mm2適合電線サイズAWG Min 22AWG適合電線サイズAWG Max 20AWG最大接触抵抗 20mΩ動作温度 Min -30℃動作温度 Max +105℃MULTILOCK 040 070コンタクト 工具. TE Connectivityのこのコネクタは、あらゆるケーブル接続に適合する堅牢な機械的接続を提供します。主に自動車業界に使用されています。メーカーでは、メス型とオス型ソケットタイプの両方の接続に対応する製品が用意されています。スズめっき又はゴールドめっきコンタクトを選択できます。. 040シリーズの特長:. 定格電流 :8 耐電圧: kV ac 1分 低レベル抵抗:最大 10 mΩ (初期) 全体抵抗:最大 20 mΩ (最終) 動作温度範囲: -30 105℃ 圧着式コンタクト スナップイン式固定コネクタキャビティ. 070シリーズの特長:. 定格電流: 15 耐電圧: kV ac 1分 低レベル抵抗:最大 mΩ (初期) 全体抵抗: 最大10 mΩ (最終) 動作温度範囲: -30 105℃ 圧着式コンタクト スナップイン式固定コネクタキャビティ
RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) メス MULTILOCK 070シリーズ 圧着 173631-1 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) メス MULTILOCK 070シリーズ 圧着 173631-1TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
39,980税込43,978
1セット(4000個)
予約販売
オス/メス メス併用可能製品 MULTILOCK 070コネクタハウジングシリーズ MULTILOCK 070適合電線サイズmm2 Min 0.5mm2結線方法 圧着mm2適合電線サイズAWG Min 20AWGコンタクト材質 真鍮AWGMULTILOCK 040 070コンタクト 工具. TE Connectivityのこのコネクタは、あらゆるケーブル接続に適合する堅牢な機械的接続を提供します。主に自動車業界に使用されています。メーカーでは、メス型とオス型ソケットタイプの両方の接続に対応する製品が用意されています。スズめっき又はゴールドめっきコンタクトを選択できます。. 040シリーズの特長:. 定格電流 :8 耐電圧: kV ac 1分 低レベル抵抗:最大 10 mΩ (初期) 全体抵抗:最大 20 mΩ (最終) 動作温度範囲: -30 105℃ 圧着式コンタクト スナップイン式固定コネクタキャビティ. 070シリーズの特長:. 定格電流: 15 耐電圧: kV ac 1分 低レベル抵抗:最大 mΩ (初期) 全体抵抗: 最大10 mΩ (最終) 動作温度範囲: -30 105℃ 圧着式コンタクト スナップイン式固定コネクタキャビティ
RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 熱回路ブレーカ 8A 32 V dc, 250 V ac W28-XQ1A-8 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 熱回路ブレーカ 8A 32 V dc, 250 V ac W28-XQ1A-8TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
899税込989
1個
5日以内出荷
取付パネル取付け極数SPシリーズW28定格電圧32 V dc, 250 V ac定格電流(A)8RoHS指令(10物質対応)対応遮断電流容量(A)1000
TE Connectivity リードリレー 5V dc SPST MAX:1 A V23100V4005A010 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity リードリレー 5V dc SPST MAX:1 A V23100V4005A010TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
1,898税込2,088
1個
当日出荷
長さ(mm)19.3寸法(mm)19.3×6.4×5.7高さ(mm)5.7取付方式基板実装奥行(mm)6.4接点構成SPST接点材質ルテニウムコイル抵抗(Ω)500コイル電圧(V)5 dcRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(kV)【コイルと接点間】1.5 dc最大スイッチング電流(AC A)1最大スイッチング電流(DC A)1最大スイッチング電圧(AC V)200最大スイッチング電圧(DC V)200コイル電力(mW)50
TE Connectivity パワーリレー 24V ac, 1c接点 基板実装タイプ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity パワーリレー 24V ac, 1c接点 基板実装タイプTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
689税込758
1個
5日以内出荷
長さ(mm)29取付方式基板実装極数1シリーズRT1接点構成SPDTコイル抵抗(Ω)350コイル電圧(V)24 acRoHS指令(10物質対応)対応ターミナルタイプスルーホールスイッチング電流(A)12最大スイッチング電源(AC kVA)3ラッチなし
TE Connectivity パワーリレー 24V ac, 1c接点 基板実装タイプ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity パワーリレー 24V ac, 1c接点 基板実装タイプTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
669税込736
1個
5日以内出荷
長さ(mm)29取付方式基板実装極数1接点構成SPDT接点材質銀・ニッケル合金コイル抵抗(Ω)350コイル電圧(V)24 acRoHS指令(10物質対応)対応ターミナルタイプスルーホールスイッチング電流(A)12最大スイッチング電源(AC kVA)3ラッチなし
TE Connectivity パワーリレー 230V ac, 1c接点 基板実装タイプ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity パワーリレー 230V ac, 1c接点 基板実装タイプTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷
長さ(mm)29取付方式基板実装極数1接点構成SPDT接点材質銀・ニッケル合金コイル抵抗(Ω)32500コイル電圧(V)230 acRoHS指令(10物質対応)対応ターミナルタイプスルーホールスイッチング電流(A)12最大スイッチング電源(AC kVA)3ラッチなし
TE Connectivity パワーリレー 230V ac, 1c接点 基板実装タイプ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity パワーリレー 230V ac, 1c接点 基板実装タイプTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
1,598税込1,758
1個
5日以内出荷
長さ(mm)29取付方式基板実装極数1シリーズRT1接点構成SPDTコイル抵抗(Ω)32500コイル電圧(V)230 acRoHS指令(10物質対応)対応ターミナルタイプスルーホールスイッチング電流(A)16最大スイッチング電源(AC kVA)4ラッチなし
TE Connectivity パワーリレー 230V ac, 1c接点 基板実装タイプ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity パワーリレー 230V ac, 1c接点 基板実装タイプTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷
長さ(mm)29取付方式基板実装極数1接点構成SPDT接点材質銀・ニッケル合金コイル抵抗(Ω)32500コイル電圧(V)230 acRoHS指令(10物質対応)対応ターミナルタイプスルーホールスイッチング電流(A)12最大スイッチング電源(AC kVA)3ラッチなし
TE Connectivity パワーリレー 115V ac, 1c接点 基板実装タイプ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity パワーリレー 115V ac, 1c接点 基板実装タイプTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
929税込1,022
1個
5日以内出荷
長さ(mm)29取付方式基板実装極数1シリーズRT1接点構成SPDTコイル抵抗(Ω)8100コイル電圧(V)115 acRoHS指令(10物質対応)対応ターミナルタイプスルーホールスイッチング電流(A)16最大スイッチング電源(AC kVA)4ラッチなし
TE Connectivity パワーリレー 115V ac, 1c接点 基板実装タイプ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity パワーリレー 115V ac, 1c接点 基板実装タイプTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
1,098税込1,208
1個
5日以内出荷
長さ(mm)29取付方式基板実装極数1シリーズRT1接点構成SPDTコイル抵抗(Ω)8100コイル電圧(V)115 acRoHS指令(10物質対応)対応ターミナルタイプスルーホールスイッチング電流(A)12最大スイッチング電源(AC kVA)3ラッチなし
TE Connectivity IECインレット フランジマウント 20A 250 V ac, 20EEJ1 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity IECインレット フランジマウント 20A 250 V ac, 20EEJ1TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
シリーズCorcom EEJ定格電圧250 V ac定格電流(A)20RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-10~40結線方法ファストン実装タイプフランジマウント動作周波数(Hz)50/60
TE Connectivity IECインレット フランジマウント 10A 250 V ac, 10CFE1 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity IECインレット フランジマウント 10A 250 V ac, 10CFE1TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
4,198税込4,618
1個
5日以内出荷
シリーズCorcom C定格電圧250 V ac定格電流(A)10RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-10~40結線方法ファストン実装タイプフランジマウント動作周波数(Hz)50/60
TE Connectivity IECインレット スナップイン 10A 250 V ac, 10CFS1 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity IECインレット スナップイン 10A 250 V ac, 10CFS1TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
3,598税込3,958
1個
7日以内出荷
シリーズCorcom C定格電圧250 V ac定格電流(A)10RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-10~40結線方法ファストン実装タイプスナップイン動作周波数(Hz)50/60
TE Connectivity IECインレット スナップイン 10A 250 V ac, 10CFS1 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity IECインレット スナップイン 10A 250 V ac, 10CFS1TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
119,800税込131,780
1箱(36個)
5日以内出荷
シリーズCorcom C定格電圧250 V ac定格電流(A)10RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-10~40結線方法ファストン実装タイプスナップイン動作周波数(Hz)50/60
TE Connectivity 2.54mmピッチ 104極 2列 ストレート スルーホール実装 メス カードエッジコネクタ デュアルエッジ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 2.54mmピッチ 104極 2列 ストレート スルーホール実装 メス カードエッジコネクタ デュアルエッジTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
ピッチ(mm)2.54極数104定格電圧1 kV ac定格電流(A)3材質(ハウジング)PETカードデュアルエッジ行数2材質(コンタクト)リン青銅RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスメス実装タイプスルーホール実装表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金接続方向ストレート
Standard Edge II TE Connectivity 2.54mmピッチ 36極 2列 ストレート スルーホール実装 メス カードエッジコネクタ デュアルエッジ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))Standard Edge II TE Connectivity 2.54mmピッチ 36極 2列 ストレート スルーホール実装 メス カードエッジコネクタ デュアルエッジTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
529税込582
1個
5日以内出荷
幅(mm)15.49ピッチ(mm)2.54極数36シリーズStandard Edge II定格電圧1 kV ac定格電流(A)3材質(ハウジング)PET行数2材質(コンタクト)リン青銅RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスメス実装タイプスルーホール実装表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金接続方向ストレート
基板用端子台 5mmピッチ 1列 5極 緑 1袋 5個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))基板用端子台 5mmピッチ 1列 5極 緑 1袋 5個入TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
3,698税込4,068
1袋(5個)
予約販売
仕様●極数:5●ピッチ:5mm●行数:1●オス/メス:オス●結線方法:スプリング●タイプ:スプリング端子台●定格電流:16A●接続方向:垂直●色:緑●定格電圧:300 V ac●幅:15mm●コード番号:195-1992アズワン品番65-7725-07