「ac-230c」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
VDE。インターフェイスモジュール、PTリレーパッケージ。パッケージはリレー、DINレールソケット、モジュール、リテーナー及びマーキングタブで構成 メカニカルインジケータ及び電子インジケータ 手動テストタブ DCタイプはLED及び保護ダイオードモジュールを装備 ACタイプはLED及びバリスタモジュールを装備 DINソケットは制御 / 負荷端子の論理配列及びルーピングを容易にする2つ目のA2端子を装備 IEC 61810-1に適合
仕様●コイル電圧:230V ac●接点構成:4PDT●取り付けタイプ:DINレール●スイッチング電流:6A●極数:4●ターミナルタイプ:ねじ●コイル抵抗:19.465 kΩ●コイル電力:1W●長さ:73.5mm●シリーズ:PT●最大スイッチング電源 AC:1.5 kVA●コード番号:494-0508
アズワン品番65-8095-73
1個
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
長さ(mm)29
取付方式基板実装
極数1
シリーズRT1
接点構成SPDT
コイル抵抗(Ω)32500
コイル電圧(V)230 ac
RoHS指令(10物質対応)対応
ターミナルタイプスルーホール
スイッチング電流(A)16
最大スイッチング電源(AC kVA)4
ラッチなし
1個
¥1,598
税込¥1,758
5日以内出荷
長さ(mm)29
取付方式基板実装
極数1
接点構成SPDT
接点材質銀・ニッケル合金
コイル抵抗(Ω)32500
コイル電圧(V)230 ac
RoHS指令(10物質対応)対応
ターミナルタイプスルーホール
スイッチング電流(A)12
最大スイッチング電源(AC kVA)3
ラッチなし
1個
¥1,598
税込¥1,758
5日以内出荷
長さ(mm)29
取付方式基板実装
極数2
シリーズRT2
接点構成DPDT
コイル抵抗(Ω)32500
コイル電圧(V)230 ac
RoHS指令(10物質対応)対応
ターミナルタイプスルーホール
スイッチング電流(A)8
最大スイッチング電源(AC kVA)2
ラッチなし
1箱(20個)
¥18,980
税込¥20,878
7日以内出荷
長さ(mm)29
取付方式基板実装
極数1
接点構成SPDT
接点材質銀・ニッケル合金
コイル抵抗(Ω)32500
コイル電圧(V)230 ac
RoHS指令(10物質対応)対応
ターミナルタイプスルーホール
スイッチング電流(A)12
最大スイッチング電源(AC kVA)3
ラッチなし
1個
¥1,498
税込¥1,648
5日以内出荷
仕様●シリーズ:Corcom P●スイッチタイプ:2極●定格電流:6A●定格電圧:115 V ac、230 V ac●実装タイプ:フランジマウント●動作周波数:50/60Hz●IECコネクタタイプ:C14●動作温度範囲:-10 ℃ → +40 ℃●深さ:73.15mm●高さ:54.1mm●コード番号:186-3827
アズワン品番65-7711-32
1個
¥8,898
税込¥9,788
7日以内出荷
Corcom の中程度の性能の P シリーズ電力入力モジュールです。中型の P シリーズモジュールは、高性能フィルタよりも小型で標準フィルタオプションよりも優れた性能を発揮します。非常にコンパクトなパッケージながら、完全に柔軟な設計が可能です DC 用途向けの汎用設計 標準 Molex コネクタ( HCS シリーズ)にかん合し、AC 電源への意図せず接続を防止します
仕様●オス/メス:オス●スイッチタイプ:2極●定格電流:10A●定格電圧:115 V ac、230 V ac●実装タイプ:フランジマウント●動作周波数:50/60Hz●IECコネクタタイプ:C14●動作温度範囲:-10 ℃ → +40 ℃●深さ:58.16mm●寸法:49.53 x 58.16 x 55.63mm●コード番号:186-3805
アズワン品番65-7651-34
1個
¥11,980
税込¥13,178
欠品中
関連キーワード