30件中 1~30件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
長さ(mm)32.54 インピーダンス50Ω 材質(コンタクト)リン青銅 動作周波数(GHz)4 RoHS指令(10物質対応)対応 アダプタタイプBNCジャック対BNCジャック アダプタタイプABNC アダプタタイプBBNC オス/メスAメス オス/メスBメス 表面処理(コンタクト) 接続方向ストレート
1個
4,198 税込4,618
5日以内出荷

オス/メス = メス。実装タイプ = PCBマウント。インピーダンス = 50Ω。結線方法 = スルーホール。接続方向 = ストレート。サイズ = スタンダード。バルクヘッド = なし。表面処理:本体 = ニッケル。極性 = ノーマル。コンタクト材質 = リン青銅。表面処理:コンタクト = 錫。TE Connectivity 50 Ω RF同軸BNCコネクタ - 垂直メタライズド基板取り付けジャック. VALOX誘電体を備えた、垂直メタライズドニッケルめっき基板取り付けRF同軸BNCジャックコネクタ。 このBNC基板取り付けRF同軸ジャックコネクタには、ボディの種類とコンタクトめっきのオプションが豊富にあります。詳細は追加データ表を参照してください。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
799 税込879
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質真鍮 種類SMA/BNC コネクタ 表面処理 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスオス
1個
699 税込769
5日以内出荷

シリーズAMP インピーダンス50Ω 極性ノーマル 材質(コンタクト)リン青銅 表面処理(本体)ニッケル RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ オス・メスメス バルクヘッドあり 実装タイプパネルマウント 表面処理(コンタクト) 接続方向ストレート
1個
1,498 税込1,648
5日以内出荷

シリーズAMP インピーダンス50Ω 材質(コンタクト)リン青銅 表面処理(本体)ニッケル RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ オス・メスメス バルクヘッドあり 実装タイプパネルマウント 表面処理(コンタクト) 接続方向ストレート
1袋(20個)
24,980 税込27,478
5日以内出荷

サイズスタンダード インピーダンス50Ω 適合ケーブルRG174/U, RG188/U, RG316/U 材質(コンタクト)ベリリウム銅 表面処理(本体)ニッケル RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法圧着 オス・メスメス バルクヘッドあり 実装タイプパネルマウント 表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金 接続方向ストレート
1個
739 税込813
5日以内出荷

サイズスタンダード インピーダンス50Ω 適合ケーブルRG174/U, RG188/U 極性ノーマル 材質(コンタクト)ベリリウム銅 表面処理(本体)ニッケル RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法圧着 オス・メスメス バルクヘッドあり 実装タイプパネルマウント 表面処理(コンタクト) 接続方向ストレート
1個
4,698 税込5,168
5日以内出荷

シリーズBNC インピーダンス50Ω 適合ケーブルRG174/U, RG188/U, RG316/U 材質(コンタクト)ベリリウム銅 表面処理(本体)ニッケル RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法圧着 オス・メスメス バルクヘッドあり 実装タイプパネルマウント 表面処理(コンタクト) 接続方向ストレート
1個
1,398 税込1,538
5日以内出荷

シリーズGreenpar インピーダンス50Ω 材質(コンタクト)真鍮 動作周波数(GHz)0 to 4 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ オス・メスメス バルクヘッドあり 実装タイプパネルマウント 表面処理(コンタクト) 最大動作温度(℃)165 最小動作温度(℃)-65 接続方向ストレート
1個
859 税込945
5日以内出荷

シリーズBNC インピーダンス50Ω 適合ケーブル同軸 材質(コンタクト)リン青銅 表面処理(本体)ニッケル RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ オス・メスメス シリーズ番号5227755 バルクヘッドあり 実装タイプパネルマウント 表面処理(コンタクト) 接続方向ストレート
1個
619 税込681
5日以内出荷

インピーダンス50Ω 材質(コンタクト)リン青銅 表面処理(本体)ニッケル RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法スルーホール オス・メスメス バルクヘッドあり 実装タイプPCBマウント 表面処理(コンタクト) 接続方向ライトアングル
1個
739 税込813
5日以内出荷

インピーダンス75Ω 材質(コンタクト)真鍮 動作周波数(GHz)0 to 2 表面処理(本体) RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ オス・メスメス バルクヘッドあり 実装タイプフランジマウント 表面処理(コンタクト) 最大動作温度(℃)165 接続方向ストレート
1個
699 税込769
5日以内出荷

インピーダンス50Ω 材質(コンタクト)リン青銅 動作周波数(GHz)0 to 4 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法スルーホール オス・メスメス バルクヘッドなし 実装タイプPCBマウント 表面処理(コンタクト) 最大動作温度(℃)85 最小動作温度(℃)-55 接続方向ストレート
1セット(30個)
41,980 税込46,178
5日以内出荷

インピーダンス50Ω 材質(コンタクト)リン青銅 動作周波数(GHz)0 to 4 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法スルーホール オス・メスメス バルクヘッドあり 実装タイプPCBマウント 表面処理(コンタクト) 最大動作温度(℃)85 最小動作温度(℃)-55 接続方向ライトアングル
1個
799 税込879
5日以内出荷

シリーズGreenpar インピーダンス50Ω 材質(コンタクト)真鍮 動作周波数(GHz)0 to 4 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ オス・メスメス バルクヘッドあり 実装タイプフランジマウント 表面処理(コンタクト) 最大動作温度(℃)85 最小動作温度(℃)-40 接続方向ストレート
1袋(30個)
22,980 税込25,278
5日以内出荷

インピーダンス50Ω 適合ケーブルRG174 A/U, RG188 A/U, RG316/U 材質(コンタクト)真鍮 動作周波数(GHz)0 to 4 表面処理(本体)ニッケル RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法圧着 オス・メスメス バルクヘッドあり 実装タイプパネルマウント 表面処理(コンタクト) 最大動作温度(℃)165 接続方向ストレート
1個
859 税込945
5日以内出荷

シリーズBNC インピーダンス50Ω 材質(コンタクト)リン青銅 表面処理(本体)ニッケル RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法スルーホール オス・メスメス シリーズ番号5222420 バルクヘッドなし 実装タイプPCBマウント 表面処理(コンタクト) 接続方向ストレート
1セット(100個)
83,980 税込92,378
5日以内出荷

インピーダンス50Ω 材質(コンタクト)リン青銅 動作周波数(GHz)0 to 4 表面処理(本体)ニッケル RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法スルーホール オス・メスメス バルクヘッドあり 実装タイプPCBマウント 表面処理(コンタクト) 最大動作温度(℃)85 接続方向ライトアングル
1個
879 税込967
5日以内出荷

インピーダンス50Ω 材質(コンタクト)リン青銅 動作周波数(GHz)0 to 4 表面処理(本体)ニッケル RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法スルーホール オス・メスメス バルクヘッドあり 実装タイプPCBマウント 表面処理(コンタクト) 最大動作温度(℃)85 接続方向ライトアングル
1個
719 税込791
5日以内出荷

227699-1 RF インターフェイス:BNC、RF コネクタスタイル:ジャック、コネクタシステム:ケーブル対基板、密封可能:いいえ、コネクタ及びコンタクト終端:基板、ポート構成:シングルポート、基板実装方向:垂直、同軸コンタクト数:1、インピーダンス:50 Ω、ボディ形状:丸型、ボディ材料:亜鉛、ボディ仕上げ:めっき、ボディコンタクト材質:ニッケルセンター、コンタクトセンター RF コネクタセンターコンタクトめっき材質:銀、RF コネクタセンターコンタクト材質:りん青銅、基板終端方法:スルーホールはんだ、基板実装保持:なし、RF コネクタカップリング機構:バヨネット、コネクタ取り付けタイプ:基板実装、RF コンタクト固定方式:機械式、検出:付属、RF コネクタかん合外径(概算):14.529 mm、基板上の高さ:15.88 mm 基板テール長:6.35 mm、動作温度範囲:-55 → 85 ℃、動作周波数:4 GHz、パッケージ方法:チューブ、グレード:商用、誘電体材料:Valox
仕様●入数:1チューブ(30個入り)●オス/メス:メス●実装タイプ:スルーホール●インピーダンス:50Ω●結線方法:はんだ●接続方向:ストレート●サイズ:ミニチュア●動作周波数:4GHz●表面処理:本体:ニッケル●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:OEG●コンタクト材質:リン青銅●表面処理:コンタクト:銀●シリーズ番号:227699 です●コード番号:192-0095 アズワン品番65-7656-06
1セット(30個)
25,980 税込28,578
欠品中

シリーズBNC インピーダンス50Ω 極性ノーマル℃ 材質(コンタクト)真鍮 動作周波数(GHz)0 to 4 結線方法はんだ オス・メスメス バルクヘッドあり 実装タイプパネルマウント 表面処理(コンタクト) 最小動作温度(℃)-55 接続方向ストレート
1個
869 税込956
欠品中

シリーズBNC インピーダンス50Ω 材質(コンタクト)リン青銅 表面処理(本体)ニッケル RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法スルーホール オス・メスメス バルクヘッドあり 実装タイプPCBマウント 表面処理(コンタクト) 接続方向ストレート
1セット(35個)
39,980 税込43,978
5日以内出荷

サイズミニチュア シリーズOEG インピーダンス50Ω 材質(コンタクト)リン青銅 動作周波数(GHz)4 表面処理(本体)ニッケル RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ オス・メスメス シリーズ番号227699 実装タイプスルーホール実装 表面処理(コンタクト) 最大動作温度(℃)85 接続方向ストレート
1袋(2個)
1,798 税込1,978
5日以内出荷

Tyco Electronics BNC RF コネクタファミリはバヨネットロックカップリングを備え、信頼性が高く、迅速な接続 / 切断同軸接続を実現します。独自のシングル及び O 圧着終端により、確実な絶縁グリップが可能になり、はんだ付けを必要としません。全体的な印加コストが非常に低く、終端処理が可能になります。 50 Ω と 75 Ω の両方のタイプがあり、ケーブルプラグ、ジャック、アダプタ、基板コネクタなど、さまざまなスタイルが用意されています。さまざまな圧着タイプの終端に加えて、コネクタは現場交換可能なツイストオン式スタイルで提供されます。
仕様●入数:1チューブ(35個入り)●オス/メス:メス●実装タイプ:スルーホール●インピーダンス:50Ω●結線方法:はんだ●接続方向:ライトアングル●サイズ:ミニチュア●動作周波数:4GHz●表面処理:本体:ニッケル●動作温度 Max:+85℃●コンタクト材質:リン青銅●表面処理:コンタクト:金●シリーズ番号:5227161●コード番号:191-8319 アズワン品番65-7765-05
1セット(35個)
20,980 税込23,078
7日以内出荷

インピーダンス75Ω 適合ケーブルRG140/U, RG210/U, RG59 B/U, RG62 A/U 材質(コンタクト)真鍮 動作周波数(GHz)0 to 2 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法圧着 オス・メスオス バルクヘッドなし 実装タイプケーブルマウント 表面処理(コンタクト) 最大動作温度(℃)165 最小動作温度(℃)-65 接続方向ストレート
1個
769 税込846
5日以内出荷

インピーダンス75Ω 材質(コンタクト)ベリリウム銅 動作周波数(GHz)0 to 4 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法スルーホール オス・メスメス バルクヘッドあり 実装タイプPCBマウント 表面処理(コンタクト) 最大動作温度(℃)85 最小動作温度(℃)-55 接続方向ストレート
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷

インピーダンス50Ω 適合ケーブルRG141 A/U, RG58 C/U 材質(コンタクト)真鍮 動作周波数(GHz)0 to 4 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法圧着 オス・メスオス バルクヘッドなし 実装タイプケーブルマウント 表面処理(コンタクト) 最大動作温度(℃)165 最小動作温度(℃)-65 接続方向ライトアングル
1個
2,198 税込2,418
5日以内出荷

インピーダンス50Ω 適合ケーブルRG141、RG142、RG303、RG400、RG58 極性ノーマル 材質(コンタクト)真鍮 動作周波数(GHz)0 to 11 表面処理(本体)ニッケル 結線方法はんだ オス・メスオス バルクヘッドなし 実装タイプケーブルマウント 表面処理(コンタクト) 接続方向ストレート
1袋(5個)
46,980 税込51,678
5日以内出荷

インピーダンス50Ω 適合ケーブルRG140/U, RG210/U, RG59 B/U, RG62 A/U 材質(コンタクト)真鍮 動作周波数(GHz)0 to 4 表面処理(本体) RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法スルーホール オス・メスメス バルクヘッドなし 実装タイプPCBマウント 表面処理(コンタクト) 最大動作温度(℃)165 接続方向ストレート
1袋(50個)
29,980 税込32,978
翌々日出荷

インピーダンス50Ω 適合ケーブルRG140/U, RG210/U, RG59 B/U, RG62 A/U 材質(コンタクト)真鍮 動作周波数(GHz)0 to 4 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法スルーホール オス・メスメス バルクヘッドなし 実装タイプPCBマウント 表面処理(コンタクト) 最大動作温度(℃)165 最小動作温度(℃)-65 接続方向ストレート
1個
869 税込956
5日以内出荷