材質真鍮
種類SMA/BNC コネクタ
表面処理金
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスオス
1個
¥699
税込¥769
7日以内出荷
オス/メス = メス。実装タイプ = PCBマウント。インピーダンス = 50Ω。結線方法 = スルーホール。接続方向 = ストレート。サイズ = スタンダード。バルクヘッド = なし。表面処理:本体 = ニッケル。極性 = ノーマル。コンタクト材質 = リン青銅。表面処理:コンタクト = 錫。TE Connectivity 50 Ω RF同軸BNCコネクタ - 垂直メタライズド基板取り付けジャック. VALOX誘電体を備えた、垂直メタライズドニッケルめっき基板取り付けRF同軸BNCジャックコネクタ。 このBNC基板取り付けRF同軸ジャックコネクタには、ボディの種類とコンタクトめっきのオプションが豊富にあります。詳細は追加データ表を参照してください。
RoHS指令(10物質対応)対応
サイズスタンダード
インピーダンス50Ω
適合ケーブルRG174/U, RG188/U
極性ノーマル
材質(コンタクト)ベリリウム銅
表面処理(本体)ニッケル
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法圧着
オス・メスメス
バルクヘッドあり
実装タイプパネルマウント
表面処理(コンタクト)金
接続方向ストレート
1個
¥4,698
税込¥5,168
7日以内出荷
シリーズBNC
インピーダンス50Ω
適合ケーブルRG174/U, RG188/U, RG316/U
材質(コンタクト)ベリリウム銅
表面処理(本体)ニッケル
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法圧着
オス・メスメス
バルクヘッドあり
実装タイプパネルマウント
表面処理(コンタクト)金
接続方向ストレート
1個
¥1,398
税込¥1,538
5日以内出荷
シリーズAMP
インピーダンス50Ω
極性ノーマル
材質(コンタクト)リン青銅
表面処理(本体)ニッケル
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
オス・メスメス
バルクヘッドあり
実装タイプパネルマウント
表面処理(コンタクト)金
接続方向ストレート
1個
¥1,498
税込¥1,648
5日以内出荷
シリーズAMP
インピーダンス50Ω
材質(コンタクト)リン青銅
表面処理(本体)ニッケル
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
オス・メスメス
バルクヘッドあり
実装タイプパネルマウント
表面処理(コンタクト)金
接続方向ストレート
1袋(20個)
¥24,980
税込¥27,478
7日以内出荷
サイズスタンダード
インピーダンス50Ω
適合ケーブルRG174/U, RG188/U, RG316/U
材質(コンタクト)ベリリウム銅
表面処理(本体)ニッケル
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法圧着
オス・メスメス
バルクヘッドあり
実装タイプパネルマウント
表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金
接続方向ストレート
1個
¥739
税込¥813
5日以内出荷
シリーズBNC
インピーダンス50Ω
適合ケーブル同軸
材質(コンタクト)リン青銅
表面処理(本体)ニッケル
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
オス・メスメス
シリーズ番号5227755
バルクヘッドあり
実装タイプパネルマウント
表面処理(コンタクト)金
接続方向ストレート
1個
¥619
税込¥681
5日以内出荷
シリーズGreenpar
インピーダンス50Ω
材質(コンタクト)真鍮
動作周波数(GHz)0 to 4
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
オス・メスメス
バルクヘッドあり
実装タイプパネルマウント
表面処理(コンタクト)銀
最大動作温度(℃)165
最小動作温度(℃)-65
接続方向ストレート
1個
¥859
税込¥945
5日以内出荷
シリーズBNC
インピーダンス50Ω
材質(コンタクト)リン青銅
表面処理(本体)ニッケル
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法スルーホール
オス・メスメス
シリーズ番号5222420
バルクヘッドなし
実装タイプPCBマウント
表面処理(コンタクト)銀
接続方向ストレート
1セット(100個)
¥83,980
税込¥92,378
7日以内出荷
インピーダンス50Ω
材質(コンタクト)リン青銅
動作周波数(GHz)0 to 4
表面処理(本体)ニッケル
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法スルーホール
オス・メスメス
バルクヘッドあり
実装タイプPCBマウント
表面処理(コンタクト)金
最大動作温度(℃)85
接続方向ライトアングル
1個
¥879
税込¥967
5日以内出荷
インピーダンス50Ω
材質(コンタクト)リン青銅
動作周波数(GHz)0 to 4
表面処理(本体)ニッケル
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法スルーホール
オス・メスメス
バルクヘッドあり
実装タイプPCBマウント
表面処理(コンタクト)金
最大動作温度(℃)85
接続方向ライトアングル
1個
¥719
税込¥791
5日以内出荷
シリーズBNC
インピーダンス50Ω
極性ノーマル℃
材質(コンタクト)真鍮
動作周波数(GHz)0 to 4
結線方法はんだ
オス・メスメス
バルクヘッドあり
実装タイプパネルマウント
表面処理(コンタクト)金
最小動作温度(℃)-55
接続方向ストレート
1個
¥869
税込¥956
欠品中
シリーズBNC
インピーダンス50Ω
材質(コンタクト)リン青銅
表面処理(本体)ニッケル
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法スルーホール
オス・メスメス
バルクヘッドあり
実装タイプPCBマウント
表面処理(コンタクト)金
接続方向ストレート
1セット(35個)
¥39,980
税込¥43,978
7日以内出荷
サイズミニチュア
シリーズOEG
インピーダンス50Ω
材質(コンタクト)リン青銅
動作周波数(GHz)4
表面処理(本体)ニッケル
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
オス・メスメス
シリーズ番号227699
実装タイプスルーホール実装
表面処理(コンタクト)銀
最大動作温度(℃)85
接続方向ストレート
1袋(2個)
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
インピーダンス50Ω
材質(コンタクト)リン青銅
表面処理(本体)ニッケル
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法スルーホール
オス・メスメス
バルクヘッドあり
実装タイプPCBマウント
表面処理(コンタクト)錫
接続方向ライトアングル
1個
¥739
税込¥813
5日以内出荷
インピーダンス75Ω
材質(コンタクト)真鍮
動作周波数(GHz)0 to 2
表面処理(本体)銀
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
オス・メスメス
バルクヘッドあり
実装タイプフランジマウント
表面処理(コンタクト)銀
最大動作温度(℃)165
接続方向ストレート
1個
¥699
税込¥769
5日以内出荷
インピーダンス50Ω
材質(コンタクト)リン青銅
動作周波数(GHz)0 to 4
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法スルーホール
オス・メスメス
バルクヘッドなし
実装タイプPCBマウント
表面処理(コンタクト)金
最大動作温度(℃)85
最小動作温度(℃)-55
接続方向ストレート
1セット(30個)
¥41,980
税込¥46,178
7日以内出荷
インピーダンス50Ω
材質(コンタクト)リン青銅
動作周波数(GHz)0 to 4
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法スルーホール
オス・メスメス
バルクヘッドあり
実装タイプPCBマウント
表面処理(コンタクト)錫
最大動作温度(℃)85
最小動作温度(℃)-55
接続方向ライトアングル
1個
¥799
税込¥879
5日以内出荷
シリーズGreenpar
インピーダンス50Ω
材質(コンタクト)真鍮
動作周波数(GHz)0 to 4
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
オス・メスメス
バルクヘッドあり
実装タイプフランジマウント
表面処理(コンタクト)銀
最大動作温度(℃)85
最小動作温度(℃)-40
接続方向ストレート
1袋(30個)
¥22,980
税込¥25,278
7日以内出荷
インピーダンス50Ω
適合ケーブルRG174 A/U, RG188 A/U, RG316/U
材質(コンタクト)真鍮
動作周波数(GHz)0 to 4
表面処理(本体)ニッケル
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法圧着
オス・メスメス
バルクヘッドあり
実装タイプパネルマウント
表面処理(コンタクト)金
最大動作温度(℃)165
接続方向ストレート
1個
¥859
税込¥945
5日以内出荷
インピーダンス75Ω
適合ケーブルRG140/U, RG210/U, RG59 B/U, RG62 A/U
材質(コンタクト)真鍮
動作周波数(GHz)0 to 2
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法圧着
オス・メスオス
バルクヘッドなし
実装タイプケーブルマウント
表面処理(コンタクト)銀
最大動作温度(℃)165
最小動作温度(℃)-65
接続方向ストレート
1個
¥769
税込¥846
5日以内出荷
インピーダンス50Ω
適合ケーブルRG141 A/U, RG58 C/U
材質(コンタクト)真鍮
動作周波数(GHz)0 to 4
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法圧着
オス・メスオス
バルクヘッドなし
実装タイプケーブルマウント
表面処理(コンタクト)銀
最大動作温度(℃)165
最小動作温度(℃)-65
接続方向ライトアングル
1個
¥2,198
税込¥2,418
5日以内出荷
インピーダンス75Ω
材質(コンタクト)ベリリウム銅
動作周波数(GHz)0 to 4
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法スルーホール
オス・メスメス
バルクヘッドあり
実装タイプPCBマウント
表面処理(コンタクト)金
最大動作温度(℃)85
最小動作温度(℃)-55
接続方向ストレート
1個
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
インピーダンス50Ω
適合ケーブルRG140/U, RG210/U, RG59 B/U, RG62 A/U
材質(コンタクト)真鍮
動作周波数(GHz)0 to 4
表面処理(本体)銀
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法スルーホール
オス・メスメス
バルクヘッドなし
実装タイプPCBマウント
表面処理(コンタクト)銀
最大動作温度(℃)165
接続方向ストレート
1袋(50個)
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
Tyco Electronics BNC RF コネクタファミリはバヨネットロックカップリングを備え、信頼性が高く、迅速な接続 / 切断同軸接続を実現します。独自のシングル及び O 圧着終端により、確実な絶縁グリップが可能になり、はんだ付けを必要としません。全体的な印加コストが非常に低く、終端処理が可能になります。 50 Ω と 75 Ω の両方のタイプがあり、ケーブルプラグ、ジャック、アダプタ、基板コネクタなど、さまざまなスタイルが用意されています。さまざまな圧着タイプの終端に加えて、コネクタは現場交換可能なツイストオン式スタイルで提供されます。
仕様●入数:1チューブ(35個入り)●オス/メス:メス●実装タイプ:スルーホール●インピーダンス:50Ω●結線方法:はんだ●接続方向:ライトアングル●サイズ:ミニチュア●動作周波数:4GHz●表面処理:本体:ニッケル●動作温度 Max:+85℃●コンタクト材質:リン青銅●表面処理:コンタクト:金●シリーズ番号:5227161●コード番号:191-8319
アズワン品番65-7765-05
1セット(35個)
¥20,980
税込¥23,078
7日以内出荷
インピーダンス50Ω
適合ケーブルRG141、RG142、RG303、RG400、RG58
極性ノーマル
材質(コンタクト)真鍮
動作周波数(GHz)0 to 11
表面処理(本体)ニッケル
結線方法はんだ
オス・メスオス
バルクヘッドなし
実装タイプケーブルマウント
表面処理(コンタクト)金
接続方向ストレート
1袋(5個)
¥46,980
税込¥51,678
5日以内出荷
227699-1 RF インターフェイス:BNC、RF コネクタスタイル:ジャック、コネクタシステム:ケーブル対基板、密封可能:いいえ、コネクタ及びコンタクト終端:基板、ポート構成:シングルポート、基板実装方向:垂直、同軸コンタクト数:1、インピーダンス:50 Ω、ボディ形状:丸型、ボディ材料:亜鉛、ボディ仕上げ:めっき、ボディコンタクト材質:ニッケルセンター、コンタクトセンター RF コネクタセンターコンタクトめっき材質:銀、RF コネクタセンターコンタクト材質:りん青銅、基板終端方法:スルーホールはんだ、基板実装保持:なし、RF コネクタカップリング機構:バヨネット、コネクタ取り付けタイプ:基板実装、RF コンタクト固定方式:機械式、検出:付属、RF コネクタかん合外径(概算):14.529 mm、基板上の高さ:15.88 mm 基板テール長:6.35 mm、動作温度範囲:-55 → 85 ℃、動作周波数:4 GHz、パッケージ方法:チューブ、グレード:商用、誘電体材料:Valox
仕様●入数:1チューブ(30個入り)●オス/メス:メス●実装タイプ:スルーホール●インピーダンス:50Ω●結線方法:はんだ●接続方向:ストレート●サイズ:ミニチュア●動作周波数:4GHz●表面処理:本体:ニッケル●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:OEG●コンタクト材質:リン青銅●表面処理:コンタクト:銀●シリーズ番号:227699 です●コード番号:192-0095
アズワン品番65-7656-06
1セット(30個)
¥25,980
税込¥28,578
欠品中
インピーダンス50Ω
適合ケーブルRG140/U, RG210/U, RG59 B/U, RG62 A/U
材質(コンタクト)真鍮
動作周波数(GHz)0 to 4
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法スルーホール
オス・メスメス
バルクヘッドなし
実装タイプPCBマウント
表面処理(コンタクト)銀
最大動作温度(℃)165
最小動作温度(℃)-65
接続方向ストレート
1個
¥869
税込¥956
5日以内出荷
関連キーワード