TE ConnectivityツインBNCプラグコネクタ。ワンストローク圧着技術を備えたツインBNCプラグコネクタは、両方のコンダクタ、ブレード、そしてケーブルサポートを同時に圧着することができます。 これらのツインBNCプラグコネクタは全天候型で、MIL-C-39012に準拠して設計されており、MIL-STD-1553 Multiplexデータバスの要件を満たしています。 品番 ; 782-7811 782-7811 はニッケルめっきボディ、ポリプロピレン誘導体、そして銀めっきの中心コンタクトを装備し、RG108、108A、BELDEN 9275及び89272同軸ケーブルに使用できます。
仕様●同軸コネクタタイプ:Twinaxコネクタ●実装タイプ:ケーブルマウント●結線方法:圧着●接続方向:ストレート●適合ケーブル:RG/U●サイズ:スタンダード●シリーズ:AMP●表面処理:コンタクト:銀●コード番号:782-7811
アズワン品番65-7749-55
1個
¥5,598
税込¥6,158
7日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))BNCコネクタ TE Connectivity ジャック ストレート はんだタイプ ケーブルマウント 銀
RoHS
仕様ジェンダー = メス取り付けタイプ = ケーブルマウントインピーダンス = 50Ω端子方法 = はんだボディ向き = ストレートケーブルタイプ = RG141 A/U, RG58 C/U動作周波数 = 0 → 4GHzボディめっき = 銀コンタクト材質 = 真鍮コンタクトめっき = 銀TE Connectivity 50 Ω BNCコネクタ - 業務用グレードはんだジャック. 50 Ω業務用グレードBNCはんだジャックで、PTFE誘電体銀めっき黄銅ボディ、銀めっき黄銅コンタクト、及びはんだ / 圧着同軸終端を備えています。この50 Ω業務用グレードBNCはんだジャックは、RG-58 C/U、RG-188 A/U、RG-316/U、及びURM95同軸ケーブルでの使用に適合します。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
関連キーワード