57件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
抵抗 = 5.6Ω。テクノロジー = 巻線。許容差 = ±5%。定格電力 = 2W。温度係数 = ±200ppm/℃。シリーズ = SM。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +200℃。SM巻線型2 W. 低プロファイル巻線型設計 非常に広い範囲の値 電力回路に最適 1/2/3 Wに対応
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(500個)
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

抵抗 = 18Ω。テクノロジー = 巻線。許容差 = ±5%。定格電力 = 2W。温度係数 = ±200ppm/℃。シリーズ = SM。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +200℃。SM巻線型2 W. 低プロファイル巻線型設計 非常に広い範囲の値 電力回路に最適 1/2/3 Wに対応
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2000個)
59,980 税込65,978
5日以内出荷

抵抗 = 15Ω。テクノロジー = 巻線。許容差 = ±5%。定格電力 = 2W。温度係数 = ±200ppm/℃。シリーズ = SM。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +200℃。SM巻線型2 W. 低プロファイル巻線型設計 非常に広い範囲の値 電力回路に最適 1/2/3 Wに対応
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2000個)
59,980 税込65,978
5日以内出荷

抵抗 = 100mΩ。テクノロジー = 巻線。許容差 = ±5%。定格電力 = 2W。温度係数 = ±200ppm/℃。シリーズ = SM。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +200℃。SM巻線型2 W. 低プロファイル巻線型設計 非常に広い範囲の値 電力回路に最適 1/2/3 Wに対応
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2000個)
53,980 税込59,378
5日以内出荷

抵抗 = 330mΩ。テクノロジー = 巻線。許容差 = ±5%。定格電力 = 2W。温度係数 = ±200ppm/℃。シリーズ = SM。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +200℃。SM巻線型2 W. 低プロファイル巻線型設計 非常に広い範囲の値 電力回路に最適 1/2/3 Wに対応
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2000個)
59,980 税込65,978
5日以内出荷

抵抗 = 1Ω。テクノロジー = 巻線。許容差 = ±5%。定格電力 = 2W。温度係数 = ±200ppm/℃。シリーズ = SM。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +200℃。SM巻線型2 W. 低プロファイル巻線型設計 非常に広い範囲の値 電力回路に最適 1/2/3 Wに対応
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2000個)
59,980 税込65,978
5日以内出荷

抵抗 = 47Ω。テクノロジー = 巻線。許容差 = ±5%。定格電力 = 2W。温度係数 = ±200ppm/℃。シリーズ = SM。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +200℃。SM巻線型2 W. 低プロファイル巻線型設計 非常に広い範囲の値 電力回路に最適 1/2/3 Wに対応
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
639 税込703
5日以内出荷

抵抗 = 4.7Ω。テクノロジー = 巻線。許容差 = ±5%。定格電力 = 2W。温度係数 = ±200ppm/℃。シリーズ = SM。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +200℃。SM巻線型2 W. 低プロファイル巻線型設計 非常に広い範囲の値 電力回路に最適 1/2/3 Wに対応
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
649 税込714
5日以内出荷

抵抗 = 120Ω。テクノロジー = 巻線。許容差 = ±5%。定格電力 = 2W。温度係数 = ±200ppm/℃。シリーズ = SM。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +200℃。SM巻線型2 W. 低プロファイル巻線型設計 非常に広い範囲の値 電力回路に最適 1/2/3 Wに対応
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2000個)
63,980 税込70,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

抵抗 = 3.9Ω。テクノロジー = 巻線。許容差 = ±5%。定格電力 = 2W。温度係数 = ±200ppm/℃。シリーズ = SM。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +200℃。SM巻線型2 W. 低プロファイル巻線型設計 非常に広い範囲の値 電力回路に最適 1/2/3 Wに対応
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2000個)
59,980 税込65,978
5日以内出荷

抵抗 = 8.2Ω。テクノロジー = 巻線。許容差 = ±5%。定格電力 = 2W。温度係数 = ±200ppm/℃。シリーズ = SM。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +200℃。SM巻線型2 W. 低プロファイル巻線型設計 非常に広い範囲の値 電力回路に最適 1/2/3 Wに対応
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2000個)
63,980 税込70,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

抵抗 = 10Ω。テクノロジー = 巻線。許容差 = ±5%。定格電力 = 2W。温度係数 = ±200ppm/℃。シリーズ = SM。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +200℃。SM巻線型2 W. 低プロファイル巻線型設計 非常に広い範囲の値 電力回路に最適 1/2/3 Wに対応
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2000個)
59,980 税込65,978
5日以内出荷

抵抗 = 68Ω。テクノロジー = 巻線。許容差 = ±5%。定格電力 = 2W。温度係数 = ±200ppm/℃。シリーズ = SM。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +200℃。SM巻線型2 W. 低プロファイル巻線型設計 非常に広い範囲の値 電力回路に最適 1/2/3 Wに対応
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
729 税込802
5日以内出荷

抵抗 = 6.8Ω。テクノロジー = 巻線。許容差 = ±5%。定格電力 = 2W。温度係数 = ±200ppm/℃。シリーズ = SM。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +200℃。SM巻線型2 W. 低プロファイル巻線型設計 非常に広い範囲の値 電力回路に最適 1/2/3 Wに対応
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2000個)
63,980 税込70,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

抵抗 = 180Ω。テクノロジー = 巻線。許容差 = ±5%。定格電力 = 2W。温度係数 = ±200ppm/℃。シリーズ = SM。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +200℃。SM巻線型2 W. 低プロファイル巻線型設計 非常に広い範囲の値 電力回路に最適 1/2/3 Wに対応
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2000個)
64,980 税込71,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

抵抗 = 330Ω。テクノロジー = 金属皮膜。許容差 = ±5%。定格電力 = 2W。温度係数 = ±100ppm/℃。シリーズ = SM。動作温度 Min = -80℃。動作温度 Max = +280℃。SM 金属皮膜 2 W. 低プロファイルの金属皮膜設計 電力回路に最適な値の範囲 1 W、2 Wまたは3 Wで使用可能
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2000個)
61,980 税込68,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

抵抗 = 100Ω。定格電力 = 2W。許容差 = ±5%。テクノロジー = 炭素皮膜。シリーズ = CFR200。温度係数 = -500 → -100ppm/℃。動作温度 Min = -55℃。2W CFR200シリーズ、アキシャル. CFRシリーズは、高いアルミナ含有量のセラミックコアを採用した非常に高品質な炭素皮膜抵抗器です。サイズに対して高い出力を実現し、一般的な炭素皮膜製品の中では群を抜いています。 CFRシリーズは1 Ω → 10 MΩの5種類の定格電力に対応します。 最も小型のケースサイズ(CFR16)で0.25 Wの最大定格電力に対応 これらのコンポーネントを使用すると低コスト及び高い信頼性を実現でき、大半の種類の回路、オーディオ、通信、計測、コンピュータ用途に最適です
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(1000個)
10,980 税込12,078
5日以内出荷

抵抗 = 82Ω。定格電力 = 2W。許容差 = ±5%。テクノロジー = 金属酸化物。シリーズ = ROX2S。温度係数 = ±300ppm/℃。動作温度 Min = -55℃。TE Connectivity ROX2S シリーズ 2 W パワー金属酸化皮膜抵抗器. TE Connectivity の ROX2S シリーズのパワー金属酸化皮膜抵抗器は、コンパクトな省スペースサイズで高出力を実現します。ROX2S シリーズは、ライン保護用途に最適で、難燃性と過負荷状態に耐えることができます。優れた長期安定性により、用途に安心を、長期にわたる信頼性を提供します。 この抵抗器は、自動挿入装置での処理に加え、切断機や曲げ機での処理に対応しています。. コンパクトな形状で高出力 優れた長期安定性 70 ° C での定格消費電力: 2 W 抵抗値許容差: ± 5 % 温度係数: ± 300ppm/ ° C 350 V の制限素子電圧 過負荷電圧: 600 V (最大 絶縁抵抗: 1000 M Ω 耐溶剤性コーティング サージ / 過負荷容量が高い 完全な難燃性構造
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
219 税込241
5日以内出荷

SM巻線型3 W。低プロファイル巻線型設計 非常に広い範囲の値 電力回路に最適 1/2/3 Wに対応
仕様●抵抗:120Ω●テクノロジー:巻線●許容差:±5%●定格電力:3W●温度係数:±200ppm/℃●シリーズ:SM●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+200℃ アズワン品番65-7043-25
1袋(5個)
449 税込494
欠品中

SM巻線型3 W。低プロファイル巻線型設計 非常に広い範囲の値 電力回路に最適 1/2/3 Wに対応
仕様●抵抗:15Ω●テクノロジー:巻線●許容差:±5%●定格電力:3W●温度係数:±200ppm/℃●シリーズ:SM●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+200℃ アズワン品番65-6997-50
1袋(5個)
679 税込747
7日以内出荷

TE Connectivity ROX2S シリーズ 2 W パワー金属酸化皮膜抵抗器。TE Connectivity の ROX2S シリーズのパワー金属酸化皮膜抵抗器は、コンパクトな省スペースサイズで高出力を実現します。ROX2S シリーズは、ライン保護用途に最適で、難燃性と過負荷状態に耐えることができます。優れた長期安定性により、用途に安心を、長期にわたる信頼性を提供します。
仕様●抵抗:4.7Ω●定格電力:2W●許容差:±5%●テクノロジー:金属酸化物●シリーズ:ROX2S●温度係数:±300ppm/℃●動作温度 Min:-55℃ アズワン品番65-7098-51
1箱(1000個)
14,980 税込16,478
欠品中

TE Connectivity ROX2S シリーズ 2 W パワー金属酸化皮膜抵抗器。TE Connectivity の ROX2S シリーズのパワー金属酸化皮膜抵抗器は、コンパクトな省スペースサイズで高出力を実現します。ROX2S シリーズは、ライン保護用途に最適で、難燃性と過負荷状態に耐えることができます。優れた長期安定性により、用途に安心を、長期にわたる信頼性を提供します。
仕様●抵抗:10Ω●定格電力:2W●許容差:±5%●テクノロジー:金属酸化物●シリーズ:ROX2S●温度係数:±300ppm/℃●動作温度 Min:-55℃ アズワン品番65-7159-07
1袋(10個)
299 税込329
7日以内出荷

RLP73シリーズSMDハイパワー。TE Connectivity RLP73シリーズは、ハイパワーで低抵抗のシャント抵抗器で、電流センサとして機能します。 特殊なメタルグレーズ抵抗素子製で、はんだの下にニッケルバリア層があり、端子寿命を延ばしています。 RL73シリーズの用途: オーディオ、通信、車載用、定電圧電源、電源管理。電源定格: 最大2 W @ 70℃ 抵抗値: 最小
仕様●入数:1リール(2000個入り)●抵抗:100mΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:2512 (6432M)●許容差:±5%●定格電力:2W●温度係数:±200ppm/℃●シリーズ:RLP73●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃ アズワン品番65-7093-58
1セット(2000個)
129,800 税込142,780
欠品中

TEConnectivityROX2Sシリーズ2Wパワー金属酸化皮膜抵抗器。TEConnectivityのROX2Sシリーズのパワー金属酸化皮膜抵抗器は、コンパクトな省スペースサイズで高出力を実現します。ROX2Sシリーズは、ライン保護用途に最適で、難燃性と過負荷状態に耐えることができます。優れた長期安定性により、用途に安心を、長期にわたる信頼性を提供します。この抵抗器は、自動挿入装置での処理に加え、切断機や曲げ機での処理に対応しています。コンパクトな形状で高出力優れた長期安定性70℃での定格消費電力:2W抵抗値許容差:±5%温度係数:±300ppm/℃350Vの制限素子電圧過負荷電圧:600V(最大絶縁抵抗:1000MΩ耐溶剤性コーティングサージ/過負荷容量が高い完全な難燃性構造
仕様●抵抗:1MΩ●定格電力:2W●許容差:±5%●テクノロジー:金属酸化物●シリーズ:ROX2S●温度係数:±300ppm/℃●動作温度 Min:-55℃ アズワン品番65-7105-36
1箱(1000個)
13,980 税込15,378
6日以内出荷

2W CFR200シリーズ、アキシャル。CFRシリーズは、高いアルミナ含有量のセラミックコアを採用した非常に高品質な炭素皮膜抵抗器です。サイズに対して高い出力を実現し、一般的な炭素皮膜製品の中では群を抜いています。 CFRシリーズは1 Ω → 10 MΩの5種類の定格電力に対応します。 最も小型のケースサイズ(CFR16)で0.25 Wの最大定格電力に対応 これらのコ
仕様●抵抗:47Ω●定格電力:2W●許容差:±5%●テクノロジー:炭素皮膜●シリーズ:CFR200●温度係数:-500 → -100ppm/℃●動作温度 Min:-55℃ アズワン品番65-7111-14
1箱(1000個)
19,980 税込21,978
欠品中

2W CFR200シリーズ、アキシャル。CFRシリーズは、高いアルミナ含有量のセラミックコアを採用した非常に高品質な炭素皮膜抵抗器です。サイズに対して高い出力を実現し、一般的な炭素皮膜製品の中では群を抜いています。 CFRシリーズは1 Ω → 10 MΩの5種類の定格電力に対応します。 最も小型のケースサイズ(CFR16)で0.25 Wの最大定格電力に対応 これらのコ
仕様●抵抗:3.3kΩ●定格電力:2W●許容差:±5%●テクノロジー:炭素皮膜●シリーズ:CFR200●温度係数:-500 → -100ppm/℃●動作温度 Min:-55℃ アズワン品番65-6958-74
1箱(1000個)
19,980 税込21,978
欠品中

2W CFR200シリーズ、アキシャル。CFRシリーズは、高いアルミナ含有量のセラミックコアを採用した非常に高品質な炭素皮膜抵抗器です。サイズに対して高い出力を実現し、一般的な炭素皮膜製品の中では群を抜いています。 CFRシリーズは1 Ω → 10 MΩの5種類の定格電力に対応します。 最も小型のケースサイズ(CFR16)で0.25 Wの最大定格電力に対応 これらのコ
仕様●抵抗:220Ω●定格電力:2W●許容差:±5%●テクノロジー:炭素皮膜●シリーズ:CFR200●温度係数:-500 → -100ppm/℃●動作温度 Min:-55℃ アズワン品番65-7098-38
1箱(1000個)
22,980 税込25,278
欠品中

0805型CRGHシリーズ抵抗器0.33W。CRGHシリーズのチップ抵抗器は、CRGの高電力バージョンで、同じケースサイズで2倍の定格電力(@70℃)を発揮します。CRGHシリーズのチップ抵抗器は、ショートリード構造と低静電容量により、高周波動作を含むほとんどの用途に最適です。
仕様●抵抗:100Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±1%●定格電力:0.33W●温度係数:±200ppm/℃●シリーズ:CRGH●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃ アズワン品番65-7086-84
1袋(100個)
749 税込824
7日以内出荷

1206型CRGHシリーズ抵抗器0.5 W。CRGHシリーズのチップ抵抗器は、CRGの高電力バージョンで、同じケースサイズで2倍の定格電力(@ 70℃)を発揮します。 CRGHシリーズのチップ抵抗器は、ショートリード構造と低静電容量により、高周波動作を含むほとんどの用途に最適です。
仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:220Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±5%●定格電力:0.5W●温度係数:±200ppm/℃●シリーズ:CRGH●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃ アズワン品番65-7087-88
1セット(5000個)
18,980 税込20,878
欠品中

0805型CRGHシリーズ抵抗器0.33 W。CRGHシリーズのチップ抵抗器は、CRGの高電力バージョンで、同じケースサイズで2倍の定格電力(@ 70℃)を発揮します。 CRGHシリーズのチップ抵抗器は、ショートリード構造と低静電容量により、高周波動作を含むほとんどの用途に最適です。
仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:100Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±1%●定格電力:0.33W●温度係数:±200ppm/℃●シリーズ:CRGH●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃ アズワン品番65-7134-63
1セット(5000個)
13,980 税込15,378
7日以内出荷

1206型CRGHシリーズ抵抗器0.5 W。CRGHシリーズのチップ抵抗器は、CRGの高電力バージョンで、同じケースサイズで2倍の定格電力(@ 70℃)を発揮します。 CRGHシリーズのチップ抵抗器は、ショートリード構造と低静電容量により、高周波動作を含むほとんどの用途に最適です。
仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:2.2kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±5%●定格電力:0.5W●温度係数:±200ppm/℃●シリーズ:CRGH●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃ アズワン品番65-7092-60
1セット(5000個)
18,980 税込20,878
7日以内出荷

抵抗 = 510kΩ。テクノロジー = 金属皮膜。許容差 = ±5%。定格電力 = 5W。温度係数 = ±100ppm/℃。シリーズ = SM。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +200℃。SM金属皮膜5 W. 低プロファイル金属皮膜設計 非常に広い範囲の値 電力回路に最適 1/2/3 Wに対応
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
869 税込956
5日以内出荷

抵抗 = 1.8Ω。テクノロジー = 巻線。許容差 = ±5%。定格電力 = 3W。温度係数 = ±200ppm/℃。シリーズ = SM。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +200℃。SM巻線型3 W. 低プロファイル巻線型設計 非常に広い範囲の値 電力回路に最適 1/2/3 Wに対応
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1000個)
34,980 税込38,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

抵抗 = 150kΩ。テクノロジー = 金属皮膜。許容差 = ±5%。定格電力 = 3W。温度係数 = ±100ppm/℃。シリーズ = SM。動作温度 Min = -80℃。動作温度 Max = +280℃。SM金属皮膜3 W. 低プロファイル金属皮膜設計 非常に広い範囲の値 電力回路に最適 1/2/3 Wに対応
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1000個)
34,980 税込38,478
5日以内出荷

抵抗 = 390mΩ。テクノロジー = 巻線。許容差 = ±5%。定格電力 = 3W。温度係数 = ±200ppm/℃。シリーズ = SM。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +200℃。SM巻線型3 W. 低プロファイル巻線型設計 非常に広い範囲の値 電力回路に最適 1/2/3 Wに対応
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1000個)
32,980 税込36,278
5日以内出荷

抵抗 = 100kΩ。テクノロジー = 金属皮膜。許容差 = ±5%。定格電力 = 5W。温度係数 = ±100ppm/℃。シリーズ = SM。動作温度 Min = -80℃。動作温度 Max = +280℃。SM金属皮膜5 W. 低プロファイル金属皮膜設計 非常に広い範囲の値 電力回路に最適 1/2/3 Wに対応
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,498 税込1,648
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

抵抗 = 470mΩ。テクノロジー = 巻線。許容差 = ±5%。定格電力 = 3W。温度係数 = ±200ppm/℃。シリーズ = SM。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +200℃。SM巻線型3 W. 低プロファイル巻線型設計 非常に広い範囲の値 電力回路に最適 1/2/3 Wに対応
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1000個)
31,980 税込35,178
5日以内出荷

抵抗 = 150Ω。テクノロジー = 巻線。許容差 = ±5%。定格電力 = 3W。温度係数 = ±200ppm/℃。シリーズ = SM。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +200℃。SM巻線型3 W. 低プロファイル巻線型設計 非常に広い範囲の値 電力回路に最適 1/2/3 Wに対応
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1000個)
34,980 税込38,478
5日以内出荷

抵抗 = 100Ω。テクノロジー = 巻線。許容差 = ±5%。定格電力 = 3W。温度係数 = ±200ppm/℃。シリーズ = SM。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +200℃。SM巻線型3 W. 低プロファイル巻線型設計 非常に広い範囲の値 電力回路に最適 1/2/3 Wに対応
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1000個)
33,980 税込37,378
5日以内出荷

抵抗 = 18kΩ。テクノロジー = 金属皮膜。許容差 = ±5%。定格電力 = 3W。温度係数 = ±100ppm/℃。シリーズ = SM。動作温度 Min = -80℃。動作温度 Max = +280℃。SM金属皮膜3 W. 低プロファイル金属皮膜設計 非常に広い範囲の値 電力回路に最適 1/2/3 Wに対応
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1000個)
34,980 税込38,478
5日以内出荷

関連カテゴリ