カテゴリ

  • 制御機器(3)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
  • シュナイダーエレクトリック(28)
  • TAKEGAWA(武川)(22)
  • ミスターマイスター(20)
  • XP POWER(18)
  • TRACO POWER(6)
  • ラスタバナナ(6)
  • EBM PAPST(4)
  • Wieland(3)
  • omron(オムロン)(2)
  • OSRAM(2)
  • brembo(2)
  • SIEMENS(2)
  • SPARKFUN(2)
  • Kraus & Naimer(2)
  • メディアカバーマーケット(2)
  • 3Dコネクション(2)
  • TRW(2)
  • PGA(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「compact-3用」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TE Connectivity バックプレーンコネクタ, オス, 154 極, 7 列 ストレート 5188834-1 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity バックプレーンコネクタ, オス, 154 極, 7 列 ストレート 5188834-1TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
2,498税込2,748
1個
5日以内出荷
バックプレーンコネクタのタイプ ハードメトリックタイプAオス/メス オス極数 154カラム数 22行数 7接続方向 ストレートハウジング材質 PETピッチ 2mmコンタクト材質 リン青銅表面処理:コンタクト ニッケルの上に金結線方法 プレスインシリーズ Z-PACK HMCompact PCIシステム用Z-PACKシリーズコネクタ. 高密度、優れたパフォーマンスと信頼性を提供 ホットスワップに対応し、リアルタイム用途でメリットを発揮 プレス技術とユーロスタイルパッケージを採用 Compact PCIは、標準長及び特殊長の3Uカード(コネクタP1-5/J1-5)及び6Uカード(コネクタP1-5/J1-5)で32ビット又は64ビットを使用可能
RoHS指令(10物質対応)対応
RJ45 モジュラーコネクタ メス RJ45コネクタ スルーホール Cat5e 1セット 80個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))RJ45 モジュラーコネクタ メス RJ45コネクタ スルーホール Cat5e 1セット 80個入TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
239,800税込263,780
1セット(80個)
7日以内出荷
Extended temperature range -40℃ to +85℃ PoE+ support according to 802.3at Plating thickness 0.76μm [30μ inch] Gold over 1.27μm [50μ inch] Nickel Supporting 260℃ reflow solder processes to simplify manufacturing without extra process step Reduction of electrical problems and corrosion via thicker plating Fits Industrial applications: -40℃ to +85℃ temp range Compact design on PCB using integrated magnetics Remote powering supported by 802.3at PoE Enhanced EMI with 3 wire choke Applications Industrial Communications & Ethernet Industrial Machinery Industrial Production Equipment Automated Test Equipment
仕様●入数:1リール(80個入り)●イーサネットコネクタタイプ:RJ45コネクタ●LANカテゴリ:Cat5e●ポート数:1 x 1●極数:8●シールドタイプ:ニッケルめっき黄銅●方向:ライトアングル●IP保護等級:IP20●長さ:19.85mm●幅:32.57mm●深さ:18.68mm●シリーズ番号:2337992●コンタクト材質:銅合金●表面処理:コンタクト:ニッケルに金めっき、ニッケルにスズめっき●コード番号:188-4308アズワン品番65-7775-17
RJ45 モジュラーコネクタ メス RJ45コネクタ スルーホール Cat5 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))RJ45 モジュラーコネクタ メス RJ45コネクタ スルーホール Cat5TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
Extended temperature range -40℃ to +85℃ PoE+ support according to 802.3at Plating thickness 0.76μm [30μ inch] Gold over 1.27μm [50μ inch] Nickel Supporting 260℃ reflow solder processes to simplify manufacturing without extra process step Reduction of electrical problems and corrosion via thicker plating Fits Industrial applications: -40℃ to +85℃ temp range Compact design on PCB using integrated magnetics Remote powering supported by 802.3at PoE Enhanced EMI with 3 wire choke Applications Industrial Communications & Ethernet Industrial Machinery Industrial Production Equipment Automated Test Equipment
仕様●オス/メス:メス●LANカテゴリ:Cat5●実装タイプ:スルーホール●極数:8●シールドタイプ:ニッケルめっき黄銅●方向:ライトアングル●IP保護等級:IP20●長さ:19.75mm●幅:21.5mm●深さ:19.2mm●シリーズ番号:2337992●コンタクト材質:銅合金●表面処理:コンタクト:ニッケルに金めっき、ニッケルにスズめっき●コード番号:188-4441アズワン品番65-7778-97
RJ45 モジュラーコネクタ メス RJ45コネクタ スルーホール Cat5 1セット 80個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))RJ45 モジュラーコネクタ メス RJ45コネクタ スルーホール Cat5 1セット 80個入TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
149,800税込164,780
1セット(80個)
7日以内出荷
Extended temperature range -40℃ to +85℃ PoE+ support according to 802.3at Plating thickness 0.76μm [30μ inch] Gold over 1.27μm [50μ inch] Nickel Supporting 260℃ reflow solder processes to simplify manufacturing without extra process step Reduction of electrical problems and corrosion via thicker plating Fits Industrial applications: -40℃ to +85℃ temp range Compact design on PCB using integrated magnetics Remote powering supported by 802.3at PoE Enhanced EMI with 3 wire choke Applications Industrial Communications & Ethernet Industrial Machinery Industrial Production Equipment Automated Test Equipment
仕様●入数:1リール(80個入り)●イーサネットコネクタタイプ:RJ45コネクタ●ポート数:1×1●極数:8●シールドタイプ:ニッケルめっき黄銅●方向:ライトアングル●IP保護等級:IP20●長さ:20mm●幅:21.35mm●深さ:19.3mm●シリーズ番号:2337992●コンタクト材質:銅合金●表面処理:コンタクト:ニッケルに金めっき、ニッケルにスズめっき●コード番号:188-4307規格CAT5アズワン品番65-7777-06
TE Connectivity 丸型コネクタ T411シリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 丸型コネクタ T411シリーズTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
919税込1,011
1個
当日出荷から7日以内出荷
バックプレーンコネクタ TE Connectivity, メス, 110 極, 5 列 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))バックプレーンコネクタ TE Connectivity, メス, 110 極, 5 列TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
2,698税込2,968
1個
7日以内出荷
仕様バックプレーンコネクタのタイプ = ハードメトリックジェンダー = メスコンタクト数 = 110カラム数 = 22行数 = 5ボディ向き = ライトアングルハウジング材質 = PETピッチ = 2mm取り付けタイプ = スルーホールコンタクトめっき = ニッケルの上に金定格電流 = 1.5A定格電圧 = 500 V ac端子方法 = はんだシリーズ = Z-PACK HM最低使用温度 = -55℃Compact PCIシステム用Z-PACK(TM)シリーズコネクタ. 高密度、優れたパフォーマンスと信頼性を提供 ホットスワップに対応し、リアルタイム用途でメリットを発揮 プレス技術とユーロスタイルパッケージを採用 Compact PCIは、標準長及び特殊長の3Uカード(コネクタP1-5/J1-5)及び6Uカード(コネクタP1-5/J1-5)で32ビット又は64ビットを使用可能RoHS指令(10物質対応)対応
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら