265件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1パック(1個)ほか
1,698 税込1,868
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

1パック(10個)ほか
9,998 税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))ツーピース構造シールド CPC コネクタ・シリーズ
エコ商品
材質UL94V-0、サーモプラスチック サイズ17 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(10個)
6,698 税込7,368
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1パック(10個)ほか
6,498 税込7,148
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 1445904-1 ジャムナット ミニCPCコネクタ
エコ商品
タイプジャムナット RoHS指令(10物質対応)対応 併用可能製品ミニCPCコネクタ
1個
1,498 税込1,648
5日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタシール CPC シリーズ
エコ商品
シリーズCPC シェルサイズ17 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
159,800 税込175,780
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタシール CPC シリーズ
エコ商品
シリーズCPC シェルサイズ17 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
5日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))コネクタシール CPC シリーズ 1袋 100個入
。IP65性能を確保するためには、適切な組み立て手順に従う必要があります。シリーズ6。シリーズ6コネクタに適したコンタクト。品番 ; 360-2463 360-2463 などを参照
仕様●シェルサイズ:17●シリーズ:CPC●コード番号:190-4017 アズワン品番65-7732-79
1袋(100個)
219,800 税込241,780
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))CPC RECPT アセンブリ サイズ11-4
仕様製品群:CPC シリーズ 1 円形 コネクタ シェル スタイル:パネル マウント レセプタクル コンタクト数:4 円形 コンタクト タイプ:クリンプ ピン コンタクトは付属していません カップリング スタイル:ネジ コネクタ 本体 材質:サーモプラスチック 本体 コネクタ ボディメッキ:- コンタクト 材質:- コンタクト メッキ:- SVHC:No SVHC(12-Jan-2017) 認証/認定/規格:ASAE NEMA SAE UL 色:ブラック コネクタ マウント:パネル マウント コネクタ シェルサイズ:11 コネクタ タイプ:産業用丸型 コンタクト 種別:ピン 定格電流:45A 可燃性評価:UL94V-0 種別:レセプタクル IP / NEMA評価:IP65 インサート アレンジメント:11-4 ポジション数:4 定格電圧 VAC:600V 動作電圧:250V アズワン品番65-1428-53
1個
2,998 税込3,298
8日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))プラグ REV CPC1 5WAY
仕様製品群:CPC シリーズ 1 円形 コネクタ シェル スタイル:ケーブルマウント プラグ コンタクト数:5 円形 コンタクト タイプ:- カップリング スタイル:- コネクタ 本体 材質:サーモプラスチック 本体 コネクタ ボディメッキ:- コンタクト 材質:- コンタクト メッキ:- SVHC:No SVHC(07-Jul-2017) 色:ニッケル コネクタ マウント:ケーブルマウント コネクタ シェルサイズ:14 コネクタ タイプ:産業用丸型 コンタクト 種別:ピン 定格電流:13A 可燃性評価:UL94V-0 種別:プラグ インサート アレンジメント:14-5 ポジション数:5 最大動作温度:125ーC 最低動作温度:-50ーC 定格電圧 VAC:250V 動作電圧:250V アズワン品番65-1351-92
1個
20,980 税込23,078
欠品中

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))ダストキャップ シェルサイズ:11 CPCシリーズ
シリーズ1、2、3、4 CPCコネクタ用TE Connectivityシーリングキャップ。シリーズ1、2、3、4 CPCコネクタ用シーリングキャップは、黒94V-1等級熱可塑樹脂製で、プラスチックストラップ又はメタルビードチェーン付きのネオプレンシーリングガスケットを採用しています。これ
仕様●シェルサイズ:11●シリーズ:CPC●コード番号:360-2609 アズワン品番65-7713-79
1個
1,798 税込1,978
欠品中

1個
2,598 税込2,858
4日以内出荷

1個
2,398 税込2,638
4日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))プラグ REV CPC5 3WAY
仕様製品群:CPC シリーズ 5 円形 コネクタ シェル スタイル:ケーブルマウント プラグ コンタクト数:3 円形 コンタクト タイプ:- カップリング スタイル:- コネクタ 本体 材質:ナイロン(ポリアミド)本体 コネクタ ボディメッキ:- コンタクト 材質:- コンタクト メッキ:- SVHC:No SVHC(27-Jun-2018) 色:ブラック コネクタ マウント:ケーブルマウント コネクタ シェルサイズ:17 コネクタ タイプ:産業用丸型 コンタクト 種別:ピン 種別:プラグ IP / NEMA評価:IP65 インサート アレンジメント:17-3 ポジション数:3 最大動作温度:125ーC 最低動作温度:-50ーC 定格電圧 V DC:600V 定格電圧 VAC:600V 動作電圧:250V アズワン品番65-1351-94
1個
4,698 税込5,168
8日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))レセプタクル STD SLD CPC1 9WAY
仕様製品群:- 円形 コネクタ シェル スタイル:フランジマウント レセプタクル コンタクト数:9 円形 コンタクト タイプ:- カップリング スタイル:- コネクタ 本体 材質:サーモプラスチック 本体 コネクタ ボディメッキ:- コンタクト 材質:- コンタクト メッキ:- SVHC:No SVHC(15-Jun-2015) 認証/認定/規格:ASAE NEMA SAE UL 色:ブラック コネクタ マウント:パネル マウント コネクタ シェルサイズ:13 コネクタ タイプ:産業用丸型 コンタクト 種別:ピン 可燃性評価:UL94V-0 種別:プラグ IP / NEMA評価:IP65 インサート アレンジメント:13-9 ポジション数:19 動作電圧:250V アズワン品番65-1581-43
1個
1,998 税込2,198
10日以内出荷

1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))CPCバックシェルシールブーツ 17.86mm x 28.73 mm
CPCバックシェルシールブーツ。TE Connectivityの丸形プラスチックコネクタ用です。
仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:ケーブルクランプ●最大バンドル直径:17.86mm●固定方法:ネジ●材質:サーモプラスチック●色:黒●長さ:42.04mm●幅:28.73 mm●シリーズ:CPC●コード番号:680-6778 アズワン品番65-7786-51
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷

1個
2,398 税込2,638
4日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity ダストキャップ ,シェルサイズ:11 CPCシリーズ
エコ商品
シェルサイズ = 11。シリーズ = CPC。材質 = サーモプラスチック。コードの有無 = あり。色 = 黒。シリーズ1、2、3、4 CPCコネクタ用TE Connectivityシーリングキャップ. シリーズ1、2、3、4 CPCコネクタ用シーリングキャップは、黒94V-1等級熱可塑樹脂製で、プラスチックストラップ又はメタルビードチェーン付きのネオプレンシーリングガスケットを採用しています。これらのシーリングキャップは、CPCレセプタクルコネクタで使用されます(ソケットコネクタで使用される品番 ; 745-5750 745-5750 を除く)。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
59,980 税込65,978
5日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コンタクト引抜工具 CPC, Mシリーズ 圧着 26 → 14AWG
シリーズCPC, M 使用工具抜き取り工具 端子26 → 14AWG
1個
2,598 税込2,858
5日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))丸型コネクタ 63極 インライン
レセプタクル、標準ジェンダー、シリーズ2。このTE Connectivity製の丸型プラスチックコネク(CPC)レセプタクルには、パネル取り付け型とケーブル取り付け型があります。この製品は、互換性のあるCPCコネクタとの確実なかん合尻すぼみを形成するため、ねじ込み式になっています。 このシリーズ2レセプタクルには、8、9、28及び63極のコンタクト構成が用意されています。
仕様●極数:63●実装タイプ:インライン●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:圧着●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:7.5A●シェルサイズ:23●接合型:ネジ●接続方向:ストレート●シリーズ:CPC Series 2●ハウジング材質:サーモプラスチック●コード番号:783-1331 アズワン品番65-7531-73
1個
3,198 税込3,518
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))丸型コネクタ 14極 フランジマウント
TE Connectivityシリーズ1 CPCコネクタ、逆ジェンダーレセプタクル
仕様●極数:14●実装タイプ:フランジマウント●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:圧着●IP保護等級:IP65●シェルサイズ:17●接合型:ネジ●接続方向:ストレート●シリーズ:CPC Series 1●ハウジング材質:サーモプラスチック●コード番号:782-1306 アズワン品番65-7533-54
1個
1,298 税込1,428
43日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))丸型コネクタ 37極 パネルマウント
パネルソケットシリーズ1。TE Connectivity製のシリーズ1丸型プラスチックコネクタ(CPC)の金属タイプである、このパネル取り付けソケットは、プラスチックタイプの利点を備えると同時に、より頑強で耐久性の高いレセプタクルになっています。 この製品には、5、7、14及び3
仕様●極数:37●実装タイプ:パネルマウント●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:圧着●コンタクトジェンダー:オス●シェルサイズ:28●接続方向:ストレート●シリーズ:CMC Series 1●動作温度 Max:+125℃●コード番号:360-2110 アズワン品番65-7789-75
1個
14,980 税込16,478
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタシール
エコ商品
長さ(mm)63.5 タイプシール シェルサイズ17 RoHS指令(10物質対応)対応 併用可能製品CPCコネクタ
1個
2,598 税込2,858
5日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタシール
エコ商品
長さ(mm)38.1 タイプシール シェルサイズ17 RoHS指令(10物質対応)対応 併用可能製品CPCレセプタクル(角型フランジ付)
1個
239 税込263
翌々日出荷

1個ほか
319 税込351
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタシール
エコ商品
長さ(mm)63.5 タイプシール シェルサイズ17 RoHS指令(10物質対応)対応 併用可能製品CPCコネクタ
1箱(50個)
129,800 税込142,780
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタシール
エコ商品
長さ(mm)38.1 タイプシール シェルサイズ17 RoHS指令(10物質対応)対応 併用可能製品CPCレセプタクル(角型フランジ付)
1袋(100個)
17,980 税込19,778
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))丸型コネクタ 28極 ケーブルマウント
ケーブル取り付けシェルシリーズ 1 / 2。TE Connectivity CPC (丸形プラスチックコネクタ)のシリーズ1/2は、一連のケーブル取り付けシェルを取り揃えています。高耐久性コネクタは、産業、プロセス制御、輸送用に適した、信頼性の高い便利な接続システムを提供するように設計されています。 ねじ式ケーブルコネクタは、パネル又はフリーハンギングレセプタクルとかん合して、無制限の接続を実現します。ポジティブロック機能とローレット加工のカップリングリングにより、堅牢なCPCコネクタはしっかりとかん合し、不意に外れることを防止します。 CPCシリーズの圧着コネクタは、現場ですばやく組み立てられます。圧着コンタクトは、破損した場合が簡単に取り外せるので、現場でのダウンタイムを短縮し、迅速な修理を実現します。シリーズ1。シリーズ1 - 標準密度。信号と低電流用途向けに設計されています。シリーズ1コネクタは、4-37極、最大13 Aの信号で使用です。 シリーズ1は、サイズ16のMultiMateピンとソケットコンタクトに対応します。互換性のあるコネクタコンタクトのリストは、取扱説明書を参照してください。シリーズ2。シリーズ2 - 高密度。1つのシェルで高コンタクト密度を必要とする用途向けに設計されています。シリーズ2コネクタは、8-63極で最大7.5 Aの信号で使用可能です。 シリーズ2は、サイズ20のDF / DMコンタクトに対応します。互換性のあるコネクタコンタクトのリストは、取扱説明書を参照してください。特長点 :。ピンとソケットの保護機能を内蔵 UL 94V-0 準拠、安定性、耐熱性、自己消火性の熱可塑性素材 クイック接続 / 取り外し機能により、組み立て時間を節約 軽量でプラスチック製のコネクタは、堅牢、高信頼性 振動や衝撃に対する耐性。用途。CPCシリーズは、効果的なシグナルソリューションが必要とされる、ほとんどの産業用途で使用できます。最も一般的な用途は次のとおりです。鉄道・輸送用の車両とシステム 照明とサイネージ 空調システムと業務用ビル設備 自動車 - バス、トラック、オフロード、RV 車両、農業機械、建設機器 産業機械、産業オートメーション、マテハン機器 計測・テスト オートメーションシステム。環境。CPCシリーズの丸形コネクタは、過酷な環境に最適です。UL94V-O安定化熱耐性ハウジングを使用し、高品質なエンジニアリング材料で製造されています。よくある質問。Q - 丸形コネクタは修理可能ですか A - はい、コンタクトは取り外し可能です。交換可能なカップリングリングにより、現場での修理が容易に行えます。 Q 堅牢性は A - TE Connectivity CPCシリーズの丸形コネクタは、高品質な材料で製造されています。衝撃と振動に対する、高い耐性があります。
仕様●極数:28●実装タイプ:ケーブルマウント●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:圧着●コンタクトジェンダー:オス●シェルサイズ:17●接合型:ネジ●接続方向:ストレート●シリーズ:CPC Series 2●コード番号:680-6750 アズワン品番65-7528-11
1個
2,598 税込2,858
欠品中

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))丸型コネクタ 9極 ケーブルマウント
TE Connectivityシリーズ1 CPCコネクタ、ワンピースシールド。組み込み済みのグレーエラストマ製接着ペリフェラルシールを備えた、UL94V-0黒色熱可塑性樹脂製シリーズ1 シールド一体丸型プラスチックコネクタ。 このシリーズ1 シールド丸型コネクタ製品は、角形フランジレセプタクル、フリーハンギングレセプタクル、及びプラグで構成されています(詳細については、表を参照)。 角型フランジレセプタクルタイプのシリーズ1丸型プラスチックコネクタはフランジシールを採用しています。代表品番 ; 362-4429 362-4429、; 362-4441 362-4441、及び ; 362-4457 362-4457 を参照してください。
仕様●極数:9●実装タイプ:ケーブルマウント●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:圧着●コンタクトジェンダー:メス●シェルサイズ:13●接続方向:ストレート●シリーズ:CPC Series 1●コード番号:680-6889 アズワン品番65-7786-50
1個
2,698 税込2,968
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))円形 コネクタ レセプタクル サイズ13
仕様製品群:CPC シリーズ 1 円形 コネクタ シェル スタイル:ケーブルマウント レセプタクル コンタクト数:9 円形 コンタクト タイプ:クリンプ ピン コンタクトは付属していません カップリング スタイル:ネジ コネクタ 本体 材質:サーモプラスチック 本体 コネクタ ボディメッキ:- コンタクト 材質:- コンタクト メッキ:- SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) 色:ブラック コネクタ マウント:フリーハンギング コネクタ シェルサイズ:13 コネクタ タイプ:産業用丸型 コンタクト 種別:ピン 可燃性評価:UL94V-0 種別:レセプタクル インサート アレンジメント:13-9 ポジション数:9 最大動作温度:125ーC アズワン品番65-1408-89
1個
1,898 税込2,088
8日以内出荷

1個ほか
859 税込945
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))丸型コネクタ 9極 パネルマウント 1袋 400個入
シリーズ 1 パネル取り付け / インラインレセプタクル。TE Connectivity CPC(丸形プラスチックコネクタ)シリーズ1のシャーシ、フリーハンギングプラグとソケット製品です。高耐久性コネクタは、使いやすく信頼性の高い接続システムを構成するように設計されており、産業、プロセス制御、輸送用途に適してます。 ねじ式コネクタは、ケーブル取り付けプラグやレセプタクルとかん合できるので、接続の可能性は無限に広がります。ポジティブロック機能とクイック接続 / 取り外し機能を備えたCPCシリーズのコネ
仕様●極数:9●実装タイプ:パネルマウント●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:圧着●コンタクトジェンダー:メス●定格電圧:250 V●接続方向:ストレート●シリーズ:CPC Series 1●コード番号:190-4020 アズワン品番65-7717-87
1袋(400個)
589,800 税込648,780
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))丸型コネクタ 37極 1袋 100個入
ケーブル取り付けシェルシリーズ 1 / 2。TE Connectivity CPC (丸形プラスチックコネクタ)のシリーズ1/2は、一連のケーブル取り付けシェルを取り揃えています。高耐久性コネクタは、産業、プロセス制御、輸送用に適した、信頼性の高い便利な接続システムを提供するように設計されています。 ねじ式ケーブルコネクタは、パネル又はフリーハンギングレセプタクルとかん合して、無制限の接続を実現します。ポジティブロック機能とローレット加工のカップリングリングにより、堅牢なCPCコネクタはしっかりとかん合し、不意に外れることを防止します。 CPCシリーズの圧着コネクタは、現場ですばやく組み立てられます。圧着コンタクトは、破損した場合が簡単に取り外せるので、現場でのダウンタイムを短縮し、迅速な修理を実現します。シリーズ1。シリーズ1 - 標準密度。信号と低電流用途向けに設計されています。シリーズ1コネクタは、4-37極、最大13 Aの信号で使用です。 シリーズ1は、サイズ16のMultiMateピンとソケットコンタクトに対応します。互換性のあるコネクタコンタクトのリストは、取扱説明書を参照してください。シリーズ2。シリーズ2 - 高密度。1つのシェルで高コンタクト密度を必要とする用途向けに設計されています。シリーズ2コネクタは、8-63極で最大7.5 Aの信号で使用可能です。 シリーズ2は、サイズ20のDF / DMコンタクトに対応します。互換性のあるコネクタコンタクトのリストは、取扱説明書を参照してください。特長点 :。ピンとソケットの保護機能を内蔵 UL 94V-0 準拠、安定性、耐熱性、自己消火性の熱可塑性素材 クイック接続 / 取り外し機能により、組み立て時間を節約 軽量でプラスチック製のコネクタは、金属製コネクタよりも堅牢、高信頼性 振動や衝撃に対する耐性。用途。CPCシリーズは、効果的なシグナルソリューションが必要とされる、ほとんどの産業用途で使用できます。最も一般的な用途は次のとおりです。鉄道・輸送用の車両とシステム 照明とサイネージ 空調システムと業務用ビル設備 自動車 - バス、トラック、オフロード、RV 車両、農業機械、建設機器 産業機械、産業オートメーション、マテハン機器 計測・テスト オートメーションシステム。環境。CPCシリーズの丸形コネクタは、過酷な環境に最適です。UL94V-O安定化熱耐性ハウジングを使用し、高品質なエンジニアリング材料で製造されています。よくある質問。Q - 丸形コネクタは修理可能ですか A - はい、コンタクトは取り外し可能です。交換可能なカップリングリングにより、現場での修理が容易に行えます。 Q 堅牢性は A - TE Connectivity CPCシリーズの丸形コネクタは、高品質な材料で製造されています。衝撃と振動に対する、高い耐性があります。
仕様●極数:37●接続方向:ストレート●ハウジング材質:サーモプラスチック●コード番号:190-4030 アズワン品番65-7767-40
1袋(100個)
139,800 税込153,780
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))円形 コネクタ レセプタクル 23-37 パネル
仕様製品群:CPC シリーズ 1 円形 コネクタ シェル スタイル:パネル マウント レセプタクル コンタクト数:37 円形 コンタクト タイプ:- カップリング スタイル:- コンタクト 材質:- アズワン品番65-1626-94
1個
6,998 税込7,698
欠品中

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))円形 コネクタ RCPT 11-9 パネル
仕様製品群:CPC シリーズ 2 円形 コネクタ シェル スタイル:フランジマウント レセプタクル コンタクト数:9 円形 コンタクト タイプ:- カップリング スタイル:- コネクタ 本体 材質:サーモプラスチック 本体 コネクタ ボディメッキ:- コンタクト 材質:- コンタクト メッキ:- SVHC:No SVHC(15-Jan-2019) 色:ブラック コネクタ マウント:フランジマウント コネクタ シェルサイズ:11 コネクタ タイプ:産業用丸型 コンタクト 種別:ピン 可燃性評価:UL94V-0 種別:レセプタクル インサート アレンジメント:11-9 ポジション数:9 アズワン品番65-1409-01
1個
2,498 税込2,748
8日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))円形 コネクタ RCPT 17-16 フリー
仕様製品群:CPC シリーズ 1 円形 コネクタ シェル スタイル:ケーブルマウント レセプタクル コンタクト数:16 円形 コンタクト タイプ:クリンプ ピン コンタクトは付属していません カップリング スタイル:ネジ コネクタ 本体 材質:サーモプラスチック 本体 コネクタ ボディメッキ:- コンタクト 材質:- コンタクト メッキ:- SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) 色:ブラック コネクタ マウント:フリーハンギング コネクタ シェルサイズ:17 コネクタ タイプ:産業用丸型 コンタクト 種別:ピン 可燃性評価:UL94V-0 種別:レセプタクル インサート アレンジメント:17-16 ポジション数:16 アズワン品番65-1408-90
1個
1,598 税込1,758
欠品中

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))円形 コネクタ プラグ 11-8 ケーブル
仕様製品群:CPC シリーズ 2 円形 コネクタ シェル スタイル:ケーブルマウント プラグ コンタクト数:8 円形 コンタクト タイプ:クリンプ ソケット コンタクトは付属していません カップリング スタイル:ネジ コネクタ 本体 材質:サーモプラスチック 本体 コネクタ ボディメッキ:- コンタクト 材質:- コンタクト メッキ:- SVHC:No SVHC(27-Jun-2018) 色:ブラック コネクタ マウント:ケーブルマウント コネクタ シェルサイズ:11 コネクタ タイプ:産業用丸型 コンタクト 種別:ソケット 種別:プラグ インサート アレンジメント:11-8 ポジション数:8 最大動作温度:105ーC 最低動作温度:-55ーC アズワン品番65-1408-96
1個
2,698 税込2,968
8日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))丸型コネクタ 7極 インライン
パネルプラグシリーズ2
仕様●極数:7●実装タイプ:インライン●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:圧着●コンタクトジェンダー:オス●シェルサイズ:28●接合型:ネジ●接続方向:ストレート●シリーズ:CPC Series 3●ハウジング材質:サーモプラスチック●コード番号:783-1387 アズワン品番65-7530-47
1個
18,980 税込20,878
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))円形 コネクタ RCPT 11-4 パネル
仕様製品群:CPC シリーズ 1 円形 コネクタ シェル スタイル:フランジマウント レセプタクル コンタクト数:4 円形 コンタクト タイプ:クリンプ ピン コンタクトは付属していません カップリング スタイル:ネジ コネクタ 本体 材質:サーモプラスチック 本体 コネクタ ボディメッキ:- コンタクト 材質:- コンタクト メッキ:- SVHC:No SVHC(27-Jun-2018) 色:ブラック コネクタ マウント:パネル マウント コネクタ シェルサイズ:11 コネクタ タイプ:産業用丸型 コンタクト 種別:ピン 定格電流:13A 可燃性評価:UL94V-0 種別:レセプタクル インサート アレンジメント:11-4 絶縁抵抗:5000MΩ ポジション数:4 最大動作温度:105ーC 最低動作温度:-55ーC パネルカットアウト直径:21.3mm 動作電圧:250V アズワン品番65-1408-91
1個
1,398 税込1,538
8日以内出荷