97件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質ステンレス鋼 種類ジャックスクリュー シリーズAMPLIMITE RoHS指令(10物質対応)対応 併用可能製品D-subコネクタ
1個
929 税込1,022
7日以内出荷

仕様TE Connectivityねじロックキット、D-Subコネクタ用 コネクタ形状D-サブ スレッドUNC4-40 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
139 税込153
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様TE Connectivityねじロックキット、D-Subコネクタ用 全長(mm)13.5 ねじ長さ(mm)5.4 コネクタ形状D-サブ スレッドUNC4-40 スクリュー【ヘッド】六角 RoHS指令(10物質対応)対応 ジェンダー【ねじロック】メス
1個
1,298 税込1,428
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様アクセサリタイプ = メスねじロック併用 = D-subコネクタシリーズ = AMPLIMITEAMPLIMITE D-Subコネクタその他のメスねじロック及びねじロックキット. AMPLIMITE D-subコネクタで使用する、個々のねじロック及びねじロックキット製品。 これらのAMPLIMITEねじロックには、様々なねじサイズとねじ長が揃っています。詳細は表を参照してください。 ねじロックは個別又はキットで購入可能です。 ねじロックキットは1個のねじロックアセンブリで構成されています。各ねじロックアセンブリはねじロック、六角ナット、ロックワッシャ、及び平ワッシャ各1個で構成されています。ただし、品番< 680-9257&#x27;) 680-9257/及び< 782-6238&#x27;) 782-6238/に平ワッシャは含まれていません。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,398 税込1,538
7日以内出荷

仕様アクセサリタイプ = メスねじロック併用 = D-subコネクタシリーズ = AMPLIMITEAMPLIMITE D-Subコネクタその他のメスねじロック及びねじロックキット. AMPLIMITE D-subコネクタで使用する、個々のねじロック及びねじロックキット製品。 これらのAMPLIMITEねじロックには、様々なねじサイズとねじ長が揃っています。詳細は表を参照してください。 ねじロックは個別又はキットで購入可能です。 ねじロックキットは1個のねじロックアセンブリで構成されています。各ねじロックアセンブリはねじロック、六角ナット、ロックワッシャ、及び平ワッシャ各1個で構成されています。ただし、品番< 680-9257&#x27;) 680-9257/及び< 782-6238&#x27;) 782-6238/に平ワッシャは含まれていません。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,298 税込1,428
7日以内出荷

仕様アクセサリタイプ = メスねじロック併用 = D-subコネクタシリーズ = AMPLIMITEAMPLIMITE D-Subコネクタ.050シリーズメスねじロック / キット. AMPLIMITE .050シリーズD-Sub基板ライトアングル / 縦型取り付けレセプタクルヘッダ及びパネル取り付けプラグ / レセプタクルヘッダ用の、ステンレススチールねじロックキット(キットごとに2個のネジロック)です。 ねじのサイズと長さについては、テーブルを参照してください。 品番< 717-4511&#x27;) 717-4511/はライトアングル基板実装コネクタ用に推奨 品番< 717-4495&#x27;) 717-4495/及び< 680-9399&#x27;) 680-9399/は、スプリングラッチタイプ又はジャックスクリュータイプのケーブルコネクタに対応できる、ラッチ又はラッチとレールが付いた基板実装又はパネル取り付けコネクタ用に推奨 品番< 680-9395&#x27;) 680-9395/は、厚さ1.19 mmのパネルに取り付けられたAMPLIMITE .050シリーズスリムラインD-Subコネクタと共に使用するために推奨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
489 税込538
翌々日出荷

AMPLIMITE D-Subコネクタ HDEシリーズ HDP RFI/EMIストレート出口シールドバックシェル。MPLIMITEストレート出口2ピースRFI/EMIシールドバックシェルキット / ダイキャスト / 金属めっきプラスチックシールドケーブル付きクランプは、HDE金属シェル、HDP金属シェル(スズめっきのみ)とD-subケーブル取り付けコネクタに使用できます。さまざまなシェルサイズとケーブル径に対応しています。詳細は表を参照してください。 品番 5745171-x、5745172-x、5747173-x、5745174-x と 5745175-x は光沢銅シェル上に光沢ニッケルめっきの亜鉛合金シールド付きです。 品番 5745854-x、5747099-x、5745833-x、5747100-x と 5748677-x は光沢銅シェル上に光沢ニッケルめっきの熱可塑樹脂シールド付きです。 各キットには、4個の亜鉛めっきステンレススチール溝付頭ねじ、六角ナット、4-40個の取り付けねじが付属しています。品番 ; 680-9355 680-9355 には、4個のグロメットが付属しています。 フェルールについては、品番 ; 718-0730 718-0730、; 745-5791 745-5791 と ; 680-9383 680-9383 を参照してください 2ピーススプリングラッチについては、品番 ; 450-9321 450-9321 を参照してください
仕様●極数:50●D-Subシェルサイズ:D●接続方向:ストレート●コード番号:782-1185 アズワン品番65-7533-60
1個
3,398 税込3,738
7日以内出荷





AMPLIMITE D-Subコネクタ、HDPシリーズ、シールドなし箱 / 蓋バックシェル、オスリテーナーねじ付き。180 °と90 °出口付きの、AMPLIMITEのヒンジ付き箱 / 蓋ケーブルクランプ又はバックシェルキット(シールドなし、組み立て式)です。 テクスチャ仕上げを施した黒色熱可塑性ハウジング、黒色熱可塑性ゲート、黒色亜鉛めっきスチール製皿頭ねじ、亜鉛めっき黄色クロマイトスチールおすねじリテーナー、及びスチール保持クリップが付いています。 これらのバックシェルのケーブル径は、ケーブル支持ゲートを変えることで調整できます。 ケーブル支持ゲートの平面側はディスクリートワイヤ用、半円形側は被覆ケーブル用です。 これらのAMPLIMITEバックシェルは、HDP金属シェルシリーズのD-Subコネクタでの使用に最適です。
仕様●極数:15●ハウジング材質:サーモプラスチック●接続方向:ライトアングル, ストレート●シリーズ:HD-20●コード番号:782-9772 アズワン品番65-7784-87
1個
1,298 税込1,428
7日以内出荷

仕様極数 = 26接続方向 = ストレートハウジング材質 = PVCシリーズ = AMPLIMITE HDP-22オスねじリテーナーについては、代表品番 ; 450-9208 450-9208 と ; 717-4498 717-4498 を参照してください。 メスねじロックについては、代表品番 ; 717-4543 717-4543 、 ; 450-9270 450-9270 及び ; 717-4533 717-4533 を参照 ロックポストアセンブリについては、品番 ; 450-9365 450-9365 を参照 2ピーススプリングラッチについては、品番 ; 450-9321 450-9321 を参照. AMPLIMITE D-Subコネクタ、HDP-22スナップインコンタクトシリーズ、シールドハードウェアエンクロージャキット. AMPLIMITE D-SubコネクタHDP-22スナップインコンタクトシリーズ、シールドハードウェアエンクロージャキット。 各キットは、スズめっきスチール製シェル及び94V-0黒色熱可塑性インサート付きコネクタ、スズめっきスチール製内側及び外側シールド、黒色PVCエンクロージャ、及び亜鉛合金ジャックスクリュー2個を備えています。 HDP-22 D-Subコネクタキット品番 ; 718-3953 718-3953 及び ; 718-3941 718-3941 には、推奨ケーブル外径4.83~8.38 mm、品番 ; 719-9725 719-9725 には5.51~11.05 mm直径、及び品番 ; 719-9728 719-9728 には8.59~12.45 mm直径のケーブルを使用できます。 HDP-22 D-Subコネクタキット品番 ; 718-3953 718-3953 及び ; 718-3941 718-3941 には最大内側ケーブルバンドル直径(被覆及びブレードを除去した後の最大ケーブル径) 8.39 mm、品番 ; 719-9725 719-9725 には直径8.89 mm、及び品番 ; 719-9728 719-9728 には直径11.43 mmのケーブルを使用できます。 HDP-22 dサブコネクタソケットキット品番 ; 782-9558 782-9558 には外径8.59 → 14.28 mm、品番 ; 782-9524 782-9524 及び ; 782-9530 782-9530 には4.83 → 8.38 mm、及び品番 ; 782-6149 782-6149 には5.51 → 11.05 mmの推奨ケーブルを使用できます。 AMPLIMITE HDP-22 D-Subコネクタキットのサイズ22 DFコンタクトは、別途注文する必要があります。代表品番 ; 314-8026 314-8026 及び ; 680-9692 680-9692 を参照してください。 フェルールも別途注文する必要があります。代表品番 ; 301-8199 301-8199 及び ; 717-4669 717-4669 を参照してください。 長さ(mm)127 幅(mm)75 高さ(mm)20 質量(g)35 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,398 税込3,738
7日以内出荷

。AMPLIMITE D-Subコネクタの各種オスねじリテーナー及びねじリテーナーキット。AMPLIMITE D-Subコネクタ用のオスねじリテーナーキット製品です。これらのAMPLIMITEねじリテーナーには、さまざまなねじサイズとねじ長が揃っています。詳細については、表を参照してください。 ねじリテーナーキットはねじ2本及びリテーナークリップ2個から構成されます。 品番 ; 717-4537 717-4537 : 半丸ねじ2個、クリップなし 品番 ; 680-9333 680-9333 : HDEオールプラスチックD-Subコネクタ用 品番 ; 680-9358 680-9358 : HDFオールプラスチック / 金属シェルD-Subコネクタ用 品番 ; 717-4464 717-4464 : ねじ1本及びリテーナー1個を含んでいます。
仕様●種類:ブランク●併用可能製品:D-subコネクタ●シリーズ:AMPLIMITE●コード番号:717-4509 アズワン品番65-7774-81
1個
729 税込802
7日以内出荷

種類 = ねじロック。併用可能製品 = D-subコネクタ。シリーズ = AMPLIMITE。AMPLIMITE D-Subコネクタその他のメスねじロック及びねじロックキット. AMPLIMITE D-subコネクタで使用する、個々のねじロック及びねじロックキット製品。 これらのAMPLIMITEねじロックには、様々なねじサイズとねじ長が揃っています。詳細は表を参照してください。 ねじロックは個別又はキットで購入可能です。 ねじロックキットは1個のねじロックアセンブリで構成されています。各ねじロックアセンブリはねじロック、六角ナット、ロックワッシャ、及び平ワッシャ各1個で構成されています。ただし、品番 ; 680-9257 680-9257 及び ; 782-6238 782-6238 に平ワッシャは含まれていません。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,498 税込1,648
5日以内出荷

AMPLIMITE D-Sub ケーブルコネクタ HDP-20シリーズ 圧着スナップインコンタクト。D-subコネクタは、D型の金属シールド機能によって名付けられた一般的な電気製品です。D-sub は、コンピュータシステムで使用される最小のコネクタの 1 つです。 TE Connectivity の圧着 D-Sub コネクタシリーズは、94V0の黒色熱可塑性樹脂インサート付きのスズめっきスチールシェルです。このAMPLIMITEは、HD-20コネクタに比べて約65%の密度を持つ高密度の圧着コネクタです。AMPLIMITEシリーズは、通信やデータのインターフェイスに使用されるように設計されています。 HD-20コネクタにより65%の高密度 省スペース 94V0 黒色の熱可塑性樹脂インサート スズめっきスチールシェル。特長。シェルサイズにより、9、15、25、37、50といった幅広いコンタクト位置を選択可能 軍用規格に認定シリーズの、商用バージョン スズ又は亜鉛めっきシェル、接地インデントあり / なし 圧着スナップインコンタクトにより、使用するコンタクトの数のみに負荷をかける シールドハードウェアとシールドエンクロージャキットを用意 多数のケーブルクランプと嵌合ハードウェアオプションを用意 低コストで高性能な精密成型圧着端子。アクセサリ。圧着端子 ; 446-787 446-787 オスねじリテーナー ; 450-9208 450-9208、; 717-4498 717-4498 メスねじロック ; 717-4543 717-4543、; 450-9270 450-9270 ロックポストアセンブリ ; 450-9365 450-9365 スプリングラッチ ; 450-9321 450-9321 ねじ穴付きラッチブロック ; 450-9371 450-9371 スロットくぼみ付きラッチブロック ; 680-9392 680-9392
仕様●極数:37●オス/メス:オス●接続方向:ストレート●実装タイプ:ケーブルマウント●結線方法:圧着●ハウジング材質:鋼●定格電圧:250.0 V●長さ:69.31mm●幅:12.54mm●深さ:17.8mm●シリーズ:Amplimite HDP-20●動作温度 Min:-55.0℃●コード番号:680-8838 アズワン品番65-7786-62
1個
669 税込736
7日以内出荷

。オスねじリテーナーについては、代表品番 ; 450-9208 450-9208 と ; 717-4498 717-4498 を参照してください。 メスねじロックについては、代表品番 ; 717-4543 717-4543、; 450-9270 450-9270 及び ; 717-4533 717-4533 を参照 ロックポストアセンブリについては、品番 ; 450-9365 450-9365 を参照 2ピーススプリングラッチについては、品番 ; 450-9321 450-9321 を参照。AMPLIMITE D-Subコネクタ、HDP-22スナップインコンタクトシリーズ、シールドハードウェアエンクロージャキット
仕様●極数:26●接続方向:ストレート●実装タイプ:ケーブルマウント●Dコネクタタイプ:高密度D-Sub●結線方法:圧着●ハウジング材質:PVC●シリーズ:Amplimite HDP-22●コード番号:782-9530 アズワン品番65-7532-41
1個
4,198 税込4,618
7日以内出荷

仕様AMPLIMITE D-Subコネクタ、HDP-22シリーズ、基本シールドハードウェアキット. AMPLIMITE HDP-22基本シールドハードウェアキットは、スズめっきスチール製シェル及び黒色94V-0熱可塑性インサート、並びに内側及び外側スズめっきスチールシールド付きのコネクタで構成されています。 AMPLIMITE HDP-22基本シールドハードウェアキット用のサイズ22 DF圧着スナップインコンタクトは、別途注文する必要があります。代表品番 : 680-9692 680-9692 及び : 718-1207 718-1207。 フェルールも別途注文する必要があります。代表品番 : 301-8199 301-8199 及び : 301-8212 301-8212。 3.05 mm標準取り付け穴を備えています。 最適なメスねじロックについては、代表品番 : 717-4543 717-4543 、 : 680-9288 680-9288 及び : 450-9309 450-9309 最適なオスねじリテーナーについては、代表品番 : 450-9208 450-9208 及び : 717-4498 717-4498 ロックポストアセンブリについては、品番 : 450-9365 450-9365 2ピーススプリングラッチについては、品番 : 450-9321 450-9321 ねじ穴付きラッチブロックについては、代表品番 : 450-9371 450-9371 スロットリセス及びスルーホール付きラッチブロックについては、 : 680-9392 680-9392 シリーズAMPLIMITE HDP-20 材質(ハウジング)ガラス繊維強化ナイロン/PET コンタクト数15 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
499 税込549
7日以内出荷

種類ねじロック シリーズHD RoHS指令(10物質対応)対応 併用可能製品D-subコネクタ
1個
119 税込131
5日以内出荷

種類ねじロック シリーズAMPLIMITE RoHS指令(10物質対応)対応 併用可能製品D-subコネクタ
1個
659 税込725
5日以内出荷

種類ねじロック シリーズAMPLIMITE RoHS指令(10物質対応)対応 併用可能製品D-subコネクタ
1個
429 税込472
6日以内出荷

種類ねじロック シリーズAMPLIMITE RoHS指令(10物質対応)対応 併用可能製品D-subコネクタ
1個
489 税込538
5日以内出荷

種類ねじロック シリーズAMPLIMITE RoHS指令(10物質対応)対応 併用可能製品D-subコネクタ
1個
1,398 税込1,538
5日以内出荷

種類ねじロック シリーズAMPLIMITE RoHS指令(10物質対応)対応 併用可能製品D-subコネクタ
1個
449 税込494
5日以内出荷

種類ねじロック シリーズAMPLIMITE RoHS指令(10物質対応)対応 併用可能製品D-subコネクタ
1個
289 税込318
5日以内出荷

種類ねじロック シリーズAMPLIMITE RoHS指令(10物質対応)対応 併用可能製品D-subコネクタ
1個
739 税込813
5日以内出荷

種類ねじリテーナー シリーズAMPLIMITE RoHS指令(10物質対応)対応 併用可能製品D-subコネクタ
1袋(5個)
1,698 税込1,868
5日以内出荷

種類メスねじロック シリーズAMPLIMITE RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス 併用可能製品D-subコネクタ
1個
579 税込637
7日以内出荷

種類ねじロック シリーズAMPLIMITE RoHS指令(10物質対応)対応 併用可能製品D-subコネクタ
1個
749 税込824
7日以内出荷

1袋(10個)
1,398 税込1,538
5日以内出荷

種類メスねじロック シリーズAMPLIMITE RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス 併用可能製品D-subコネクタ
1袋(10個)
619 税込681
7日以内出荷

種類メスねじロック シリーズAMPLIMITE RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス 併用可能製品D-subコネクタ
1袋(1000個)
639,800 税込703,780
5日以内出荷

種類ねじリテーナー シリーズAMPLIMITE RoHS指令(10物質対応)対応 併用可能製品D-subコネクタ
1個
349 税込384
5日以内出荷

種類ねじリテーナー シリーズAMPLIMITE RoHS指令(10物質対応)対応 併用可能製品D-subコネクタ
1個
329 税込362
5日以内出荷

種類ねじリテーナー シリーズAMPLIMITE RoHS指令(10物質対応)対応 併用可能製品D-subコネクタ
1袋(10個)
989 税込1,088
7日以内出荷

種類ねじリテーナー シリーズAMPLIMITE RoHS指令(10物質対応)対応 併用可能製品D-subコネクタ
1個
2,498 税込2,748
5日以内出荷

種類ねじロック シリーズAMPLIMITE RoHS指令(10物質対応)対応 併用可能製品D-subコネクタ
1袋(10個)
579 税込637
7日以内出荷


TE Connectivityねじロックキット、D-Subコネクタ用
仕様●種類:ネジロック●併用可能製品:D-subコネクタ●コード番号:189-5839 アズワン品番65-7778-16
1袋(250個)
229,800 税込252,780
7日以内出荷

仕様ADKバックシェル. ニッケルめっきが施された亜鉛ダイキャストのADKバックシェルは、シェル、ジャックスクリュー、及びケーブル径4、5、7、9 mmに対応するケーブルグロメットから構成される完全なキットとして提供されます。 これらのバックシェルには、セルフタッピングT10ねじが付属します。適合するドライバは、 : 736-181 736-181 です。 シルバー シリーズADK Series RoHS指令(10物質対応)対応 ストレインリリーフあり
1袋(5個)ほか
12,980 税込14,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)