TE Connectivity 233589製品タイプ:コネクタ、コネクタスタイル:レセプタクル、コネクタシステム:ケーブル対ケーブル、シェルサイズ:5、シール可能:いいえ、プリロード:いいえ、極数:78、電源 / 信号 / 同軸の組み合わせ:いいえ、保持クリップ材質:ステンレススチール、非磁気:いいえ、コンタクトタイプ:ソケット、コンタクトサイズ:22、コンタクト定格電流(最大):55 mm、取り付けケーブル径:125 mm、穴径(穴径)、穴径:125 mm、取り付けタイプ:ソケット、穴径、穴径、穴径、穴径、穴径 Ultra-LITE コネクタ:いいえ、回路用途:信号、NASA 認定:いいえ、パッケージ方式:パッケージ
仕様●極数:78●オス/メス:メス●実装タイプ:ケーブルマウント●ピッチ:0.09mm●結線方法:圧着●定格電流:5.0A●ハウジング材質:ステンレス鋼●長さ:66.93mm●幅:15.37mm●深さ:10.9mm●寸法:66.93 x 15.37 x 10.9mm●動作温度 Min:-55.0℃●コード番号:187-0970
アズワン品番65-7584-09
1個
¥8,498
税込¥9,348
7日以内出荷
仕様●極数:15●オス/メス:メス●接続方向:ライトアングル●実装タイプ:PCBマウント●ピッチ:2.29mm●取り付け用ハードウェア:ボードロック●コード番号:217-5453
アズワン品番65-7505-68
1個
¥999
税込¥1,099
7日以内出荷
仕様●極数:26●オス/メス:メス●接続方向:ライトアングル●実装タイプ:PCBマウント●ピッチ:2.29mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●コード番号:217-5457
アズワン品番65-7507-11
1個
¥2,098
税込¥2,308
7日以内出荷
仕様●極数:25●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●実装タイプ:スルーホール●ピッチ:2.74mm●Dコネクタタイプ:標準D-Sub●結線方法:はんだ●定格電流:6.0A●ハウジング材質:ポリエステル●長さ:53.09mm●幅:12.16mm●深さ:12.55mm●シリーズ:Amplimite HD-20●動作温度 Min:-55.0℃●コード番号:192-0330
アズワン品番65-7656-95
1個
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
TE Connectivity 2335893-3製品タイプ:コネクタ、コネクタスタイル:レセプタクル、コネクタシステム:ケーブル対ケーブル、シェルサイズ:3、シール可能:いいえ、プリロード:いいえ、極数:44、電源 / 信号 / 同軸の組み合わせ:いいえ、保持クリップ材質:ステンレススチール、非磁気:いいえ、コンタクトタイプ:ソケット、コンタクトサイズ:22、コンタクト定格電流(最大):5 mm、穴取り付けケーブル径:2.92、穴径 動作温度範囲:-55 → 125 ℃、ULTRA-LITE コネクタ:いいえ、回路用途:信号、NASA 認定:いいえ、パッケージ方法:パッケージ
仕様●極数:44●オス/メス:メス●実装タイプ:ケーブルマウント●ピッチ:2.29mm●結線方法:圧着●定格電流:5.0A●ハウジング材質:ステンレス鋼●長さ:53.03mm●幅:12.55mm●深さ:10.9mm●寸法:53.03 x 12.55 x 10.9mm●動作温度 Min:-55.0℃●コード番号:187-0965
アズワン品番65-7584-95
1個
¥5,798
税込¥6,378
7日以内出荷
仕様●極数:26●オス/メス:メス●接続方向:ライトアングル●実装タイプ:PCBマウント●ピッチ:2.29mm●取り付け用ハードウェア:ボードロック●コード番号:217-5455
アズワン品番65-7505-56
1個
¥1,898
税込¥2,088
7日以内出荷
TE Connectivity 2335893-6製品タイプ:ケーブルアセンブリ、コネクタスタイル:レセプタクル、コネクタシステム:ケーブル対ケーブル、シェルサイズ:6、シール可能:いいえ、取り付け済み:いいえ、極数:104、電源 / 信号 / 同軸コンビネーション:いいえ、保持クリップ材料:ステンレススチール、非磁気:いいえ、コンタクトタイプ:ソケット、コンタクトサイズ:22、コンタクト電流定格(最大):穴径 2.20 mm、取り付けケーブル取り付け穴径 2.20 mm (穴) 動作温度範囲:-55 →
仕様●極数:104●オス/メス:メス●実装タイプ:ケーブルマウント●ピッチ:2.29mm●結線方法:圧着●定格電流:5.0A●ハウジング材質:ステンレス鋼●長さ:69.32mm●幅:16.97mm●深さ:10.9mm●寸法:69.32 x 16.97 x 10.9mm●動作温度 Min:-55.0℃●コード番号:187-0972
アズワン品番65-7483-10
1個
¥9,798
税込¥10,778
7日以内出荷
仕様●極数:9●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●実装タイプ:スルーホール●ピッチ:2.77mm●Dコネクタタイプ:標準D-Sub●結線方法:はんだ●定格電流:6.0A●ハウジング材質:ガラス繊維入りナイロン / ガラス繊維入りポリエステル●長さ:30.81mm●幅:17.68mm●深さ:12.55mm●表面処理:コンタクト:ニッケル●動作温度 Min:-55.0℃●コード番号:192-0390
アズワン品番65-7652-29
1個
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
仕様●極数:37●オス/メス:メス●実装タイプ:ケーブルマウント●結線方法:IDC●ハウジング材質:メタル●長さ:2.74インチ●幅:0.8インチ●深さ:0.509インチ●寸法:2.74 x 0.8 x 0.509インチ●端子サイズ:20●コード番号:192-0335
アズワン品番65-7654-55
1個
¥3,098
税込¥3,408
7日以内出荷
種類メスねじロック
シリーズAMPLIMITE
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスメス
併用可能製品D-subコネクタ
1袋(10個)
¥619
税込¥681
5日以内出荷
種類メスねじロック
シリーズAMPLIMITE
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスメス
併用可能製品D-subコネクタ
1袋(1000個)
¥639,800
税込¥703,780
5日以内出荷
仕様●極数:9●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●実装タイプ:スルーホール●ピッチ:2.74mm●Dコネクタタイプ:標準D-Sub●結線方法:はんだ●定格電流:6.0A●ハウジング材質:ポリエステル●長さ:30.89mm●幅:12.16mm●深さ:12.55mm●コンタクト材質:リン青銅●動作温度 Max:+105℃●コード番号:192-0363
アズワン品番65-7655-76
1個
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
TE Connectivity 574971-5シェルタイプ:フル金属シェル、コネクタスタイル:レセプタクル、コネクタシステム:ケーブル対基板、行対列間隔:0.1 インチ、2.54 mm、プロファイル:標準、極数:50、行数:4、基板実装方向:垂直、ポストめっき素材:スズめっきニッケル、シェル材質:カーボンスチール、コンタクトベース材質:りん青銅、コンタクト定格電流(最大):ニッケル、金フラッシュ上に金、コンタクト面、基板の終端方法:スルーホールはんだ、終端ポストの長さ:3.18 mm、パネル取り付け機能:なし、基板実装スタイル:スルーホールはんだ、基板実装保持:あり、基板実装保持タイプ:取り付け穴、かん合コネクタロック:あり、センターライン(ピッチ):1.27 mm、ハウジング色:黒、動作温度範囲:-55 → 105 ℃、回路用途:信号、UL94V-0、難燃性 梱包数量:10
仕様●極数:50●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●実装タイプ:スルーホール●ピッチ:1.27mm●Dコネクタタイプ:高密度D-Sub●結線方法:はんだ●ミックスコンタクトレイアウト:50W4●ハウジング材質:サーモプラスチック●定格電圧:500 → 0 V●長さ:52.45mm●幅:10.31mm●深さ:8.92mm●寸法:52.45 x 10.31 x 8.92mm●動作温度 Min:-55.0℃●コード番号:185-9838
アズワン品番65-7710-52
1個
¥3,598
税込¥3,958
7日以内出荷
種類メスねじロック
シリーズAMPLIMITE
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスメス
併用可能製品D-subコネクタ
1個
¥579
税込¥637
5日以内出荷
TE Connectivity 2335893-4製品タイプ:コネクタ、コネクタスタイル:レセプタクル、コネクタシステム:ケーブル対ケーブル、シェルサイズ:4、密封可能:いいえ、プリロード:いいえ、極数:62、電源 / 信号 / 同軸の組み合わせ:いいえ、保持クリップ材質:ステンレススチール、非磁気:いいえ、コンタクトスタイル:ソケット、コンタクトサイズ:22、コンタクト定格(最大):5 A、取り付け穴径:2.125 mm、ケーブル取り付けピッチ( 2.125 mm ) Ultra-LITE コネクタ:いいえ、回路用途:信号、NASA 認定:いいえ
仕様●極数:62●オス/メス:メス●実装タイプ:ケーブルマウント●ピッチ:2.29mm●Dコネクタタイプ:高密度D-Sub●結線方法:圧着●定格電流:5.0A●ハウジング材質:ステンレス鋼●長さ:69.32mm●幅:12.55mm●深さ:10.9mm●シリーズ:90●端子サイズ:22●コード番号:187-0968
アズワン品番65-7584-28
1個
¥6,998
税込¥7,698
7日以内出荷
TE Connectivity ボックス取り付けケーブル対ケーブル D-Sub コネクタは、50 ポジションでソケットタイプコンタクトを内蔵しています。ケーブル対ケーブルコネクタシステム 保持クリップ材質 - ステンレススチール コンタクトベース材質 - リード付きニッケル銅
仕様●極数:50●オス/メス:メス●実装タイプ:ボックスマウント●ピッチ:2.77mm●シリーズ:AMPLIMITE●コード番号:217-5433
アズワン品番65-7507-96
1個
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
TE Connectivity 2335893-2製品タイプ:コネクタ、コネクタスタイル:レセプタクル、コネクタシステム:ケーブル対ケーブル、シェルサイズ:2、シール可能:いいえ、プリロード:いいえ、極数:26、電源 / 信号 / 同軸の組み合わせ:いいえ、保持クリップ材質:ステンレススチール、非磁気:いいえ、コンタクトタイプ:ソケット、コンタクトサイズ:22、コンタクト定格電流(最大):5 mm、穴取り付けケーブル径:2.92、穴径 動作温度範囲:-55 → 125 ℃、ULTRA-LITE コネクタ:いいえ、回路用途:信号、NASA 認定:いいえ、パッケージ方法:パッケージ
仕様●極数:26●オス/メス:メス●実装タイプ:ケーブルマウント●ピッチ:2.29mm●Dコネクタタイプ:高密度D-Sub●結線方法:圧着●定格電流:5.0A●ハウジング材質:ステンレス鋼●長さ:39.14mm●幅:12.55mm●深さ:10.9mm●寸法:39.14 x 12.55 x 10.9mm●動作温度 Min:-55.0℃●コード番号:187-0963
アズワン品番65-7584-29
1個
¥4,698
税込¥5,168
7日以内出荷
信頼性の高い AMPLIMITE D-Sub .050 シリーズコネクタポートフォリオには、高密度 D タイプインターフェイスがあり、ライトアングル / 垂直 D-sub を備えています。どちらのタイプも、フラットフェイス、ラッチブロック、レール付きラッチブロックの 3 つのかん合面を用意しています。プラグ及びレセプタクルの位置には、20、26、28、40、50、68、80、100、120 (アクションピンのみ)があります。AMPLIMITE .050 シリーズコネクタは、グリッド間隔が 0.050 x 0.100 インチのコンパクトな金めっきタブ及びチューニングフォークコンタクトを活用し、20 → 100 ポジションを用意しています。AMPLIMITE .050 シリーズケーブルコネクタは、圧接コンタクト( IDC )終端方式によってワイヤに終端し、ディスクリートワイヤ又はリボンケーブルをすばやく信頼性が高く経済的に終端処理できます。はんだ付け及びコンプライアントピン終端の両方が、プリンタ回路基板バージョンに用意されています。すべてのコネクタは、金属製シェル構造で製造され、EMI / RFI シールド機能と高い耐久性を発揮します。高密度 D タイプインターフェイス コンタクト位置: 20 → 100 優れたEMI / RFI保護 接点の前にかん合するシールドでシステムを保護し、接地を最初にして、最後に遮断します ニーズに合わせて、解放用ラッチ又はジャックスクリューハードウェアを利用できます 標準的なスルーホールフローはんだプロセス及び表面実装リフローはんだプロセスに対応する基板コネクタです 用途 産業機械 医療用計測機器 コンピュータ及び周辺機器 RAID ストレージアレイ ファイルサーバ / ルータ テープ・ストレージ・システム ワークステーション 機械内の産業用通信 個人用デバイスと携帯用デバイス
仕様●入数:1チューブ(10個入り)●極数:50●オス/メス:メス●接続方向:ライトアングル●実装タイプ:スルーホール●ピッチ:1.27mm●Dコネクタタイプ:標準D-Sub●取り付け用ハードウェア:ラッチ●ミックスコンタクトレイアウト:50W4●ハウジング材質:サーモプラスチック●長さ:52.45mm●幅:16.87mm●深さ:10.31mm●寸法:52.45 x 16.87 x 10.31mm●動作温度 Min:-55.0℃●コード番号:189-5903
アズワン品番65-7778-11
1セット(10個)
¥9,698
税込¥10,668
7日以内出荷
極数 9。オス/メス メス。接続方向 ストレート。実装タイプ ケーブルマウント。結線方法 圧着。定格電流 3.7A。ハウジング材質 鋼。定格電圧 250.0 V。長さ 30.81mm。幅 12.55mm。深さ 17.9mm。シリーズ Amplimite HDP-20mm。動作温度 Min -55.0℃。AMPLIMITE D-Sub ケーブルコネクタ HDP-20シリーズ 圧着スナップインコンタクト. D-subコネクタは、D型の金属シールド機能によって名付けられた一般的な電気製品です。D-sub は、コンピュータシステムで使用される最小のコネクタの つです。 TE Connectivity の圧着 D-Sub コネクタシリーズは、 94V0の黒色熱可塑性樹脂インサート付きのスズめっきスチールシェルです。このAMPLIMITEは、HD-20コネクタに比べて約65%の密度を持つ高密度の圧着コネクタです。. AMPLIMITEシリーズは、通信やデータのインターフェイスに使用されるように設計されています。 HD-20コネクタにより65%の高密度 省スペース 94V0 黒色の熱可塑性樹脂インサート スズめっきスチールシェル. 特長. シェルサイズにより、9、15、25、37、50といった幅広いコンタクト位置を選択可能 軍用規格に認定シリーズの低価格、商用バージョン スズ又は亜鉛めっきシェル、接地インデントあり なし 圧着スナップインコンタクトにより、使用するコンタクトの数のみに負荷をかける シールドハードウェアとシールドエンクロージャキットを用意 多数のケーブルクランプと嵌合ハードウェアオプションを用意 低コストで高性能な精密成型圧着端子. アクセサリ. 圧着端子 ; 446-787 446-787 オスねじリテーナー ; 450-9208 450-9208 ; 717-4498 717-4498 メスねじロック ; 717-4543 717-4543 ; 450-9270 450-9270 ロックポストアセンブリ ; 450-9365 450-9365 スプリングラッチ ; 450-9321 450-9321 ねじ穴付きラッチブロック ; 450-9371 450-9371 スロットくぼみ付きラッチブロック ; 680-9392 680-9392
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥239
税込¥263
5日以内出荷
極数 50。オス/メス メス。実装タイプ ケーブルマウント。結線方法 圧着。ハウジング材質 鋼。長さ 66.93mm。幅 7.9mm。深さ 15.37mm。寸法 66.93 7.9 15.37mm。端子サイズ 20。AMPLIMITE D-Sub ケーブルコネクタ HDP-20シリーズ 圧着スナップインコンタクト. D-subコネクタは、D型の金属シールド機能によって名付けられた一般的な電気製品です。D-sub は、コンピュータシステムで使用される最小のコネクタの つです。 TE Connectivity の圧着 D-Sub コネクタシリーズは、 94V0の黒色熱可塑性樹脂インサート付きのスズめっきスチールシェルです。このAMPLIMITEは、HD-20コネクタに比べて約65%の密度を持つ高密度の圧着コネクタです。. AMPLIMITEシリーズは、通信やデータのインターフェイスに使用されるように設計されています。 HD-20コネクタにより65%の高密度 省スペース 94V0 黒色の熱可塑性樹脂インサート スズめっきスチールシェル. 特長. シェルサイズにより、9、15、25、37、50といった幅広いコンタクト位置を選択可能 軍用規格に認定シリーズの低価格、商用バージョン スズ又は亜鉛めっきシェル、接地インデントあり なし 圧着スナップインコンタクトにより、使用するコンタクトの数のみに負荷をかける シールドハードウェアとシールドエンクロージャキットを用意 多数のケーブルクランプと嵌合ハードウェアオプションを用意 低コストで高性能な精密成型圧着端子. アクセサリ. 圧着端子 ; 446-787 446-787 オスねじリテーナー ; 450-9208 450-9208 ; 717-4498 717-4498 メスねじロック ; 717-4543 717-4543 ; 450-9270 450-9270 ロックポストアセンブリ ; 450-9365 450-9365 スプリングラッチ ; 450-9321 450-9321 ねじ穴付きラッチブロック ; 450-9371 450-9371 スロットくぼみ付きラッチブロック ; 680-9392 680-9392
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥759
税込¥835
5日以内出荷
。5787170-9 シェルタイプ:フル金属シェル、コネクタスタイル:レセプタクル、コネクタシステム:ケーブル対基板、行対列間隔:0.1 インチ、2.54 mm、プロファイル:標準、極数:100、行数:2、基板実装方向:ライトアングル、ポストめっき材料:スズめっきニッケル、ポストサイズ:、コンタクトベース材質:りん青銅、コンタクト定格電流(最大):1 A、ニッケル金フラッシュ上に金、コンタクト面、基板への終端方法:スルーホールはんだ、終端ポスト長:2.54 mm、基板実装アライメント:なし、基板実装スタイル:スルーホールはんだ、基板実装保持:あり、基板実装保持タイプ:ボードロック、かん合コネクタロック:なし、センターライン(ピッチ):1.27 mm、ハウジング色:黒、基板(推奨):1.57 mm、動作温度範囲:-55 → 105 ℃、信号回路、認定規格:UL E28476、UL 難燃性等級:UL94V-0、包装数量:6
仕様●入数:1チューブ(6個入り)●極数:100●オス/メス:メス●接続方向:ライトアングル●実装タイプ:スルーホール●ピッチ:1.27mm●Dコネクタタイプ:標準D-Sub●結線方法:はんだ●定格電流:1.0A●ハウジング材質:サーモプラスチック●長さ:84.2mm●幅:16.67mm●深さ:10.31mm●寸法:84.2 x 16.67 x 10.31mm●動作温度 Min:-55.0℃●コード番号:192-0053
アズワン品番65-7652-62
1セット(6個)
¥43,980
税込¥48,378
欠品中
仕様●入数:1チューブ(17個入り)●極数:9●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●実装タイプ:スルーホール●ピッチ:2.77mm●Dコネクタタイプ:標準D-Sub●結線方法:はんだ●定格電流:6.0A●ハウジング材質:ガラス繊維入りナイロン / ガラス繊維入りポリエステル●長さ:30.81mm●幅:17.68mm●深さ:12.55mm●表面処理:コンタクト:ニッケル●動作温度 Min:-55.0℃●コード番号:192-0052
アズワン品番65-7656-44
1セット(17個)
¥20,980
税込¥23,078
欠品中
極数 = 9。オス/メス = メス。接続方向 = ライトアングル。実装タイプ = ケーブルマウント。ピッチ = 2.76mm。結線方法 = IDC。定格電流 = 1.25A。ハウジング材質 = サーモプラスチック。定格電圧 = 250.0 V。長さ = 30.88mm。幅 = 12.59mm。深さ = 18.61mm。シリーズ = Amplimite HDF-20mm。動作温度 Min = -55.0℃。AMPLIMITE D-Subリボンケーブルコネクタ、シリーズHDF-20、低プロファイル、IDC、総プラスチック. AMPLIMITE HDF-20シリーズ低プロファイルIDC総プラスチック製D-Subコネクタ、丸形導体フラットリボンケーブル用。 AMPLIMITE HDF-20シリーズIDC総プラスチックD-Subリボンケーブルコネクタは、組み立て済み黒色94V-0等級熱可塑性ハウジング及びカバー、標準3.05 mmの取り付け穴を備え、28 AWG及び26 AWGのピッチ1.27 mmの単線及びより線丸形導体フラットリボンケーブルを接続できる二重めっきりん青銅コンタクトが組み込まれています。 AMPLIMITE HDF-20シリーズD-Subリボンケーブルコネクタは、HD-20基板実装及びHDE総プラスチックD-Subケーブルコネクタとかん合します。 オプションのストレインリリーフについては、代表品番 ; 409-3387 409-3387 及び ; 409-3422 409-3422 を参照してください。 ねじロック及びねじについては、代表品番 ; 680-9358 680-9358 、 ; 717-4473 717-4473 及び ; 680-9351 680-9351 を参照してください。. プラスチックボディ、ケーブル取り付けDコネクタプラグ及びソケット。これらはパネル取り付けも可能。 高さ18.56 mm、幅12.6 mm 品番 ; 798-1511 798-1511 はねじ付きインサート#4-40を装備
RoHS指令(10物質対応)対応
極数 9。オス/メス メス。接続方向 ストレート。実装タイプ パネルマウント。ピッチ 2.77mm。Dコネクタタイプ 標準D-Sub。結線方法 はんだ。定格電流 3A。ハウジング材質 鋼。定格電圧 250.0 V。長さ 30.8mm。幅 12.5mm。深さ 14.9mm。シリーズ Amplimite HD-20mm。動作温度 Min -55.0℃。UL、cUL、CSA. AMPLIMITE D-Sub ケーブルコネクタ、 HD-20 シリーズ、はんだカップ. D-sub コネクタは、 字形の金属シールド機能によって名付けられた一般的な電気機器です。D-sub は、コンピュータシステムで使用される最小のコネクタの つです。 スズめっきシェル及び ピース 94V-0 等級黒色熱可塑樹脂インサートを備えている AMPLIMITE HD-20 はんだカップ D-Sub ケーブル取り付け D-Sub コネクタです。この AMPLIMITE HD-20 はんだカップ D-Sub ケーブルコネクタのシールドは、完全な EMI シールドと ESD 絶縁を備え、ポストモールド又はエンクロージャで被覆できます。圧着シールド終端により低インピーダンスが実現され、シールド圧着によりストレインリリーフとなっています。 この AMPLIMITE HD-20 はんだカップ D-Sub ケーブルコネクタは、デュプレックスめっきはんだカップコンタクトを実装済みで、 HDE HDF HDP 、及び HD-20 (基板実装)シリーズ D-Sub コネクタとかん合します。 適合するバックシェル又はケーブルクランプについて ; は、代表品番 680-9301 719-9747 680-9355 を参照してください。. AMPLIMITE シリーズは通信及びデータインターフェイスで使用できるように設計されています。 HD-20 コネクタよりも 65 高密度 省スペース 94V0 黒色熱可塑樹脂インサート スズめっきスチールシェル
. 特長と利点.シェルサイズでは、 、 15 25 37 50 の幅広いコンタクト位置を選択できます。 軍用認定シリーズの低コスト、商用バージョン。 スズめっきシェル又は亜鉛めっきシェル、接地インデントあり なし。 圧着スナップインコンタクトにより、使用するコンタクトの数だけを負荷できます。 シールドハードウェアとシールドエンクロージャキットを用意。 多数のケーブルクランプと連結ハードウェアオプション。 低コスト、高性能、精密成形端子。. アクセサリ. 圧着端子 446-787 オスねじリテーナ 450-9208 および 717-4498 メスねじロック 717-4543 および 450-9270 ロックポストアセンブリ 450-9365 スプリングラッチ 450-9321 ねじ穴付きラッチブロック 450-9371 スロットくぼみ付きラッチブロック 680-9392
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(50個)
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
長さ(mm)69.31
幅(mm)12.54
極数62
シリーズAmplimite HDP-22
定格電圧250.0 V
深さ(mm)17.9
材質(ハウジング)鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法圧着
オス・メスメス
実装タイプケーブルマウント
コネクタタイプ【Dコネクタ】高密度D-Sub
最小動作温度(℃)-55
接続方向ストレート
1個
¥1,498
税込¥1,648
5日以内出荷
極数 = 15。オス/メス = メス。接続方向 = ライトアングル。実装タイプ = ケーブルマウント。ピッチ = 2.76mm。結線方法 = IDC。定格電流 = 1.25A。ハウジング材質 = 鋼。定格電圧 = 250.0 V。長さ = 39.14mm。幅 = 18.61mm。深さ = 12.59mm。コンタクト材質 = リン青銅mm。動作温度 Max = +105℃。品番 ; 798-1515 798-1515 (9極ソケットコネクタ)は、識別カラーが青の4-40ロック留め具付きです。. AMPLIMITEシリーズHDF-20低プロファイルIDC金属製シェルD-Subコネクタ. フラットリボンケーブル用のAMPLIMITE HDF-20シリーズ低プロファイル金属シェルIDC D-Subコネクタです。 AMPLIMITE HDF-20シリーズIDC D-Subリボンケーブルコネクタは、組立済み黒色94V-0定格熱可塑性ハウジング及びスズめっきスチール製フロントシェル付きカバーを有し、28 AWG及び26 AWGのピッチ1.27 mmの単線及びより線円形導体フラットリボンケーブルを接続できる二重めっきりん青銅コンタクトが組み込まれています。 品番 1658613-x 及び 1658612-x は標準取り付け穴付きです。 品番 1658608-x 、 1658610-x 、 1658607-1 、 1658606-1 には黄銅製4-40ねじ付きインサートが付いています。 AMPLIMITE HDF-20シリーズD-Subリボンケーブルコネクタは、HD-20基板実装、HDP及びHDE (サイズ1-4のみ)D-Subコネクタとかん合できます。 オプションのストレインリリーフについては、代表品番 ; 409-3387 409-3387 及び ; 409-3422 409-3422 を参照してください。 ねじロック及びねじについては、代表品番 ; 680-9358 680-9358 、 ; 717-4473 717-4473 及び ; 680-9351 680-9351 を参照してください。. 低プロファイル黒金属製ボディケーブル取り付け IDC Dプラグ及びソケットコネクタ 組み立て工具(品番 ; 301-8177 301-8177 )、プラグ及びソケットダイセットを使用 アクセサリ(代表品番 ; 450-9258 450-9258 )も参照
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(40個)
¥44,980
税込¥49,478
5日以内出荷
極数 = 9。オス/メス = メス。接続方向 = ライトアングル。実装タイプ = ケーブルマウント。ピッチ = 2.77mm。結線方法 = IDC。定格電流 = 1.25A。ハウジング材質 = 鋼。定格電圧 = 250.0 V。長さ = 30.88mm。幅 = 18.61mm。深さ = 12.59mm。コンタクト材質 = リン青銅mm。動作温度 Min = -55.0℃。品番 ; 798-1515 798-1515 (9極ソケットコネクタ)は、識別カラーが青の4-40ロック留め具付きです。. AMPLIMITEシリーズHDF-20低プロファイルIDC金属製シェルD-Subコネクタ. フラットリボンケーブル用のAMPLIMITE HDF-20シリーズ低プロファイル金属シェルIDC D-Subコネクタです。 AMPLIMITE HDF-20シリーズIDC D-Subリボンケーブルコネクタは、組立済み黒色94V-0定格熱可塑性ハウジング及びスズめっきスチール製フロントシェル付きカバーを有し、28 AWG及び26 AWGのピッチ1.27 mmの単線及びより線円形導体フラットリボンケーブルを接続できる二重めっきりん青銅コンタクトが組み込まれています。 品番 1658613-x 及び 1658612-x は標準取り付け穴付きです。 品番 1658608-x 、 1658610-x 、 1658607-1 、 1658606-1 には黄銅製4-40ねじ付きインサートが付いています。 AMPLIMITE HDF-20シリーズD-Subリボンケーブルコネクタは、HD-20基板実装、HDP及びHDE (サイズ1-4のみ)D-Subコネクタとかん合できます。 オプションのストレインリリーフについては、代表品番 ; 409-3387 409-3387 及び ; 409-3422 409-3422 を参照してください。 ねじロック及びねじについては、代表品番 ; 680-9358 680-9358 、 ; 717-4473 717-4473 及び ; 680-9351 680-9351 を参照してください。. 低プロファイル黒金属製ボディケーブル取り付け IDC Dプラグ及びソケットコネクタ 組み立て工具(品番 ; 301-8177 301-8177 )、プラグ及びソケットダイセットを使用 アクセサリ(代表品番 ; 450-9258 450-9258 )も参照
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(40個)
¥24,980
税込¥27,478
5日以内出荷
ピッチ(mm)2.77
極数50
シリーズAMPLIMITE
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスメス
実装タイプボックスマウント
1個
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
長さ(mm)66.93
幅(mm)7.9
寸法(mm)66.93×7.9×15.37
極数50
深さ(mm)15.37
材質(ハウジング)鋼
端子20
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法圧着
オス・メスメス
実装タイプケーブルマウント
1個
¥759
税込¥835
5日以内出荷
長さ(mm)69.7
幅(mm)17.35
極数104
深さ(mm)11.15
材質(ハウジング)亜鉛メッキ鋼
材質(コンタクト)銅合金mm
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法圧着
オス・メスメス
シリーズ番号M24308 / 2-291Z
実装タイプケーブルマウント
接続方向ストレート
1個
¥7,798
税込¥8,578
5日以内出荷
長さ(mm)69.31
幅(mm)12.54
極数37
シリーズAmplimite HDP-20
定格電圧250.0 V
定格電流(A)3.7
深さ(mm)17.9
材質(ハウジング)鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法圧着
オス・メスメス
実装タイプケーブルマウント
最大動作温度(℃)105
接続方向ストレート
1個
¥269
税込¥296
5日以内出荷
長さ(mm)39.14
幅(mm)12.54
極数26
シリーズAmplimite HDP-22
定格電圧250.0 V
深さ(mm)17.9
材質(ハウジング)鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法圧着
オス・メスメス
実装タイプケーブルマウント
コネクタタイプ【Dコネクタ】高密度D-Sub
最小動作温度(℃)-55
接続方向ストレート
1個
¥859
税込¥945
5日以内出荷
長さ(mm)53.03
幅(mm)17.15
極数25
シリーズAmplimite HDP-20
定格電圧250.0 V
定格電流(A)3.7
深さ(mm)12.55
材質(ハウジング)鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法圧着
オス・メスメス
実装タイプケーブルマウント
最大動作温度(℃)105
接続方向ストレート
1袋(800個)
¥119,800
税込¥131,780
5日以内出荷
長さ(mm)31.19
幅(mm)12.93
極数15
深さ(mm)11.15
材質(ハウジング)亜鉛メッキ鋼
材質(コンタクト)銅合金mm
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法圧着
オス・メスメス
シリーズ番号M24308 / 2-286Z
実装タイプケーブルマウント
コネクタタイプ【Dコネクタ】高密度D-Sub
接続方向ストレート
1個
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
長さ(mm)69.39
幅(mm)18.61
ピッチ(mm)2.77
極数37
定格電圧250.0 V
定格電流(A)1.25
深さ(mm)12.59
材質(ハウジング)鋼
材質(コンタクト)リン青銅mm
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法IDC
オス・メスメス
実装タイプケーブルマウント
最小動作温度(℃)-55
接続方向ライトアングル
1個
¥1,898
税込¥2,088
5日以内出荷
極数78
シリーズAmplimite 90インチ
サイズ(inch)【深さ】0.605インチ
材質(ハウジング)鋼
幅(inch)0.375
端子22
RoHS指令(10物質対応)対応
長さ(inch)2.635
結線方法圧着
オス・メスメス
実装タイプケーブルマウント
接続方向ストレート
1個
¥3,598
税込¥3,958
5日以内出荷
長さ(mm)53.03
幅(mm)12.54
極数25
シリーズAmplimite HDP-20
定格電圧250.0 V
深さ(mm)17.9
材質(ハウジング)鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法圧着
オス・メスメス
実装タイプケーブルマウント
最小動作温度(℃)-55
接続方向ストレート
1個
¥369
税込¥406
5日以内出荷
長さ(mm)53.42
幅(mm)12.93
極数25
深さ(mm)17.06
材質(ハウジング)鋼
材質(コンタクト)銅合金mm
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法圧着
オス・メスメス
シリーズ番号M24308 / 2-3Z
実装タイプケーブルマウント
接続方向ストレート
1個
¥8,298
税込¥9,128
5日以内出荷
長さ(mm)53.42
幅(mm)9.52
寸法(mm)53.42×9.52×12.93
極数25
深さ(mm)12.93
材質(ハウジング)鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法圧着
オス・メスメス
シリーズ番号M24308 / 2-283Z
実装タイプケーブルマウント
接続方向ストレート
1個
¥1,898
税込¥2,088
5日以内出荷
長さ(mm)39.14
幅(mm)12.55
極数15
シリーズAmplimite HDP-20
定格電圧250.0 V
深さ(mm)17.17
材質(ハウジング)鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法圧着
オス・メスメス
実装タイプケーブルマウント
最小動作温度(℃)-55
接続方向ストレート
1個
¥319
税込¥351
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ