41件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
1,198 税込1,318
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity D-subコネクタ, 25極, メス, ケーブルマウント, 5205207-1
RoHS
長さ(mm)53.03 幅(mm)12.54 極数25 シリーズAmplimite HDP-20 定格電圧250.0 V 深さ(mm)17.9 材質(ハウジング) RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法圧着 オス・メスメス 実装タイプケーブルマウント 最小動作温度(℃)-55 接続方向ストレート
1個
439 税込483
5日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity D-subコネクタ, 25極, メス, ケーブルマウント, 1757820-8
RoHS
長さ(mm)53.42 幅(mm)12.93 極数25 深さ(mm)17.06 材質(ハウジング) 材質(コンタクト)銅合金mm RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法圧着 オス・メスメス シリーズ番号M24308 / 2-3Z 実装タイプケーブルマウント 接続方向ストレート
1個
8,498 税込9,348
5日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity D-subコネクタ, 25極, メス, ケーブルマウント, 1757820-3
RoHS
長さ(mm)53.42 幅(mm)9.52 寸法(mm)53.42×9.52×12.93 極数25 深さ(mm)12.93 材質(ハウジング) RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法圧着 オス・メスメス シリーズ番号M24308 / 2-283Z 実装タイプケーブルマウント 接続方向ストレート
1個
1,598 税込1,758
5日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity D-subコネクタ, 25極, メス, ケーブルマウント, 1658614-2
RoHS
長さ(mm)53.08 幅(mm)18.61 ピッチ(mm)2.76 極数25 シリーズAmplimite HDF-20 定格電圧250.0 V 定格電流(A)1.25 深さ(mm)12.59 材質(ハウジング)サーモプラスチック RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法IDC オス・メスメス 実装タイプケーブルマウント 最小動作温度(℃)-55 接続方向ライトアングル
1個
1,698 税込1,868
5日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity D-subコネクタ, 25極, メス, スルーホール実装, 5747846-6
RoHS
長さ(mm)53.03 幅(mm)12.54 ピッチ(mm)2.75 極数25 シリーズAmplimite HD-20 深さ(mm)18.79 材質(ハウジング)サーモプラスチック RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ オス・メスメス 実装タイプスルーホール実装 接続方向ライトアングル
1個
769 税込846
5日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity D-subコネクタ, 25極, メス, スルーホール実装, 5745967-8
RoHS
長さ(mm)53.09 幅(mm)12.16 ピッチ(mm)2.77 極数25 シリーズAmplimite HD-20 定格電圧250.0 V 深さ(mm)12.55 材質(ハウジング)サーモプラスチック 端子20 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ オス・メスメス 実装タイプスルーホール実装 接続方向ストレート
1個
1,598 税込1,758
5日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity D-subコネクタ, 25極, メス, ケーブルマウント, 1-745495-8
RoHS
長さ(mm)53.41 幅(mm)12.92 ピッチ(mm)2.76 極数25 シリーズAmplimite HDE-20 定格電圧250.0 V 深さ(mm)21.72 材質(ハウジング) RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法IDC オス・メスメス 実装タイプケーブルマウント 最小動作温度(℃)-55 接続方向ストレート
1個
2,298 税込2,528
5日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity D-subコネクタ, 25極, メス, スルーホール実装, 3-338315-2
RoHS
長さ(mm)53.1 幅(mm)12.1 ピッチ(mm)2.76 極数25 シリーズAmplimite HDP-20 定格電流(A)6 深さ(mm)12.4 材質(ハウジング)PET RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス 実装タイプスルーホール実装 取り付け用ハードウェア4-40 UNCメスねじロック / 基板ロック 最大動作温度(℃)105 接続方向ストレート
1個
1,698 税込1,868
5日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity D-subコネクタ, 25極, メス, スルーホール実装, 1-106507-2
RoHS
長さ(mm)53.1 幅(mm)13.6 ピッチ(mm)2.74 極数25 シリーズAmplimite HD-20 深さ(mm)21.3 材質(ハウジング)PET RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ オス・メスメス 実装タイプスルーホール実装 接続方向ライトアングル
1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity D-subコネクタ, 25極, メス, スルーホール実装, 3-106507-2
RoHS
長さ(mm)53.1 幅(mm)13.6 ピッチ(mm)2.74 極数25 定格電流(A)6 深さ(mm)21.3 材質(ハウジング)PET 材質(コンタクト)リン青銅mm RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ オス・メスメス 実装タイプスルーホール実装 コネクタタイプ【Dコネクタ】標準D-Sub 最小動作温度(℃)-55 接続方向ライトアングル
1セット(30個)
25,980 税込28,578
5日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))D-subコネクタ 25極 メス スルーホール 1セット 10個入
5745967-2 シェルタイプ:前面金属シェル、コネクタスタイル:レセプタクル、コネクタシステム:基板対基板、行対列間隔:.112 インチ、2.84 mm、シェルサイズ:3、極数:25、行数:2、基板実装方向:垂直、プリロード:はい、インサート材質:黄銅、シールドめっき素材:スズ、コンタクトベース:りん青銅、コンタクト形状及びコンタクトサイズ:最大素材、アースクリップなし 終端ポスト長:3.18 mm、パネル取り付け機能:なし、基板実装スタイル:スルーホールはんだ、基板実装保持タイプ:あり、基板実装保持タイプ:取り付け穴、かん合コネクタロック:なし、センターライン(ピッチ):2.74 mm、ハウジング色:黒、基板厚さ(推奨):1.57 → 2.36 mm、動作温度範囲:-55 → 105 ℃、回路取り付け機能:UL、難燃性 10 コメント:すべてのレセプタクルにサイズ 20 の DF ポストソケットコンタクトがプリロードされています
仕様●入数:1チューブ(10個入り)●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●実装タイプ:スルーホール●ピッチ:2.74mm●Dコネクタタイプ:標準D-Sub●結線方法:はんだ●定格電流:6.0A●ハウジング材質:ポリエステル●長さ:53.09mm●幅:12.16mm●深さ:12.55mm●寸法:53.09×12.16×12.55mm●動作温度 Min:-55.0℃●コード番号:192-0037 極数25 アズワン品番65-7654-60
1セット(10個)
16,980 税込18,678
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))D-subコネクタ 25極 メス パネルマウント 1セット 50個入
D-sub コネクタは、D 字形の金属シールド機能によって名付けられた一般的な電気機器です。D-sub は、コンピュータシステムで使用される最小のコネクタの 1 つです。 スズめっきシェル及び 2 ピース 94V-0 等級黒色熱可塑樹脂インサートを備えている AMPLIMITE HD-20 はんだカ
仕様●入数:1トレイ(50個入り)●極数:25●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●実装タイプ:パネルマウント●ピッチ:2.77mm●Dコネクタタイプ:標準D-Sub●結線方法:はんだ●定格電流:3.0A●ハウジング材質:サーモプラスチック●定格電圧:250.0 V●長さ:53.1mm●幅:14.9mm●深さ:12.5mm●表面処理:コンタクト:ニッケル●動作温度 Min:-55.0℃●コード番号:191-8312 アズワン品番65-7732-49
1セット(50個)
52,980 税込58,278
欠品中

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))D-subコネクタ 25極 メス スルーホール 1袋 2個入
仕様●極数:25●オス/メス:メス●接続方向:ライトアングル●実装タイプ:スルーホール●ピッチ:2.77mm●Dコネクタタイプ:標準D-Sub●結線方法:はんだ●定格電流:6.0A●ハウジング材質:サーモプラスチック●長さ:2.08インチ●幅:0.74インチ●深さ:0.49インチ●コンタクト材質:リン青銅●動作温度 Min:-55.0℃●コード番号:192-0274 アズワン品番65-7656-14
1袋(2個)
2,398 税込2,638
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))D-subコネクタ 25極 メス スルーホール 1セット 60個入
AMPLIMITE D-Subコネクタ、HD-20シリーズ、基板実装、4-40 UNCメスねじロック付き。AMPLIMITE HD-20シリーズ基板垂直スルーホール取り付けD-Subコネクタ、4-40 UNCメスねじロック付き。 HD-20シリーズ基板実装D-Subコネクタは、PBTPガラス繊維強化グレーハウジング、スズめっきスチール製シェル、接地ストラップを有し、金めっきりん青銅コンタクトが組み込まれています。 品番 ; 718-3635 718-3635、; 718-3613 718-3613 及び ; 718-3593 718-3593 は接地インデントも備えています。
仕様●入数:1トレイ(60個入り)●極数:25●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●実装タイプ:スルーホール●ピッチ:2.74mm●Dコネクタタイプ:標準D-Sub●結線方法:はんだ●長さ:53.42mm●幅:10.64mm●深さ:12.93mm●寸法:53.42 x 10.64 x 12.93mm●コード番号:191-8480 アズワン品番65-7769-09
1セット(60個)
129,800 税込142,780
欠品中

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity D-subコネクタ, 25極, メス, ケーブルマウント, 1658612-2
RoHS
長さ(mm)53.09 幅(mm)18.61 ピッチ(mm)2.77 極数25 シリーズAmplimite HDF-20 定格電圧250.0 V 定格電流(A)1.25 深さ(mm)12.59 材質(ハウジング) RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法IDC オス・メスメス 実装タイプケーブルマウント 最小動作温度(℃)-55 接続方向ライトアングル
1セット(40個)
37,980 税込41,778
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity D-subコネクタ, 25極, メス, ケーブルマウント, 164533-4
RoHS
長さ(mm)53 幅(mm)12.55 寸法(mm)53×12.55×17.9 極数25 定格電流(A)3.7 深さ(mm)17.9 材質(ハウジング) RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法圧着 オス・メスメス 実装タイプケーブルマウント 最小動作温度(℃)-55 接続方向ストレート
1袋(5個)
2,298 税込2,528
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity D-subコネクタ, 25極, メス, ケーブルマウント, 207463-1
RoHS
長さ(mm)53.03 幅(mm)17.15 極数25 シリーズAmplimite HDP-20 定格電圧250.0 V 定格電流(A)3.7 深さ(mm)12.55 材質(ハウジング) RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法圧着 オス・メスメス 実装タイプケーブルマウント 最大動作温度(℃)105 接続方向ストレート
1袋(800個)
129,800 税込142,780
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity D-subコネクタ, 25極, メス, パネルマウント, 5-747913-2
RoHS
長さ(mm)53.1 幅(mm)12.5 ピッチ(mm)2.77 極数25 シリーズAmplimite HD-20 定格電圧250.0 V 定格電流(A)3 深さ(mm)14.9 材質(ハウジング) シェルサイズ【D-Sub】B RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス 実装タイプパネルマウント コネクタタイプ【Dコネクタ】標準D-Sub 最大動作温度(℃)105 接続方向ストレート
1袋(5個)
5,198 税込5,718
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity D-subコネクタ, 25極, メス, スルーホール実装, 5745967-2
RoHS
長さ(mm)53.09 幅(mm)12.16 ピッチ(mm)2.74 極数25 シリーズAmplimite HD-20 定格電流(A)6 深さ(mm)12.55 材質(ハウジング)ポリエステル RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ オス・メスメス 実装タイプスルーホール実装 コネクタタイプ【Dコネクタ】標準D-Sub 最小動作温度(℃)-55 接続方向ストレート
1個
1,698 税込1,868
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity D-subコネクタ, 25極, メス, スルーホール実装, 5747846-5
RoHS
ピッチ(mm)2.77 極数25 シリーズAmplimite HD-20インチ サイズ(inch)【深さ】0.49インチ 定格電流(A)6 材質(ハウジング)サーモプラスチック 幅(inch)0.74 RoHS指令(10物質対応)対応 長さ(inch)2.08 結線方法はんだ オス・メスメス 実装タイプスルーホール実装 コネクタタイプ【Dコネクタ】標準D-Sub 最大動作温度(℃)105 接続方向ライトアングル
1袋(2個)
1,798 税込1,978
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity D-subコネクタ, 25極, オス, ケーブルマウント, 207464-2
RoHS
極数 25。オス/メス オス。接続方向 ストレート。実装タイプ ケーブルマウント。結線方法 圧着。定格電流 3.7A。ハウジング材質 鋼。定格電圧 250.0 V。長さ 53.03mm。幅 12.54mm。深さ 17.8mm。シリーズ Amplimite HDP-20mm。動作温度 Min -55.0℃。AMPLIMITE D-Sub ケーブルコネクタ HDP-20シリーズ 圧着スナップインコンタクト. D-subコネクタは、D型の金属シールド機能によって名付けられた一般的な電気製品です。D-sub は、コンピュータシステムで使用される最小のコネクタの つです。 TE Connectivity の圧着 D-Sub コネクタシリーズは、 94V0の黒色熱可塑性樹脂インサート付きのスズめっきスチールシェルです。このAMPLIMITEは、HD-20コネクタに比べて約65%の密度を持つ高密度の圧着コネクタです。. AMPLIMITEシリーズは、通信やデータのインターフェイスに使用されるように設計されています。 HD-20コネクタにより65%の高密度 省スペース 94V0 黒色の熱可塑性樹脂インサート スズめっきスチールシェル. 特長. シェルサイズにより、9、15、25、37、50といった幅広いコンタクト位置を選択可能 軍用規格に認定シリーズの低価格、商用バージョン スズ又は亜鉛めっきシェル、接地インデントあり なし 圧着スナップインコンタクトにより、使用するコンタクトの数のみに負荷をかける シールドハードウェアとシールドエンクロージャキットを用意 多数のケーブルクランプと嵌合ハードウェアオプションを用意 低コストで高性能な精密成型圧着端子. アクセサリ. 圧着端子 ; 446-787 446-787 オスねじリテーナー ; 450-9208 450-9208 ; 717-4498 717-4498 メスねじロック ; 717-4543 717-4543 ; 450-9270 450-9270 ロックポストアセンブリ ; 450-9365 450-9365 スプリングラッチ ; 450-9321 450-9321 ねじ穴付きラッチブロック ; 450-9371 450-9371 スロットくぼみ付きラッチブロック ; 680-9392 680-9392
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(800個)
119,800 税込131,780
5日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity D-subコネクタ, 25極, オス, ケーブルマウント, 5205208-1
RoHS
極数 25。オス/メス オス。接続方向 ストレート。実装タイプ ケーブルマウント。結線方法 圧着。ハウジング材質 鋼。定格電圧 250.0 V。長さ 53.03mm。幅 12.54mm。深さ 17.8mm。シリーズ Amplimite HDP-20。動作温度 Min -55.0℃。AMPLIMITE D-Sub ケーブルコネクタ HDP-20シリーズ 圧着スナップインコンタクト. D-subコネクタは、D型の金属シールド機能によって名付けられた一般的な電気製品です。D-sub は、コンピュータシステムで使用される最小のコネクタの つです。 TE Connectivity の圧着 D-Sub コネクタシリーズは、 94V0の黒色熱可塑性樹脂インサート付きのスズめっきスチールシェルです。このAMPLIMITEは、HD-20コネクタに比べて約65%の密度を持つ高密度の圧着コネクタです。. AMPLIMITEシリーズは、通信やデータのインターフェイスに使用されるように設計されています。 HD-20コネクタにより65%の高密度 省スペース 94V0 黒色の熱可塑性樹脂インサート スズめっきスチールシェル. 特長. シェルサイズにより、9、15、25、37、50といった幅広いコンタクト位置を選択可能 軍用規格に認定シリーズの低価格、商用バージョン スズ又は亜鉛めっきシェル、接地インデントあり なし 圧着スナップインコンタクトにより、使用するコンタクトの数のみに負荷をかける シールドハードウェアとシールドエンクロージャキットを用意 多数のケーブルクランプと嵌合ハードウェアオプションを用意 低コストで高性能な精密成型圧着端子. アクセサリ. 圧着端子 ; 446-787 446-787 オスねじリテーナー ; 450-9208 450-9208 ; 717-4498 717-4498 メスねじロック ; 717-4543 717-4543 ; 450-9270 450-9270 ロックポストアセンブリ ; 450-9365 450-9365 スプリングラッチ ; 450-9321 450-9321 ねじ穴付きラッチブロック ; 450-9371 450-9371 スロットくぼみ付きラッチブロック ; 680-9392 680-9392
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
439 税込483
5日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity D-subコネクタ, 25極, オス, ケーブルマウント, 5205208-1
RoHS
長さ(mm)53.03 幅(mm)12.54 極数25 シリーズAmplimite HDP-20 定格電圧250.0 V 深さ(mm)17.8 材質(ハウジング) RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法圧着 オス・メスオス 実装タイプケーブルマウント 最大動作温度(℃)105 接続方向ストレート
1個
429 税込472
4日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))D-subコネクタ 25極 オス ボックスマウント
TE Connectivity ボックス取り付けケーブル対ケーブル D-Sub コネクタは、ピンタイプコンタクトと 25 ポジションを統合しています。ケーブル対ケーブルコネクタシステム 保持クリップ材質 - ステンレススチール コンタクトベース材質 - 銅合金 めっきコンタクト材質 - ニッケル
仕様●極数:25●オス/メス:オス●実装タイプ:ボックスマウント●ピッチ:2.77mm●シリーズ:AMPLIMITE●コード番号:217-5397 アズワン品番65-7503-83
1個
9,198 税込10,118
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity D-subコネクタ, 25極, オス, ケーブルマウント, 207464-7
RoHS
極数25 シリーズAmplimite HDP-20 定格電圧250.0 V 材質(ハウジング) 端子3 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法圧着 オス・メスオス 実装タイプケーブルマウント 接続方向ストレート
1個
339 税込373
5日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity D-subコネクタ, 25極, オス, ケーブルマウント, 1757819-3
RoHS
長さ(mm)53.42 幅(mm)9.52 極数25 シリーズAmplimite 109 深さ(mm)12.93 材質(ハウジング) 端子20 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法圧着 オス・メスオス 実装タイプケーブルマウント 接続方向ストレート
1個
2,298 税込2,528
5日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity D-subコネクタ, 25極, オス, ケーブルマウント, 1658615-2
RoHS
長さ(mm)53.09 幅(mm)18.56 ピッチ(mm)2.77 極数25 シリーズAmplimite HDF-20 定格電圧250.0 V 定格電流(A)1.25 深さ(mm)12.59 材質(ハウジング)サーモプラスチック RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法IDC オス・メスオス 実装タイプケーブルマウント 最小動作温度(℃)-55 接続方向ライトアングル
1個
1,598 税込1,758
5日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity D-subコネクタ, 25極, オス, スルーホール実装, 5747842-6
RoHS
長さ(mm)53.04 幅(mm)12.55 ピッチ(mm)2.76 極数25 シリーズAmplimite HD-20 深さ(mm)18.75 材質(ハウジング)サーモプラスチック RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ オス・メスオス 実装タイプスルーホール実装 接続方向ライトアングル
1個
999 税込1,099
5日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity D-subコネクタ, 25極, オス, ケーブルマウント, 1-745496-7
RoHS
長さ(mm)53.41 幅(mm)12.92 ピッチ(mm)2.76 極数25 シリーズAmplimite HDE-20 定格電圧250.0 V 深さ(mm)22.58 材質(ハウジング) RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法IDC オス・メスオス 実装タイプケーブルマウント 接続方向ストレート
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity D-subコネクタ, 25極, オス, スルーホール実装, 5747842-4
RoHS
長さ(mm)53.04 幅(mm)12.55 ピッチ(mm)2.75 極数25 シリーズAmplimite HD-20 深さ(mm)18.75 材質(ハウジング)サーモプラスチック RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ オス・メスオス 実装タイプスルーホール実装 接続方向ライトアングル
1個
999 税込1,099
5日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity D-subコネクタ, 25極, オス, スルーホール実装, 5747842-3
RoHS
長さ(mm)53.04 幅(mm)12.55 ピッチ(mm)1.379 極数25 シリーズAmplimite HD-20 深さ(mm)18.75 材質(ハウジング)サーモプラスチック 端子3 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスオス 実装タイプスルーホール実装 取り付け用ハードウェア4-40 UNCねじ付きインサート / 基板ロック 接続方向ライトアングル
1個
919 税込1,011
5日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity D-subコネクタ, 25極, オス, スルーホール実装, 5745968-8
RoHS
長さ(mm)53.04 幅(mm)12.55 ピッチ(mm)2.77 極数25 深さ(mm)11.83 材質(ハウジング)サーモプラスチック 材質(コンタクト)真鍮mm 端子3 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ オス・メスオス 実装タイプスルーホール実装 接続方向ストレート
1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity D-subコネクタ, 25極, オス, スルーホール実装, 2-5747704-0
RoHS
ピッチ(mm)2.768 極数25 シリーズAmplimite HD-20インチ サイズ(inch)【深さ】0.466インチ 材質(ハウジング)サーモプラスチック 幅(inch)0.494 端子3 RoHS指令(10物質対応)対応 長さ(inch)2.088 結線方法はんだ オス・メスオス 実装タイプスルーホール実装 接続方向ストレート
1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity D-subコネクタ, 25極, オス, ケーブルマウント, 167294-1
RoHS
極数 = 25。オス/メス = オス。接続方向 = ストレート。実装タイプ = ケーブルマウント。結線方法 = 圧着。ハウジング材質 = 鋼。長さ = 53.0mm。幅 = 12.55mm。深さ = 17.65mm。シリーズ = Amplimite HDP-20mm。動作温度 Max = +105℃。圧着コンタクト用のハウジング. 圧着コンタクト用の金属バックシェル付きSub-Dハウジングを特徴とするHD-20シリーズ標準コネクタ製品です。 主要な市場規格に準拠しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
2,798 税込3,078
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity D-subコネクタ, 25極, オス, スルーホール実装, 2-5747704-0
RoHS
ピッチ(mm)2.768 極数25 シリーズAmplimite HD-20インチ サイズ(inch)【深さ】0.466インチ 材質(ハウジング)サーモプラスチック 幅(inch)0.494 端子3 RoHS指令(10物質対応)対応 長さ(inch)2.088 結線方法はんだ オス・メスオス 実装タイプスルーホール実装 接続方向ストレート
1セット(10個)
8,998 税込9,898
5日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity D-subコネクタ, 25極, オス, スルーホール実装, 3-338311-2
RoHS
長さ(mm)53.1 幅(mm)11.7 ピッチ(mm)2.76 極数25 シリーズAmplimite HDP-20 定格電流(A)6 深さ(mm)12.6 材質(ハウジング)PET RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ オス・メスオス 実装タイプスルーホール実装 最小動作温度(℃)-55 接続方向ストレート
1セット(30個)
48,980 税込53,878
5日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity D-subコネクタ, 25極, オス, ボックスマウント, 1757819-8
RoHS
ピッチ(mm)2.77 極数25 シリーズAMPLIMITE RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスオス 実装タイプボックスマウント
1個
6,398 税込7,038
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity D-subコネクタ, 25極, オス, ケーブルマウント, 1658613-2
RoHS
長さ(mm)53.09 幅(mm)18.57 ピッチ(mm)2.76 極数25 定格電圧30.0 V 定格電流(A)1.25 深さ(mm)12.59 材質(ハウジング) 材質(コンタクト)リン青銅mm RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法IDC オス・メスオス 実装タイプケーブルマウント 最小動作温度(℃)-55 接続方向ライトアングル
1セット(40個)
39,980 税込43,978
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity D-subコネクタ, 25極, オス, ケーブルマウント, 207464-2
RoHS
長さ(mm)53.03 幅(mm)12.54 極数25 シリーズAmplimite HDP-20 定格電圧250.0 V 定格電流(A)3.7 深さ(mm)17.8 材質(ハウジング) RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法圧着 オス・メスオス 実装タイプケーブルマウント 最小動作温度(℃)-55 接続方向ストレート
1袋(800個)
119,800 税込131,780
7日以内出荷