9,199件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TE Connectivity Deutsch DTM 基板実装車載ヘッダは、電線対基板コネクタシステムに内蔵されています。Deutsch 基板エンクロージャは、スルーホール取り付けタイプと通気口(オプション)があります。Deutsch DT 及び DTM スナップインヘッダは、ですコネクタシステム - 電線対基板 コネクタ及びコンタクトは To Wire 及びケーブルを終端します プライマリ製品の色 - 黒
仕様●タイプ:基板エンクロージャ●シリーズ:DEUTSCH DTM●色:黒●幅:118mm●高さ:114mm●コード番号:217-5568 アズワン品番65-7542-50
1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷

TE Connectivity 機能は、防衛、航空宇宙、トラック、鉄道、建設機械などの分野の電気メインシステム内で安全に使用できる、ガード及び密閉型の電子制御バイステーブル高出力リレーです。 地面サポートおよびリフトトラック。定格電流は 300 アンペアです。このリレーは、キッカーリング 30 シリーズに属しています。密閉型ハウジングは IP6K9K に準拠しています 堅牢設計 ほとんどのオイル、燃料、作動油などに対する耐性があります。 連続定格主な接触電流 電流及び 100 % デューティサイクル 優れ
仕様●コイル電圧:18 V dc, 32 V dc●接点構成:SPST●取り付けタイプ:表面実装●極数:1●コイル抵抗:8 O●シリーズ:KISSLING Series 30●コード番号:223-8130 アズワン品番65-8070-16
1個
119,800 税込131,780
欠品中

長さ(mm)26.76 幅(mm)7.15 ピッチ(mm)3.81 極数3 シリーズD-3000 材質(ハウジング)ナイロン 行数1 オス・メスメス 併用可能製品電線対基板コネクタ 実装タイプケーブルマウント 接続方向ストレート
1個
87 税込96
当日出荷

シリーズMini-Universal MATE-N-LOK 適合電線(mm2)【最小】0.1 適合電線サイズ【最大】22AWG RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法圧着 オス・メスオス 併用可能製品ミニユニバーサルMATE-N-LOKコネクタハウジング 最大接触抵抗(mΩ)10 表面処理(コンタクト)錫AWG 最大動作温度(℃)105 最小動作温度(℃)-20
1袋(100個)
2,198 税込2,418
当日出荷

シリーズMini-Universal MATE-N-LOK 適合電線(mm2)【最小】0.3 適合電線サイズ【最大】18AWG RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法圧着 オス・メスメス 併用可能製品ミニユニバーサルMATE-N-LOKコネクタハウジング 最大接触抵抗(mΩ)10 表面処理(コンタクト)錫AWG 最大動作温度(℃)105 最小動作温度(℃)-20
1袋(100個)
2,798 税込3,078
当日出荷

想定寿命の長いノンラッチ型コイルを採用しています。 VF4シリーズは、さまざまな取り付け方法と端子種類を用意し、ヘッドランプ、点火負荷などの車載用途に適しています。 黄銅めっき端子。QC端子オプション:基板ピン / プラグ。ソケット / スルーホール / シャーシ取り付けオプション
寸法(mm)26.5×26.5×24.5 電圧コイル:12Vdc 取付方式プラグイン 極数1 シリーズVF4 接点構成SPDT 寿命105(Cycles) 接点材質銀・酸化スズ コイル抵抗(Ω)90 動作温度(℃)-40~+85 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V)コイルと接点間:500 rms ターミナルタイプ簡易接続 スイッチング電流(A)30 最大スイッチング電流(DC A)40 最大スイッチング電圧(DC V)14 材質(接点)銀・酸化スズ 最大動作温度(℃)+85 最小動作温度(℃)-40
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

シリーズMini-Universal MATE-N-LOK 適合電線(mm2)【最小】0.5 適合電線サイズ【最大】16AWG RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法圧着 オス・メスメス 併用可能製品ミニユニバーサルMATE-N-LOKコネクタハウジング 最大接触抵抗(mΩ)10 表面処理(コンタクト)錫AWG 最大動作温度(℃)105 最小動作温度(℃)-20
1袋(100個)
1,598 税込1,758
当日出荷

シリーズMini-Universal MATE-N-LOK 適合電線(mm2)【最小】0.5 材質(コンタクト)真鍮AWG 適合電線サイズ【最小】20AWG RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法圧着 オス・メスオス 併用可能製品ミニユニバーサルMATE-N-LOKコネクタハウジング 最大接触抵抗(mΩ)10 最大動作温度(℃)105 最小動作温度(℃)-20
1袋(100個)
1,598 税込1,758
当日出荷

シリーズEconomy Power 適合電線(mm2)【最小】0.3【最大】0.9 適合電線サイズ【最小】22AWG【最大】18AWG RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス 併用可能製品Economy Powerコネクタハウジング
1袋(20個)
459 税込505
当日出荷

全長(mm)7,0.7 タイプ【コンタクト】圧着 シリーズAMP 先端長(mm)20.7 端子1.5mm 先端幅(mm)0.9 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,498 税込10,448
当日出荷

シリーズLR1 定格電力(W)0.6 抵抗10kΩ 許容差±1% 温度係数±50ppm/℃ RoHS指令(10物質対応)対応 テクノロジー金属皮膜 最小動作温度(℃)-55
1袋(20個)
139 税込153
翌々日出荷

シリーズMini-Universal MATE-N-LOK 適合電線(mm2)【最小】0.1 材質(コンタクト)真鍮AWG 適合電線サイズ【最小】26AWG RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法圧着 オス・メスメス 併用可能製品ミニユニバーサルMATE-N-LOKコネクタハウジング 最大接触抵抗(mΩ)10 最大動作温度(℃)105 最小動作温度(℃)-20
1袋(300個)
8,598 税込9,458
当日出荷

シリーズDynamic 3000 適合電線(mm2)【最小】0.5 材質(コンタクト)銅合金AWG RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法圧着 オス・メスメス 併用可能製品Dynamic 3000コネクタハウジング 最大接触抵抗(mΩ)3 表面処理(コンタクト)金AWG 最大動作温度(℃)105 最小動作温度(℃)-55
1袋(100個)
6,998 税込7,698
当日出荷

1袋(10個)
209 税込230
当日出荷

ソケットorプラグプラグ 定格電圧250 V ac 材質(ハウジング)ナイロン RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスオス
1袋(10個)
329 税込362
当日出荷

ピッチ(mm)4.2 極数3 シリーズMini-Universal MATE-N-LOK 材質(ハウジング)ナイロン 行数1 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスオス 併用可能製品電線対基板コネクタ 実装タイプケーブルマウント 接続方向ストレート
1袋(5個)
719 税込791
当日出荷

シリーズR 定格電力(W)0.25 抵抗(Ω)100 許容差±0.1% RoHS指令(10物質対応)対応 テクノロジー金属皮膜 温度係数(ppm/℃)±15 最小動作温度(℃)-65
1袋(5個)
799 税込879
翌々日出荷

シリーズUniversal MATE-N-LOK 適合電線(mm2)【最小】0.5 適合電線サイズ【最小】20AWG【最大】14AWG RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法圧着 オス・メスメス 併用可能製品ユニバーサルMATE-N-LOKコネクタハウジング
1袋(50個)
939 税込1,033
当日出荷

種類コネクタナット RoHS指令(10物質対応)対応 併用可能製品BNCコネクタ
1袋(5個)
419 税込461
翌々日出荷

1個
13,980 税込15,378
当日出荷

シリーズEconoseal J 070 Mk II 適合電線(mm2)【最小】0.2 適合電線サイズ【最小】24AWG【最大】20AWG RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法圧着 オス・メスオス 併用可能製品Econoseal J 070 Mk IIコネクタハウジング 最大動作温度(℃)105 最小動作温度(℃)-30
1袋(25個)
449 税込494
当日出荷

長さ(mm)50 極数17 シリーズMulti-Interlock Mark II 材質(ハウジング)ナイロン 行数2 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスオス 併用可能製品電線対電線マルチインターロックコネクタ 接続方向ストレート
1袋(10個)
1,598 税込1,758
翌々日出荷

長さ(mm)11.8 ピッチ(mm)4.2 極数2 シリーズMini-Universal MATE-N-LOK 材質(ハウジング)ナイロン 行数1 オス・メスメス 併用可能製品電線対基板コネクタ 実装タイプパネルマウント 接続方向ストレート
1袋(5個)
特価
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シリーズUPF25 定格電力(W)0.25 抵抗250Ω 許容差±0.1% 温度係数±5ppm/℃ RoHS指令(10物質対応)対応 テクノロジー金属皮膜 最小動作温度(℃)-55
1個
579 税込637
当日出荷

シリーズDynamic 2000 適合電線(mm2)【最小】0.08【最大】0.2 材質(コンタクト)銅合金AWG RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス 併用可能製品Dynamic 2000コネクタハウジング 表面処理(コンタクト)金AWG
1袋(10個)
249 税込274
当日出荷

長さ(mm)34.38 幅(mm)7.15 ピッチ(mm)3.81 極数5 シリーズD-3000 材質(ハウジング)ナイロン 行数1 オス・メスメス 併用可能製品電線対基板コネクタ 実装タイプケーブルマウント 接続方向ストレート
1個
129 税込142
当日出荷

幅(mm)20.6 高さ(mm)22.8 タイプ車載用コネクタハウジング シリーズEconoseal J Mk II+ 深さ(mm)27.6 行数1 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスオス
1袋(5個)
1,198 税込1,318
当日出荷

シリーズMini-Universal MATE-N-LOK 適合電線(mm2)【最小】0.3 材質(コンタクト)真鍮AWG 適合電線サイズ【最小】22AWG RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法圧着 オス・メスオス 併用可能製品ミニユニバーサルMATE-N-LOKコネクタハウジング
1袋(100個)
1,998 税込2,198
当日出荷

シリーズDynamic 3000 適合電線(mm2)【最小】0.2 材質(コンタクト)銅合金AWG 適合電線サイズ【最小】24AWG RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法圧着 オス・メスメス 併用可能製品Dynamic 3000コネクタハウジング
1袋(5個)
299 税込329
翌々日出荷

シリーズCommercial MATE-N-LOK 適合電線(mm2)【最小】0.2 適合電線サイズ【最小】24AWG【最大】18AWG RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法圧着 オス・メスオス 併用可能製品コマーシャルMATE-N-LOKコネクタハウジング
1袋(100個)
2,898 税込3,188
当日出荷

ピッチ(mm)2 極数3 シリーズAMP CT 定格電圧125.0 V ac 定格電流(A)2 行数1 材質(コンタクト)リン青銅 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法IDC オス・メスメス 実装タイプケーブルマウント 表面処理(コンタクト) 接続方向ライトアングル
1袋(10個)
399 税込439
翌々日出荷

仕様●抵抗:100Ω●定格電力:5W●組成:セラミック●許容差:±5%●軸 / 放射状:アキシャル●テクノロジー:金属酸化物●シリーズ:ROX●温度係数:±350ppm/℃●動作温度 Min:-55℃ アズワン品番65-7043-17
1袋(20個)
1,198 税込1,318
当日出荷

極数4 材質(ハウジング)PBT RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法圧着 オス・メスオス コネクタサイズスタンダード 実装タイプパネルマウント 接続方向ストレート
1個
419 税込461
5日以内出荷

全長(mm)30.3 サイズ【タブ】6.35×0.81 タイプタブ シリーズFASTIN-FASTON .250 適合電線(mm2)【最大】2.27 絶縁種別非絶縁 適合電線サイズ【最小】18AWG RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法圧着
1袋(100個)
2,598 税込2,858
翌々日出荷

サイズ【タブ】9.53×1.22 タイプレセプタクル シリーズFASTIN-FASTON .375 適合電線(mm2)【最大】10 絶縁種別非絶縁 適合電線サイズ【最小】10AWG RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法圧着
1袋(10個)
949 税込1,044
翌々日出荷

1袋(50個)
1,498 税込1,648
翌々日出荷

ナチュラル タイプキャビティプラグ シリーズHeavy Duty Sealed Connector Series (HDSCS ) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
419 税込461
翌々日出荷

。TE Connectivity DYNAMIC D-2000シリーズ圧着コンタクト。DYNAMIC D-2000シリーズタブ / レセプタクルコンタクトは、DYNAMIC D-2100シリーズコネクタハウジング向けです。ハウジングにコンタクトを挿入すると、ハウジング内のランスがコンタクトをしっかり固定します。また、カチッと音がするので、確実にロックしたことがわかります。また、専用工具で取り外が簡単です。これらのDYNAMIC D-2000シリーズコンタクトは捩れに強い箱形構造で、3点接触方式により高い電気的信頼性を実現しています。コンタクトのワイピング長が長いので、産業機械で使用する際に必要になる、高い電気的信頼性が実現します。特長と利点。こじりに強い箱形設計 3点接触方式により高い電気的信頼性 コンタクトのワイピング長が長い。製品用途の情報。DYNAMIC D-2100コネクタは、ほとんどの産業用信号用途に適しています。
仕様●オス/メス:オス●併用可能製品:Dynamic 2000コネクタハウジング●シリーズ:Dynamic 2000●適合電線サイズmm2 Min:0.3mm2●結線方法:圧着●適合電線サイズAWG Min:22AWG●適合電線サイズAWG Max:18AWG●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+105℃●コード番号:719-0201 アズワン品番65-7790-76
1袋(10個)
309 税込340
6日以内出荷

ピッチ(mm)2.5 極数3 シリーズEI 定格電圧250.0 V 、 350.0 V dc 行数1 材質(コンタクト)真鍮 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ シュラウド/アンシュラウドシュラウド コネクタシステム電線対基板 接続方向ストレート
1袋(5個)
189 税込208
7日以内出荷

長さ(mm)14.4 幅(mm)5.8 ピッチ(mm)2.5 極数5 シリーズEI 材質(ハウジング)ナイロン 行数1 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス 併用可能製品レセプタクル 接続方向ストレート
1袋(10個)
529 税込582
翌々日出荷