19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様●極数:40●コンタクト材質:リン青銅●ピッチ:0.5mm●実装タイプ:表面実装●オス/メス:メス●コンタクト位置:下●接続方向:垂直●定格電流:5A●定格電圧:50 V ac●行数:1●結線方法:SMT●動作温度 Min:-20℃●コード番号:191-7928 アズワン品番65-7734-07
1個
459 税込505
7日以内出荷

ピッチ(mm)0.5 極数40 定格電圧250 V ac 端子の種類ZIF上接点 材質(ハウジング)液晶ポリマー℃ 行数1 定格電流(mA)500 材質(コンタクト)リン青銅 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ オス・メスメス シリーズ番号1734839 実装タイプ表面実装 接続方向ライトアングル
1セット(10個)
1,598 税込1,758
7日以内出荷

ピッチ(mm)0.5 極数31 端子の種類SMT 材質(ハウジング)サーモプラスチック℃ 行数1 定格電流(mA)500 挿入力ZIF 材質(コンタクト)リン青銅 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス 実装タイプ基板 表面処理(コンタクト)
1セット(2000個)
279,800 税込307,780
7日以内出荷

ピッチ(mm)0.5 極数6 定格電圧250 V ac 端子の種類ZIF上接点 行数1 定格電流(mA)500 材質(コンタクト)リン青銅 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス シリーズ番号1734839 実装タイプ表面実装 表面処理(コンタクト) 最小動作温度(℃)-40 接続方向ライトアングル
1セット(10個)
599 税込659
7日以内出荷

ピッチ(mm)0.5 極数40 定格電圧250 V ac 端子の種類ZIF下接点 行数1 定格電流(mA)500 挿入力ZIF 材質(コンタクト)リン青銅 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ オス・メスメス シリーズ番号1734592 実装タイプ表面実装 最小動作温度(℃)-40
1セット(10個)
1,498 税込1,648
7日以内出荷

極数 10。コンタクト材質 リン青銅。ピッチ 0.5mm。実装タイプ 表面実装。オス/メス メス。端子タイプ ZIF垂直接点。接続方向 ストレート。ロック機構 あり。定格電流 500mA。定格電圧 50 ac。シリーズ FPC。行数 1。結線方法 はんだ。動作温度 Min -20℃。TE Connectivity 0.5 mm FPCコネクタ. 0.5 mmピッチのFFC FPCコネクタは、デバイス間で信号をルーティングする際に標準の電線対基板コネクタが大きすぎる場合に最適です。これらの0.5 mm FFC FPCコネクタは、ZIF (ゼロ挿抜力)で、アクチュエータを使用してFPCを固定します。ZIFコネクタは、コンタクトの摩耗が少なく、耐用挿抜回数が多く、振動の多い環境で優れた保持力を提供します。これらの0.5 mm FPCコネクタはスライドロックアクチュエータを備えていて、アクチュエータが開いた状態でFPCをコネクタに挿入し、アクチュエータを閉じるとしっかりとかん合接続されます。取り付け工具は必要ありません。コネクタのはんだタブにより、コネクタを基板にしっかりと固定することができます。これらの0.5 mm FPCコネクタには、上接点又は下接点構成の垂直実装タイプとライトアングル実装タイプがあります。 . 特長と利点. コンパクト設計 優れた保持力とコンタクトの摩耗が少ないZIF接続 容易なケーブル挿入及び確実な接続を実現するスライドロックアクチュエータ 特別な工具は不要 上接点又は下接点構成 基板にしっかりと固定するためのはんだタブ. 用途. これらの0.5 mm ZIF FPCコネクタは、幅広い用途に適しています。これらの用途には、ハンドヘルドスキャナ、セットトップボックス、PC、周辺機器、事務機器、産業機器、医療機器があります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(7000個)
519,800 税込571,780
5日以内出荷

ピッチ(mm)0.5 極数40 定格電圧50 V ac 端子の種類ZIF垂直接点 定格電流(A)5 行数1 材質(コンタクト)リン青銅 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法SMT オス・メスメス 実装タイプ表面実装 最小動作温度(℃)-20 接続方向垂直
1個
359 税込395
7日以内出荷

ピッチ(mm)0.5 極数20 定格電圧50 V ac 端子の種類ZIF下接点 行数1 定格電流(mA)500 材質(コンタクト)リン青銅 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ オス・メスメス シリーズ番号1734742 実装タイプ表面実装 最小動作温度(℃)-20 接続方向垂直
1セット(5個)
999 税込1,099
7日以内出荷

極数 = 40。コンタクト材質 = リン青銅。ピッチ = 0.5mm。実装タイプ = 表面実装。オス/メス = メス。端子タイプ = ZIF下接点。挿入力 = ZIF。定格電流 = 500mA。定格電圧 = 250 V ac。シリーズ番号 = 1734592。行数 = 1。結線方法 = はんだ。動作温度 Min = -40℃。TE Connectivity 4-1734592-0コネクタ製品タイプ = コネクタアセンブリ、コネクタシステム = フレックス対基板、挿入力タイプ = ゼロ挿抜力( ZIF )、 FPC アクチュエータタイプ = スタッド(プランジャスタイル)、シール可能 = いいえ、行数 = 1 、極数 = 40 、基板実装方向 = ライトアングル、動作電圧 = 250 V ac 、コンタクトベース材質 = りん青銅、コンタクト位置 = 下、コンタクト定格 = 金(コンタクト) 基板への終端方法 = 表面実装、かん合アライメント = あり、基板実装アライメント = なし、基板実装保持 = あり、コネクタ取り付けタイプ = 基板実装、ハウジング色 = ナチュラル、センターライン(ピッチ) = 0.5 mm 、コネクタ長 = 25.43 mm 、コネクタ高さ = 2.05 mm 、コネクタ幅 = 5.1 mm 、フレックスケーブル厚さ = .3 mm 、動作温度範囲 = -40 → 85 ° C 、信号回路 = -40 → 85 ° C 回路識別機能 = なし、パッケージ方法 = テープ
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10個)
1,598 税込1,758
5日以内出荷

仕様●入数:1テープ(10個入り)●極数:6●コンタクト材質:リン青銅●ピッチ:0.5mm●実装タイプ:表面実装●オス/メス:メス●コンタクト位置:上●挿入力:ZIF●定格電流:500mA●定格電圧:250 V ac●シリーズ番号:1734839 です●行数:1●結線方法:はんだ●動作温度 Min:-40℃●コード番号:186-4991 アズワン品番65-7583-59
1セット(10個)
779 税込857
7日以内出荷

仕様●入数:1リール(1000個入り)●極数:20●コンタクト材質:リン青銅●ピッチ:0.5mm●実装タイプ:表面実装●オス/メス:メス●コンタクト位置:下●挿入力:ZIF●定格電流:500mA●定格電圧:50 V ac●シリーズ番号:1734742 です●行数:1●結線方法:はんだ●動作温度 Max:+85℃●コード番号:186-4835 アズワン品番65-7713-32
1セット(1000個)
139,800 税込153,780
7日以内出荷

複数の中心線間隔オプション ZIF タイプ及び非 ZIF タイプを用意 TOP コンタクトと Bottom コンタクトオプション 工具は不要です 用途 家庭用電化製品 ハンドヘルドスキャナ POS デバイス / 支払い端末 セットトップボックス PC PC 周辺機器 事務機器 産業機器 産業用制御 ガ
仕様●入数:1リール(2000個入り)●極数:6●コンタクト材質:リン青銅●ピッチ:0.5mm●実装タイプ:表面実装●オス/メス:メス●コンタクト位置:上●挿入力:ZIF●定格電流:500mA●定格電圧:250 V ac●シリーズ番号:1734839 です●行数:1●結線方法:はんだ●動作温度 Min:-40℃●コード番号:186-4801 アズワン品番65-7713-44
1セット(2000個)
109,800 税込120,780
7日以内出荷

。TE Connectivity 4-1734592-0コネクタ製品タイプ:コネクタアセンブリ、コネクタシステム:フレックス対基板、挿入力タイプ:ゼロ挿抜力( ZIF )、FPC アクチュエータタイプ:スタッド(プランジャスタイル)、シール可能:いいえ、行数:1、極数:40、基板実装方向:ライトアングル、動作電圧:250 V ac、コンタクトベース材質:りん青銅、コンタクト位置:下、コンタクト定格:金(コンタクト) 基板への終端方法:表面実装、かん合アライメント:あり、基板実装アライメント:なし、基板実装保持:あり、コネクタ取り付けタイプ:基板実装、ハウジング色:ナチュラル、センターライン(ピッチ):0.5 mm、コネクタ長:25.43 mm、コネクタ高さ:2.05 mm、コネクタ幅:5.1 mm、フレックスケーブル厚さ:.3 mm、動作温度範囲:-40 → 85 ℃、信号回路:-40 → 85 ℃ 回路識別機能:なし、パッケージ方法:テープ
仕様●入数:1テープ(10個入り)●極数:40●コンタクト材質:リン青銅●ピッチ:0.5mm●実装タイプ:表面実装●オス/メス:メス●コンタクト位置:下●挿入力:ZIF●定格電流:500mA●定格電圧:250 V ac●シリーズ番号:1734592 です●行数:1●結線方法:はんだ●動作温度 Min:-40℃●コード番号:186-4997 アズワン品番65-7710-84
1セット(10個)
1,898 税込2,088
7日以内出荷

仕様●入数:1テープ(10個入り)●極数:40●コンタクト材質:リン青銅●ピッチ:0.5mm●実装タイプ:表面実装●オス/メス:メス●コンタクト位置:上●挿入力:ZIF●定格電流:500mA●定格電圧:250 V ac●シリーズ番号:1734839 です●行数:1●表面処理:コンタクト:金●動作温度 Min:-40℃●コード番号:186-4986 アズワン品番65-7485-82
1セット(10個)
1,898 税込2,088
7日以内出荷

TE Connectivity ( TE )の FPC インターコネクトは、中心線の間隔が狭いため、より大きな電線対基板相互接続が実用的でない場合に最適です。小型化への市場のトレンドとして、FPC コネクタは、より小さなセンターライン、より低いプロファイル、より軽量なインターコネクトソリューションを必要とする、拡大する市場の課題に対応するために開発されました。TE の FPC 相互接続は、アクチュエータを使用してケーブルの終端を固定し、現場で終端処理することができます(工具は不要)。中心線間隔 0.25 mm、0.3 mm、0.4 mm、0.5 mm、1.0 mm、1.25 mm のモデルがあり、TE の FPC インターコネクトは幅広い用途に適しています。
仕様●入数:1リール(1000個入り)●極数:40●コンタクト材質:リン青銅●ピッチ:0.5mm●実装タイプ:表面実装●オス/メス:メス●コンタクト位置:下●挿入力:ZIF●定格電流:5A●定格電圧:50 V ac●行数:1●結線方法:SMT●動作温度 Min:-20℃●コード番号:191-7846 アズワン品番65-7759-72
1セット(1000個)
269,800 税込296,780
7日以内出荷

TE Connectivity 2-1734742-0コネクタ製品タイプ:コネクタアセンブリ、コネクタシステム:フレックス対基板、挿入力タイプ:ゼロ挿抜力( ZIF )、FPC アクチュエータタイプ:スタッド(プランジャスタイル)、シール可能:いいえ、行数:1、極数:20、基板実装方向:垂直、動作電圧:50 V ac、コンタクトベース材質:りん青銅、コンタクト位置:下、コンタクト位置:コンタクト領域、最大コンタクト定格:金( 0.5 ) 基板への終端方法:表面実装、かん合アライメント:あり、基板実装アライメント:なし、基板実装保持:あり、コネクタ取り付けタイプ:基板実装、ハウジング色:黒、センターライン(ピッチ):0.5 mm、コネクタ長:15.7 mm、コネクタ高さ:4.15 mm、コネクタ幅:3.8 mm、フレックスケーブル厚さ:.3 mm、動作温度範囲:-20 ℃、回路識別なし、回路 パッケージング方法:テープ
仕様●入数:1テープ(5個入り)●極数:20●コンタクト材質:リン青銅●ピッチ:0.5mm●実装タイプ:表面実装●オス/メス:メス●コンタクト位置:下●挿入力:ZIF●定格電流:500mA●定格電圧:50 V ac●シリーズ番号:1734742 です●行数:1●表面処理:コンタクト:金●動作温度 Min:-20℃●コード番号:186-4917 アズワン品番65-7712-49
1セット(5個)
1,298 税込1,428
7日以内出荷

仕様●入数:1テープ(10個入り)●極数:30●コンタクト材質:リン青銅●ピッチ:0.5mm●実装タイプ:表面実装●オス/メス:メス●コンタクト位置:下●挿入力:ZIF●定格電流:500mA●定格電圧:250 V ac●シリーズ番号:1734592 です●行数:1●結線方法:はんだ●動作温度 Min:-40℃●コード番号:186-4909 アズワン品番65-7712-37
1セット(10個)
1,898 税込2,088
7日以内出荷

極数 = 10。行数 = 1。ピッチ = 2.54mm。実装タイプ = ケーブルマウント。シリーズ = FFC。併用可能製品 = コネクタ。接続方向 = ストレート。長さ = 0.99インチ。幅 = 0.54インチ。ハウジング材質 = サーモプラスチック
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,398 税込1,538
5日以内出荷

極数 = 8。行数 = 1。ピッチ = 2.54mm。オス/メス = メス。実装タイプ = ケーブルマウント。シリーズ = FFC。併用可能製品 = コネクタ。接続方向 = ストレート。長さ = 0.79インチ。幅 = 0.54インチ。ハウジング材質 = ナイロン
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(800個)
79,980 税込87,978
5日以内出荷