カテゴリ
- 制御機器(32)
- 電気材料(15)
絞り込み
ブランド
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
- 日本モレックス(molex)(482)
- WURTH ELEKTRONIK(188)
- ホンダ(137)
- omron(オムロン)(122)
- RS PRO(75)
- JST(日本圧着端子製造)(60)
- 三菱ふそう(47)
- 中川ケミカル(41)
- SMC(39)
- SAMTEC(38)
- HIROSE(ヒロセ電機)(35)
- 堀内機械(16)
- Panasonic(パナソニック)(15)
- スバル(15)
- AMPHENOL(14)
- FFC(11)
- StarTech.com(8)
- 廣杉計器(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(25)

TE Connectivity FPC / FFC コネクタ, メス, 10極, 1mm
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥1,298税込¥1,4281袋(10個)当日出荷仕様コンタクト数 = 10コンタクト材質 = リン酸銅ピッチ = 1mm取り付けタイプ = 表面実装ジェンダー = メス端子タイプ = ZIF上接点ボディ向き = ライトアングル定格電流 = 1Aシリーズ = FPC行数 = 1コンタクトめっき = 錫端子方法 = はんだTE Connectivity 1.0 mm FFC / FPCコネクタ. 1.0 mmピッチのFFC / FPCコネクタは、デバイス間で信号をルーティングする際に標準の電線対基板コネクタが大きすぎる場合に最適です。これらの1.0 mm FFC / FPCコネクタには、ZIF (ゼロ挿抜力)と非ZIFのものがあります。ZIFコネクタは、FPCを固定するためのアクチュエータを備えています。ZIFコネクタは、コンタクトの摩耗が少なく、耐用挿抜回数が多く、振動の多い環境で優れた保持力を提供します。非ZIFコネクタは摩擦力でFPCを固定し、小型であるため基板上の省スペース化が図れます。これらの1.0 mm FPCコネクタはスライドロックアクチュエータを備えていて、アクチュエータが開いた状態でFPCをコネクタに挿入し、アクチュエータを閉じるとしっかりとかん合接続されます。取り付け工具は必要ありません。コネクタのはんだタブにより、コネクタを基板にしっかりと固定することができます。これらの1.0 mm FPCコネクタには、上接点又は下接点構成の垂直実装タイプとライトアングル実装タイプがあります。. 特長と利点. コンパクト設計 ZIFタイプ及び非ZIFタイプを用意 容易なケーブル挿入及び確実な接続を実現するスライドロックアクチュエータ 特別な工具は不要 上接点又は下接点構成 基板にしっかりと固定するためのはんだタブ. 用途. これらの1.0 mm FPCコネクタは幅広い用途に適しています。これらの用途には、ハンドヘルドスキャナ、セットトップボックス、PC、周辺機器、事務機器、産業機器、医療機器があります。固定用途には、非ZIF FPCコネクタのほうが適しています。RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity FPC / FFC コネクタ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥109~税込¥120~1個ほか7日以内出荷
TE Connectivity FPC/FFC コネクタ, 8極, 1mm, 表面実装
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥1,598税込¥1,7581袋(10個)翌々日出荷ピッチ(mm)1極数8シリーズFPC定格電圧200 V ac端子の種類ZIF上接点定格電流(A)1材質(ハウジング)液晶ポリマー行数1材質(コンタクト)リン青銅RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス実装タイプ表面実装表面処理(コンタクト)錫接続方向ライトアングル
TE Connectivity FPC/FFC コネクタ, 14極, 1mm, 表面実装
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥299,800税込¥329,7801セット(1200個)7日以内出荷極数 14。コンタクト材質 リン青銅。ピッチ 1mm。実装タイプ 表面実装。オス/メス メス。端子タイプ ZIF上接点。接続方向 ライトアングル。定格電流 1A。定格電圧 200 ac。シリーズ FPC。行数 1。結線方法 はんだ。ハウジング材質 液晶ポリマー。TE Connectivity 1.0 mm FFC FPCコネクタ. 1.0 mmピッチのFFC FPCコネクタは、デバイス間で信号をルーティングする際に標準の電線対基板コネクタが大きすぎる場合に最適です。これらの1.0 mm FFC FPCコネクタには、ZIF (ゼロ挿抜力)と非ZIFのものがあります。ZIFコネクタは、FPCを固定するためのアクチュエータを備えています。ZIFコネクタは、コンタクトの摩耗が少なく、耐用挿抜回数が多く、振動の多い環境で優れた保持力を提供します。非ZIFコネクタは摩擦力でFPCを固定し、小型であるため基板上の省スペース化が図れます。これらの1.0 mm FPCコネクタはスライドロックアクチュエータを備えていて、アクチュエータが開いた状態でFPCをコネクタに挿入し、アクチュエータを閉じるとしっかりとかん合接続されます。取り付け工具は必要ありません。コネクタのはんだタブにより、コネクタを基板にしっかりと固定することができます。これらの1.0 mm FPCコネクタには、上接点又は下接点構成の垂直実装タイプとライトアングル実装タイプがあります。 . 特長と利点. コンパクト設計 ZIFタイプ及び非ZIFタイプを用意 容易なケーブル挿入及び確実な接続を実現するスライドロックアクチュエータ 特別な工具は不要 上接点又は下接点構成 基板にしっかりと固定するためのはんだタブ. 用途. これらの1.0 mm FPCコネクタは幅広い用途に適しています。これらの用途には、ハンドヘルドスキャナ、セットトップボックス、PC、周辺機器、事務機器、産業機器、医療機器があります。固定用途には、非ZIF FPCコネクタのほうが適しています。RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity FPC/FFC コネクタ, 6極, 0.5mm, 表面実装
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥599税込¥6591セット(10個)7日以内出荷ピッチ(mm)0.5極数6定格電圧250 V ac端子の種類ZIF上接点行数1定格電流(mA)500材質(コンタクト)リン青銅RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメスシリーズ番号1734839実装タイプ表面実装表面処理(コンタクト)金最小動作温度(℃)-40接続方向ライトアングル
TE Connectivity FPC/FFC コネクタ, 10極, 1mm, 表面実装
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥1,698税込¥1,8681袋(10個)7日以内出荷ピッチ(mm)1極数10シリーズFPC端子の種類ZIF上接点定格電流(A)1材質(ハウジング)液晶ポリマー行数1材質(コンタクト)リン青銅RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス実装タイプ表面実装表面処理(コンタクト)錫接続方向ライトアングル
TE Connectivity FPC / FFC コネクタ, メス, 4極, 1.25mm
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥1,398税込¥1,5381袋(10個)7日以内出荷仕様コンタクト数 = 4コンタクト材質 = リン酸銅ピッチ = 1.25mm取り付けタイプ = スルーホールジェンダー = メス端子タイプ = 垂直接点ボディ向き = ストレート定格電流 = 1Aシリーズ = FFC行数 = 1コンタクトめっき = 錫端子方法 = はんだFFCコネクタ. スルーホールストレート及びライトアングルタイプ Non-ZIFスタイル 鉛フリーめっきRoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) メス FFCシリーズ IDC 487406-1
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥1,598税込¥1,7581袋(50個)7日以内出荷シリーズFFC材質(コンタクト)リン青銅結線方法IDCオス・メスメスシリーズ番号487406最大接触抵抗(mΩ)25表面処理(コンタクト)パラジウムニッケルに金フラッシュめっき,ニッケルに金めっき,スズ最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-65
TE Connectivity FPC/FFC コネクタ, 40極, 0.5mm, 表面実装
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥339税込¥3731個7日以内出荷ピッチ(mm)0.5極数40定格電圧50 V ac端子の種類ZIF垂直接点定格電流(A)5行数1材質(コンタクト)リン青銅RoHS指令(10物質対応)対応結線方法SMTオス・メスメス実装タイプ表面実装最小動作温度(℃)-20接続方向垂直
TE Connectivity FPC/FFC コネクタ, 10極, 2.54mm, スルーホール実装
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥1,798税込¥1,9781袋(10個)7日以内出荷ピッチ(mm)2.54極数10シリーズTRIOMATE定格電圧250 V ac端子の種類はんだ定格電流(A)1行数1材質(コンタクト)リン青銅RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスメスシリーズ番号6-520314実装タイプスルーホール実装最小動作温度(℃)-55接続方向ライトアングル
TE Connectivity FPC/FFC コネクタ, 6極, 1mm, 表面実装
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥1,798税込¥1,9781袋(10個)7日以内出荷ピッチ(mm)1極数6シリーズFPC定格電圧200 V ac端子の種類ZIF下接点定格電流(A)1材質(ハウジング)液晶ポリマー行数1材質(コンタクト)リン青銅RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス実装タイプ表面実装表面処理(コンタクト)錫接続方向ライトアングル
TE Connectivity FPC/FFC コネクタ, 4極, 1mm, 表面実装
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥1,698税込¥1,8681袋(10個)7日以内出荷ピッチ(mm)1極数4シリーズFPC定格電圧200 V ac端子の種類ZIF下接点定格電流(A)1材質(ハウジング)液晶ポリマー行数1材質(コンタクト)リン青銅RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスメス実装タイプ表面実装接続方向ライトアングル
TE Connectivity FPC/FFC コネクタ, 20極, 1mm, 表面実装
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥179税込¥1971個7日以内出荷ピッチ(mm)1極数20シリーズFFC定格電圧125 V ac端子の種類垂直接点定格電流(A)1材質(ハウジング)ナイロン℃行数1材質(コンタクト)リン青銅RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスメス実装タイプ表面実装接続方向ストレート
TE Connectivity FPC/FFC コネクタ, 10極, 1mm, 表面実装
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥129税込¥1421個7日以内出荷ピッチ(mm)1極数10シリーズFPC定格電圧125 V dc端子の種類ZIF垂直接点定格電流(A)1行数2材質(コンタクト)リン青銅RoHS指令(10物質対応)対応ロック機構あり結線方法はんだオス・メスメス実装タイプ表面実装最小動作温度(℃)-20接続方向ストレート
TE Connectivity FPC/FFC コネクタ, 4極, 1mm, 表面実装
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥239,800税込¥263,7801セット(1500個)7日以内出荷ピッチ(mm)1極数4シリーズFPC定格電圧200 V ac端子の種類ZIF下接点定格電流(A)1材質(ハウジング)液晶ポリマー行数1材質(コンタクト)リン青銅RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス実装タイプ表面実装表面処理(コンタクト)ニッケルの上に錫接続方向ライトアングル
コネクタ FFC 10POS 1 2.54MM
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥849税込¥9341個13日以内出荷仕様ピッチ間隔2.54mm コンタクト数:10 種別:レセプタクル 製品群:Trio-Mate シリーズ コンタクト 終端 タイプ:スルーホール コンタクト ポジション:- 列数:1 コンタクト メッキ:錫メッキ コンタクト コンタクト 材質:リン青銅 FFC/FPC 厚さ:0.381mm SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)アズワン品番65-1347-81
TE Connectivity FPC/FFC コネクタ, 8極, 2.54mm, スルーホール実装
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥199税込¥2191個7日以内出荷ピッチ(mm)2.54極数8シリーズTrio-Mate定格電圧250 V ac端子の種類垂直接点定格電流(A)1材質(ハウジング)PET行数1材質(コンタクト)リン青銅RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスメス実装タイプスルーホール実装接続方向ストレート
FPC/FFC コネクタ 40極 0.5mm 表面実装
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥419税込¥4611個7日以内出荷仕様●極数:40●コンタクト材質:リン青銅●ピッチ:0.5mm●実装タイプ:表面実装●オス/メス:メス●コンタクト位置:下●接続方向:垂直●定格電流:5A●定格電圧:50 V ac●行数:1●結線方法:SMT●動作温度 Min:-20℃●コード番号:191-7928アズワン品番65-7734-07
TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) オス FFCシリーズ 圧着 86561-6
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥27,980税込¥30,7781袋(500個)7日以内出荷シリーズFFC適合電線(mm2)【最小】0.1材質(コンタクト)リン青銅AWGRoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスオス併用可能製品FFCコネクタハウジング最大接触抵抗(mΩ)25表面処理(コンタクト)金AWG最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55
TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) メス FFCシリーズ 圧着 1-487117-1
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥439税込¥4831袋(10個)7日以内出荷シリーズFFC材質(コンタクト)リン青銅RoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスメス併用可能製品FCCコネクタハウジング最大接触抵抗(mΩ)25表面処理(コンタクト)金最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-65
TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) メス FFCシリーズ IDC 2-487406-3
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥479税込¥5271袋(10個)7日以内出荷シリーズFFC材質(コンタクト)リン青銅RoHS指令(10物質対応)対応結線方法IDCオス・メスメス併用可能製品FFCコネクタハウジング最大接触抵抗(mΩ)25表面処理(コンタクト)金最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-65
コネクタ FFC/FPC 14POS 1 列 2.54MM
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥819税込¥9011個13日以内出荷仕様ピッチ間隔2.54mm コンタクト数:14 種別:レセプタクル 製品群:Trio-Mate シリーズ コンタクト 終端 タイプ:スルーホール コンタクト ポジション:- 列数:1 コンタクト メッキ:錫メッキ コンタクト コンタクト 材質:リン青銅 FFC/FPC 厚さ:0.381mm SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)アズワン品番65-1347-82
FPC/FFC コネクタ 6極 0.5mm 表面実装 1セット 10個入
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥749税込¥8241セット(10個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(10個入り)●極数:6●コンタクト材質:リン青銅●ピッチ:0.5mm●実装タイプ:表面実装●オス/メス:メス●コンタクト位置:上●挿入力:ZIF●定格電流:500mA●定格電圧:250 V ac●シリーズ番号:1734839 です●行数:1●結線方法:はんだ●動作温度 Min:-40℃●コード番号:186-4991アズワン品番65-7583-59
FPC/FFC コネクタ 6極 0.5mm 表面実装 1セット 2000個入
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥129,800税込¥142,7801セット(2000個)7日以内出荷複数の中心線間隔オプション ZIF タイプ及び非 ZIF タイプを用意 TOP コンタクトと Bottom コンタクトオプション 工具は不要です 用途 家庭用電化製品 ハンドヘルドスキャナ POS デバイス / 支払い端末 セットトップボックス PC PC 周辺機器 事務機器 産業機器 産業用制御 ガ仕様●入数:1リール(2000個入り)●極数:6●コンタクト材質:リン青銅●ピッチ:0.5mm●実装タイプ:表面実装●オス/メス:メス●コンタクト位置:上●挿入力:ZIF●定格電流:500mA●定格電圧:250 V ac●シリーズ番号:1734839 です●行数:1●結線方法:はんだ●動作温度 Min:-40℃●コード番号:186-4801アズワン品番65-7713-44
FPC/FFC コネクタ 10極 2.54mm スルーホール 1袋 10個入
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥1,998税込¥2,1981袋(10個)7日以内出荷仕様●極数:10●コンタクト材質:リン青銅●ピッチ:2.54mm●実装タイプ:スルーホール●オス/メス:メス●端子タイプ:はんだ●挿入力:LIF●定格電流:1A●定格電圧:250 V ac●シリーズ:TRIOMATE●シリーズ番号:6-520314 です●行数:1●結線方法:はんだ●動作温度 Min:-55℃●コード番号:192-0288アズワン品番65-7654-13
FPC/FFC コネクタ 40極 0.5mm 表面実装 1セット 10個入
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥2,198税込¥2,4181セット(10個)7日以内出荷。TE Connectivity 4-1734592-0コネクタ製品タイプ:コネクタアセンブリ、コネクタシステム:フレックス対基板、挿入力タイプ:ゼロ挿抜力( ZIF )、FPC アクチュエータタイプ:スタッド(プランジャスタイル)、シール可能:いいえ、行数:1、極数:40、基板実装方向:ライトアングル、動作電圧:250 V ac、コンタクトベース材質:りん青銅、コンタクト位置:下、コンタクト定格:金(コンタクト) 基板への終端方法:表面実装、かん合アライメント:あり、基板実装アライメント:なし、基板実装保持:あり、コネクタ取り付けタイプ:基板実装、ハウジング色:ナチュラル、センターライン(ピッチ):0.5 mm、コネクタ長:25.43 mm、コネクタ高さ:2.05 mm、コネクタ幅:5.1 mm、フレックスケーブル厚さ:.3 mm、動作温度範囲:-40 → 85 ℃、信号回路:-40 → 85 ℃ 回路識別機能:なし、パッケージ方法:テープ仕様●入数:1テープ(10個入り)●極数:40●コンタクト材質:リン青銅●ピッチ:0.5mm●実装タイプ:表面実装●オス/メス:メス●コンタクト位置:下●挿入力:ZIF●定格電流:500mA●定格電圧:250 V ac●シリーズ番号:1734592 です●行数:1●結線方法:はんだ●動作温度 Min:-40℃●コード番号:186-4997アズワン品番65-7710-84
コネクタ端子 圧着端子 メス FFCシリーズ IDC 1袋 50個入
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥1,598税込¥1,7581袋(50個)7日以内出荷仕様●オス/メス:メス●シリーズ:FFC●結線方法:IDC●表面処理:コンタクト:パラジウムニッケルに金フラッシュめっき,ニッケルに金めっき,スズ●コンタクト材質:リン青銅●シリーズ番号:487406.●最大接触抵抗:25mΩ●動作温度 Min:-65℃●動作温度 Max:+105℃●コード番号:192-0271アズワン品番65-7637-86
FPC/FFC コネクタ 30極 0.5mm 表面実装 1セット 10個入
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥1,898税込¥2,0881セット(10個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(10個入り)●極数:30●コンタクト材質:リン青銅●ピッチ:0.5mm●実装タイプ:表面実装●オス/メス:メス●コンタクト位置:下●挿入力:ZIF●定格電流:500mA●定格電圧:250 V ac●シリーズ番号:1734592 です●行数:1●結線方法:はんだ●動作温度 Min:-40℃●コード番号:186-4909アズワン品番65-7712-37
FPC/FFC コネクタ 8極 1mm 表面実装 1袋 10個入
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥1,598税込¥1,7581袋(10個)7日以内出荷TE Connectivity 1.0 mm FFC / FPCコネクタ。1.0 mmピッチのFFC / FPCコネクタは、デバイス間で信号をルーティングする際に標準の電線対基板コネクタが大きすぎる場合に最適です。これらの1.0 mm FFC / FPCコネクタには、ZIF (ゼロ挿抜力)と非ZIFのものがあります。ZIFコネ仕様●極数:8●コンタクト材質:リン青銅●ピッチ:1mm●実装タイプ:表面実装●オス/メス:メス●端子タイプ:ZIF下接点●接続方向:ライトアングル●定格電流:1A●定格電圧:200 V ac●シリーズ:FPC●行数:1●結線方法:はんだ●ハウジング材質:液晶ポリマー●コード番号:535-1599アズワン品番65-7789-70
TE Connectivity 基板用コネクタハウジング 10極 ピッチ:2.54mm 1列 487526-9
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥1,998税込¥2,1981袋(10個)7日以内出荷極数 = 10。行数 = 1。ピッチ = 2.54mm。実装タイプ = ケーブルマウント。シリーズ = FFC。併用可能製品 = コネクタ。接続方向 = ストレート。長さ = 0.99インチ。幅 = 0.54インチ。ハウジング材質 = サーモプラスチックRoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 基板用コネクタハウジング 10極 ピッチ:2.54mm 1列 487526-9
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥1,998税込¥2,1981袋(10個)7日以内出荷ピッチ(mm)2.54極数10シリーズFFC材質(ハウジング)サーモプラスチック行数1幅(inch)0.54RoHS指令(10物質対応)対応長さ(inch)0.99併用可能製品コネクタ実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
基板用コネクタハウジング 8極 ピッチ:2.54mm 1列 1袋 10個入
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥1,498税込¥1,6481袋(10個)7日以内出荷仕様●極数:8●行数:1●ピッチ:2.54mm●オス/メス:メス●実装タイプ:ケーブルマウント●シリーズ:FFC●併用可能製品:コネクタ●接続方向:ストレート●長さ:0.79インチ●幅:0.54インチ●ハウジング材質:ナイロン●コード番号:192-0417アズワン品番65-7656-48
基板用コネクタハウジング 10極 ピッチ:2.54mm 1列 1袋 10個入
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥2,098税込¥2,3081袋(10個)7日以内出荷仕様●極数:10●行数:1●ピッチ:2.54mm●実装タイプ:ケーブルマウント●シリーズ:FFC●併用可能製品:コネクタ●接続方向:ストレート●長さ:0.99インチ●幅:0.54インチ●ハウジング材質:サーモプラスチック●コード番号:192-0398アズワン品番65-7656-39
基板用コネクタハウジング 3極 ピッチ:2.54mm 1列 1袋 10個入
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥1,998税込¥2,1981袋(10個)7日以内出荷仕様●極数:3●行数:1●ピッチ:2.54mm●オス/メス:メス●実装タイプ:ケーブルマウント●シリーズ:FFC●併用可能製品:コネクタ●接続方向:ストレート●長さ:0.29インチ●幅:0.54インチ●ハウジング材質:ナイロン●コード番号:192-0429アズワン品番65-7643-53
TE Connectivity 基板用コネクタハウジング 6極 ピッチ:2.54mm 1列 487526-5
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥2,398税込¥2,6381袋(10個)7日以内出荷ピッチ(mm)2.54極数6シリーズFFC材質(ハウジング)ナイロン行数1幅(inch)0.54RoHS指令(10物質対応)対応長さ(inch)0.59オス・メスメス併用可能製品コネクタ実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
TE Connectivity 基板用コネクタハウジング 8極 ピッチ:1.27mm 1列 487545-5
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥1,298税込¥1,4281袋(5個)7日以内出荷ピッチ(mm)1.27極数8シリーズFFC材質(ハウジング)ナイロン行数1幅(inch)0.58RoHS指令(10物質対応)対応長さ(inch)0.44オス・メスメス併用可能製品AMPMODU System 50 コネクタ実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
TE Connectivity 基板用コネクタハウジング 3極 ピッチ:2.54mm 1列 487526-2
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥1,798税込¥1,9781袋(10個)7日以内出荷ピッチ(mm)2.54極数3シリーズFFC材質(ハウジング)ナイロン行数1幅(inch)0.54RoHS指令(10物質対応)対応長さ(inch)0.29オス・メスメス併用可能製品コネクタ実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
基板用コネクタハウジング 8極 ピッチ:1.27mm 1列 1袋 5個入
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥1,498税込¥1,6481袋(5個)7日以内出荷仕様●極数:8●行数:1●ピッチ:1.27mm●オス/メス:メス●実装タイプ:ケーブルマウント●シリーズ:FFC●併用可能製品:AMPMODU System 50 コネクタ●接続方向:ストレート●長さ:0.44インチ●幅:0.58インチ●ハウジング材質:ナイロン●コード番号:192-0305アズワン品番65-7654-28
TE Connectivity 基板用コネクタハウジング 6極 ピッチ:1.27mm 1列 487545-3
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥1,198税込¥1,3181袋(5個)7日以内出荷ピッチ(mm)1.27極数6シリーズFFC材質(ハウジング)ナイロン行数1幅(inch)0.58RoHS指令(10物質対応)対応長さ(inch)0.34オス・メスメス併用可能製品AMPMODU System 50 コネクタ実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
TE Connectivity 基板用コネクタハウジング 20極 ピッチ:1.27mm 1列 1-487545-7
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥2,298税込¥2,5281袋(5個)7日以内出荷ピッチ(mm)1.27極数20シリーズFFC材質(ハウジング)ナイロン行数1幅(inch)0.58RoHS指令(10物質対応)対応長さ(inch)1.04オス・メスメス併用可能製品AMPMODU System 50 コネクタ実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート