曜日別特売

TE Connectivity 基板用コネクタハウジング 6極 ピッチ:1.27mm 1列 487545-3

TE Connectivity 基板用コネクタハウジング 6極 ピッチ:1.27mm 1列 487545-3 - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
ピッチ(mm)
1.27
極数
6
シリーズ
FFC
材質(ハウジング)
ナイロン
行数
1
幅(inch)
0.58
RoHS指令(10物質対応)
対応
長さ(inch)
0.34
オス・メス
メス
併用可能製品
AMPMODU System 50 コネクタ
実装タイプ
ケーブルマウント
接続方向
ストレート
内容量
1袋(5個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80578656487545-3
オープン
¥1,198
¥1,318(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする