TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity 基板用コネクタハウジング 3極 ピッチ:2.54mm 1列 487526-2
ピッチ(mm)
2.54
極数
3
シリーズ
FFC
材質(ハウジング)
ナイロン
行数
1
幅(inch)
0.54
RoHS指令(10物質対応)
対応
長さ(inch)
0.29
オス・メス
メス
併用可能製品
コネクタ
実装タイプ
ケーブルマウント
接続方向
ストレート
内容量
1袋(10個)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80578620
487526-2
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください