仕様抵抗 = 10MΩ定格電力 = 2W許容差 = ±1%テクノロジー = 厚膜シリーズ = HB温度係数 = ±100ppm/℃終端スタイル = ラジアル寸法 = 52 x 3 x 10.4mm長さ = 52mm奥行き = 3mm高さ = 10.4mm最大動作温度 = +125℃;BulkPacksymbol/> この印が表示されている製品は、バルクパックで注文できます。 末尾にサフィックスAを付けストックナンバーを引用して注文してください。. 高電圧HBシリーズ. TE ConnectivityのHBシリーズ高電圧抵抗器は、優れた安定性と信頼性を備えています。これらの高電圧スレッド抵抗器は、丈夫なエポキシコーティングが施され、コンパクトなパッケージながら定格出力が高いのが特長です。HBシリーズのスレッド抵抗器は、最大1 GΩの高い抵抗値を備えています。低インダクタンスでスイッチング速度が速く、許可差が1 %で柔軟な設計が可能です。. 特長と利点:. ラジアルリードとアキシャルリードのオプション. 標準動作電圧: 20 kV. 高抵抗値モデルを用意. 難燃性エポキシコーティング. 全値で低ノイズ. 製品の用途:. HB高電圧抵抗器の主な用途は、サージ、高電圧、フィルタ、分圧、バランス、突入電流制限などです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
欠品中
仕様抵抗:100MΩ定格電力:0.4W許容差:±1%テクノロジー:厚膜シリーズ:HBケーススタイル:ラジアル温度係数:±100ppm/℃終端スタイル:Through Hole寸法:26.5 x 3 x 10.4mm長さ:26.5mm奥行き:3mm高さ:10.4mmリードピッチ:22.9mmTE Connectivity HBシリーズの高電圧抵抗器. TE ConnectivityのHBシリーズは、信頼性の高い高電圧抵抗器です。これらの高電圧抵抗器は最高で15 kVのエレメント電圧に対応するように設計されており、小型ながら高電力に対応するので、多様な高電圧、高周波数、サージの用途に最適です。. 特長 / 利点. エレメント電圧: 最大15 kV 小型ながら高電力に対応 -55 → +155 ℃の幅広い動作温度範囲 低インダクタンス
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 厚膜 抵抗器 1W 300kΩ ±1%, HB1300KFZRE
RoHS
シリーズHB
定格電力(W)1
抵抗300kΩ
許容差±1%
温度係数±100ppm/℃
RoHS指令(10物質対応)対応
テクノロジー厚膜
最小動作温度(℃)-55
1個
¥999
税込¥1,099
5日以内出荷
高電圧 HBシリーズ。TE ConnectivityのHBシリーズ高電圧抵抗器は、優れた安定性と信頼性を備えています。これらの高電圧スルーホール抵抗器は、丈夫なエポキシコーティングが施され、小型ながら定格出力が高いのが特長です。HB シリーズのスルーホール抵抗器は、最大1 GΩの高い抵抗値を備えています。 低インダクタンスでスイッチング速度が速く、許容差
仕様●抵抗:33MΩ●定格電力:0.4W●許容差:±1%●テクノロジー:厚膜●シリーズ:HB●動作温度 Max:+125℃●動作温度 Min:-55℃
アズワン品番65-7055-65
1個
¥819
税込¥901
7日以内出荷
仕様抵抗:100MΩ定格電力:0.4W許容差:±1%テクノロジー:厚膜シリーズ:HBケーススタイル:ラジアル温度係数:±100ppm/℃終端スタイル:Through Hole寸法:26.5 x 3 x 10.4mm長さ:26.5mm奥行き:3mm高さ:10.4mmリードピッチ:22.9mmTE Connectivity HBシリーズの高電圧抵抗器. TE ConnectivityのHBシリーズは、信頼性の高い高電圧抵抗器です。これらの高電圧抵抗器は最高で15 kVのエレメント電圧に対応するように設計されており、小型ながら高電力に対応するので、多様な高電圧、高周波数、サージの用途に最適です。. 特長 / 利点. エレメント電圧: 最大15 kV 小型ながら高電力に対応 -55 → +155 ℃の幅広い動作温度範囲 低インダクタンス
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(500個)
¥989,800
税込¥1,088,780
7日以内出荷
関連キーワード