クリアの熱収縮チューブは難燃性ではなく、UL/CSA認定も受けていません。ULファイルE35586、CSA - LR31929。RNF100熱収縮チューブ2:1(長さ1.2 m)。RNF-100シリーズの熱収縮チューブは、要求の厳しい環境での使用に特化して設計されています。ワイヤ端子と接続に対する絶縁性とストレインリリーフ、結束及びカラーコードにより一般と軍事用途に幅広く使われています。特長。高い柔軟性 - 不規則な形状に適合 難燃性(カラーのみ) あらゆる用途に適した優れた物理的 / 化学的 / 電気的特性 液体や溶剤に対する耐性バリアになります ポリオレフィン素材 - 一般的に使用される保温材/防熱材。高い柔軟性と耐久性 2:1の熱収縮率とは、加熱されたチューブが元の直径の半分に縮小することです。 ケーブルの色分けにより識別が簡単 さまざまな色とサイズを用意 高温で高い性能を発揮 動作温度範囲: -55 → +135 ℃ 最小収縮温度:95℃ RNF-100シリーズ熱収縮チューブを使用する理由 RNFシリーズは、要求の厳しい環境での使用に特化して設計されており、商用用途と軍事用途の両方で広く使用されています。 2:1の熱収縮率はどういう意味ですか 2:1の熱収縮率とは、加熱されたチューブが元の直径の半分に縮小することです。 チューブを収縮させる方法を教えてください。 チューブを収縮させるには、ヒートガン又は熱収縮オーブンが最適です。加熱する前に、必ずチューブの正しい加熱温度を把握しておいてください。 加熱装置を使用する前に、すべての安全衛生上の注意事項を忘れずに確認してください。
仕様●スリーブ径:3.2mm●シュリンク径:1.6mm●色:クリア●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:なし●収縮率:2:1●スリーブ長さ:1.2m●材質:ポリオレフィン●難燃性:あり●ハロゲン含有:なし●シリーズ:RNF-100●コード番号:170-6591
アズワン品番65-7471-80
1個
¥429
税込¥472
6日以内出荷
材質ポリオレフィン
色黒
シリーズLSTT
使用温度範囲-40 → +125 ° C
RoHS指令(10物質対応)対応
収縮率2:1
スリーブ径(Φmm)1.6
接着面なし
スリーブ長(m)10
1セット(10m)
¥4,098
税込¥4,508
5日以内出荷
タイプ車載 Terminal
シリーズMicro Timer II
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスメス
1袋(50個)
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
仕様スタッド サイズ メトリック:M3.5 スタッド サイズ インペリアル:#6 最大ワイヤサイズAWG:16AWG 導体部 CSA:1.42mmイ 製品群:STRATO-THERM シリーズ 絶縁体 色:- 絶縁体 材質:非絶縁 SVHC:No SVHC(27-Jun-2018) スタッド サイズ インペリアル:6
アズワン品番65-1405-35
1個
¥539
税込¥593
8日以内出荷
仕様ハロゲン含有あり
材質ポリオレフィン
色黒
シリーズCGPT
使用温度範囲-40→ +135 ℃
難燃性あり
RoHS指令(10物質対応)対応
収縮率2:1
スリーブタイプ熱収縮チューブ
スリーブ径(Φmm)1.6
シュリンク径(Φmm)0.8
接着面なし
スリーブ長(m)10
1セット(10m)
¥4,698
税込¥5,168
5日以内出荷
。アクセサリ。AMPMODU IVシリーズコネクタ用のTE Connectivityアクセサリ。509-2076 509-2076 キーイングプラグ、Mod IVハウジングで使用する0.76 mm [0.03インチ]のペグ付き、代表品番 ; 718-9359 718-9359 を参照 ; 788-0946 788-0946 キーイングプラグ、Mod IVハウジングにおいて0.645インチの高さのみで使用する1.78 mm [0.07インチ]のペグ付き ; 509-2717 509-2717 キーイングプラグ、ハウジングで使用する黒ポリアミド6.6 Mod IV、代表品番 ; 509-2537 509-2537 を参照 ; 668-9741 668-9741 キーイングプラグ、ハウジングで使用する赤ポリアミド6.6 Mod IV、代表品番 ; 509-2537 509-2537 を参照 ; 668-9744 668-9744 キーイングプラグ、Mod IVハウジングで使用する緑ポリアミド6.6 Mod IV、代表品番 ; 718-9359 718-9359 を参照 ; 681-2644 681-2644 キーイングプラグ、Mod IVレセプタクルアセンブリで使用するナチュラルナイロン6.6、代表品番 ; 719-4301 719-4301 を参照 ; 668-9747 668-9747 ストレインリリーフ付き保持プラグ、ハウジングで使用する赤Mod IV、代表品番 ; 509-2537 509-2537 を参照 ; 509-2701 509-2701 保持プラグ、ハウジングで使用する黒Mod IV、代表品番 ; 509-2537 509-2537 を参照 ; 680-2436 680-2436 保持プラグ、ハウジングで使用する赤Mod IV、代表品番 ; 509-2537 509-2537 を参照 ; 718-8488 718-8488 シャント2極2.54 mmピッチ黒AmpModu、0.64 mm [0.025インチ]角形ポストで使用 ; 782-5257 782-5257 PRO-CRIMPER III、ワイヤサイズ26-22 AWG AMPMODU IVコンタクト用ダイアセンブリ付き ; 78-1021 78-1021 10~18極のタイプのAMPMODU 87631シリーズハウジングで使用するストレインリリーフ / プルタブ ; 778-1024 778-1024 20極以上のタイプのAMPMODU 87631シリーズハウジングで使用するストレインリリーフ / プルタブ ; 909-7624 909-7624 ロックラッチ
仕様●オス/メス:オス●併用可能製品:AMPMODU Mod IVシリーズ●シリーズ:MOD IV●コード番号:509-2076
アズワン品番65-7789-76
1袋(50個)
¥3,598
税込¥3,958
7日以内出荷
タイプ電線対基板
ピッチ(mm)1.6
極数68
シリーズCHAMP
定格電圧30 V
定格電流(A)12
材質(コンタクト)青銅
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
実装タイプスルーホール実装
接続方向ライトアングル
1個
¥3,898
税込¥4,288
5日以内出荷
仕様●タイプ:車載 Terminal です●シリーズ:Micro Timer II●オス/メス:メス●コード番号:217-5516
アズワン品番65-7504-67
1袋(50個)
¥2,498
税込¥2,748
7日以内出荷
タイプ電線対基板
ピッチ(mm)1.6
極数68
シリーズCHAMP
定格電圧30 V
定格電流(A)1.5
行数2
材質(コンタクト)青銅
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
実装タイプスルーホール実装
接続方向ライトアングル
1個
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
仕様抵抗 = 1.6kΩ 定格電力 = 5W 組成 = セラミック 許容差 = ±5% 軸 / 放射状 = アキシャル テクノロジー = 金属酸化物 シリーズ = ROX 動作温度 Max = +155℃
長さ(mm)127
幅(mm)75
高さ(mm)20
質量(g)32
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
仕様スリーブ径 = 3.2mmシュリンク径 = 1.6mm色 = 黒スリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = N収縮率 = 2:1スリーブ長さ = 1.22m材質 = ポリオレフィン動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +135℃難燃性 = N耐電圧 = 20kV/mmハロゲンフリー = Nアングル = ストレートシリーズ = RNF-100ULファイルE35586、CSA - LR31929。. VG 95343 Part 5 Type A & B、VDE 0341/pt 9005、Def Stan 59-97 Type 2b、AMS-DTL-23053/5 Class 1 (色)、Class 2 (クリア)、BS 3G-198 Part 3 11B準拠。. クリアの熱収縮チューブは難燃性ではなく、UL/CSA認定も受けていません。. RNF100熱収縮チューブ2:1(長さ1.2 m). ワイヤ終端及び接続に絶縁とストレインリリーフをもたらす難燃性熱収縮チューブです。 軽量ハーネス被覆、絶縁、色分け、識別、液体に対する保護など、軍事用に幅広く利用され、機械的強度を発揮します。. 特長と利点. ; あらゆる用途に適した優れた性能 ; 収縮率2:1 ; 各種サイズ及び色を用意 ; 難燃性 ; フレキシブル
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥439
税込¥483
7日以内出荷
抵抗素子は、セラミック巻芯に溶着された酸化金属皮膜で構成されています。素子は不燃性コーティングで保護されていて、出火したり機械的に損傷することなく過負荷状況に耐えることができます。ライン保護などの用途に適しています。高電力で小型であるためスペースを節約可能 優れた長期安定性 完全な不燃性構造 調整済みの温度耐性 耐溶剤性コーティング
仕様●抵抗:1.6kΩ●定格電力:5W●組成:セラミック●許容差:±5%●軸 / 放射状:アキシャル●テクノロジー:金属酸化物●シリーズ:ROX●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃
アズワン品番65-7102-66
1袋(20個)
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
仕様スリーブ径 = 3.2mmシュリンク径 = 1.6mm色 = 黒スリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = N収縮率 = 2:1スリーブ長さ = 1.2m材質 = ポリオレフィン動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +135℃難燃性 = ありハロゲンフリー = Nアングル = ストレートシリーズ = CRNAMS-DTL-23053 / 6クラス1. ULファイルE35586、CSA - LR31929. CRN熱収縮チュービング2:1. セミリジッド、難燃性、黒色のポリオレフィン熱収縮チュービング はんだや圧着によるジョイント部分などのストレインリリーフ又は耐摩耗性が必要となる機器に最適 優れた物理的、電気的性能 化学薬品や溶剤への優れた耐性 長さ1.2 m 定格温度: -55 → +135 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥419
税込¥461
翌々日出荷
仕様スリーブ径 = 1.6mmシュリンク径 = 0.8mm色 = 黒スリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = N収縮率 = 2:1スリーブ長さ = 1.2m材質 = ポリオレフィン動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +135℃難燃性 = ありハロゲンフリー = Nアングル = ストレートシリーズ = CRNAMS-DTL-23053 / 6クラス1. ULファイルE35586、CSA - LR31929. CRN熱収縮チュービング2:1. セミリジッド、難燃性、黒色のポリオレフィン熱収縮チュービング はんだや圧着によるジョイント部分などのストレインリリーフ又は耐摩耗性が必要となる機器に最適 優れた物理的、電気的性能 化学薬品や溶剤への優れた耐性 長さ1.2 m 定格温度: -55 → +135 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥599
税込¥659
7日以内出荷
仕様スリーブ径 = 1.6mmシュリンク径 = 0.8mm色 = 赤スリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = N収縮率 = 2:1スリーブ長さ = 1.22m材質 = ポリオレフィン動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +135℃難燃性 = あり耐電圧 = 20kV/mmハロゲンフリー = Nアングル = ストレートシリーズ = RNF-100ULファイルE35586、CSA - LR31929。. VG 95343 Part 5 Type A & B、VDE 0341/pt 9005、Def Stan 59-97 Type 2b、AMS-DTL-23053/5 Class 1 (色)、Class 2 (クリア)、BS 3G-198 Part 3 11B準拠。. クリアの熱収縮チューブは難燃性ではなく、UL/CSA認定も受けていません。. RNF100熱収縮チューブ2:1(長さ1.2 m). ワイヤ終端及び接続に絶縁とストレインリリーフをもたらす難燃性熱収縮チューブです。 軽量ハーネス被覆、絶縁、色分け、識別、液体に対する保護など、軍事用に幅広く利用され、機械的強度を発揮します。. 特長と利点. ; あらゆる用途に適した優れた性能 ; 収縮率2:1 ; 各種サイズ及び色を用意 ; 難燃性 ; フレキシブル
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥559
税込¥615
翌々日出荷
仕様スリーブ径 = 1.6mmシュリンク径 = 0.8mm色 = 黒スリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = N収縮率 = 2:1スリーブ長さ = 10m材質 = ポリオレフィン動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +135℃難燃性 = あり耐電圧 = 20mV/mハロゲンフリー = ありアングル = ストレートシリーズ = CGPTULファイル番号E35586、CSA - LR 31929. 補充用難燃性2:1 CGPT. RaySpoolシステムチューブは、熱収縮チューブ向けの便利なディスペンサシステムを提供します。. CGPTシリーズの熱収縮チューブは、化学的、電気的、及び物理的特性を独自に融合して柔軟性に富み、汎用用途に最適です。電気的絶縁と環境シーリングの両方を実現する難燃性ジャケットを備えています。2:1及び3:1の収縮率のものが用意されています。. 特長と利点. 収納が簡単. 塗布しやすい. 修理に最適. 各種のサイズに対応. RoHS対応. 収縮率: 2:1及び3:1. 動作温度範囲: -40 ℃ → +135 ℃. 製品用途の情報. 主な用途は、電気絶縁、ストレインリリーフ、ケーブル結束、色分け、環境保護などです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(10m)
¥4,698
税込¥5,168
7日以内出荷
仕様スリーブ径 = 1.6mmシュリンク径 = 0.8mm色 = クリアスリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = N収縮率 = 2:1スリーブ長さ = 1.22m材質 = ポリオレフィン動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +135℃難燃性 = あり耐電圧 = 20kV/mmハロゲンフリー = Nアングル = ストレートシリーズ = RNF-100ULファイルE35586、CSA - LR31929。. VG 95343 Part 5 Type A & B、VDE 0341/pt 9005、Def Stan 59-97 Type 2b、AMS-DTL-23053/5 Class 1 (色)、Class 2 (クリア)、BS 3G-198 Part 3 11B準拠。. クリアの熱収縮チューブは難燃性ではなく、UL/CSA認定も受けていません。. RNF100熱収縮チューブ2:1(長さ1.2 m). ワイヤ終端及び接続に絶縁とストレインリリーフをもたらす難燃性熱収縮チューブです。 軽量ハーネス被覆、絶縁、色分け、識別、液体に対する保護など、軍事用に幅広く利用され、機械的強度を発揮します。. 特長と利点. ; あらゆる用途に適した優れた性能 ; 収縮率2:1 ; 各種サイズ及び色を用意 ; 難燃性 ; フレキシブル
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥999
税込¥1,099
翌々日出荷
仕様スリーブ径 = 1.6mmシュリンク径 = 0.8mm色 = 黄スリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = N収縮率 = 2:1スリーブ長さ = 1.22m材質 = ポリオレフィン動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +135℃難燃性 = あり耐電圧 = 20kV/mmハロゲンフリー = Nアングル = ストレートシリーズ = RNF-100ULファイルE35586、CSA - LR31929。. VG 95343 Part 5 Type A & B、VDE 0341/pt 9005、Def Stan 59-97 Type 2b、AMS-DTL-23053/5 Class 1 (色)、Class 2 (クリア)、BS 3G-198 Part 3 11B準拠。. クリアの熱収縮チューブは難燃性ではなく、UL/CSA認定も受けていません。. RNF100熱収縮チューブ2:1(長さ1.2 m). ワイヤ終端及び接続に絶縁とストレインリリーフをもたらす難燃性熱収縮チューブです。 軽量ハーネス被覆、絶縁、色分け、識別、液体に対する保護など、軍事用に幅広く利用され、機械的強度を発揮します。. 特長と利点. ; あらゆる用途に適した優れた性能 ; 収縮率2:1 ; 各種サイズ及び色を用意 ; 難燃性 ; フレキシブル
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥559
税込¥615
翌々日出荷
仕様スリーブ径 = 3.2mmシュリンク径 = 1.6mm色 = クリアスリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = N収縮率 = 2:1スリーブ長さ = 1.2m材質 = PVDF動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +175℃難燃性 = ありハロゲンフリー = Nアングル = ストレートシリーズ = KYNARUL224 VW-1、VDE0341、MIL-I-23053/8、DEF STAN59-97タイプ3. RW-175高温、クリア. TE Connectivity薄壁熱収縮スリーブは、高温でも非常に耐久性の高いスリーブです。 火気に対する優れた耐性、そしてほとんどの産業用燃料、溶剤、化学薬品に対する優れた耐性 摩擦や貫通に対する優れた耐性 1.2 m単位で販売
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥989
税込¥1,088
当日出荷
仕様スリーブ径 = 3.2mmシュリンク径 = 1.6mm色 = 赤スリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = N収縮率 = 2:1スリーブ長さ = 1.22m材質 = ポリオレフィン動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +135℃難燃性 = あり耐電圧 = 20kV/mmハロゲンフリー = Nアングル = ストレートシリーズ = RNF-100ULファイルE35586、CSA - LR31929。. VG 95343 Part 5 Type A & B、VDE 0341/pt 9005、Def Stan 59-97 Type 2b、AMS-DTL-23053/5 Class 1 (色)、Class 2 (クリア)、BS 3G-198 Part 3 11B準拠。. クリアの熱収縮チューブは難燃性ではなく、UL/CSA認定も受けていません。. RNF100熱収縮チューブ2:1(長さ1.2 m). ワイヤ終端及び接続に絶縁とストレインリリーフをもたらす難燃性熱収縮チューブです。 軽量ハーネス被覆、絶縁、色分け、識別、液体に対する保護など、軍事用に幅広く利用され、機械的強度を発揮します。. 特長と利点. ; あらゆる用途に適した優れた性能 ; 収縮率2:1 ; 各種サイズ及び色を用意 ; 難燃性 ; フレキシブル
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥459
税込¥505
取扱い終了
仕様スリーブ径 = 3.2mmシュリンク径 = 1.6mm色 = グレースリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = N収縮率 = 2:1スリーブ長さ = 1.22m材質 = ポリオレフィン動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +135℃難燃性 = あり耐電圧 = 20kV/mmハロゲンフリー = Nアングル = ストレートシリーズ = RNF-100ULファイルE35586、CSA - LR31929。. VG 95343 Part 5 Type A & B、VDE 0341/pt 9005、Def Stan 59-97 Type 2b、AMS-DTL-23053/5 Class 1 (色)、Class 2 (クリア)、BS 3G-198 Part 3 11B準拠。. クリアの熱収縮チューブは難燃性ではなく、UL/CSA認定も受けていません。. RNF100熱収縮チューブ2:1(長さ1.2 m). ワイヤ終端及び接続に絶縁とストレインリリーフをもたらす難燃性熱収縮チューブです。 軽量ハーネス被覆、絶縁、色分け、識別、液体に対する保護など、軍事用に幅広く利用され、機械的強度を発揮します。. 特長と利点. ; あらゆる用途に適した優れた性能 ; 収縮率2:1 ; 各種サイズ及び色を用意 ; 難燃性 ; フレキシブル
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥519
税込¥571
7日以内出荷
仕様スリーブ径 = 3.2mmシュリンク径 = 1.6mm色 = 緑スリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = N収縮率 = 2:1スリーブ長さ = 1.22m材質 = ポリオレフィン動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +135℃難燃性 = あり耐電圧 = 20kV/mmハロゲンフリー = Nアングル = ストレートシリーズ = RNF-100ULファイルE35586、CSA - LR31929。. VG 95343 Part 5 Type A & B、VDE 0341/pt 9005、Def Stan 59-97 Type 2b、AMS-DTL-23053/5 Class 1 (色)、Class 2 (クリア)、BS 3G-198 Part 3 11B準拠。. クリアの熱収縮チューブは難燃性ではなく、UL/CSA認定も受けていません。. RNF100熱収縮チューブ2:1(長さ1.2 m). ワイヤ終端及び接続に絶縁とストレインリリーフをもたらす難燃性熱収縮チューブです。 軽量ハーネス被覆、絶縁、色分け、識別、液体に対する保護など、軍事用に幅広く利用され、機械的強度を発揮します。. 特長と利点. ; あらゆる用途に適した優れた性能 ; 収縮率2:1 ; 各種サイズ及び色を用意 ; 難燃性 ; フレキシブル
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥579
税込¥637
欠品中
仕様スリーブ径 = 3.2mmシュリンク径 = 1.6mm色 = 青スリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = N収縮率 = 2:1スリーブ長さ = 1.22m材質 = ポリオレフィン動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +135℃難燃性 = あり耐電圧 = 20kV/mmハロゲンフリー = Nアングル = ストレートシリーズ = RNF-100ULファイルE35586、CSA - LR31929。. VG 95343 Part 5 Type A & B、VDE 0341/pt 9005、Def Stan 59-97 Type 2b、AMS-DTL-23053/5 Class 1 (色)、Class 2 (クリア)、BS 3G-198 Part 3 11B準拠。. クリアの熱収縮チューブは難燃性ではなく、UL/CSA認定も受けていません。. RNF100熱収縮チューブ2:1(長さ1.2 m). ワイヤ終端及び接続に絶縁とストレインリリーフをもたらす難燃性熱収縮チューブです。 軽量ハーネス被覆、絶縁、色分け、識別、液体に対する保護など、軍事用に幅広く利用され、機械的強度を発揮します。. 特長と利点. ; あらゆる用途に適した優れた性能 ; 収縮率2:1 ; 各種サイズ及び色を用意 ; 難燃性 ; フレキシブル
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥589
税込¥648
翌々日出荷
仕様スリーブ径 = 3.2mm シュリンク径 = 1.6mm 色 = 黒 スリーブタイプ = 熱収縮チューブ 接着面 = N 収縮率 = 2:1 スリーブ長さ = 1.2m 材質 = ポリオレフィン 動作温度 Min = -40℃ 動作温度 Max = +135℃ 難燃性 = あり 耐電圧 = 16kV/mm ハロゲンフリー = N アングル = ストレート シリーズ = CGPT CGPT熱収縮チューブ. UL 224ごとに自己消火性を備え(透明チューブを除く)、縮小率が2:1又は3:1のフレキシブルな照射済みポリオレフィンチュービングです。 このチューブには、最も一般的な溶剤及び化学製品に対する耐性があります。 この熱収縮チューブは、通常、産業分野での使用で想定される最も厳しい耐性要件を満たします。 ストレインリリーフ、電気絶縁、及びケーブルやワイヤの識別など、多くの熱収縮用途で使用します。. 特長と利点 ; 2:1又は3:1の縮小率を用意 ; フレキシブルかつ高耐久性 ; 化学薬品や溶剤への優れた耐性 ; 優れた物理及び電気性能 ; 難燃剤(輸送された製品を除く)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥649
税込¥714
7日以内出荷
仕様スリーブ径 = 1.6mm シュリンク径 = 0.8mm 色 = 黒 スリーブタイプ = 熱収縮チューブ 接着面 = N 収縮率 = 2:1 スリーブ長さ = 1.2m 材質 = ポリオレフィン 動作温度 Min = -40℃ 動作温度 Max = +135℃ 難燃性 = あり 耐電圧 = 16kV/mm ハロゲンフリー = N アングル = ストレート シリーズ = CGPT CGPT熱収縮チューブ. UL 224ごとに自己消火性を備え(透明チューブを除く)、縮小率が2:1又は3:1のフレキシブルな照射済みポリオレフィンチュービングです。 このチューブには、最も一般的な溶剤及び化学製品に対する耐性があります。 この熱収縮チューブは、通常、産業分野での使用で想定される最も厳しい耐性要件を満たします。 ストレインリリーフ、電気絶縁、及びケーブルやワイヤの識別など、多くの熱収縮用途で使用します。. 特長と利点 ; 2:1又は3:1の縮小率を用意 ; フレキシブルかつ高耐久性 ; 化学薬品や溶剤への優れた耐性 ; 優れた物理及び電気性能 ; 難燃剤(輸送された製品を除く)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥619
税込¥681
7日以内出荷
仕様スリーブ径 = 3.2mmシュリンク径 = 1.6mm色 = 黄スリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = N収縮率 = 2:1スリーブ長さ = 1.22m材質 = ポリオレフィン動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +135℃難燃性 = あり耐電圧 = 20kV/mmハロゲンフリー = Nアングル = ストレートシリーズ = RNF-100ULファイルE35586、CSA - LR31929。. VG 95343 Part 5 Type A & B、VDE 0341/pt 9005、Def Stan 59-97 Type 2b、AMS-DTL-23053/5 Class 1 (色)、Class 2 (クリア)、BS 3G-198 Part 3 11B準拠。. クリアの熱収縮チューブは難燃性ではなく、UL/CSA認定も受けていません。. RNF100熱収縮チューブ2:1(長さ1.2 m). ワイヤ終端及び接続に絶縁とストレインリリーフをもたらす難燃性熱収縮チューブです。 軽量ハーネス被覆、絶縁、色分け、識別、液体に対する保護など、軍事用に幅広く利用され、機械的強度を発揮します。. 特長と利点. ; あらゆる用途に適した優れた性能 ; 収縮率2:1 ; 各種サイズ及び色を用意 ; 難燃性 ; フレキシブル
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥499
税込¥549
7日以内出荷
仕様スリーブ径 = 3.2mmシュリンク径 = 1.6mm色 = クリアスリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = N収縮率 = 2:1スリーブ長さ = 1.2m材質 = フッ素ポリマー動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +150℃難燃性 = ありハロゲンフリー = Nアングル = ストレートシリーズ = RT-375ULファイル番号E35586. UL VW-1、AMS-DTL-23053/18準拠. RT-375熱収縮チューブ2:1. 透明、高難燃性、変性フッ素樹脂、熱収縮チューブ バンドルマーカーを過酷な機械的及び化学的悪影響から保護するために使用する場合は、優れた透明性が役立ちます。また、ストレインリリーフはんだ付け接合や圧着接合にも最適です。. 特長と利点:. ; 高透明性 ; 高難燃性 ; 長さ1.2 m ; 定格温度: -55 → +135 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥699
税込¥769
翌々日出荷
仕様ハロゲン含有あり
材質ポリオレフィン
色黒
シリーズCGPT
使用温度範囲-40 → +135 ℃
難燃性あり
RoHS指令(10物質対応)対応
収縮率2:1
スリーブタイプ熱収縮チューブ
スリーブ径(Φmm)3.2
シュリンク径(Φmm)1.6
接着面なし
スリーブ長(m)10
1セット(10m)
¥4,698
税込¥5,168
5日以内出荷
仕様スリーブ径 = 1.6mmシュリンク径 = 0.8mm色 = 青スリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = N収縮率 = 2:1スリーブ長さ = 1.22m材質 = ポリオレフィン動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +135℃難燃性 = あり耐電圧 = 20kV/mmハロゲンフリー = Nアングル = ストレートシリーズ = RNF-100ULファイルE35586、CSA - LR31929。. VG 95343 Part 5 Type A & B、VDE 0341/pt 9005、Def Stan 59-97 Type 2b、AMS-DTL-23053/5 Class 1 (色)、Class 2 (クリア)、BS 3G-198 Part 3 11B準拠。. クリアの熱収縮チューブは難燃性ではなく、UL/CSA認定も受けていません。. RNF100熱収縮チューブ2:1(長さ1.2 m). ワイヤ終端及び接続に絶縁とストレインリリーフをもたらす難燃性熱収縮チューブです。 軽量ハーネス被覆、絶縁、色分け、識別、液体に対する保護など、軍事用に幅広く利用され、機械的強度を発揮します。. 特長と利点. ; あらゆる用途に適した優れた性能 ; 収縮率2:1 ; 各種サイズ及び色を用意 ; 難燃性 ; フレキシブル
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥499
税込¥549
7日以内出荷
仕様スリーブ径 = 3.2mmシュリンク径 = 1.6mm色 = クリアスリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = N収縮率 = 2:1スリーブ長さ = 1.22m材質 = ポリオレフィン動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +135℃難燃性 = あり耐電圧 = 20kV/mmハロゲンフリー = Nアングル = ストレートシリーズ = RNF-100ULファイルE35586、CSA - LR31929。. VG 95343 Part 5 Type A & B、VDE 0341/pt 9005、Def Stan 59-97 Type 2b、AMS-DTL-23053/5 Class 1 (色)、Class 2 (クリア)、BS 3G-198 Part 3 11B準拠。. クリアの熱収縮チューブは難燃性ではなく、UL/CSA認定も受けていません。. RNF100熱収縮チューブ2:1(長さ1.2 m). ワイヤ終端及び接続に絶縁とストレインリリーフをもたらす難燃性熱収縮チューブです。 軽量ハーネス被覆、絶縁、色分け、識別、液体に対する保護など、軍事用に幅広く利用され、機械的強度を発揮します。. 特長と利点. ; あらゆる用途に適した優れた性能 ; 収縮率2:1 ; 各種サイズ及び色を用意 ; 難燃性 ; フレキシブル
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥399
税込¥439
翌々日出荷
仕様スリーブ径 = 3.2mmシュリンク径 = 1.6mm色 = 白スリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = N収縮率 = 2:1スリーブ長さ = 1.22m材質 = ポリオレフィン動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +135℃難燃性 = あり耐電圧 = 20kV/mmハロゲンフリー = Nアングル = ストレートシリーズ = RNF-100ULファイルE35586、CSA - LR31929。. VG 95343 Part 5 Type A & B、VDE 0341/pt 9005、Def Stan 59-97 Type 2b、AMS-DTL-23053/5 Class 1 (色)、Class 2 (クリア)、BS 3G-198 Part 3 11B準拠。. クリアの熱収縮チューブは難燃性ではなく、UL/CSA認定も受けていません。. RNF100熱収縮チューブ2:1(長さ1.2 m). ワイヤ終端及び接続に絶縁とストレインリリーフをもたらす難燃性熱収縮チューブです。 軽量ハーネス被覆、絶縁、色分け、識別、液体に対する保護など、軍事用に幅広く利用され、機械的強度を発揮します。. 特長と利点. ; あらゆる用途に適した優れた性能 ; 収縮率2:1 ; 各種サイズ及び色を用意 ; 難燃性 ; フレキシブル
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥689
税込¥758
3日以内出荷
仕様スリーブ径 = 1.6mmシュリンク径 = 0.8mm色 = 黒スリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = N収縮率 = 2:1スリーブ長さ = 1.2m材質 = ポリオレフィン動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +135℃難燃性 = N耐電圧 = 20kV/mmハロゲンフリー = Nアングル = ストレートシリーズ = RNF-100ULファイルE35586、CSA - LR31929。. VG 95343 Part 5 Type A & B、VDE 0341/pt 9005、Def Stan 59-97 Type 2b、AMS-DTL-23053/5 Class 1 (色)、Class 2 (クリア)、BS 3G-198 Part 3 11B準拠。. RNF100熱収縮チューブ2:1 (スプール). ワイヤの終端や接続に対する絶縁及びストレインリリーフを実現する難燃性熱収縮チューブです。 軽量ハーネス被覆、絶縁、色分け、識別、液体に対する保護、機械的強度の実現など、軍事用に幅広く利用されています。. 特長と利点 ; あらゆる用途に適した優れた性能 ; 収縮率2:1 ; 各種サイズ及び色を用意 ; 難燃性 ; フレキシブル
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥389
税込¥428
翌々日出荷
仕様ハロゲン含有なし
材質ポリオレフィン
色黒
シリーズCRN
使用温度範囲-55 → +135 ℃
難燃性あり
RoHS指令(10物質対応)対応
収縮率2:1
スリーブタイプ熱収縮チューブ
スリーブ径(Φmm)3.2
シュリンク径(Φmm)1.6
接着面なし
スリーブ長(m)1.2
1個
¥419
税込¥461
5日以内出荷
仕様ハロゲン含有なし
材質ポリオレフィン
色黒
シリーズCRN
使用温度範囲-55 → +135 ℃
難燃性あり
RoHS指令(10物質対応)対応
収縮率2:1
スリーブタイプ熱収縮チューブ
スリーブ径(Φmm)1.6
シュリンク径(Φmm)0.8
接着面なし
スリーブ長(m)1.2
1個
¥599
税込¥659
5日以内出荷
仕様ハロゲン含有なし
材質ポリオレフィン
色黄
シリーズRNF-100
使用温度範囲-55 → +135 ℃
難燃性あり
RoHS指令(10物質対応)対応
収縮率2:1
スリーブタイプ熱収縮チューブ
スリーブ径(Φmm)3.2
シュリンク径(Φmm)1.6
接着面なし
スリーブ長(m)1.2
1個
¥499
税込¥549
5日以内出荷
仕様ハロゲン含有なし
材質ポリオレフィン
色赤
シリーズRNF-100
使用温度範囲-55 → +135 ℃
難燃性あり
RoHS指令(10物質対応)対応
収縮率2:1
スリーブタイプ熱収縮チューブ
スリーブ径(Φmm)1.6
シュリンク径(Φmm)0.8
接着面なし
スリーブ長(m)1.2
1個
¥559
税込¥615
5日以内出荷
仕様ハロゲン含有なし
材質ポリオレフィン
色黄
シリーズRNF-100
使用温度範囲-55 → +135 ℃
難燃性あり
RoHS指令(10物質対応)対応
収縮率2:1
スリーブタイプ熱収縮チューブ
スリーブ径(Φmm)1.6
シュリンク径(Φmm)0.8
接着面なし
スリーブ長(m)1.2
1個
¥559
税込¥615
5日以内出荷
仕様ハロゲン含有なし
材質ポリオレフィン
色白
シリーズRNF-100
使用温度範囲-55 → +135 ℃
難燃性あり
RoHS指令(10物質対応)対応
収縮率2:1
スリーブタイプ熱収縮チューブ
スリーブ径(Φmm)3.2
シュリンク径(Φmm)1.6
接着面なし
スリーブ長(m)1.2
1個
¥449
税込¥494
5日以内出荷
仕様ハロゲン含有なし
材質フッ素ポリマー
色クリア
シリーズRT-375
使用温度範囲-55 → +150 ℃
難燃性あり
RoHS指令(10物質対応)対応
収縮率2:1
スリーブタイプ熱収縮チューブ
スリーブ径(Φmm)1.6
シュリンク径(Φmm)0.8
接着面なし
スリーブ長(m)1.2
1個
¥669
税込¥736
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ