カテゴリ
- 電気材料(21)
- 制御機器(14)
絞り込み
ブランド
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
- Asahicho(旭蝶繊維)(36)
- Blickle(ブリックレ)(10)
- BOURNS(14)
- FYH(日本ピローブロック)(27)
- KALBAS(10)
- MAD MAX(マッドマックス)(127)
- MAZDA(マツダ)(31)
- NTN(エヌティーエヌ)(10)
- Panasonic(パナソニック)(14)
- SMC(36)
- ダイハツ(43)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(16)
- ノーブランド(15)
- ホンダ(75)
- メディアカバーマーケット(108)
- 富士元工業(26)
- 河村電器産業(54)
- 空調服(12)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(34)

TE Connectivity 熱収縮ブーツ ストレート, 材質:流体抵抗性エラストマー
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥5,298税込¥5,8281個7日以内出荷タイプ = ストレート。材質 = 流体抵抗性エラストマー。色 = 黒。コーティング済み汎用(リップ) - 202K1及び222K1シリーズ. 高性能エポキシ接着剤コーティング済み202Kストレート / 222K ライトアングルブーツ(-25流体抵抗変性エラストマ)。RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 熱収縮ブーツ ストレート 36mm, 材質:流体抵抗性エラストマー
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥4,698税込¥5,1681個翌々日出荷タイプ = ストレート。内径(プライマリ) = 36mm。内径(セカンダリ) = 36mm。接着面 = あり。材質 = 流体抵抗性エラストマー。ブレークアウト数 = 1。色 = 黒。シュリンク径(プライマリ) = 22.4mm。シュリンク径(二次) = 8.4mm。シリーズ = 202K1RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 熱収縮ブーツ ストレート 24mm, 材質:流体抵抗性エラストマー
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥3,998税込¥4,3981個7日以内出荷タイプ = ストレート。内径(プライマリ) = 24mm。内径(セカンダリ) = 24mm。接着面 = あり。材質 = 流体抵抗性エラストマー。ブレークアウト数 = 1。色 = 黒。シュリンク径(プライマリ) = 10.4mm。シュリンク径(二次) = 5.6mm。シリーズ = 202K1RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 熱収縮ブーツ, 材質:流体抵抗性エラストマー
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥2,398税込¥2,6381個当日出荷仕様タイプ = ストレートケーブルブーツ内径(プライマリ) = 17mm内径(セカンダリ) = 17mm接着面 = N材質 = 流体抵抗性エラストマーブレークアウト数 = 1最小使用温度 = -75℃最大使用温度 = +150℃シュリンク径(プライマリ) = 6.9mmシュリンク径(二次) = 3mm汎用(リップ) - 202K1及び222K1シリーズ. 接着剤と組み合わせ、耐久性の高いストレインリリーフ保護と環境シーリングを実現する成形部品です。 ストレートタイプとライトアングルタイプがあり、耐薬品性と耐磨耗性を備えたこれらの熱収縮ブーツは、丈夫な変性エラストマーを使って作られており、Def Stan 59-97 Issue 3 Type DE要件を満たしています。 その他の特長としては、推奨収縮温度175 ℃、RK6713等級の自消性、耐電圧12 MV/m (最小)、VG95343 parts 6、7、8、9仕様に準拠、などが挙げられます。 これらのブーツはスピンカップリングバックシェルとともに使用できますが、適切な背面取り付けのあるコネクタにも使用できます。RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 熱収縮ブーツ ストレート 24mm, 材質:ポリオレフィン
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷タイプ = ストレート。内径(プライマリ) = 24mm。内径(セカンダリ) = 24mm。接着面 = なし。材質 = ポリオレフィン。色 = 黒。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +135℃。シュリンク径(プライマリ) = 10.4mm。シュリンク径(二次) = 5.6mm。シリーズ = 202K。汎用(リップ) - 202K1及び222K1シリーズ. 接着剤と組み合わせ、耐久性の高いストレインリリーフ保護と環境シーリングを実現する成形部品です。 ストレートタイプとライトアングルタイプがあり、耐薬品性と耐磨耗性を備えたこれらの熱収縮ブーツは、丈夫な変性エラストマーを使って作られており、Def Stan 59-97 Issue 3 Type DE要件を満たしています。 その他の特長としては、推奨収縮温度175 ℃、RK6713等級の自消性、耐電圧12 MV/m (最小)、VG95343 parts 6、7、8、9仕様に準拠、などが挙げられます。 これらのブーツはスピンカップリングバックシェルとともに使用できますが、適切な背面取り付けのあるコネクタにも使用できます。RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 熱収縮ブーツ, 材質:流体抵抗性エラストマー 黒
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷から7日以内出荷仕様タイプ = ストレートケーブルブーツ内径(プライマリ) = 43mm内径(セカンダリ) = 43mm接着面 = あり材質 = 流体抵抗性エラストマーブレークアウト数 = 1色 = 黒最小使用温度 = -75℃最大使用温度 = +150℃シュリンク径(プライマリ) = 28.2mmシュリンク径(二次) = 9.9mmコーティング済み汎用(リップ) - 202K1及び222K1シリーズ. 高性能エポキシ接着剤コーティング済み202Kストレート / 222K ライトアングルブーツ(-25流体抵抗変性エラストマ)。
TE Connectivity 熱収縮ブーツ, 収縮後 8.4mm 流体抵抗性エラストマー, 黒
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥3,898税込¥4,2881個翌々日出荷仕様シュリンク径 = 8.4mm色 = 黒接着面 = あり材質 = 流体抵抗性エラストマー動作温度 Min = -75℃動作温度 Max = +150℃シリーズ = Thermofit 202K1コーティング済み汎用(リップ) - 202K1及び222K1シリーズ. 高性能エポキシ接着剤コーティング済み202Kストレート / 222K ライトアングルブーツ(-25流体抵抗変性エラストマ)。RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 熱収縮ブーツ, 材質:流体抵抗性エラストマー 黒
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥3,198~税込¥3,518~1個翌々日出荷から7日以内出荷
熱収縮ブーツ ストレート 36mm 材質:流体抵抗性エラストマー
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥4,298税込¥4,7281個7日以内出荷汎用(リップ) - 202K1及び222K1シリーズ。接着剤と組み合わせ、耐久性の高いストレインリリーフ保護と環境シーリングを実現する成形部品です。 ストレートタイプとライトアングルタイプがあり、耐薬品性と耐磨耗性を備えたこれらの熱収縮ブーツは、丈夫な変性エラストマーを使って作られており、Def Stan 59-97 Issue 3 Type DE要件を満たしています。 その他の特長としては、推奨収縮温度175℃、RK6713等級の自消性、耐電圧12 MV/m (最小)、VG95343 parts 6、7、8、9仕様に準拠、などが挙げられます。 これらのブーツはスピンカップリングバックシェルとともに使用できますが、適切な背面取り付けのあるコネクタにも使用できます。仕様●タイプ:ストレート●内径(プライマリ):36mm●内径(セカンダリ):36mm●接着面:なし●材質:流体抵抗性エラストマー●ブレークアウト数:1●色:黒●動作温度 Min:-75℃●動作温度 Max:+150℃●シュリンク径(プライマリ):22.4mm●シュリンク径(二次):8.4mm●コード番号:239-1421アズワン品番65-7473-92
TE Connectivity 熱収縮ブーツ, 収縮後 5.9mm 流体抵抗性エラストマー, 黒
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥3,698税込¥4,0681個7日以内出荷仕様シュリンク径 = 5.9mm色 = 黒接着面 = あり材質 = 流体抵抗性エラストマー動作温度 Min = -75℃動作温度 Max = +150℃シリーズ = Thermofit 202K1リップ - 202D1シリーズ. TE Connectivity Thermofitポリオレフィン熱収縮成形のケーブルブーツは難燃性で半硬質です。 Thermofitシリーズには、さまざまなケーブルとコネクタに適合するように、幅広いサイズが用意されています。RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 熱収縮ブーツ, 材質:ポリオレフィン 黒
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷
TE Connectivity 熱収縮ブーツ, 収縮後 5.59mm 流体抵抗性エラストマー, 黒
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥4,498税込¥4,9481個7日以内出荷仕様シュリンク径 = 5.59mm色 = 黒接着面 = あり材質 = 流体抵抗性エラストマー動作温度 Min = -75℃動作温度 Max = +150℃シリーズ = Thermofit 202K1コーティング済み汎用(リップ) - 202K1及び222K1シリーズ. 高性能エポキシ接着剤コーティング済み202Kストレート / 222K ライトアングルブーツ(-25流体抵抗変性エラストマ)。RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 熱収縮ブーツ, 材質:変性ポリオレフィン樹脂
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥19,980税込¥21,9781個7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 熱収縮ブーツ, 材質:流体抵抗性エラストマー 黒
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥2,498税込¥2,7481個7日以内出荷仕様タイプ = ストレートケーブルブーツ内径(プライマリ) = 17mm内径(セカンダリ) = 17mm接着面 = あり材質 = 流体抵抗性エラストマーブレークアウト数 = 1色 = 黒最小使用温度 = -75℃最大使用温度 = +150℃シュリンク径(プライマリ) = 6.9mmシュリンク径(二次) = 3mmコーティング済み汎用(リップ) - 202K1及び222K1シリーズ. 高性能エポキシ接着剤コーティング済み202Kストレート / 222K ライトアングルブーツ(-25流体抵抗変性エラストマ)。RoHS指令(10物質対応)対応
90° lipped boot with adhesive shell 8
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥3,998税込¥4,3981個7日以内出荷仕様色 = 黒材質 = 流体抵抗性エラストマーコーティング済み汎用(リップ) - 202K1及び222K1シリーズ. 高性能エポキシ接着剤コーティング済み202Kストレート / 222K ライトアングルブーツ(-25流体抵抗変性エラストマ)。RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 熱収縮ブーツ, 材質:流体抵抗性エラストマー 黒
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥5,698税込¥6,2681個7日以内出荷仕様タイプ = ストレートケーブルブーツ材質 = 流体抵抗性エラストマー色 = 黒コーティング済み汎用(リップ) - 202K1及び222K1シリーズ. 高性能エポキシ接着剤コーティング済み202Kストレート / 222K ライトアングルブーツ(-25流体抵抗変性エラストマ)。RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 熱収縮ブーツ ストレート 36mm, 材質:LFH ポリオレフィン
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥4,798税込¥5,2781個7日以内出荷仕様【ブレークアウト数】1材質LFH ポリオレフィンタイプストレート内径(Φmm)【プライマリ】36【セカンダリ】21シリーズ202K1RoHS指令(10物質対応)対応シュリンク径(Φmm)【プライマリ】22.4【二次】8.4接着面なし最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-30
TE Connectivity 熱収縮ブーツ ストレート 30mm, 材質:流体抵抗性エラストマー
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥3,698税込¥4,0681個7日以内出荷仕様【ブレークアウト数】1材質流体抵抗性エラストマー色黒タイプストレート内径(Φmm)【プライマリ】30【セカンダリ】30シリーズ202K1RoHS指令(10物質対応)対応シュリンク径(Φmm)【プライマリ】14.2【二次】5.9接着面あり
TE Connectivity 熱収縮ブーツ ストレート 17mm, 材質:流体抵抗性エラストマー
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥2,398税込¥2,6381個7日以内出荷仕様【ブレークアウト数】1材質流体抵抗性エラストマータイプストレート内径(Φmm)【プライマリ】17【セカンダリ】17シリーズ202K1RoHS指令(10物質対応)対応シュリンク径(Φmm)【プライマリ】6.9【二次】3接着面なし最大動作温度(℃)150最小動作温度(℃)-75
TE Connectivity 熱収縮ブーツ, 材質:ポリオレフィン
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥4,898税込¥5,3881個7日以内出荷仕様タイプ:ストレートケーブルブーツ内径(プライマリ):36mm内径(セカンダリ):36mm材質:ポリオレフィン動作温度 Min:-55℃動作温度 Max:+135℃シュリンク径(プライマリ):22.4mmシュリンク径(二次):8.4mmシリーズ:202K汎用(リップ) - 202K1及び222K1シリーズ. 接着剤と組み合わせ、耐久性の高いストレインリリーフ保護と環境シーリングを実現する成形部品です。 ストレートタイプとライトアングルタイプがあり、耐薬品性と耐磨耗性を備えたこれらの熱収縮ブーツは、丈夫な変性エラストマーを使って作られており、Def Stan 59-97 Issue 3 Type DE要件を満たしています。 その他の特長としては、推奨収縮温度175 ℃、RK6713等級の自消性、耐電圧12 MV/m (最小)、VG95343 parts 6、7、8、9仕様に準拠、などが挙げられます。 これらのブーツはスピンカップリングバックシェルとともに使用できますが、適切な背面取り付けのあるコネクタにも使用できます。RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 熱収縮ブーツ ストレート 31mm, 材質:LFH ポリオレフィン
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥5,598税込¥6,1581個7日以内出荷仕様【ブレークアウト数】1材質LFH ポリオレフィン色黒タイプストレート内径(Φmm)【プライマリ】31【セカンダリ】18RoHS指令(10物質対応)対応シュリンク径(Φmm)【プライマリ】18【二次】7.1接着面なし最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-30
TE Connectivity 熱収縮ブーツ ストレート 43mm, 材質:流体抵抗性エラストマー
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥4,998税込¥5,4981個欠品中仕様【ブレークアウト数】1材質流体抵抗性エラストマー色黒タイプストレート内径(Φmm)【プライマリ】43【セカンダリ】43RoHS指令(10物質対応)対応シュリンク径(Φmm)【プライマリ】28.2【二次】9.9接着面なし最大動作温度(℃)150最小動作温度(℃)-75
TE Connectivity 熱収縮ブーツ ストレート 30mm, 材質:流体抵抗性エラストマー
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥2,898税込¥3,1881個7日以内出荷仕様【ブレークアウト数】1材質流体抵抗性エラストマー色黒タイプストレート内径(Φmm)【プライマリ】30【セカンダリ】30RoHS指令(10物質対応)対応シュリンク径(Φmm)【プライマリ】14.2【二次】5.9接着面なし最大動作温度(℃)150最小動作温度(℃)-75
TE Connectivity 熱収縮ブーツ ストレート 31mm, 材質:流体抵抗性エラストマー
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥3,198税込¥3,5181個7日以内出荷仕様【ブレークアウト数】1材質流体抵抗性エラストマー色黒タイプストレート内径(Φmm)【プライマリ】31【セカンダリ】31RoHS指令(10物質対応)対応シュリンク径(Φmm)【プライマリ】18【二次】7.1接着面なし最大動作温度(℃)150最小動作温度(℃)-75
TE Connectivity 熱収縮ブーツ ストレート 30mm, 材質:変性ポリオレフィン樹脂
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥3,298税込¥3,6281個7日以内出荷仕様【ブレークアウト数】1材質変性ポリオレフィン樹脂色黒タイプストレート内径(Φmm)【プライマリ】30【セカンダリ】30RoHS指令(10物質対応)対応シュリンク径(Φmm)【プライマリ】14.2【二次】5.9接着面なし最大動作温度(℃)135最小動作温度(℃)-55
TE Connectivity 熱収縮ブーツ ストレート 30mm, 材質:LFH ポリオレフィン
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥2,698税込¥2,9681個7日以内出荷仕様【ブレークアウト数】1材質LFH ポリオレフィン色黒タイプストレート内径(Φmm)【プライマリ】30【セカンダリ】15RoHS指令(10物質対応)対応シュリンク径(Φmm)【プライマリ】14.2【二次】5.9接着面なし最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-30
TE Connectivity 熱収縮ブーツ ストレート 24mm, 材質:LFH ポリオレフィン
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥3,698税込¥4,0681個7日以内出荷仕様【ブレークアウト数】1材質LFH ポリオレフィン色黒タイプストレート内径(Φmm)【プライマリ】24【セカンダリ】14RoHS指令(10物質対応)対応シュリンク径(Φmm)【プライマリ】10.4【二次】5.6接着面なし最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-30
TE Connectivity 熱収縮ブーツ, 材質:流体抵抗性エラストマー
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥3,500税込¥3,8501個7日以内出荷
TE Connectivity 熱収縮ブーツ, 材質:変性ポリオレフィン樹脂 黒
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥3,298~税込¥3,628~1個7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 熱収縮ブーツ, 材質:流体抵抗性エラストマー 黒
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥4,998税込¥5,4981個7日以内出荷仕様タイプ = ストレートケーブルブーツ内径(プライマリ) = 43mm内径(セカンダリ) = 43mm接着面 = N材質 = 流体抵抗性エラストマーブレークアウト数 = 1色 = 黒最小使用温度 = -75℃最大使用温度 = +150℃シュリンク径(プライマリ) = 28.2mmシュリンク径(二次) = 9.9mm汎用(リップ) - 202K1及び222K1シリーズ. 接着剤と組み合わせ、耐久性の高いストレインリリーフ保護と環境シーリングを実現する成形部品です。 ストレートタイプとライトアングルタイプがあり、耐薬品性と耐磨耗性を備えたこれらの熱収縮ブーツは、丈夫な変性エラストマーを使って作られており、Def Stan 59-97 Issue 3 Type DE要件を満たしています。 その他の特長としては、推奨収縮温度175 ℃、RK6713等級の自消性、耐電圧12 MV/m (最小)、VG95343 parts 6、7、8、9仕様に準拠、などが挙げられます。 これらのブーツはスピンカップリングバックシェルとともに使用できますが、適切な背面取り付けのあるコネクタにも使用できます。RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 熱収縮ブーツ, 材質:流体抵抗性エラストマー 黒
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥3,598税込¥3,9581個7日以内出荷仕様タイプ = ストレートケーブルブーツ内径(プライマリ) = 36mm内径(セカンダリ) = 36mm接着面 = N材質 = 流体抵抗性エラストマーブレークアウト数 = 1色 = 黒最小使用温度 = -75℃最大使用温度 = +150℃シュリンク径(プライマリ) = 22.4mmシュリンク径(二次) = 8.4mm汎用(リップ) - 202K1及び222K1シリーズ. 接着剤と組み合わせ、耐久性の高いストレインリリーフ保護と環境シーリングを実現する成形部品です。 ストレートタイプとライトアングルタイプがあり、耐薬品性と耐磨耗性を備えたこれらの熱収縮ブーツは、丈夫な変性エラストマーを使って作られており、Def Stan 59-97 Issue 3 Type DE要件を満たしています。 その他の特長としては、推奨収縮温度175 ℃、RK6713等級の自消性、耐電圧12 MV/m (最小)、VG95343 parts 6、7、8、9仕様に準拠、などが挙げられます。 これらのブーツはスピンカップリングバックシェルとともに使用できますが、適切な背面取り付けのあるコネクタにも使用できます。RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 熱収縮ブーツ, 材質:LFH ポリオレフィン
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥5,198~税込¥5,718~1個7日以内出荷
TE Connectivity 熱収縮ブーツ, 材質:LFH ポリオレフィン 黒
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥3,998~税込¥4,398~1個7日以内出荷
TE Connectivity 熱収縮ブーツ, 材質:流体抵抗性エラストマー 黒
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥5,198税込¥5,7181個欠品中仕様タイプ = ブーツ接着面 = N材質 = 流体抵抗性エラストマー色 = 黒最小使用温度 = -75℃最大使用温度 = +150℃汎用(リップ) - 202K1及び222K1シリーズ. 接着剤と組み合わせ、耐久性の高いストレインリリーフ保護と環境シーリングを実現する成形部品です。 ストレートタイプとライトアングルタイプがあり、耐薬品性と耐磨耗性を備えたこれらの熱収縮ブーツは、丈夫な変性エラストマーを使って作られており、Def Stan 59-97 Issue 3 Type DE要件を満たしています。 その他の特長としては、推奨収縮温度175 ℃、RK6713等級の自消性、耐電圧12 MV/m (最小)、VG95343 parts 6、7、8、9仕様に準拠、などが挙げられます。 これらのブーツはスピンカップリングバックシェルとともに使用できますが、適切な背面取り付けのあるコネクタにも使用できます。RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 熱収縮ブーツ, 材質:流体抵抗性エラストマー
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥12,980税込¥14,2781個7日以内出荷仕様タイプ = ライトアングルケーブルブーツ内径(プライマリ) = 60mm内径(セカンダリ) = 60mm接着面 = なし材質 = 流体抵抗性エラストマーブレークアウト数 = 1シュリンク径(プライマリ) = 35.1mmシュリンク径(二次) = 15.7mm汎用(リップ) - 202K1及び222K1シリーズ. 接着剤と組み合わせ、耐久性の高いストレインリリーフ保護と環境シーリングを実現する成形部品です。 ストレートタイプとライトアングルタイプがあり、耐薬品性と耐磨耗性を備えたこれらの熱収縮ブーツは、丈夫な変性エラストマーを使って作られており、Def Stan 59-97 Issue 3 Type DE要件を満たしています。 その他の特長としては、推奨収縮温度175 ℃、RK6713等級の自消性、耐電圧12 MV/m (最小)、VG95343 parts 6、7、8、9仕様に準拠、などが挙げられます。 これらのブーツはスピンカップリングバックシェルとともに使用できますが、適切な背面取り付けのあるコネクタにも使用できます。RoHS指令(10物質対応)対応