16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 自動車リレー, SPNO, 36V dc, 38 Ω
RoHS
定格電圧(V)DC36 仕様コイル電圧 = 36V dc接点構成 = SPNOスイッチング電流 = 500 Aターミナルタイプ = ネジコイル抵抗 = 38 Ω最大スイッチング電圧 DC = 900Vアプリケーションタイプ = 高電圧長さ = 80.48mm奥行き = 65.6mm高さ = 72.3mm寸法 = 80.48 x 65.6 x 72.3mm動作温度 Max = +85℃スイッチング電流の詳細については、メーカーWebサイトのメーカーデータシートを参照. 高電圧リレー(接触器) - EV200シリーズ. 主な用途: バッテリの交換及びバックアップ、DC電圧電源制御、回路の保護及び安全 小型軽量 ハーメチックシールド 動作電圧: 12 → 900 Vdc 通電500 A、割り込み2000 A (320 Vdc) 内蔵コイルエコノマイザにより、1.7 Wの電力を保持(12 Vdc) 周辺温度範囲: -40 → +85 ℃ オス10 mm及びM8端子による下部実装 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
37,980 税込41,778
当日出荷

1個ほか
549 税込604
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

1個ほか
689 税込758
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

1袋(100個)ほか
59,980 税込65,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1個ほか
719 税込791
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個ほか
859 税込945
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個ほか
969 税込1,066
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個ほか
639 税込703
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個ほか
849 税込934
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個ほか
1,298 税込1,428
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個ほか
819 税込901
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
999 税込1,099
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
879 税込967
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity トグルスイッチ SPDT On-On
仕様コンタクトのコンフィギュレーション = SPDTスイッチの動作 = On-Onコンタクト定格電流 = 5 A @ 28 V dc装着タイプ = PCBターミナルタイプ = スルーホールアクチュエータ長さ = 12.19mmアクチュエータ材料 = フェノール接触抵抗 = 10mΩ動作温度範囲 = -30 → +85℃トグルスイッチ - Gemini Aシリーズ. ブレークビフォアメークコンタクトタイミング エポキシシール端子 ステンレススチールフレーム(黄銅すずめっきはんだサポート付き)
取扱い終了

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity トグルスイッチ DPDT On-On-On
仕様コンタクトのコンフィギュレーション = DPDTスイッチの動作 = On-On-Onコンタクト定格電流 = 5 A @ 28 V dc装着タイプ = PCBターミナルタイプ = スルーホールアクチュエータ長さ = 17.5mmアクチュエータ材料 = フェノール接触抵抗 = 10mΩ動作温度範囲 = -30 → +85℃パネル取り付けトグルスイッチ - Gemini Aシリーズ. ブレークビフォアメークコンタクトタイミング エポキシ密閉端子 黄銅スズめっきはんだサポート付きステンレススチール製フレーム
取扱い終了