3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity IDCコネクタ 2.54mmピッチ 10極 2列 オス, AMP-LATCHシリーズ, 1-111446-4
RoHS
ピッチ(mm)2.54 極数10 シリーズAMP-LATCH 定格電圧250.0 V ac 定格電流(A)1 材質(ハウジング)サーモプラスチック 行数2 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法IDC オス・メスオス 実装タイプケーブルマウント 表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金 最大動作温度(℃)105 最小動作温度(℃)-65 接続方向ライトアングル
1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity IDCコネクタ 2.54mmピッチ 26極 2列 オス, AMP-LATCHシリーズ, 2-111446-0
RoHS
ピッチ(mm)2.54 極数26 シリーズAMP-LATCH 定格電圧250.0 V ac 定格電流(A)1 行数2 材質(コンタクト)リン青銅 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法IDC オス・メスオス 実装タイプケーブルマウント 表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金 最大動作温度(℃)105 最小動作温度(℃)-65 接続方向ライトアングル
1個
1,698 税込1,868
5日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity IDCコネクタ 2.54mmピッチ 10極 2列 オス, AMP-LATCHシリーズ, 5111448-1
RoHS
ピッチ(mm)2.54 極数10 シリーズAMP-LATCH 定格電圧250.0 V ac 定格電流(A)1 材質(ハウジング)サーモプラスチック 行数2 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法IDC オス・メスオス 実装タイプケーブルマウント 表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金 最大動作温度(℃)105 最小動作温度(℃)-65 接続方向ライトアングル
1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷

関連キーワード