TE Connectivity パワーリレー 24V dc, 1c接点 基板実装タイプTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))5日以内出荷
コイル電圧 = 24V dc接点構成 = SPDT取り付けタイプ = 基板実装スイッチング電流 = 8A極数 = 1ラッチ = なしターミナルタイプ = スルーホール最大スイッチング電圧 AC = 400V ac長さ = 30mmコイル抵抗 = 2270Ωコイル電力 = 254mWシリーズ = MSR℃最大スイッチング電源 AC = 2 kVAパワー基板リレー、MSRリレー、8 A、1ピンNO又はCOリレー. 特長:. ニュートラルDC電圧コイルモノステーブル 防水 AgSnoコンタクトによる高突入電流 4 kV / 8 mmコイルコンタクト 保護クラスII 周囲温度: 最大85 ℃ @ 8 A. 認定: VDE、UL、CSA、SEV、SEMKO、SETI
リレー 12V dc SPNO 基板実装タイプ 1セット 20個入TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥14,980税込¥16,478
1セット(20個)
7日以内出荷
仕様●入数:1チューブ(20個入り)●コイル電圧:12V dc●接点構成:SPNO●取り付けタイプ:基板実装●スイッチング電流:15A●極数:1●ターミナルタイプ:スルーホール●コイル抵抗:652 Ω●コイル電力:221mW●最大スイッチング電圧 AC:400V●長さ:28.6mm●シリーズ:MSR●コード番号:189-5855アズワン品番65-8091-30