カテゴリ

  • 制御機器(69)
絞り込み
ブランド
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
  • RS PRO(203)
  • SPARKFUN(148)
  • CINCH CONNECTIVITY SOLUTIONS(124)
  • シュナイダーエレクトリック(117)
  • onsemi(88)
  • 三菱ふそう(67)
  • KEMET(64)
  • ホンダ(42)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(41)
  • フエニックス・コンタクト(39)
  • HAMMOND(38)
  • メディアカバーマーケット(36)
  • SKC(環境測定)(36)
  • トヨタ(32)
  • Cinch Connectors(32)
  • SKF(日本エスケイエフ)(31)
  • ワルター(26)
  • VISHAY(22)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(50)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nct」の検索結果

69件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • BNCコネクタ TE Connectivity ジャック ライトアングル はんだタイプ 基板取付 ニッケル TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    BNCコネクタ TE Connectivity ジャック ライトアングル はんだタイプ 基板取付 ニッケル

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    749税込824
    1個
    当日出荷
    仕様ジェンダー = メス取り付けタイプ = スルーホールインピーダンス = 50Ω端子方法 = はんだボディ向き = ライトアングル動作周波数 = 0 → 4GHzボディめっき = ニッケル最高使用温度 = , +85 ℃コンタクト材質 = リン酸銅コンタクトめっき = 金TE Connectivity 50 Ω RF同軸BNCコネクタ - 基板 / パネル取り付けジャック. 垂直 / ライトアングル取り付け50 Ω RF同軸BNCジャックコネクタ製品です。基板実装 / パネル取り付け用に設計されています。 この50 Ω RF同軸BNCコネクタは、ボディがニッケルでポリメチルペンテン誘電体を備え、VALOX又は金属製ハウジングに、取り付けポストや各種コンタクトめっきオプションあり / なしのモデルが用意されています。 詳細については、追加データ表を参照してください。 絶縁ブッシュについては、品番< 787-1622') 787-1622/を参照 ジャムナットについては、品番< 680-7400') 680-7400/を参照RoHS指令(10物質対応)対応
  • BNCコネクタ TE Connectivity ジャック ストレート はんだタイプ パネルマウント ニッケル TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    BNCコネクタ TE Connectivity ジャック ストレート はんだタイプ パネルマウント ニッケル

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    719税込791
    1個
    当日出荷
    仕様ジェンダー = メス取り付けタイプ = パネルマウントインピーダンス = 50Ω端子方法 = はんだボディ向き = ストレートバルクヘッド = Y動作周波数 = 0 → 4GHz最低使用温度 = -65 ℃,最高使用温度 = , +165 ℃シリーズ = Greenparコンタクト材質 = 真鍮コンタクトめっき = 金TE Connectivity 50 Ω BNCコネクタ - 業務用グレードバルクヘッドはんだジャック. 六角ナットパネル取り付け保持及びD字形パネル切抜きを備えている50 Ω業務用グレードBNC前面取り付けバルクヘッドはんだジャックです。これらの50 Ωバルクヘッドはんだソケットは、さまざまなめっきとさまざまな誘電体材質を選択できる黄銅ボディとコンタクトを備えています。詳細については、表を参照してください。品番 ; 394-0664 394-0664 及び ; 680-7371 680-7371 はABSハウジングで絶縁され、品番 ; 680-7377 680-7377 ははんだタグも備えています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • BNCコネクタ TE Connectivity ジャック ライトアングル はんだタイプ 基板取付 ニッケル TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    BNCコネクタ TE Connectivity ジャック ライトアングル はんだタイプ 基板取付 ニッケル

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    989税込1,088
    1個
    翌々日出荷
    仕様ジェンダー = メス取り付けタイプ = PCBマウントインピーダンス = 50Ω端子方法 = はんだボディ向き = ライトアングルボディめっき = ニッケルシリーズ = BNCコンタクト材質 = リン酸銅コンタクトめっき = 金シリーズ番号 = 5414373TE Connectivity 50 Ω RF同軸BNCコネクタ - ライトアングルメタライズド基板取り付けジャック. 金めっきセンターコンタクトを有する、50 ΩライトアングルメタライズドRF同軸基板取り付けBNCジャックコネクタです。 品番 ; 821-8808 821-8808 及び ; 710-0205 710-0205 は、ライトアングルBNCジャックコネクタで、ニッケルめっきの亜鉛ボディを用意しています。 品番 ; 782-5590 782-5590 及び ; 713-0776 713-0776 は、パネル背面に取り付けるように設計されたライトアングルのスズめっきBNCジャックコネクタです。RoHS指令(10物質対応)対応
  • TE Connectivity 同軸ケーブル, BNC BNC, 250mm, 1337771-1 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 同軸ケーブル, BNC BNC, 250mm, 1337771-1

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    3,698税込4,068
    1個
    7日以内出荷
    長さ(mm)250特性インピーダンス50 ΩRoHS指令(10物質対応)対応コネクタジェンダー【1】オス【2】オス同軸タイプRG58コネクタ1BNC
  • TE Connectivity 同軸コネクタ ジャック 基板取付 BNCコネクタ, 5413879-1 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 同軸コネクタ ジャック 基板取付 BNCコネクタ, 5413879-1

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    1,398税込1,538
    1個
    7日以内出荷
    インピーダンス50Ω極性ノーマル材質(コンタクト)リン青銅動作周波数(GHz)0 to 4表面処理(本体)ニッケルRoHS指令(10物質対応)対応結線方法スルーホールバルクヘッドあり実装タイプPCBマウント同軸タイプBNCコネクタ表面処理(コンタクト)接続方向ライトアングル
  • TE Connectivity BNCコネクタ プラグ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity BNCコネクタ プラグ

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    999税込1,099
    1個ほか
    7日以内出荷
  • TE Connectivity BNCコネクタ ジャック TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity BNCコネクタ ジャック

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    1,298税込1,428
    1個
    7日以内出荷
    オス・メスメス
  • Schrack Force Guided Power Safety Relay 1箱 20個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    Schrack Force Guided Power Safety Relay 1箱 20個入

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    169,800税込186,780
    1箱(20個)
    7日以内出荷
    The TE - Industrial relays are used for Emergency stop or two hand guard safety relays, expansion I/O modules, safety control circuits.Low profile relay with force guided contacts 5 form A (NO) + 2 form B (NC) contacts Reinforced insulation between contact circuits
    仕様●コイル電圧:21V dc●コイル電力:700mW●コイル抵抗:630 Ω●接点構成:5NO / 2NC●極数:7●コード番号:230-9914アズワン品番65-8065-84
  • Schrack Force Guided Power Safety Relay 1箱 20個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    Schrack Force Guided Power Safety Relay 1箱 20個入

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    179,800税込197,780
    1箱(20個)
    7日以内出荷
    。The TE - Industrial relays are used for Emergency stop or two hand guard safety relays, expansion I/O modules, safety control circuits.Low profile relay with force guided contacts 5 form A (NO) + 2 form B (NC) contacts Reinforced insulation between contact circuits
    仕様●コイル電圧:24V dc●コイル電力:700mW●コイル抵抗:820 Ω●接点構成:5NO / 2NC●極数:7●コード番号:230-9916アズワン品番65-8065-31
  • TNCプラグ TE Connectivity ストレート 50Ω TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TNCプラグ TE Connectivity ストレート 50Ω

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    12,980税込14,278
    1個ほか
    7日以内出荷
    取付方式ケーブルマウント極性ノーマル材質(コンタクト)真鍮インピーダンス(Ω)50オス・メスオスボディ向きストレートコンタクトめっきボディめっきニッケル
  • TE Connectivity  QLセット UNC 4-40 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity QLセット UNC 4-40

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    1,298税込1,428
    1個
    7日以内出荷
  • 同軸コネクタ ジャック 基板取付 BNCコネクタ 1セット 35個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    同軸コネクタ ジャック 基板取付 BNCコネクタ 1セット 35個入

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    19,980税込21,978
    1セット(35個)
    7日以内出荷
    Tyco Electronics BNC RF コネクタファミリはバヨネットロックカップリングを備え、信頼性が高く、迅速な接続 / 切断同軸接続を実現します。独自のシングル及び O 圧着終端により、確実な絶縁グリップが可能になり、はんだ付けを必要としません。全体的な印加コストが非常に低く、終端処理が可能になります。 50 Ω と 75 Ω の両方のタイプがあり、ケーブルプラグ、ジャック、アダプタ、基板コネクタなど、さまざまなスタイルが用意されています。さまざまな圧着タイプの終端に加えて、コネクタは現場交換可能なツイストオン式スタイルで提供されます。
    仕様●入数:1チューブ(35個入り)●オス/メス:メス●実装タイプ:スルーホール●インピーダンス:50Ω●結線方法:はんだ●接続方向:ライトアングル●サイズ:ミニチュア●動作周波数:4GHz●表面処理:本体:ニッケル●動作温度 Max:+85℃●コンタクト材質:リン青銅●表面処理:コンタクト:金●シリーズ番号:5227161●コード番号:191-8319アズワン品番65-7765-05
  • 同軸コネクタ ジャック 基板取付 BNCコネクタ 1セット 50個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    同軸コネクタ ジャック 基板取付 BNCコネクタ 1セット 50個入

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    73,980税込81,378
    1セット(50個)
    7日以内出荷
    TE Connectivity 50 ΩRF同軸BNCコネクタ - 押し込みタイプ垂直メタライズド基板実装ジャック。アクション / 適合テール付属の50 ΩRF同軸BNC押し込みタイプ基板ジャックコネクタです。 このBNC基板ジャックコネクタではボディにニッケルめっき亜鉛を、センターコンタクトに金を採用しています。
    仕様●入数:1チューブ(50個入り)●同軸コネクタタイプ:BNCコネクタ●実装タイプ:スルーホール●インピーダンス:50Ω●結線方法:プレスイン●接続方向:ストレート●動作周波数:4GHz●表面処理:本体:ニッケル●動作温度 Max:+85℃●コンタクト材質:ベリリウム銅●表面処理:コンタクト:金●シリーズ番号:5222006●コード番号:189-5812アズワン品番65-7778-75
  • 同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント Twinaxコネクタ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント Twinaxコネクタ

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    7,598税込8,358
    1個
    7日以内出荷
    TE ConnectivityツインBNCプラグコネクタ。ワンストローク圧着技術を備えたツインBNCプラグコネクタは、両方のコンダクタ、ブレード、そしてケーブルサポートを同時に圧着することができます。 これらのツインBNCプラグコネクタは全天候型で、MIL-C-39012に準拠して設計されており、MIL-STD-1553 Multiplexデータバスの要件を満たしています。 品番 ; 782-7811 782-7811 はニッケルめっきボディ、ポリプロピレン誘導体、そして銀めっきの中心コンタクトを装備し、RG108、108A、BELDEN 9275及び89272同軸ケーブルに使用できます。
    仕様●同軸コネクタタイプ:Twinaxコネクタ●実装タイプ:ケーブルマウント●結線方法:圧着●接続方向:ストレート●適合ケーブル:RG/U●サイズ:スタンダード●シリーズ:AMP●表面処理:コンタクト:銀●コード番号:782-7811アズワン品番65-7749-55
  • 同軸コネクタ ジャック 基板取付 BNCコネクタ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    同軸コネクタ ジャック 基板取付 BNCコネクタ

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    969税込1,066
    1個
    7日以内出荷
    TE Connectivity 50 Ω RF同軸BNCコネクタ - 垂直メタライズド基板取り付けジャック。VALOX誘電体を備えた、垂直メタライズドニッケルめっき基板取り付けRF同軸BNCジャックコネクタ。 このBNC基板取り付けRF同軸ジャックコネクタには、ボディの種類とコンタクトめっきのオプションが豊富にあります。詳細は追加データ表を参照してください。
    仕様●同軸コネクタタイプ:BNCコネクタ●実装タイプ:PCBマウント●インピーダンス:50Ω●結線方法:スルーホール●接続方向:ストレート●サイズ:スタンダード●バルクヘッド:なし●表面処理:本体:ニッケル●極性:ノーマル●コンタクト材質:リン青銅●表面処理:コンタクト:銀●コード番号:782-7495アズワン品番65-7665-75
  • 同軸コネクタ ジャック パネルマウント BNCコネクタ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    同軸コネクタ ジャック パネルマウント BNCコネクタ

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    3,500税込3,850
    1個
    7日以内出荷
    TE Connectivity 50 Ω MIL仕様RF同軸BNCバルクヘッドジャック。バヨネットロック及びO圧着終端付きの50 Ω MIL仕様RF同軸BNCバルクヘッドジャックは、絶縁グリップを持ち、はんだ付けの必要がありません。 これらの50 Ω MIL仕様RF同軸BNCバルクヘッドジャックは、テフロ
    仕様●同軸コネクタタイプ:BNCコネクタ●実装タイプ:パネルマウント●インピーダンス:50Ω●結線方法:圧着●接続方向:ストレート●適合ケーブル:RG174/U, RG188/U●サイズ:スタンダード●バルクヘッド:あり●表面処理:本体:ニッケル●極性:ノーマル●コンタクト材質:ベリリウム銅●表面処理:コンタクト:金●コード番号:782-7786アズワン品番65-7532-21
  • TE Connectivity 同軸ケーブル, BNC BNC, 2m, 1337769-5 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 同軸ケーブル, BNC BNC, 2m, 1337769-5

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    179,800税込197,780
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    長さ(m)2特性インピーダンス50 ΩRoHS指令(10物質対応)対応終端スタイル終端処理済みコネクタジェンダー【1】オス【2】オス同軸タイプRG58
  • TE Connectivity 同軸ケーブル, BNC BNC, 2m, 1337769-5 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 同軸ケーブル, BNC BNC, 2m, 1337769-5

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    4,998税込5,498
    1個
    7日以内出荷
    長さ(m)2特性インピーダンス50 ΩRoHS指令(10物質対応)対応終端スタイル終端処理済みコネクタジェンダー【1】オス【2】オス同軸タイプRG58
  • TE Connectivity 1-1337524-0 BNCコネクタ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 1-1337524-0 BNCコネクタ

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    1,198税込1,318
    1個
    7日以内出荷
    種類BNC コネクタRoHS指令(10物質対応)対応
  • TE Connectivity 同軸ケーブル, BNC BNC, 250mm, 1337773-1 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 同軸ケーブル, BNC BNC, 250mm, 1337773-1

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    5,598税込6,158
    1個
    7日以内出荷
    長さ(mm)250特性インピーダンス50 ΩRoHS指令(10物質対応)対応終端スタイル終端処理済みコネクタジェンダー【1】オス【2】オス同軸タイプRG58
  • TE Connectivity 同軸ケーブル, BNC BNC, 1.5m, 1337772-4 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 同軸ケーブル, BNC BNC, 1.5m, 1337772-4

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    5,298税込5,828
    1個
    7日以内出荷
    長さ(m)1.5特性インピーダンス50 ΩRoHS指令(10物質対応)対応終端スタイル終端処理済みコネクタジェンダー【1】オス【2】オス同軸タイプRG58
  • TE Connectivity  ネジロックキット UNC 4-40 D-subコネクタ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity ネジロックキット UNC 4-40 D-subコネクタ

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    1,398税込1,538
    1個
    7日以内出荷
    仕様TE Connectivityねじロックキット、D-Subコネクタ用全長(mm)13.5ねじ長さ(mm)5.4コネクタ形状D-サブスレッドUNC4-40スクリュー【ヘッド】六角RoHS指令(10物質対応)対応ジェンダー【ねじロック】メス
  • TE Connectivity CoB LEDホルダー, シチズンCLL030、シチズンCLL032用 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity CoB LEDホルダー, シチズンCLL030、シチズンCLL032用

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    539税込593
    1個
    7日以内出荷
    寸法(mm)44 (Dia.)×3.4シリーズLUMAWISE Z50 1919RoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品シチズンCLL030、シチズンCLL032
  • TE Connectivity 同軸変換アダプタ BNC - BNC ジャック - ジャック, 221551-3 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 同軸変換アダプタ BNC - BNC ジャック - ジャック, 221551-3

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    5,398税込5,938
    1個
    7日以内出荷
    長さ(mm)32.54インピーダンス50Ω材質(コンタクト)リン青銅動作周波数(GHz)4RoHS指令(10物質対応)対応アダプタタイプBNCジャック対BNCジャックアダプタタイプABNCアダプタタイプBBNCオス/メスAメスオス/メスBメス表面処理(コンタクト)接続方向ストレート
  • TE Connectivity 3-1478985-0 BNCコネクタ コネクタタイプ:SMA 真鍮 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 3-1478985-0 BNCコネクタ コネクタタイプ:SMA 真鍮

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    799税込879
    1個
    7日以内出荷
    材質真鍮種類SMA/BNC コネクタ表面処理RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス
  • TE Connectivity  Screw Lock UNC 4-40 D-subコネクタ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity Screw Lock UNC 4-40 D-subコネクタ

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    999税込1,099
    1個ほか
    7日以内出荷
    仕様TE Connectivityねじロックキット、D-Subコネクタ用コネクタ形状D-サブスレッドUNC4-40RoHS指令(10物質対応)対応
  • TE Connectivity  ローレット頭ネジ .112-40 UNC-2A TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity ローレット頭ネジ .112-40 UNC-2A

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    3,798税込4,178
    1個ほか
    7日以内出荷
    仕様タイプ:ローレット頭ネジスレッドサイズ:.112-40 UNC-2A全長:17.78mm素材:ステンレス鋼コネクタタイプ:D-サブヘッドスクリュー:六角; 718-4950 718-4950 はスタンドオフのみの構成です。. Dタイプのアクセサリ. TE Connectivity Dタイプアクセサリ製品: ; 680-9086 680-9086 : ジャックスクリュー(マイナス)、オス0.112-40 UNC-2A ; 680-9298 680-9298 : ねじロックM3.5メス x 4.9 mmヘッド、オス4-40 UNC ; 718-4950 718-4950 : スタンドオフ付きスタッドM3.5メス x 5.5 mm六角 ヘッド、オス6-32 UNC-2A ; 680-8737 680-8737 : ねじロックM2メス x 4.7 mmマイナス、オスM2 ; 782-5455 782-5455 : ねじロックM3.5メス x 6.5 mmヘッド、オス4-40 UNC ; 797-2141 797-2141 : 180°カバーキット / 64極Champコネクタ用のストレインリリーフRoHS指令(10物質対応)対応
  • TE Connectivity RFターミネータ, BNC, プラグ, 0 → 1GHz, 0.5W 1-1337463-0 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity RFターミネータ, BNC, プラグ, 0 → 1GHz, 0.5W 1-1337463-0

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    1,198税込1,318
    1個
    7日以内出荷
    仕様インタフェースタイプ = BNCオス/メス = オスボディ向き = ストレートインピーダンス = 50Ωボディめっき = 銀動作周波数 = 0 → 1GHz定格電力平均 = 0.5Wコンタクト材質 = 黄銅(センターコンタクト)コンタクトめっき = 銀(センターコンタクト)BNCターミネータ(greenpar)長さ(mm)40幅(mm)40高さ(mm)15質量(g)11RoHS指令(10物質対応)対応
  • 同軸コネクタ ジャック 基板取付 BNCコネクタ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    同軸コネクタ ジャック 基板取付 BNCコネクタ

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    1,598税込1,758
    1個
    7日以内出荷
    。TE Connectivity 50 Ω RF同軸BNCコネクタ - 基板 / パネル取り付けジャック。垂直 / ライトアングル取り付け50 Ω RF同軸BNCジャックコネクタ製品です。基板実装 / パネル取り付け用に設計されています。 この50 Ω RF同軸BNCコネクタは、ボディがニッケルでポリメチルペンテン誘電体を備え、VALOX又は金属製ハウジングに、取り付けポストや各種コンタクトめっきオプションあり / なしのモデルが用意されています。 詳細については、追加データ表を参照してください。 絶縁ブッシュについては、品番 ; 787-1622 787-1622 を参照 ジャムナットについては、品番 ; 680-7400 680-7400 を参照
    仕様●同軸コネクタタイプ:BNCコネクタ●実装タイプ:PCBマウント●インピーダンス:50Ω●結線方法:スルーホール●接続方向:ライトアングル●バルクヘッド:あり●動作周波数:0 to 4GHz●表面処理:本体:ニッケル●極性:ノーマル●コンタクト材質:リン青銅●表面処理:コンタクト:金●コード番号:710-0453アズワン品番65-7773-58
  • TE Connectivity リレー 24V dc 1NO / 1NC 基板実装タイプ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity リレー 24V dc 1NO / 1NC 基板実装タイプ

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    2,298税込2,528
    1個
    7日以内出荷
    取付方式基板実装極数2シリーズSR2M接点構成SP-NO/NCコイル抵抗(Ω)823コイル電圧(V)24 dcRoHS指令(10物質対応)対応ターミナルタイプスルーホールスイッチング電流(A)6最大スイッチング電圧(AC V)400コイル電力(mW)700
  • TE Connectivity リレー 24V dc 3PNO, SPNC 基板実装タイプ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity リレー 24V dc 3PNO, SPNC 基板実装タイプ

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    4,298税込4,728
    1個
    7日以内出荷
    取付方式基板実装極数4シリーズSR6接点構成3PST, SPSTコイル抵抗(Ω)480コイル電圧(V)24 dcRoHS指令(10物質対応)対応ターミナルタイプスルーホールスイッチング電流(A)8最大スイッチング電圧(AC V)400コイル電力(mW)1200
  • TE Connectivity 圧着ダイセット BNC, MCX, SMB, SMC RG174 、 RG178 、 RG188 、 RG196 、 RG316 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 圧着ダイセット BNC, MCX, SMB, SMC RG174 、 RG178 、 RG188 、 RG196 、 RG316

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    47,980税込52,778
    1個
    7日以内出荷
    圧着端子BNC, MCX, SMB, SMC同軸タイプRG174 、 RG178 、 RG188 、 RG196 、 RG316
  • TE Connectivity 同軸コネクタ ジャック 基板取付 BNCコネクタ, 5227161-7 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 同軸コネクタ ジャック 基板取付 BNCコネクタ, 5227161-7

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    819税込901
    1個
    7日以内出荷
    インピーダンス50Ω材質(コンタクト)リン青銅動作周波数(GHz)0 to 4表面処理(本体)ニッケルRoHS指令(10物質対応)対応結線方法スルーホールオス・メスメスバルクヘッドあり実装タイプPCBマウント表面処理(コンタクト)最大動作温度(℃)85接続方向ライトアングル
  • TE Connectivity 同軸コネクタ ジャック 基板取付 BNCコネクタ, 5227161-6 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 同軸コネクタ ジャック 基板取付 BNCコネクタ, 5227161-6

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    549税込604
    1個
    7日以内出荷
    インピーダンス50Ω材質(コンタクト)リン青銅動作周波数(GHz)0 to 4表面処理(本体)ニッケルRoHS指令(10物質対応)対応結線方法スルーホールオス・メスメスバルクヘッドあり実装タイプPCBマウント表面処理(コンタクト)最大動作温度(℃)85接続方向ライトアングル
  • TE Connectivity 同軸コネクタ ジャック 基板取付 BNCコネクタ, 5222420-1 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 同軸コネクタ ジャック 基板取付 BNCコネクタ, 5222420-1

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    89,980税込98,978
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    シリーズBNCインピーダンス50Ω材質(コンタクト)リン青銅表面処理(本体)ニッケルRoHS指令(10物質対応)対応結線方法スルーホールオス・メスメスシリーズ番号5222420バルクヘッドなし実装タイプPCBマウント表面処理(コンタクト)接続方向ストレート
  • TE Connectivity 同軸コネクタ ジャック 基板取付 BNCコネクタ, 5227699-1 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 同軸コネクタ ジャック 基板取付 BNCコネクタ, 5227699-1

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    819税込901
    1個
    7日以内出荷
    サイズスタンダードインピーダンス50Ω極性ノーマル材質(コンタクト)リン青銅表面処理(本体)ニッケルRoHS指令(10物質対応)対応結線方法スルーホールバルクヘッドなし実装タイプPCBマウント同軸タイプBNCコネクタ表面処理(コンタクト)接続方向ストレート
  • TE Connectivity 同軸コネクタ ジャック 基板取付 BNCコネクタ, 5222006-1 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 同軸コネクタ ジャック 基板取付 BNCコネクタ, 5222006-1

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    1,398税込1,538
    1個
    7日以内出荷
    シリーズBNCインピーダンス50Ω材質(コンタクト)ベリリウム銅, 銅合金表面処理(本体)ニッケルRoHS指令(10物質対応)対応結線方法スルーホールシリーズ番号5222006バルクヘッドなし実装タイプPCBマウント同軸タイプBNCコネクタ表面処理(コンタクト)金, 錫接続方向ストレート
  • LEDレンズ 直径 80mm ポリカーボネート PC ドーム 1袋 2個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    LEDレンズ 直径 80mm ポリカーボネート PC ドーム 1袋 2個入

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    1,498税込1,648
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    TE Connectivity ( TE ) LUMAWISE Endurance S コネクタシステムは、センサやその他の制御システム用途向けに設計された製品のエコシステムです。独自の Endurance S Zhaga Book 18 街灯コネクタを使用すれば、DALI 制御の Book 18 準拠の照明器具で、街灯やエリア照明に使用できます。耐久性 S エコシステムが拡張され、追加の使用事例が可能になりまし
    仕様●シリーズ:LUMAWISE Endurance S●レンズ形状:ドーム●1レンズあたりのLED数:1●レンズ材料:ポリカーボネート(PC)●添付方法:ねじ込み●併用可能製品:LUMAWISE Endurance S コネクタシステムです●寸法:80 Dia. x 33.43mm●直径:80mm●高さ:33.43mmアズワン品番65-7246-94
  • TE Connectivity 同軸コネクタ ジャック 基板取付 BNCコネクタ, 1-1337445-0 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 同軸コネクタ ジャック 基板取付 BNCコネクタ, 1-1337445-0

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    31,980税込35,178
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    インピーダンス50Ω適合ケーブルRG140/U, RG210/U, RG59 B/U, RG62 A/U材質(コンタクト)真鍮動作周波数(GHz)0 to 4表面処理(本体)RoHS指令(10物質対応)対応結線方法スルーホールオス・メスメスバルクヘッドなし実装タイプPCBマウント表面処理(コンタクト)最大動作温度(℃)165接続方向ストレート
  • TE Connectivity 同軸コネクタ ジャック 基板取付 BNCコネクタ, 5414373-1 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 同軸コネクタ ジャック 基板取付 BNCコネクタ, 5414373-1

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    36,980税込40,678
    1セット(50個)
    7日以内出荷
    シリーズBNCインピーダンス50Ω材質(コンタクト)リン青銅表面処理(本体)ニッケルRoHS指令(10物質対応)対応結線方法スルーホールシリーズ番号5414373バルクヘッドなし実装タイプPCBマウント同軸タイプBNCコネクタ表面処理(コンタクト)接続方向ライトアングル