カテゴリ

  • 制御機器(7)
  • 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
  • モノタロウ(1)
  • BIGM(丸山製作所)(989)
  • SIEMENS(28)
  • シュナイダーエレクトリック(26)
  • WEIDMULLER(14)
  • Zebra Technologies(7)
  • ABB(7)
  • アズワン(6)
  • FINDER(6)
  • 日研工作所(5)
  • UNION(ユニオン産業)(5)
  • Lovato(5)
  • フクハラ(4)
  • ワルター(4)
  • フエニックス・コンタクト(4)
  • シングウ(新宮商行)(4)
  • IXYS(4)
  • EATON(イートン)(4)
  • JAPANNEXT(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「no-12-a」の検索結果

関連キーワード
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Low Signal Relay, PCB, DPDT-NO, 12VDC 2A TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))Low Signal Relay, PCB, DPDT-NO, 12VDC 2ATE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
419税込461
1個
7日以内出荷
シグナルリレー
RoHS指令(10物質対応)対応
HEMS HV Relays 12VDC 20A SPST-NO-DM Thr TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))HEMS HV Relays 12VDC 20A SPST-NO-DM ThrTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
仕様●コイル電圧:12V dc●コイル電力:2.9W●コイル抵抗:50 Ω●コード番号:237-3895アズワン品番65-8054-95
HEMS HV Relays 12VDC 20A SPST-NO-DM Thr 1箱 56個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))HEMS HV Relays 12VDC 20A SPST-NO-DM Thr 1箱 56個入TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
559,800税込615,780
1箱(56個)
7日以内出荷
仕様●コイル電圧:12V dc●コイル電力:2.9W●コイル抵抗:50Ω●コード番号:236-4568アズワン品番65-8053-75
TE Connectivity コンタクタ 接触器 LEV200A4ANA 1618387-3 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コンタクタ 接触器 LEV200A4ANA 1618387-3TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
18,980税込20,878
1個
当日出荷
仕様シリーズ = KILOVAC LEV200コイル電圧 = 12 V dcコンタクトの定格電流 = 500 A通常の状態の構成 = NOターミナルタイプ = ワイヤリード長さ = 93.98mm幅 = 77.72mm深さ = 60.45mm接触器、KILOVAC LEVシリーズ. 主な用途: 電源 / モータ制御回路絶縁、回路保護、産業用機械及び自動車用のバッテリの安全な交換及びバックアップ 小型パッケージ、占有体積はわずか65.5 cm 3 ハーメチックシールド及び本質安全 オープンコンタクト間の8 kVの絶縁により、高電圧及び絶縁が可能 最大定格電圧: 900 V dc コイル接続用の15インチ空中配線RoHS指令(10物質対応)対応
リレー 12V dc SPNO 基板実装タイプ 1箱 20個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))リレー 12V dc SPNO 基板実装タイプ 1箱 20個入TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
9,798税込10,778
1箱(20個)
7日以内出荷
1 極 12 A / 16 A、1 フォーム C ( CO )又は 1 フォーム A ( NO )コンタクト DC又はACコイル 5 kV / 10 mm コイルコンタクト、強化絶縁 周囲温度 85 ℃ ( DC Coil ) リフロータイプ: THR (スルーホールリフロー)はんだ処理用 用途 ボイラー制御、タイマ、ガレージド
仕様●コイル電圧:12V dc●接点構成:SPNO●取り付けタイプ:基板実装●スイッチング電流:16A●極数:1●ターミナルタイプ:スルーホール●コイル抵抗:360●コイル電力:400mW●最大スイッチング電圧 AC:400V●最大スイッチング電圧 DC:300V●長さ:29mm●コイルと接点間の耐電圧:4000Vrms●コード番号:189-5863アズワン品番65-8091-44
センサー コネクタ M12 RCPT 4POS パネル TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))センサー コネクタ M12 RCPT 4POS パネルTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
2,498税込2,748
1個
23日以内出荷
ヘッダ 15WAY TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))ヘッダ 15WAYTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
909税込1,000
1個
23日以内出荷
仕様ピッチ間隔6.35mm コンタクト数:15 種別:ヘッダ 製品群:Universal MATE-N-LOK シリーズ コンタクト 終端 タイプ:スルーホール 列数:5 コンタクト メッキ:錫メッキ コンタクト コンタクト 材質:リン青銅 SVHC:No SVHC(15-Jan-2019) コンタクト 抵抗:3.5mΩ 定格電流:12A 絶縁耐力:2900V/m 可燃性評価:UL94V-0 絶縁抵抗:1000MΩ 材質:クリアナイロン 嵌合サイクル数:50 最大動作温度:105ーC 最低動作温度:-55ーC PCB穴径:1.8mm 定格電圧 VAC:600V 動作電圧:600Vアズワン品番65-1412-85
ヘッダ 垂直 シングル 列 4WAY TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))ヘッダ 垂直 シングル 列 4WAYTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
479税込527
1個
23日以内出荷
仕様ピッチ間隔6.35mm コンタクト数:4 種別:ヘッダ 製品群:Universal MATE-N-LOK シリーズ コンタクト 終端 タイプ:スルーホール 列数:1 コンタクト メッキ:錫メッキ コンタクト コンタクト 材質:リン青銅 SVHC:No SVHC(15-Jan-2019) 認証/認定/規格:CSA UL コンタクト 抵抗:3.5mΩ 定格電流:12A 可燃性評価:UL94V-0 材質:ナイロン 嵌合サイクル数:50 最大動作温度:105ーC 最低動作温度:-55ーC PCB穴径:1.8mm 動作電圧:600Vアズワン品番65-1412-80