273件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))サーモカップルコネクタKタイプ2pos
嵌合するだけで確実なロックが可能なプッシュオンロックを採用 接続を飛躍的に容易にするケージクランプコンセプトを採用 フリーハンギング タイプ・パネルマウント タイプをラインナップ
1個
40 税込44
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
219,800 税込241,780
4日以内出荷

1セット(10個)
3,798 税込4,178
4日以内出荷

1セット(100個)
2,298 税込2,528
4日以内出荷

1セット(10個)
5,998 税込6,598
4日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))オートモーティブ CONN プラグ 26POS
仕様製品群:MQS シリーズ オートモーティブ コネクタ シェル スタイル:ストレート ヘッダ コンタクト数:26 オートモーティブ コンタクト タイプ:クリンプ ピン コネクタ 本体 材質:サーモプラスチック 本体 コンタクト 材質:- コンタクト メッキ:- IP定格:- 定格電圧:- 定格電流:- SVHC:No SVHC(15-Jan-2019) アズワン品番65-1350-65
1個
1,098 税込1,208
8日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))オートモーティブ CONN プラグ 23POS
仕様製品群:AMPSEAL シリーズ オートモーティブ コネクタ シェル スタイル:ストレート ヘッダ コンタクト数:23 オートモーティブ コンタクト タイプ:クリンプ ピン コネクタ 本体 材質:PBT(Polybutylene Terephthalate,ポリブチレンテレフタレート)ガラス充填 本体 コンタクト 材質:- コンタクト メッキ:金 IP定格:- 定格電圧:250VAC 定格電流:17A SVHC:No SVHC(15-Jan-2019) アズワン品番65-1350-75
1個
3,598 税込3,958
8日以内出荷

1個
199 税込219
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
189,800 税込208,780
4日以内出荷

1個
199,800 税込219,780
4日以内出荷

1セット(10個)
1,488 税込1,637
4日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))コネクタ RCPT 1POS ケーブル
仕様製品群:SOLARLOK 2.0 シリーズ コンタクト数:1 種別:レセプタクル ピッチ間隔- コンタクト 終端 タイプ:クリンプ 列数:- コネクタ マウント:ケーブルマウント コンタクト メッキ:錫メッキ コンタクト コンタクト 材質:銅合金 アズワン品番65-1358-23
1個
3,500 税込3,850
欠品中

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))オートモーティブ CONN ハウジング プラグ 8POS
仕様製品群:HDSCS シリーズ 種別:プラグ ポジション数:8 適合製品:AMP HDSCS シリーズ ピン コンタクト コネクタ 本体 材質:PBT(Polybutylene Terephthalate,ポリブチレンテレフタレート)ガラス充填 本体 IP定格:IP67 定格電圧:60VDC 定格電流:- SVHC:No SVHC(15-Jan-2019) アズワン品番65-1349-47
1個
1,598 税込1,758
8日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))コネクタ ハウジング RCPT 4POS
仕様製品群:- 種別:レセプタクル ポジション数:4 ピッチ間隔10.16mm 適合製品:Dynamic D-5000 シリーズ ソケット コンタクト SVHC:No SVHC(15-Jan-2019) アズワン品番65-1349-18
1個
809 税込890
8日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))オートモーティブ CONN ハウジング プラグ 15POS
仕様製品群:Timer Connector System シリーズ 種別:プラグ ポジション数:15 適合製品:AMP Timer Connector System シリーズ ピン コンタクト コネクタ 本体 材質:ナイロン(ポリアミド)ガラス充填 本体 IP定格:- 定格電圧:- 定格電流:- SVHC:No SVHC(15-Jan-2019) アズワン品番65-1349-87
1個
619 税込681
8日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))コネクタ ハウジング RCPT 8POS
仕様製品群:- 種別:レセプタクル ポジション数:8 ピッチ間隔2.54mm 適合製品:Mod IV ソケット コンタクト SVHC:No SVHC(15-Jan-2019) アズワン品番65-1349-33
1個
729 税込802
8日以内出荷


TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))オートモーティブ CONN ハウジング プラグ 21POS
仕様製品群:MCP シリーズ 種別:プラグ ポジション数:21 適合製品:AMP MCP シリーズ ピン コンタクト コネクタ 本体 材質:ナイロン(ポリアミド)ガラス充填 本体 IP定格:- 定格電圧:28VDC 定格電流:- SVHC:No SVHC(15-Jan-2019) アズワン品番65-1350-01
1個
799 税込879
8日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))オートモーティブ CONN ハウジング プラグ 10POS
仕様製品群:HDSCS シリーズ 種別:プラグ ポジション数:10 適合製品:AMP HDSCS シリーズ ピン コンタクト コネクタ 本体 材質:PBT(Polybutylene Terephthalate,ポリブチレンテレフタレート)ガラス充填 本体 IP定格:IP67 定格電圧:60VDC 定格電流:- SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)
1個
2,198 税込2,418
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))産業用 円形 RCPT 24POS パネル
仕様製品群:CPC シリーズ 1 円形 コネクタ シェル スタイル:パネル マウント レセプタクル コンタクト数:24 円形 コンタクト タイプ:- カップリング スタイル:- コネクタ 本体 材質:ナイロン(ポリアミド)本体 コネクタ ボディメッキ:- コンタクト 材質:- コンタクト メッキ:- SVHC:No SVHC(15-Jan-2019) アズワン品番65-1350-40
1個
6,598 税込7,258
欠品中

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))コネクタ プラグ 1POS ケーブル
仕様製品群:SOLARLOK PV4-S シリーズ コンタクト数:1 種別:プラグ ピッチ間隔- コンタクト 終端 タイプ:クリンプ 列数:- コネクタ マウント:ケーブルマウント コンタクト メッキ:錫メッキ コンタクト コンタクト 材質:銅 SVHC:No SVHC(15-Jan-2019) アズワン品番65-1350-31
1個
889 税込978
8日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))オートモーティブ CONN ハウジング プラグ 21POS
仕様製品群:MCP シリーズ 種別:プラグ ポジション数:21 適合製品:AMP MCP シリーズ ピン コンタクト コネクタ 本体 材質:ナイロン(ポリアミド)ガラス充填 本体 IP定格:- 定格電圧:28VDC 定格電流:- SVHC:No SVHC(15-Jan-2019) アズワン品番65-1350-06
1個
739 税込813
8日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))オートモーティブ CONN ハウジング プラグ 3POS
仕様製品群:Econoseal J-070 シリーズ 種別:プラグ ポジション数:3 適合製品:AMP Econoseal J-070 シリーズ オートモーティブ コンタクト コネクタ 本体 材質:PBT(Polybutylene Terephthalate,ポリブチレンテレフタレート)本体 IP定格:- 定格電圧:- 定格電流:- SVHC:No SVHC(15-Jan-2019) アズワン品番65-1350-70
1個
759 税込835
8日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))コネクタ ハウジング RCPT 2POS
仕様製品群:- 種別:レセプタクル ポジション数:2 ピッチ間隔10.16mm 適合製品:Dynamic D-5200S シリーズ コンタクト SVHC:No SVHC(15-Jan-2019) アズワン品番65-1349-17
1個
619 税込681
8日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))オートモーティブ CONN ハウジング プラグ 62POS
仕様製品群:LEAVYSEAL シリーズ 種別:プラグ ポジション数:62 適合製品:AMP LEAVYSEAL シリーズ オートモーティブ コンタクト コネクタ 本体 材質:PBT(Polybutylene Terephthalate,ポリブチレンテレフタレート)ガラス充填 本体 IP定格:- 定格電圧:- 定格電流:- SVHC:No SVHC(15-Jan-2019) アズワン品番65-1350-69
1個
4,298 税込4,728
8日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))オートモーティブ CONN ハウジング プラグ 4POS
仕様製品群:MQS シリーズ 種別:プラグ ポジション数:4 適合製品:AMP MQS シリーズ ピン コンタクト コネクタ 本体 材質:PBT(Polybutylene Terephthalate,ポリブチレンテレフタレート)ガラス充填 本体 IP定格:- 定格電圧:- 定格電流:- SVHC:No SVHC(15-Jan-2019) アズワン品番65-1350-16
1個
459 税込505
8日以内出荷



TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))オートモーティブ CONN ハウジング RCPT 31POS
仕様製品群:LEAVYSEAL シリーズ 種別:レセプタクル ポジション数:31 適合製品:AMP LEAVYSEAL シリーズ ソケット コンタクト コネクタ 本体 材質:PBT(Polybutylene Terephthalate,ポリブチレンテレフタレート)ガラス充填 本体 IP定格:IP67 IP69K 定格電圧:36VDC 定格電流:- SVHC:No SVHC(15-Jan-2019) アズワン品番65-1349-42
1個
4,798 税込5,278
8日以内出荷



TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))オートモーティブ CONN ハウジング プラグ 8POS
仕様製品群:Timer Connector System シリーズ 種別:プラグ ポジション数:8 適合製品:AMP Timer Connector System シリーズ ピン コンタクト コネクタ 本体 材質:ナイロン(ポリアミド)本体 IP定格:- 定格電圧:- 定格電流:- SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)
1個
519 税込571
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))コネクタ ハウジング プラグ 6POS
仕様製品群:Dynamic 3100 シリーズ 種別:プラグ ポジション数:6 ピッチ間隔3.81mm 適合製品:AMP Dynamic 3100 シリーズ ピン コンタクト SVHC:No SVHC(15-Jan-2019) アズワン品番65-1349-14
1個
559 税込615
8日以内出荷

1個
529 税込582
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))コネクタ ハウジング RCPT 6POS
仕様製品群:- 種別:レセプタクル ポジション数:6 ピッチ間隔6.35mm 適合製品:Universal MATE-N-LOK コンタクト SVHC:No SVHC(15-Jan-2019) アズワン品番65-1349-32
1個
479 税込527
8日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))ケーブル シール サイズC 2POS
仕様アクセサリー タイプ:ケーブル シール 適合製品:AMP コネクタ 製品群:- SVHC:No SVHC(15-Jan-2019) アズワン品番65-1348-28
1個
469 税込516
8日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))オートモーティブ CONN ハウジング プラグ 11POS
仕様製品群:Mark II シリーズ 種別:プラグ ポジション数:11 適合製品:AMP Mark II シリーズ ソケット コンタクト コネクタ 本体 材質:ナイロン(ポリアミド)本体 IP定格:- 定格電圧:12VDC 定格電流:- SVHC:No SVHC(15-Jan-2019) アズワン品番65-1349-73
1個
689 税込758
8日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))オートモーティブ CONN ハウジング プラグ 20POS
仕様製品群:Multilock シリーズ 種別:プラグ ポジション数:20 適合製品:AMP Multilock シリーズ ソケット コンタクト コネクタ 本体 材質:PBT(Polybutylene Terephthalate,ポリブチレンテレフタレート)本体 IP定格:- 定格電圧:12VDC 定格電流:- SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)
1個
529 税込582
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))オートモーティブ CONN ハウジング RCPT 3POS
仕様製品群:Timer Connector System シリーズ 種別:レセプタクル ポジション数:3 適合製品:AMP Timer Connector System シリーズ ソケット コンタクト コネクタ 本体 材質:ナイロン(ポリアミド)本体 IP定格:- 定格電圧:24VDC 定格電流:- SVHC:No SVHC(15-Jan-2019) アズワン品番65-1349-99
1個
769 税込846
8日以内出荷