仕様ポジション数:2 最小ワイヤサイズAWG:22AWG 最大ワイヤサイズAWG:8AWG 導体部 CSA:6mmイ ワイヤー 接続方法:ネジ 定格電流:15A 定格電圧:500V レベル数:1
アズワン品番65-1390-30
1個
¥1,598
税込¥1,758
10日以内出荷
仕様製品群:Timer Connector System シリーズ 種別:プラグ ポジション数:8 適合製品:AMP Timer Connector System シリーズ ピン コンタクト コネクタ 本体 材質:ナイロン(ポリアミド)本体 IP定格:- 定格電圧:- 定格電流:- SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)
仕様製品群:HDSCS シリーズ 種別:プラグ ポジション数:8 適合製品:AMP HDSCS シリーズ ピン コンタクト コネクタ 本体 材質:PBT(Polybutylene Terephthalate,ポリブチレンテレフタレート)ガラス充填 本体 IP定格:IP67 定格電圧:60VDC 定格電流:- SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)
アズワン品番65-1349-47
1個
¥1,598
税込¥1,758
8日以内出荷
仕様製品群:Micro Motor シリーズ コンタクト数:8 種別:レセプタクル ピッチ間隔- コンタクト 終端 タイプ:クリンプ 列数:1 コネクタ マウント:ケーブルマウント コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト コンタクト 材質:リン青銅 SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)
アズワン品番65-1350-30
1個
¥4,798
税込¥5,278
欠品中
仕様ポジション数:2 最小ワイヤサイズAWG:22AWG 最大ワイヤサイズAWG:8AWG 導体部 CSA:6mmイ ワイヤー 接続方法:ネジ 定格電流:- 定格電圧:- レベル数:1
アズワン品番65-1387-13
1個
¥1,998
税込¥2,198
10日以内出荷
仕様ピッチ間隔1.27mm コンタクト数:8 種別:ヘッダ 製品群:- コンタクト 終端 タイプ:スルーホール 列数:1 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト コンタクト 材質:リン青銅 SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)
アズワン品番65-1347-79
1個
¥799
税込¥879
8日以内出荷
仕様ピッチ間隔3.96mm コンタクト数:8 種別:ヘッダ 製品群:- コンタクト 終端 タイプ:はんだ 列数:1 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト コンタクト 材質:リン青銅 SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)
アズワン品番65-1347-52
1個
¥1,598
税込¥1,758
8日以内出荷
仕様製品群:- センサー コネクタ サイズ:M12 種別:レセプタクル コンタクト数:8 センサー コンタクト タイプ:クリンプ ソケット センサー コネクタ マウント:ストレート ケーブルマウント コンタクト 材質:-
アズワン品番65-1638-33
1個
¥28,980
税込¥31,878
10日以内出荷
仕様製品群:- 種別:レセプタクル ポジション数:8 ピッチ間隔2.54mm 適合製品:Mod IV ソケット コンタクト SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)
アズワン品番65-1349-33
1個
¥729
税込¥802
23日以内出荷
仕様製品群:- センサー コネクタ サイズ:M12 種別:レセプタクル コンタクト数:8 センサー コンタクト タイプ:ネジ ソケット センサー コネクタ マウント:ストレート ケーブルマウント IP / NEMA評価:IP67 コネクタ コーディング:A Coded コネクタ 本体 材質:PBT(Polybutylene Terephthalate,ポリブチレンテレフタレート)ガラス充填 本体 コンタクト 材質:ブロンズ コンタクト メッキ:金 定格電流:4A 定格電圧:30V SVHC:No SVHC(17-Dec-2015) 適合製品:センサー & アクチュエータ
アズワン品番65-1632-79
1個
¥3,298
税込¥3,628
欠品中
仕様コネクタシステム:Wire-to-Board ピッチ間隔4.2mm 列数:2 コンタクト数:8 コンタクト 終端 タイプ:スルーホール ストレート 製品群:VAL-U-LOK シリーズ 種別:ヘッダ
アズワン品番65-1355-51
1個
¥279
税込¥307
23日以内出荷
仕様M12 X-M-8 90 クリンプ CAT7
アズワン品番65-1355-50
1個
¥52,980
税込¥58,278
23日以内出荷
仕様製品群:- センサー コネクタ サイズ:M12 種別:レセプタクル コンタクト数:8 センサー コンタクト タイプ:ネジ ソケット センサー コネクタ マウント:直角 ケーブルマウント IP / NEMA評価:IP67 コネクタ コーディング:A Coded コネクタ 本体 材質:PBT(Polybutylene Terephthalate,ポリブチレンテレフタレート)ガラス充填 本体 コンタクト 材質:真鍮 コンタクト メッキ:金 定格電流:2A 定格電圧:30V SVHC:No SVHC(17-Dec-2015) 適合製品:センサー & アクチュエータ
アズワン品番65-1632-80
1個
¥3,598
税込¥3,958
23日以内出荷
仕様製品群:- センサー コネクタ サイズ:M8 センサー コネクタ 種別:メス ポジション数:3 センサー コンタクト タイプ:ネジ ソケット センサー コネクタ マウント:ストレート ケーブルマウント
アズワン品番65-1665-09
1個
¥3,500
税込¥3,850
23日以内出荷
関連キーワード