DBL 配電ブロックTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))5日以内出荷
DINレール取付が可能な電源ラインを安全且つコンパクトに分岐/集約するためのモジュール
施工もシンプルで、従来の方式からの工数削減と省スペース化に貢献
丸型端子の圧着加工不要で工数低減
樹脂ケース通電部絶縁で安全性を向上
DINレール/パネル取付で施工容易化
丸型端子不要で、端子台と比べ小型化を実現
制御盤の組立作業性向上と省スペース化を実現
用途制御盤内 電源回路の配電使用温度範囲(℃)-55~110温度範囲(℃)設置:-5~40UL規格UL94V-0RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 巻線チップ抵抗器,電力用チップ抵抗器, 3W, 270mΩ, ±5%TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))7日以内出荷
仕様抵抗 = 270mΩ許容差 = ±5%定格電力 = 3W温度係数 = ±200ppm/℃テクノロジー = 巻線寸法 = 12 x 5.5 x 5mm長さ = 12mm奥行き = 5.5mm高さ = 5mmシリーズ = SMケーススタイル = モールドSM巻線型3 W. 低プロファイル巻線型設計 非常に広い範囲の値 電力回路に最適 1/2/3 Wに対応RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 酸化金属皮膜抵抗器 ROX3Sシリーズ 180Ω 3W ±5%TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))翌々日出荷
仕様抵抗 = 180Ω定格電力 = 3W許容差 = ±5%テクノロジー = 金属酸化物シリーズ = ROX3S温度係数 = ±350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 5.5 (Dia.) x 16mm長さ = 16mm直径 = 5.5mmリード径 = 0.7mm3W金属酸化皮膜抵抗器、 ROX3Sシリーズ、アキシャル. ROX3Sシリーズは難燃性を備えた高出力金属酸化皮膜抵抗器です 過負荷条件にも対応 配線保護用途に最適 この抵抗器は自動挿入機器、切断機、曲げ機での処理に適していますRoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 酸化金属皮膜抵抗器 ROX3Sシリーズ 47Ω 3W ±5%TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))翌々日出荷
仕様抵抗 = 47Ω定格電力 = 3W許容差 = ±5%テクノロジー = 金属酸化物シリーズ = ROX3Sケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±300ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 5.5 (Dia.) x 15mm長さ = 15mm直径 = 5.5mm最小温度係数 = -300ppm/℃3W金属酸化皮膜抵抗器、 ROX3Sシリーズ、アキシャル. ROX3Sシリーズは難燃性を備えた高出力金属酸化皮膜抵抗器です 過負荷条件にも対応 配線保護用途に最適 この抵抗器は自動挿入機器、切断機、曲げ機での処理に適していますRoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 酸化金属皮膜抵抗器 ROX3Sシリーズ 10Ω 3W ±5%TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))当日出荷
仕様抵抗 = 10Ω定格電力 = 3W許容差 = ±5%シリーズ = ROX3S温度係数 = ±350ppm/℃終端スタイル = アキシャルパッケージ/ケース = アモパック寸法 = 5.5 (Dia.) x 16mm長さ = 16mm直径 = 5.5mm最小温度係数 = -350ppm/℃3W金属酸化皮膜抵抗器、 ROX3Sシリーズ、アキシャル. ROX3Sシリーズは難燃性を備えた高出力金属酸化皮膜抵抗器です 過負荷条件にも対応 配線保護用途に最適 この抵抗器は自動挿入機器、切断機、曲げ機での処理に適していますRoHS指令(10物質対応)対応