2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シリーズSBC 定格電力(W)17 抵抗(Ω)2.2 許容差±10% RoHS指令(10物質対応)対応 テクノロジー巻線 最大動作温度(℃)350 最小動作温度(℃)-55
1袋(5個)
2,698 税込2,968
7日以内出荷

抵抗 = 2.2Ω。定格電力 = 17W。許容差 = ±10%。テクノロジー = 巻線。シリーズ = SBC。動作温度 Max = +350℃。動作温度 Min = -55℃。SBCシリーズ、17 W、アキシャル. 優れた電気的特性と機械的特性を持つ、難燃性の巻線型抵抗器 ガラス繊維のコアに抵抗ワイヤを巻き付け、セラミックボディで保護することで、優れた熱特性と高い絶縁抵抗を実現し、優れた物理的保護を可能にする リード長は、垂直取り付けと水平取り付けの両方に対応可能
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
2,698 税込2,968
5日以内出荷

  • おすすめ人気ランキング
  • fs2-02-4