TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 同軸ケーブル, BNC BNC, 2m, 1337771-8
RoHS
色【外被】黒
長さ(m)2
特性インピーダンス50 Ω
RoHS指令(10物質対応)対応
終端スタイル終端処理済み
コネクタジェンダー【1】オス【2】オス
同軸タイプRG58
1個
¥3,500
税込¥3,850
5日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 同軸ケーブル, BNC BNC, 250mm, 1337771-1
RoHS
長さ(mm)250
特性インピーダンス50 Ω
RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタジェンダー【1】オス【2】オス
同軸タイプRG58
コネクタ1BNC
1個
¥3,398
税込¥3,738
5日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 同軸ケーブル, BNC BNC, 250mm, 1337773-1
RoHS
長さ(mm)250
特性インピーダンス50 Ω
RoHS指令(10物質対応)対応
終端スタイル終端処理済み
コネクタジェンダー【1】オス【2】オス
同軸タイプRG58
1個
¥4,898
税込¥5,388
5日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 同軸ケーブル, BNC BNC, 1.5m, 1337772-4
RoHS
長さ(m)1.5
特性インピーダンス50 Ω
RoHS指令(10物質対応)対応
終端スタイル終端処理済み
コネクタジェンダー【1】オス【2】オス
同軸タイプRG58
1個
¥5,298
税込¥5,828
7日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))BNCコネクタ TE Connectivity ジャック ストレート はんだタイプ ケーブルマウント 銀
RoHS
仕様ジェンダー = メス取り付けタイプ = ケーブルマウントインピーダンス = 50Ω端子方法 = はんだボディ向き = ストレートケーブルタイプ = RG141 A/U, RG58 C/U動作周波数 = 0 → 4GHzボディめっき = 銀コンタクト材質 = 真鍮コンタクトめっき = 銀TE Connectivity 50 Ω BNCコネクタ - 業務用グレードはんだジャック. 50 Ω業務用グレードBNCはんだジャックで、PTFE誘電体銀めっき黄銅ボディ、銀めっき黄銅コンタクト、及びはんだ / 圧着同軸終端を備えています。この50 Ω業務用グレードBNCはんだジャックは、RG-58 C/U、RG-188 A/U、RG-316/U、及びURM95同軸ケーブルでの使用に適合します。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント BNCコネクタ, 1-1478075-0
RoHS
インピーダンス50Ω
適合ケーブルRG141 A/U, RG58 C/U
材質(コンタクト)真鍮
動作周波数(GHz)0 to 4
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法圧着
オス・メスオス
バルクヘッドなし
実装タイプケーブルマウント
表面処理(コンタクト)銀
最大動作温度(℃)165
最小動作温度(℃)-65
接続方向ライトアングル
1個
¥2,198
税込¥2,418
5日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント BNCコネクタ, RBD-50-M-00
インピーダンス50Ω
適合ケーブルRG141、RG142、RG303、RG400、RG58
極性ノーマル
材質(コンタクト)真鍮
動作周波数(GHz)0 to 11
表面処理(本体)ニッケル
結線方法はんだ
オス・メスオス
バルクヘッドなし
実装タイプケーブルマウント
表面処理(コンタクト)金
接続方向ストレート
1袋(5個)
¥48,980
税込¥53,878
5日以内出荷
仕様コネクタ A = オスBNCコネクタ B = オスBNC長さ = 1m特性インピーダンス = 50 Ω同軸タイプ = RG58ケーブル形状 = 同軸TE Connectivity 50 Ω BNC RF同軸ケーブルアセンブリ - BNCストレートプラグ対BNCストレートプラグ. 50 Ω BNC RF同軸BNCストレートプラグ対BNCストレートプラグケーブルアセンブリは、RG-58同軸ケーブル用です。これらの50 Ω BNC RF同軸BNCストレートプラグ対BNCストレートプラグケーブルアセンブリは、一般的にオーディオ / ビジュアル用途で使用され、さまざまなケーブル長が用意され、次のボディとコンタクトめっきオプションを選択できます。 品番1337769-x: ニッケルめっきボディと金めっきセンターコンタクト 品番1337771-x: 銀めっきボディと銀めっきセンターコンタクト
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,598
税込¥3,958
7日以内出荷
関連キーワード