38件中 1~38件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個ほか
5,598 税込6,158
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

これらのジャックには、特定の用途の要件に対応するシールドなし、シールド付き、フィルタ付きの設計が用意されています。4 ポジションのハンドセットジャックがあり、4 ポジション、6 ポジション、8 ポジション、10 ポジションのラインジャックを備えています。TOP およびサイドエントリポートを備え、シングルまたはマルチポートのシールド付きおよびシールドなしジャックすべてに対応しています。
仕様●イーサネットコネクタタイプ:RJ45コネクタ●ポート数:1×1●極数:8●方向:ライトアングル●長さ:17.27mm●幅:15.75mm●深さ:13.35mm●コンタクト材質:リン青銅●表面処理:コンタクト:錫●コード番号:191-7962 規格CAT5 アズワン品番65-7666-22
1個
739 税込813
7日以内出荷

仕様●イーサネットコネクタタイプ:RJ45コネクタ●LANカテゴリ:Cat5e●ポート数:1●コード番号:234-9459 アズワン品番65-7491-24
1箱(50個)
449,800 税込494,780
7日以内出荷


仕様●イーサネットコネクタタイプ:RJ45コネクタ●LANカテゴリ:Cat5●ポート数:1 x 2●極数:8●シールドタイプ:ニッケルめっき黄銅●方向:ライトアングル●IP保護等級:IP20●長さ:35mm●幅:21.5mm●深さ:19.05mm●シリーズ番号:2337994●コンタクト材質:銅合金●表面処理:コンタクト:ニッケルに金めっき、ニッケルにスズめっき●コード番号:188-4457 アズワン品番65-7776-93
1個
6,598 税込7,258
7日以内出荷

仕様●イーサネットコネクタタイプ:RJ45コネクタ●LANカテゴリ:Cat5e●ポート数:1 x 1●極数:8●シールドタイプ:ニッケルめっき黄銅●方向:ライトアングル●IP保護等級:IP20●長さ:19.85mm●幅:32.57mm●深さ:18.68mm●シリーズ番号:2337992●コンタクト材質:銅合金●表面処理:コンタクト:ニッケルに金めっき、ニッケルにスズめっき●コード番号:188-4447 アズワン品番65-7510-21
1個
3,998 税込4,398
7日以内出荷

Extended temperature range -40℃ to +85℃ PoE+ support according to 802.3at Plating thickness 0.76μm [30μ inch] Gold over 1.27μm [50μ inch] Nickel Supporting 260℃ reflow solder processes to simplify manufacturing without extra process step Reduction of electrical problems and corrosion via thicker plating Fits Industrial applications: -40℃ to +85℃ temp range Compact design on PCB using integrated magnetics Remote powering supported by 802.3at PoE Enhanced EMI with 3 wire choke Applications Industrial Communications & Ethernet Industrial Machinery Industrial Production Equipment Automated Test Equipment
仕様●オス/メス:メス●LANカテゴリ:Cat5●実装タイプ:スルーホール●極数:8●シールドタイプ:ニッケルめっき黄銅●方向:ライトアングル●IP保護等級:IP20●長さ:19.75mm●幅:21.5mm●深さ:19.2mm●シリーズ番号:2337992●コンタクト材質:銅合金●表面処理:コンタクト:ニッケルに金めっき、ニッケルにスズめっき●コード番号:188-4441 アズワン品番65-7778-97
1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷

仕様●オス/メス:メス●LANカテゴリ:Cat5●実装タイプ:スルーホール●極数:8●シールドタイプ:ニッケルめっき黄銅●方向:垂直●IP保護等級:IP20●長さ:16.05mm●幅:16.7mm●深さ:20.07mm●シリーズ番号:2337993●コンタクト材質:銅合金●表面処理:コンタクト:ニッケルに金めっき、ニッケルにスズめっき●コード番号:188-4453 アズワン品番65-7778-19
1個
2,898 税込3,188
7日以内出荷

TE Connectivity産業用イーサネット丸形シールドRJ45タイプ3バルクヘッドパススルーレセプタクルコネクタ。TE Connectivity は、シールド RJ45 丸形パススルーコネクタ製品を提供しています。丈夫で鮮やかなポリウレタン及び ABS 製で、しっかり密閉しながらしっかり保護します。このケーブルは、「 Cat 5e 」で、ニッケルめっき上に金めっきコンタクトがプリロードされています。キャビネットや制御ボックスにイーサネットを導入するのに最適なソリューションです。特長と利
仕様●イーサネットコネクタタイプ:RJ45コネクタ●LANカテゴリ:Cat5e●極数:8●シールドタイプ:シールドなし●IP保護等級:IP20●幅:1.49 (Dia.)インチ●深さ:12インチ●シリーズ番号:1546414●コード番号:189-5989 アズワン品番65-7569-57
1袋(50個)
519,800 税込571,780
欠品中

TE Connectivity 1-338088コネクタ製品タイプ:コネクタアセンブリ、モジュラジャック及びプラグインターフェイスタイプ:RJ45、モジュラジャック及びプラグ製品:RJ タイプジャック及びプラグ、モジュラコネクタスタイル:ジャック、アースオプション:なし、キー:いいえ、
仕様●入数:1テープ(5個入り)●イーサネットコネクタタイプ:RJ45コネクタ●LANカテゴリ:Cat3●ポート数:1●極数:8●シールドタイプ:シールドなし●方向:垂直●長さ:15.55mm●幅:14mm●深さ:12.7mm●コンタクト材質:リン青銅●コード番号:186-4999 アズワン品番65-7712-48
1セット(5個)
2,498 税込2,748
7日以内出荷

仕様●イーサネットコネクタタイプ:RJ45コネクタ●LANカテゴリ:Cat3●実装タイプ:表面実装●極数:8●シールドタイプ:シールドなし●方向:ライトアングル●長さ:22mm●幅:19.2mm●深さ:22mm●シリーズ番号:216005 です●コンタクト材質:リン青銅●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●コード番号:192-0434 アズワン品番65-7657-03
1袋(5個)
7,298 税込8,028
7日以内出荷

仕様●入数:1リール(250個入り)●イーサネットコネクタタイプ:RJ45コネクタ●ポート数:1●極数:8●シールドタイプ:シールドなし●方向:垂直●長さ:15.55mm●幅:14mm●深さ:12.7mm●コンタクト材質:リン青銅●コード番号:186-4824 規格CAT3 アズワン品番65-7710-93
1セット(250個)
84,980 税込93,478
7日以内出荷

Extended temperature range -40℃ to +85℃ PoE+ support according to 802.3at Plating thickness 0.76μm [30μ inch] Gold over 1.27μm [50μ inch] Nickel Supporting 260℃ reflow solder processes to simplify manufacturing without extra process step Reduction of electrical problems and corrosion via thicker plating Fits Industrial applications: -40℃ to +85℃ temp range Compact design on PCB using integrated magnetics Remote powering supported by 802.3at PoE Enhanced EMI with 3 wire choke Applications Industrial Communications & Ethernet Industrial Machinery Industrial Production Equipment Automated Test Equipment
仕様●入数:1リール(80個入り)●イーサネットコネクタタイプ:RJ45コネクタ●ポート数:1×1●極数:8●シールドタイプ:ニッケルめっき黄銅●方向:ライトアングル●IP保護等級:IP20●長さ:20mm●幅:21.35mm●深さ:19.3mm●シリーズ番号:2337992●コンタクト材質:銅合金●表面処理:コンタクト:ニッケルに金めっき、ニッケルにスズめっき●コード番号:188-4307 規格CAT5 アズワン品番65-7777-06
1セット(80個)
159,800 税込175,780
7日以内出荷

。Tyco Electronics は、新しい低プロファイル RJ45 モジュラジャックを発売しました。このボードからのオフセットは、AdvancedMC のハーフハイトフェースプレートに適合するように設計されています。これらのジャックはシールド付きで、EMI 封じ込め対応のパネルアーススプリングを備えています。LED 付きと LED なしのシングルポート構成と 1x4 構成があり GigE パフォーマンス用に設計されていますシングルポート構成と 1x4 構成を用意しています 低プロファイルでハーフハイトの要件を満たしています。基板上の高さ: 4.20 mm、基板下の高さ: 7.38 mm 押し込み式終端をボードに取り付けます さまざまな LED オプションを用意
仕様●入数:1トレイ(40個入り)●イーサネットコネクタタイプ:RJ45コネクタ●LANカテゴリ:Cat5●ポート数:1●極数:8●シールドタイプ:シールド付き●方向:ライトアングル●長さ:18.49mm●幅:11.58mm●深さ:26.14mm●シリーズ番号:1888250●コンタクト材質:リン青銅●表面処理:コンタクト:金,ニッケルめっき,スズ●コード番号:189-5775 アズワン品番65-7778-21
1セット(40個)
45,980 税込50,578
7日以内出荷

仕様●入数:1トレイ(1080個入り)●イーサネットコネクタタイプ:RJ45コネクタ●LANカテゴリ:Cat3●ポート数:1●極数:8●シールドタイプ:シールド付き●方向:垂直●長さ:18mm●幅:13.4mm●深さ:19.8mm●シリーズ番号:100616 です●コンタクト材質:リン青銅●コード番号:189-5835 アズワン品番65-7776-77
1セット(1080個)
219,800 税込241,780
7日以内出荷

TE Connectivity ( TE )の包括的なシングルポートモジュラジャック製品ポートフォリオは、データ通信市場のさまざまな設計要件を満たすように設計されています。ライトアングルジャック、45 ° アングルジャック、及び垂直ジャックを含む製品ポートフォリオは、特に音声、データ、及び高速ネットワーキングで高い性能を必要とする用途に最適です。さまざまなスタイルと構成が用意された TE のシングルポートモジュラジャックは、コンパクトなサイズです。ネットワーク接続の標準化 使いやすさ 幅広いポートフォリオ
仕様●入数:1リール(800個入り)●オス/メス:メス●LANカテゴリ:Cat3●実装タイプ:スルーホール●極数:6●シールドタイプ:シールドなし●方向:ライトアングル●長さ:18.1mm●幅:13.2mm●深さ:14.6mm●シリーズ番号:215876●コンタクト材質:リン青銅●コード番号:189-5833 アズワン品番65-7775-33
1セット(800個)
109,800 税込120,780
7日以内出荷

TE Connectivity シングルポート RJ45 コネクタは、RJ タイプジャック及びプラグを備えた標準コネクタコンタクト密度を備えています。コネクタ製品タイプ - コネクタアセンブリ モジュラコネクタスタイル - ジャック アースオプション - 基板及びパネルアース
仕様●イーサネットコネクタタイプ:RJ45コネクタ●LANカテゴリ:Cat5●実装タイプ:PCBマウント●極数:8●シールドタイプ:シールド付き●コード番号:217-5485 アズワン品番65-7508-63
1袋(2個)
2,398 税込2,638
7日以内出荷

仕様●入数:1リール(200個入り)●イーサネットコネクタタイプ:RJ45コネクタ●LANカテゴリ:Cat5●ポート数:1 x 1●極数:8●シールドタイプ:シールド付き●コード番号:217-5484 アズワン品番65-7506-61
1セット(200個)
149,800 税込164,780
欠品中

TE Connectivity 5406721-1コネクタ製品タイプ:コネクタアセンブリ、モジュラジャック及びプラグインターフェイスタイプ:RJ45、モジュラジャック及びプラグ製品:RJ タイプジャック及びプラグ、モジュラコネクタスタイル:ジャック、アースオプション:なし、キー:いいえ
仕様●イーサネットコネクタタイプ:RJ45コネクタ●LANカテゴリ:Cat5●ポート数:1●極数:8●シールドタイプ:シールドなし●方向:ライトアングル●長さ:17mm●幅:12.95mm●深さ:12.4mm●コンタクト材質:銅合金●コード番号:186-4804 アズワン品番65-7712-39
1箱(650個)
129,800 税込142,780
7日以内出荷

Extended temperature range -40℃ to +85℃ PoE+ support according to 802.3at Plating thickness 0.76μm [30μ inch] Gold over 1.27μm [50μ inch] Nickel Supporting 260℃ reflow solder processes to simplify manufacturing without extra process step Reduction of elec
仕様●入数:1リール(80個入り)●オス/メス:メス●LANカテゴリ:Cat5●実装タイプ:スルーホール●極数:8●シールドタイプ:ニッケルめっき黄銅●方向:垂直●IP保護等級:IP20●長さ:16.05mm●幅:16.7mm●深さ:20.07mm●シリーズ番号:2337993●コンタクト材質:銅合金●表面処理:コンタクト:ニッケルに金めっき、ニッケルにスズめっき●コード番号:188-4310 アズワン品番65-7778-96
1セット(80個)
169,800 税込186,780
7日以内出荷

。TE Connectivity ( TE )の包括的なシングルポートモジュラジャック製品ポートフォリオは、データ通信市場のさまざまな設計要件を満たすように設計されています。ライトアングルジャック、45 ° アングルジャック、及び垂直ジャックを含む製品ポートフォリオは、特に音声、データ、及び高速ネットワーキングで高い性能を必要とする用途に最適です。さまざまなスタイルと構成が用意された TE のシングルポートモジュラジャックは、コンパクトなサイズです。ネットワーク接続の標準化 使いやすさ 幅広いポートフォリオ 低プロファイル、スルーホール、SMT シールドあり / なし LED あり / なし アースとパネルの機能 用途 通信 電話機 ルータ サーバー スイッチ PC 事務機器 家庭用電化製品 ワイヤレス基地局
仕様●入数:1トレイ(40個入り)●イーサネットコネクタタイプ:RJ45コネクタ●LANカテゴリ:Cat5●ポート数:1●極数:8●シールドタイプ:シールド付き●方向:ライトアングル●長さ:18.49mm●幅:11.58mm●深さ:26.14mm●シリーズ番号:1888250●コンタクト材質:リン青銅●表面処理:コンタクト:金,ニッケルめっき,スズ●コード番号:189-5899 アズワン品番65-7778-26
1セット(40個)
54,980 税込60,478
7日以内出荷

TE Connectivity ( TE )の包括的なシングルポートモジュラジャック製品ポートフォリオは、データ通信市場のさまざまな設計要件を満たすように設計されています。ライトアングルジャック、45 ° アングルジャック、及び垂直ジャックを含む製品ポートフォリオは、特に音声、データ、及び高速ネットワーキングで高い性能を必要とする用途に最適です。ネットワーク接続の標準化 使いやすさ 幅広いポートフォリオ 用途 通信 電話機 ルータ サーバー スイッチ PC 事務機器 家庭用電化製品 ワイヤレス基地局
仕様●入数:1トレイ(80個入り)●オス/メス:メス●LANカテゴリ:Cat5e●実装タイプ:スルーホール●極数:8●シールドタイプ:シールド付き●方向:ライトアングル●長さ:13.63mm●幅:15.86mm●深さ:21.34mm●コンタクト材質:リン青銅●表面処理:コンタクト:金●コード番号:191-8337 アズワン品番65-7770-17
1セット(80個)
62,980 税込69,278
7日以内出荷

TE Connectivity ( TE )の包括的なシングルポートモジュラジャック製品ポートフォリオは、データ通信市場のさまざまな設計要件を満たすように設計されています。ライトアングルジャック、45 ° アングルジャック、及び垂直ジャックを含む製品ポートフォリオは、特に音声、データ、及び高速ネットワーキングで高い性能を必要とする用途に最適です。さまざまなスタイルと構成が用意された TE のシングルポートモジュラジャックは、コンパクトなサイズです。ネットワーク接続の標準化 使いやすさ 幅広いポートフォリオ 低プロファイル、スルーホール、SMT シールドあり / なし LED あり / なし アースとパネルの機能 用途 通信 電話機 ルータ サーバー スイッチ PC 事務機器 家庭用電化製品 ワイヤレス基地局
仕様●イーサネットコネクタタイプ:RJ45コネクタ●LANカテゴリ:Cat3●ポート数:1●極数:8●シールドタイプ:シールド付き●方向:垂直●長さ:16.77mm●幅:18.17mm●深さ:16.77mm●シリーズ:CGS TE●コンタクト材質:リン青銅●表面処理:コンタクト:金,ニッケルめっき,スズ●コード番号:189-5908 アズワン品番65-7718-57
1袋(128個)
56,980 税込62,678
7日以内出荷

Extended temperature range -40℃ to +85℃ PoE+ support according to 802.3at Plating thickness 0.76μm [30μ inch] Gold over 1.27μm [50μ inch] Nickel Supporting 260℃ reflow solder processes to simplify manufacturing without extra process step Reduction of electrical problems and corrosion via thicker plating Fits Industrial applications: -40℃ to +85℃ temp range Compact design on PCB using integrated magnetics Remote powering supported by 802.3at PoE Enhanced EMI with 3 wire choke Applications Industrial Communications & Ethernet Industrial Machinery Industrial Production Equipment Automated Test Equipment
仕様●入数:1リール(80個入り)●イーサネットコネクタタイプ:RJ45コネクタ●LANカテゴリ:Cat5e●ポート数:1 x 1●極数:8●シールドタイプ:ニッケルめっき黄銅●方向:ライトアングル●IP保護等級:IP20●長さ:19.85mm●幅:32.57mm●深さ:18.68mm●シリーズ番号:2337992●コンタクト材質:銅合金●表面処理:コンタクト:ニッケルに金めっき、ニッケルにスズめっき●コード番号:188-4308 アズワン品番65-7775-17
1セット(80個)
259,800 税込285,780
7日以内出荷

。米国電気通信工業会でサポートされるFCC法令及び規制、パート68 (TIA-1096-A)に適合しています。TE Connectivity Cat 3 RJ45シングルポートモジュラジャックコネクタ。Cat5 RJ45スタックモジュラジャックコネクタ製品は、基板上により少ないスペースでより多くのポートを取り付けることができる低プロファイルデザイン。このRJ45スタックモジュラジャックは、サイドエントリ(ライトアングル取り付け)又はトップエントリ(垂直取り付け)を装備。シールドによるEMI/RFI保護が提供され、オプションの基板又はパネルアースを用意。このRJ45スタックジャックコネクタは、ラインステータスと衝突を識別するための内蔵LEDを装備。内蔵LEDを使用すれば別のインジケータは不要になり、システムの省スペースを実現します。このRJ45ジャックのハウジングは、UL 94V-0難燃性ポリエステル製で、金めっきコンタクトを実装済み。このRJ45 Cat5スタックモジュラジャックは、EIA / TIA 568A準拠の100 MHzにおけるすべてのペアの組み合わせで、-40 dBのNEXT (近端クロストーク)要件を上回る性能を発揮します。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。特長と利点。基板の省スペースに対応するスタックポート。トップ / サイドエントリ取り付け。EMI / RFI保護用のシールド。基板及びパネルアースのオプション。ラインステータス表示用の内蔵LED。UL94V-0難燃性ハウジング。用途。このRJ45 Cat 3コネクタは、送り状、データ、高速ネットワークで高性能が必要な用途での使用に適しています。この用途には、通信(電話、ルータ、サーバー)、コンピュータ、事務機器、家電製品、ワイヤレスベースステーションなどがあります。
仕様●イーサネットコネクタタイプ:RJ45コネクタ●LANカテゴリ:Cat3●ポート数:1●極数:8C●シールドタイプ:シールドなし●方向:ストレート●コンタクト材質:リン青銅●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●コード番号:782-0817 アズワン品番65-7775-29
1個
339 税込373
7日以内出荷


。Telecommunications Industry Association (TIA-1096-A)でサポートされているFCC規則 / 規制パート68に適合します。TE Connectivity Cat5 / Cat5e RJ45シングルポートモジュラジャックコネクタ。安全で信頼できるデータ通信ソリューションを提供する、省スペースデザインのCat5 / Cat5e RJ45シングルポートモジュラジャックコネクタ製品。このRJ45モジュラジャックコネクタは、サイドエントリ(ライトアングル取り付け)又はトップエントリ(垂直取り付け)を装備。このRJ45ジャックコネクタのバージョンは、EMI / RFI保護用シールドを備え、オプションの基板 / パネルアースを用意。このRJ45 Cat5 / Cat5eジャックコネクタのハウジングは、UL 94V-0難燃性ポリエステル製で、金めっきコンタクトを実装済み。このRJ45モジュラジャックは、基板上に直接実装され、はんだ付け工程時の位置決め及び保持サポートに対応する基板実装ペグを用意。特長と利点。コンパクトな省スペース設計。トップ / サイドエントリ取り付け。EMI / RFI保護用のシールド。基板及びパネルアースのオプション。UL94V-0難燃性ハウジング。位置決め及び支持用の基板実装ペグ。用途。このRJ45 Cat5 / Cat5eコネクタは、音声、データ、及び高速ネットワーキングで高い性能を必要とする用途に適合します。用途は、通信(電話、ルータサーバー)、コンピュータ、ビジネス機器、家庭用電化製品、ワイヤレス基地局などです。
仕様●オス/メス:メス●LANカテゴリ:Cat5●ポート数:1●極数:8P8C●シールドタイプ:シールド付き●方向:ライトアングル●コンタクト材質:リン青銅●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●コード番号:782-0804 アズワン品番65-7665-88
1袋(5個)
3,698 税込4,068
7日以内出荷

産業機器向け次世代高速通信用コネクタ インダストリアルミニI/O LOCK EXTENDタイプ 次世代高速伝送(1Gbps) 小型省スペース設計。 RJ45コネクタに対して約75%の小型化を実現しました。(メーカー製品参考比較) イージーロック コンセプト : 「簡単操作」且つ「確実」なロックを実現。 「ブッシュ イン ロック コンセプト」採用により嵌合だけで確実なロックが可能です。 嵌合時の「明確なクリック感」「クリック音」により適切な嵌合状態が確認できます。 ロック解除のコンセプトは、不用意なロック外れを防止する為の「小型スライド ボタン」を採用。 プラグ無理抜きに対する破壊強度は98N(10kgf)以上確保しています。 他の通信用コネクタとの変換接続が可能。 ケーブルの配線にてRJ45, M12(X-code), USB, D-subコネクタ等との変換接続が可能です。
用途工作機械 半導体製造装置 FA装置 計測機器 取付方式ケーブルマウント(フリーハンキング) ピッチ(mm)1.27 極数8 使用温度範囲(℃)-40~85 ボタン色スライド:黒 接続ケーブル対ケーブル基板対ケーブル 難燃性UL94V-0 適合電線サイズAWG:30~26 RoHS指令(10物質対応)対応 結線半田
1袋(5個)
7,998 税込8,798
当日出荷

産業機器向け次世代高速通信用コネクタ インダストリアルミニI/O 次世代高速伝送(1Gbps) 小型省スペース設計。 RJ45コネクタに対して約75%の小型化を実現しました。(メーカー製品参考比較) イージーロック コンセプト : 「簡単操作」且つ「確実」なロックを実現。 「ブッシュ イン ロック コンセプト」採用により嵌合だけで確実なロックが可能です。 嵌合時の「明確なクリック感」「クリック音」により適切な嵌合状態が確認できます。 ロック解除のコンセプトは、不用意なロック外れを防止する為の「小型スライド ボタン」を採用。 プラグ無理抜きに対する破壊強度は98N(10kgf)以上確保しています。 他の通信用コネクタとの変換接続が可能。 ケーブルの配線にてRJ45, M12(X-code), USB, D-subコネクタ等との変換接続が可能です。
用途工作機械 半導体製造装置 FA装置 計測機器 取付方式ケーブルマウント(フリーハンキング) ピッチ(mm)1.27 極数8 使用温度範囲(℃)-40~85 接続ケーブル対ケーブル基板対ケーブル 難燃性UL94V-0 適合電線サイズAWG:30~26 RoHS指令(10物質対応)対応 結線半田
1袋(5個)
特価
3,798 税込4,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プラグイン可能な I/O インターフェイスは、高速 I/O インターコネクトとして大きな利点があります。標準的な機器の I/O インターフェイスを備え、プラグ対応モジュールの柔軟性に加えて、Fiber リンクや銅線リンク、さまざまなデータレートやプロトコルのオプションも用意されています。従来の銅線インターフェイス(例 RJ45 ) 装置に標準インターフェイスを提供し、用途に応じてトランシーバモジュール又は直接接続ケーブルアセンブリを選択できます すべてのケージは、アース及び EMI 抑制用の完全金属シール
仕様●入数:1リール(480個入り)●タイプ:コネクタ●オス/メス:オス●ポート数:1●極数:30●コンタクト材質:リン青銅●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●定格電流:500mA●ハウジング材質:液晶ポリマー●結線方法:はんだ●シリーズ:XFP●コード番号:191-8415 アズワン品番65-7735-71
1セット(480個)
469,800 税込516,780
7日以内出荷

TE の産業用ミニ I/O フィールド設置可能コネクタは、時間を節約できる画期的なワイヤ終端を実現し、産業環境向けの省スペースで信頼性の高い I/O ソリューションとなります。TE の産業用ミニ I/O コネクタは、従来の RJ45 プラグのわずか 1/4 のサイズであるため、省スペー
仕様●種類:ミニI/Oプラグ●オス/メス:オス●極数:8●実装タイプ:ケーブルマウント●ポート数:1●シールド/非シールド:シールド●結線方法:はんだ●ハウジング材質:サーモプラスチック●コンタクト材質:銅合金●色:黒●高さ:10.29mm●深さ:34mm●コード番号:189-5866 アズワン品番65-7778-76
1箱(136個)
279,800 税込307,780
欠品中

産業機器向け次世代高速通信用コネクタ インダストリアルミニI/O 次世代高速伝送(1Gbps) 小型省スペース設計。 RJ45コネクタに対して約75%の小型化を実現しました。(メーカー製品参考比較) イージーロック コンセプト : 「簡単操作」且つ「確実」なロックを実現。 「ブッシュ イン ロック コンセプト」採用により嵌合だけで確実なロックが可能です。 嵌合時の「明確なクリック感」「クリック音」により適切な嵌合状態が確認できます。 ロック解除のコンセプトは、不用意なロック外れを防止する為の「小型スライド ボタン」を採用。 プラグ無理抜きに対する破壊強度は98N(10kgf)以上確保しています。 他の通信用コネクタとの変換接続が可能。 ケーブルの配線にてRJ45, M12(X-code), USB, D-subコネクタ等との変換接続が可能です。
用途工作機械 半導体製造装置 FA装置 計測機器 取付方式ケーブルマウント(フリーハンキング) ピッチ(mm)1.27 極数8 使用温度範囲(℃)-40~85 接続ケーブル対ケーブル基板対ケーブル 難燃性UL94V-0 被覆外径(mm)適合電線:0.93-1.05 RoHS指令(10物質対応)対応 結線ピアッシング
1袋(5個)
3,198 税込3,518
5日以内出荷

産業機器向け次世代高速通信用コネクタ インダストリアルミニI/O 次世代高速伝送(1Gbps) 小型省スペース設計。 RJ45コネクタに対して約75%の小型化を実現しました。(メーカー製品参考比較) イージーロック コンセプト : 「簡単操作」且つ「確実」なロックを実現。 「ブッシュ イン ロック コンセプト」採用により嵌合だけで確実なロックが可能です。 嵌合時の「明確なクリック感」「クリック音」により適切な嵌合状態が確認できます。 ロック解除のコンセプトは、不用意なロック外れを防止する為の「小型スライド ボタン」を採用。 プラグ無理抜きに対する破壊強度は98N(10kgf)以上確保しています。 他の通信用コネクタとの変換接続が可能。 ケーブルの配線にてRJ45, M12(X-code), USB, D-subコネクタ等との変換接続が可能です。
用途工作機械 半導体製造装置 FA装置 計測機器 取付方式ケーブルマウント(フリーハンキング) ピッチ(mm)1.27 極数8 使用温度範囲(℃)-40~85 接続ケーブル対ケーブル基板対ケーブル 難燃性UL94V-0 被覆外径(mm)適合電線:0.93-1.05 RoHS指令(10物質対応)対応 結線ピアッシング
1袋(5個)
3,398 税込3,738
5日以内出荷

。TE の産業用ミニ I/O フィールド設置可能コネクタは、時間を節約できる画期的なワイヤ終端を実現し、産業環境向けの省スペースで信頼性の高い I/O ソリューションとなります。TE の産業用ミニ I/O コネクタは、従来の RJ45 プラグのわずか 1/4 のサイズであるため、省スペースと基板上の限られたスペースをより効率的に使用できる柔軟性が実現されています。このコネクタは、2 点接触設計になっており、産業用及び高振動環境の厳しい要件に対応するよう設計されており、信頼性の高い接続により生産性を向上させることができます。ピアシング終端を備えた Mini I/O Field Installable タイプでは、はんだ付けでワイヤを終端処理するのに通常必要な時間が短縮され、使いやすい手動工具を使用すれば、ほぼすべての環境で組み立てが可能になります。時間をかけずに革新的なワイヤ終端を実現できます 産業環境や振動が発生しやすい環境で信頼性の高い接続を実現します 設計の柔軟性を高める省スペースソリューションです 複数の用途向けにさまざまなタイプを用意しています さまざまな構成( TMT、SMT、ライトアングル、ストレート)のレセプタクルと相互にかん合可能 小型、コンパクトサイズ(省スペース) 時間を節約できるワイヤ終端 電線対電線接続を可能にします さまざまな構成のレセプタクル( SMT、ライトアングル、ストレート、TMT )と相互にかん合可能 キーの付いた構造で誤かん合を防止 用途 産業用通信 モーションとドライブ PLC ロボット
仕様●入数:1トレイ(136個入り)●種類:ミニI/Oプラグ●オス/メス:オス●極数:8●実装タイプ:ケーブルマウント●ポート数:1●シールド/非シールド:シールド●結線方法:はんだ●ハウジング材質:サーモプラスチック●コンタクト材質:銅合金●色:黒●高さ:10.29mm●深さ:34mm●コード番号:189-5930 アズワン品番65-7775-74
1セット(136個)
249,800 税込274,780
7日以内出荷

仕様コンタクト数 = 8タイプ = モジュラプラグ取り付けタイプ = ケーブルマウントボディ向き = ストレート定格電流 = 500mA定格電圧 = 30 Vコンタクト材質 = 銅合金ミニI/Oプラグキット. コンパクトな省スペース設計が採用され、ラッチ付き電線対基板I/Oインターフェイスを備えた産業用ミニI/Oプラグコネクタです。ミニI/Oプラグコネクタは、コンタクトインターフェイスに2つの接点を備えていて、振動が多い環境で優れた電気的信頼性を実現します。ラッチ機能は、最大98 Nの力に対しても確実にかん合を保持し、偶発的な引き抜きを防止します。これらの産業用ミニI/Oコネクタのハウジングは、誤かん合防止用の極性を備えています。. 特長と利点. コンパクトな省スペース基板実装設計 コンタクトインターフェイスに2つの接点 ラッチによる確実なかん合接続 誤かん合を防止する極性化. 用途. これらの産業用ミニI/Oプラグコネクタは、RJ45の代わりとして一般的に使用され、さまざまな産業用途に適しています。用途には、工業用制御、モーションコントロール、PLC、ロボットがあります。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

極数8 仕様TE ConnectivityミニI/Oプラグキット. 現場で取り付け可能な産業用ミニI/Oプラグコネクタキットです。革新的な貫通型端子を使用して、時間の節約と信頼性の高いワイヤ終端を実現します。このミニI/Oプラグコネクタは、省スペース設計により、従来のRJ45プラグの1/4のサイズになっています。コンパクトサイズにより、設計の柔軟性が向上しています。この産業用ミニI/Oプラグコネクタのコンタクトは、2接点のコンタクトを備え、高信頼性の電気接続を実現しています。こうした特性により、産業環境及び高振動環境でも、このコネクタの利用が可能になっており、生産性の向上が実現します。. 特長と利点. 時間を節約できるワイヤ終端 2接点のコンタクト、振動に強い高信頼性接続を実現 コンパクトな省スペース設計 さまざまな構成でレセプタクルと相互にかん合可能 ワイヤ間の接続に対応. 製品用途の情報. 現場で取り付け可能なこの産業用ミニI/Oプラグコネクタは、産業環境及び高振動環境での使用に適しています。用途には、工業用通信、モーション及びドライブ、PLC、ロボットがあります。 形状ストレート 幅(mm)34 高さ(mm)10.29 タイプシールド 取付方式ケーブルマウント シリーズType II ポート数1 端子種別IDC コネクタ形状ミニI/Oプラグ 材質(ハウジング)サーモプラスチック 材質(コンタクト)銅合金 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスオス
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

TE CONNECTIVITYTE Connectivity ミニI/Oコネクタ
エコ商品
極数8 仕様TE ConnectivityミニI/OタイプI / タイプII基板実装ヘッダ. TE ConnectivityのミニI/O基板実装サイドエントリヘッダ製品です。この小型コネクタは、従来のRJ45の1/4のサイズにより、75 %の省スペースソリューションで、貴重な基板設置面積を解放します。2点接触システム付きで設計された、コネクタの独自のロック機能により、確実なかん合が実現され、高振動の用途でのプラグの外れを防止し、高コストのダウンタイムが短縮されます。この製品のミニI/Oコネクタは、タイプIとタイプIIの両プロファイルをご用意しています。. 特長と利点. 小型でコンパクト サイズは従来のRJ45の1/4 耐振動性 シールド付き 2接点で信頼性の高い接続. 用途. PLC モーション及びドライブ ロボット 産業用通信 形状ライトアングル 幅(mm)9.81 高さ(mm)7.36 タイプシールド 取付方式表面実装 ポート数1 端子種別はんだ コネクタ形状ジャック 材質(ハウジング)サーモプラスチック 材質(コンタクト) RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス
1個ほか
789 税込868
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)