109件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
これらのジャックには、特定の用途の要件に対応するシールドなし、シールド付き、フィルタ付きの設計が用意されています。4 ポジションのハンドセットジャックがあり、4 ポジション、6 ポジション、8 ポジション、10 ポジションのラインジャックを備えています。TOP およびサイドエントリポートを備え、シングルまたはマルチポートのシールド付きおよびシールドなしジャックすべてに対応しています。
仕様●イーサネットコネクタタイプ:RJ45コネクタ●ポート数:1×1●極数:8●方向:ライトアングル●長さ:17.27mm●幅:15.75mm●深さ:13.35mm●コンタクト材質:リン青銅●表面処理:コンタクト:錫●コード番号:191-7962 規格CAT5 アズワン品番65-7666-22
1個
739 税込813
7日以内出荷


仕様●イーサネットコネクタタイプ:RJ45コネクタ●LANカテゴリ:Cat5●ポート数:1 x 2●極数:8●シールドタイプ:ニッケルめっき黄銅●方向:ライトアングル●IP保護等級:IP20●長さ:35mm●幅:21.5mm●深さ:19.05mm●シリーズ番号:2337994●コンタクト材質:銅合金●表面処理:コンタクト:ニッケルに金めっき、ニッケルにスズめっき●コード番号:188-4457 アズワン品番65-7776-93
1個
6,598 税込7,258
7日以内出荷

仕様●イーサネットコネクタタイプ:RJ45コネクタ●LANカテゴリ:Cat5e●ポート数:1 x 1●極数:8●シールドタイプ:ニッケルめっき黄銅●方向:ライトアングル●IP保護等級:IP20●長さ:19.85mm●幅:32.57mm●深さ:18.68mm●シリーズ番号:2337992●コンタクト材質:銅合金●表面処理:コンタクト:ニッケルに金めっき、ニッケルにスズめっき●コード番号:188-4447 アズワン品番65-7510-21
1個
3,998 税込4,398
7日以内出荷

TE Connectivity産業用イーサネット丸形シールドRJ45タイプ3バルクヘッドパススルーレセプタクルコネクタ。TE Connectivity は、シールド RJ45 丸形パススルーコネクタ製品を提供しています。丈夫で鮮やかなポリウレタン及び ABS 製で、しっかり密閉しながらしっかり保護します。このケーブルは、「 Cat 5e 」で、ニッケルめっき上に金めっきコンタクトがプリロードされています。キャビネットや制御ボックスにイーサネットを導入するのに最適なソリューションです。特長と利
仕様●イーサネットコネクタタイプ:RJ45コネクタ●LANカテゴリ:Cat5e●極数:8●シールドタイプ:シールドなし●IP保護等級:IP20●幅:1.49 (Dia.)インチ●深さ:12インチ●シリーズ番号:1546414●コード番号:189-5989 アズワン品番65-7569-57
1袋(50個)
519,800 税込571,780
欠品中

Extended temperature range -40℃ to +85℃ PoE+ support according to 802.3at Plating thickness 0.76μm [30μ inch] Gold over 1.27μm [50μ inch] Nickel Supporting 260℃ reflow solder processes to simplify manufacturing without extra process step Reduction of electrical problems and corrosion via thicker plating Fits Industrial applications: -40℃ to +85℃ temp range Compact design on PCB using integrated magnetics Remote powering supported by 802.3at PoE Enhanced EMI with 3 wire choke Applications Industrial Communications & Ethernet Industrial Machinery Industrial Production Equipment Automated Test Equipment
仕様●オス/メス:メス●LANカテゴリ:Cat5●実装タイプ:スルーホール●極数:8●シールドタイプ:ニッケルめっき黄銅●方向:ライトアングル●IP保護等級:IP20●長さ:19.75mm●幅:21.5mm●深さ:19.2mm●シリーズ番号:2337992●コンタクト材質:銅合金●表面処理:コンタクト:ニッケルに金めっき、ニッケルにスズめっき●コード番号:188-4441 アズワン品番65-7778-97
1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷

仕様●オス/メス:メス●LANカテゴリ:Cat5●実装タイプ:スルーホール●極数:8●シールドタイプ:ニッケルめっき黄銅●方向:垂直●IP保護等級:IP20●長さ:16.05mm●幅:16.7mm●深さ:20.07mm●シリーズ番号:2337993●コンタクト材質:銅合金●表面処理:コンタクト:ニッケルに金めっき、ニッケルにスズめっき●コード番号:188-4453 アズワン品番65-7778-19
1個
2,898 税込3,188
7日以内出荷

TE Connectivity 1-338088コネクタ製品タイプ:コネクタアセンブリ、モジュラジャック及びプラグインターフェイスタイプ:RJ45、モジュラジャック及びプラグ製品:RJ タイプジャック及びプラグ、モジュラコネクタスタイル:ジャック、アースオプション:なし、キー:いいえ、
仕様●入数:1テープ(5個入り)●イーサネットコネクタタイプ:RJ45コネクタ●LANカテゴリ:Cat3●ポート数:1●極数:8●シールドタイプ:シールドなし●方向:垂直●長さ:15.55mm●幅:14mm●深さ:12.7mm●コンタクト材質:リン青銅●コード番号:186-4999 アズワン品番65-7712-48
1セット(5個)
2,498 税込2,748
7日以内出荷

仕様●イーサネットコネクタタイプ:RJ45コネクタ●LANカテゴリ:Cat3●実装タイプ:表面実装●極数:8●シールドタイプ:シールドなし●方向:ライトアングル●長さ:22mm●幅:19.2mm●深さ:22mm●シリーズ番号:216005 です●コンタクト材質:リン青銅●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●コード番号:192-0434 アズワン品番65-7657-03
1袋(5個)
7,298 税込8,028
7日以内出荷

TE Connectivity ( TE )の包括的なシングルポートモジュラジャック製品ポートフォリオは、データ通信市場のさまざまな設計要件を満たすように設計されています。ライトアングルジャック、45 ° アングルジャック、及び垂直ジャックを含む製品ポートフォリオは、特に音声、データ、及び高速ネットワーキングで高い性能を必要とする用途に最適です。さまざまなスタイルと構成が用意された TE のシングルポートモジュラジャックは、コンパクトなサイズです。ネットワーク接続の標準化 使いやすさ 幅広いポートフォリオ 低プロファイル、スルーホール、SMT シールドあり / なし LED あり / なし アースとパネルの機能 用途 通信 電話機 ルータ サーバー スイッチ PC 事務機器 家庭用電化製品 ワイヤレス基地局
仕様●入数:1トレイ(1080個入り)●イーサネットコネクタタイプ:RJ45コネクタ●LANカテゴリ:Cat3●ポート数:1●極数:8●シールドタイプ:シールド付き●方向:垂直●長さ:18mm●幅:13.4mm●深さ:19.8mm●シリーズ番号:100616 です●コンタクト材質:リン青銅●コード番号:189-5841 アズワン品番65-7778-70
1セット(1080個)
319,800 税込351,780
7日以内出荷

仕様●入数:1リール(250個入り)●イーサネットコネクタタイプ:RJ45コネクタ●ポート数:1●極数:8●シールドタイプ:シールドなし●方向:垂直●長さ:15.55mm●幅:14mm●深さ:12.7mm●コンタクト材質:リン青銅●コード番号:186-4824 規格CAT3 アズワン品番65-7710-93
1セット(250個)
84,980 税込93,478
7日以内出荷

Extended temperature range -40℃ to +85℃ PoE+ support according to 802.3at Plating thickness 0.76μm [30μ inch] Gold over 1.27μm [50μ inch] Nickel Supporting 260℃ reflow solder processes to simplify manufacturing without extra process step Reduction of electrical problems and corrosion via thicker plating Fits Industrial applications: -40℃ to +85℃ temp range Compact design on PCB using integrated magnetics Remote powering supported by 802.3at PoE Enhanced EMI with 3 wire choke Applications Industrial Communications & Ethernet Industrial Machinery Industrial Production Equipment Automated Test Equipment
仕様●入数:1リール(80個入り)●イーサネットコネクタタイプ:RJ45コネクタ●ポート数:1×1●極数:8●シールドタイプ:ニッケルめっき黄銅●方向:ライトアングル●IP保護等級:IP20●長さ:20mm●幅:21.35mm●深さ:19.3mm●シリーズ番号:2337992●コンタクト材質:銅合金●表面処理:コンタクト:ニッケルに金めっき、ニッケルにスズめっき●コード番号:188-4307 規格CAT5 アズワン品番65-7777-06
1セット(80個)
159,800 税込175,780
7日以内出荷

。Tyco Electronics は、新しい低プロファイル RJ45 モジュラジャックを発売しました。このボードからのオフセットは、AdvancedMC のハーフハイトフェースプレートに適合するように設計されています。これらのジャックはシールド付きで、EMI 封じ込め対応のパネルアーススプリングを備えています。LED 付きと LED なしのシングルポート構成と 1x4 構成があり GigE パフォーマンス用に設計されていますシングルポート構成と 1x4 構成を用意しています 低プロファイルでハーフハイトの要件を満たしています。基板上の高さ: 4.20 mm、基板下の高さ: 7.38 mm 押し込み式終端をボードに取り付けます さまざまな LED オプションを用意
仕様●入数:1トレイ(40個入り)●イーサネットコネクタタイプ:RJ45コネクタ●LANカテゴリ:Cat5●ポート数:1●極数:8●シールドタイプ:シールド付き●方向:ライトアングル●長さ:18.49mm●幅:11.58mm●深さ:26.14mm●シリーズ番号:1888250●コンタクト材質:リン青銅●表面処理:コンタクト:金,ニッケルめっき,スズ●コード番号:189-5775 アズワン品番65-7778-21
1セット(40個)
45,980 税込50,578
7日以内出荷

仕様●入数:1トレイ(1080個入り)●イーサネットコネクタタイプ:RJ45コネクタ●LANカテゴリ:Cat3●ポート数:1●極数:8●シールドタイプ:シールド付き●方向:垂直●長さ:18mm●幅:13.4mm●深さ:19.8mm●シリーズ番号:100616 です●コンタクト材質:リン青銅●コード番号:189-5835 アズワン品番65-7776-77
1セット(1080個)
219,800 税込241,780
7日以内出荷

TE Connectivity ( TE )の包括的なシングルポートモジュラジャック製品ポートフォリオは、データ通信市場のさまざまな設計要件を満たすように設計されています。ライトアングルジャック、45 ° アングルジャック、及び垂直ジャックを含む製品ポートフォリオは、特に音声、データ、及び高速ネットワーキングで高い性能を必要とする用途に最適です。さまざまなスタイルと構成が用意された TE のシングルポートモジュラジャックは、コンパクトなサイズです。ネットワーク接続の標準化 使いやすさ 幅広いポートフォリオ
仕様●入数:1リール(800個入り)●オス/メス:メス●LANカテゴリ:Cat3●実装タイプ:スルーホール●極数:6●シールドタイプ:シールドなし●方向:ライトアングル●長さ:18.1mm●幅:13.2mm●深さ:14.6mm●シリーズ番号:215876●コンタクト材質:リン青銅●コード番号:189-5833 アズワン品番65-7775-33
1セット(800個)
109,800 税込120,780
7日以内出荷

TE Connectivity シングルポート RJ45 コネクタは、RJ タイプジャック及びプラグを備えた標準コネクタコンタクト密度を備えています。コネクタ製品タイプ - コネクタアセンブリ モジュラコネクタスタイル - ジャック アースオプション - 基板及びパネルアース
仕様●イーサネットコネクタタイプ:RJ45コネクタ●LANカテゴリ:Cat5●実装タイプ:PCBマウント●極数:8●シールドタイプ:シールド付き●コード番号:217-5485 アズワン品番65-7508-63
1袋(2個)
2,398 税込2,638
7日以内出荷

仕様●入数:1リール(200個入り)●イーサネットコネクタタイプ:RJ45コネクタ●LANカテゴリ:Cat5●ポート数:1 x 1●極数:8●シールドタイプ:シールド付き●コード番号:217-5484 アズワン品番65-7506-61
1セット(200個)
149,800 税込164,780
欠品中

TE Connectivity 5406721-1コネクタ製品タイプ:コネクタアセンブリ、モジュラジャック及びプラグインターフェイスタイプ:RJ45、モジュラジャック及びプラグ製品:RJ タイプジャック及びプラグ、モジュラコネクタスタイル:ジャック、アースオプション:なし、キー:いいえ
仕様●イーサネットコネクタタイプ:RJ45コネクタ●LANカテゴリ:Cat5●ポート数:1●極数:8●シールドタイプ:シールドなし●方向:ライトアングル●長さ:17mm●幅:12.95mm●深さ:12.4mm●コンタクト材質:銅合金●コード番号:186-4804 アズワン品番65-7712-39
1箱(650個)
129,800 税込142,780
7日以内出荷

Extended temperature range -40℃ to +85℃ PoE+ support according to 802.3at Plating thickness 0.76μm [30μ inch] Gold over 1.27μm [50μ inch] Nickel Supporting 260℃ reflow solder processes to simplify manufacturing without extra process step Reduction of elec
仕様●入数:1リール(80個入り)●オス/メス:メス●LANカテゴリ:Cat5●実装タイプ:スルーホール●極数:8●シールドタイプ:ニッケルめっき黄銅●方向:垂直●IP保護等級:IP20●長さ:16.05mm●幅:16.7mm●深さ:20.07mm●シリーズ番号:2337993●コンタクト材質:銅合金●表面処理:コンタクト:ニッケルに金めっき、ニッケルにスズめっき●コード番号:188-4310 アズワン品番65-7778-96
1セット(80個)
169,800 税込186,780
7日以内出荷

。TE Connectivity ( TE )の包括的なシングルポートモジュラジャック製品ポートフォリオは、データ通信市場のさまざまな設計要件を満たすように設計されています。ライトアングルジャック、45 ° アングルジャック、及び垂直ジャックを含む製品ポートフォリオは、特に音声、データ、及び高速ネットワーキングで高い性能を必要とする用途に最適です。さまざまなスタイルと構成が用意された TE のシングルポートモジュラジャックは、コンパクトなサイズです。ネットワーク接続の標準化 使いやすさ 幅広いポートフォリオ 低プロファイル、スルーホール、SMT シールドあり / なし LED あり / なし アースとパネルの機能 用途 通信 電話機 ルータ サーバー スイッチ PC 事務機器 家庭用電化製品 ワイヤレス基地局
仕様●入数:1トレイ(40個入り)●イーサネットコネクタタイプ:RJ45コネクタ●LANカテゴリ:Cat5●ポート数:1●極数:8●シールドタイプ:シールド付き●方向:ライトアングル●長さ:18.49mm●幅:11.58mm●深さ:26.14mm●シリーズ番号:1888250●コンタクト材質:リン青銅●表面処理:コンタクト:金,ニッケルめっき,スズ●コード番号:189-5899 アズワン品番65-7778-26
1セット(40個)
54,980 税込60,478
7日以内出荷

仕様●オス/メス:メス●LANカテゴリ:Cat5●ポート数:1●極数:8●シールドタイプ:シールドなし●方向:ライトアングル●長さ:17mm●幅:12.95mm●深さ:12.4mm●コンタクト材質:銅合金●コード番号:186-4873 アズワン品番65-7712-11
1袋(10個)
2,598 税込2,858
7日以内出荷

米国電気通信工業会でサポートされるFCC法令及び規制、パート68 (TIA-1096-A)に適合しています。TE Connectivity Cat 3 RJ45シングルポートモジュラジャックコネクタ。Cat5 RJ45スタックモジュラジャックコネクタ製品は、基板上により少ないスペースでより多くのポートを取り付けることができる低プロファイルデザイン。このRJ45スタックモジュラジャックは、サイドエントリ(ライトアングル取り付け)又はトップエントリ(垂直取り付け)を装備。シールドによるEMI/RFI保護が提供され、オプションの基板又はパネルアースを用意。このRJ45スタックジャックコネクタは、ラインステータスと衝突を識別するための内蔵LEDを装備。内蔵LEDを使用すれば別のインジケータは不要になり、システムの省スペースを実現します。このRJ45ジャックのハウジングは、UL 94V-0難燃性ポリエステル製で、金めっきコンタクトを実装済み。このRJ45 Cat5スタックモジュラジャックは、EIA / TIA 568A準拠の100 MHzにおけるすべてのペアの組み合わせで、-40 dBのNEXT (近端クロストーク)要件を上回る性能を発揮します。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。特長と利点。基板の省スペースに対応するスタックポート。トップ / サイドエントリ取り付け。EMI / RFI保護用のシールド。基板及びパネルアースのオプション。ラインステータス表示用の内蔵LED。UL94V-0難燃性ハウジング。用途。このRJ45 Cat 3コネクタは、送り状、データ、高速ネットワークで高性能が必要な用途での使用に適しています。この用途には、通信(電話、ルータ、サーバー)、コンピュータ、事務機器、家電製品、ワイヤレスベースステーションなどがあります。
仕様●イーサネットコネクタタイプ:RJ45コネクタ●LANカテゴリ:Cat3●ポート数:1●極数:8P8C●シールドタイプ:シールド付き●方向:ストレート●コンタクト材質:リン青銅●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●コード番号:782-7723 アズワン品番65-7790-05
1袋(5個)
2,898 税込3,188
7日以内出荷

仕様●イーサネットコネクタタイプ:RJ45コネクタ●LANカテゴリ:Cat5e●実装タイプ:パネルマウント●種類:丸型コネクタ●コード番号:234-9450 アズワン品番65-7484-59
1箱(50個)
489,800 税込538,780
7日以内出荷

TE Connectivity ( TE )の包括的なシングルポートモジュラジャック製品ポートフォリオは、データ通信市場のさまざまな設計要件を満たすように設計されています。ライトアングルジャック、45 ° アングルジャック、及び垂直ジャックを含む製品ポートフォリオは、特に音声、データ、及び高速ネットワーキングで高い性能を必要とする用途に最適です。ネットワーク接続の標準化 使いやすさ 幅広いポートフォリオ 用途 通信 電話機 ルータ サーバー スイッチ PC 事務機器 家庭用電化製品 ワイヤレス基地局
仕様●入数:1トレイ(80個入り)●オス/メス:メス●LANカテゴリ:Cat5e●実装タイプ:スルーホール●極数:8●シールドタイプ:シールド付き●方向:ライトアングル●長さ:13.63mm●幅:15.86mm●深さ:21.34mm●コンタクト材質:リン青銅●表面処理:コンタクト:金●コード番号:191-8337 アズワン品番65-7770-17
1セット(80個)
62,980 税込69,278
7日以内出荷

仕様●イーサネットコネクタタイプ:RJ45コネクタ●LANカテゴリ:Cat5e●ポート数:1●コード番号:234-9459 アズワン品番65-7491-24
1箱(50個)
449,800 税込494,780
7日以内出荷

1個
6,798 税込7,478
5日以内出荷

TE Connectivity ( TE )の包括的なシングルポートモジュラジャック製品ポートフォリオは、データ通信市場のさまざまな設計要件を満たすように設計されています。ライトアングルジャック、45 ° アングルジャック、及び垂直ジャックを含む製品ポートフォリオは、特に音声、データ、及び高速ネットワーキングで高い性能を必要とする用途に最適です。さまざまなスタイルと構成が用意された TE のシングルポートモジュラジャックは、コンパクトなサイズです。ネットワーク接続の標準化 使いやすさ 幅広いポートフォリオ 低プロファイル、スルーホール、SMT シールドあり / なし LED あり / なし アースとパネルの機能 用途 通信 電話機 ルータ サーバー スイッチ PC 事務機器 家庭用電化製品 ワイヤレス基地局
仕様●イーサネットコネクタタイプ:RJ45コネクタ●LANカテゴリ:Cat3●ポート数:1●極数:8●シールドタイプ:シールド付き●方向:垂直●長さ:16.77mm●幅:18.17mm●深さ:16.77mm●シリーズ:CGS TE●コンタクト材質:リン青銅●表面処理:コンタクト:金,ニッケルめっき,スズ●コード番号:189-5908 アズワン品番65-7718-57
1袋(128個)
56,980 税込62,678
7日以内出荷

Extended temperature range -40℃ to +85℃ PoE+ support according to 802.3at Plating thickness 0.76μm [30μ inch] Gold over 1.27μm [50μ inch] Nickel Supporting 260℃ reflow solder processes to simplify manufacturing without extra process step Reduction of electrical problems and corrosion via thicker plating Fits Industrial applications: -40℃ to +85℃ temp range Compact design on PCB using integrated magnetics Remote powering supported by 802.3at PoE Enhanced EMI with 3 wire choke Applications Industrial Communications & Ethernet Industrial Machinery Industrial Production Equipment Automated Test Equipment
仕様●入数:1リール(80個入り)●イーサネットコネクタタイプ:RJ45コネクタ●LANカテゴリ:Cat5e●ポート数:1 x 1●極数:8●シールドタイプ:ニッケルめっき黄銅●方向:ライトアングル●IP保護等級:IP20●長さ:19.85mm●幅:32.57mm●深さ:18.68mm●シリーズ番号:2337992●コンタクト材質:銅合金●表面処理:コンタクト:ニッケルに金めっき、ニッケルにスズめっき●コード番号:188-4308 アズワン品番65-7775-17
1セット(80個)
259,800 税込285,780
7日以内出荷

1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷

仕様モジュラー コネクタ タイプ:RJ45 ジャック ポートコンフィグレーション:1×8 ギャング ポジション数 / ロードされた接点(ポートあたり):8P8C LAN カテゴリ:Cat5 IP定格:- コネクタ マウント:スルーホールマウント コネクタの向き:直角 シールド:シールドあり 磁気:磁気なし LED:LEDなし ライトパイプ:ライトパイプなし 製品群:PCF シリーズ SVHC:No SVHC(15-Jan-2019) アズワン品番65-1348-81
1個
4,798 税込5,278
8日以内出荷

極数8 シリーズ6339191 ポート数1×1 シールドシールド付き RoHS指令(10物質対応)対応 LANカテゴリCat5 コネクタタイプ【イーサネット】RJ45コネクタ
1袋(2個)
1,798 税込1,978
7日以内出荷

長さ(mm)13.97 幅(mm)17.27 極数8 シリーズ6116173 ポート数1 深さ(mm)15.75 方向ライトアングル 材質(コンタクト)リン青銅 シールドなし RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス LANカテゴリCat5 表面処理(コンタクト)
1個
719 税込791
5日以内出荷

長さ(mm)25.27 幅(mm)17.27 極数8 シリーズ5569380 ポート数2 深さ(mm)28.45 方向ライトアングル 材質(コンタクト)リン青銅 シールドシールド付き RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス LANカテゴリCat5 表面処理(コンタクト)
1個
2,298 税込2,528
5日以内出荷

長さ(mm)16.51 幅(mm)15.88 極数8 シリーズ5520260 ポート数1 深さ(mm)16 方向ストレート 材質(コンタクト)リン青銅 シールドなし RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス LANカテゴリCat3 表面処理(コンタクト)
1個
299 税込329
5日以内出荷

長さ(mm)16.26 幅(mm)13.35 極数8P/8C シリーズ6339160 深さ(mm)15.62 方向ライトアングル 材質(コンタクト)リン青銅 シールドなし RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプ表面実装 LANカテゴリCat5 コネクタタイプ【イーサネット】RJ45コネクタ 表面処理(コンタクト)パラジウムニッケルの上に金
1個
439 税込483
5日以内出荷

長さ(mm)17 幅(mm)12.95 極数8 シリーズ5406721 ポート数1 深さ(mm)12.4 方向ライトアングル 材質(コンタクト)銅合金 シールドなし RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス LANカテゴリCat5
1袋(10個)
1,898 税込2,088
7日以内出荷

極数8 シリーズ6339191 ポート数1×1 シールドシールド付き RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス LANカテゴリCat5
1セット(200個)
119,800 税込131,780
7日以内出荷

長さ(mm)13.59 幅(mm)32.26 極数8 ポート数2 深さ(mm)15.24 方向ライトアングル 材質(コンタクト)リン青銅 シールドなし RoHS指令(10物質対応)対応 シリーズ番号5406526 LANカテゴリCat5 コネクタタイプ【イーサネット】RJ45コネクタ 表面処理(コンタクト)
1個
489 税込538
5日以内出荷

長さ(mm)13.64 幅(mm)15.88 極数10 シリーズ5558070 ポート数1 深さ(mm)21.34 方向ライトアングル 材質(コンタクト)リン青銅 シールドシールド付き RoHS指令(10物質対応)対応 LANカテゴリCat3 コネクタタイプ【イーサネット】RJ45コネクタ 表面処理(コンタクト)
1個
739 税込813
5日以内出荷

仕様モジュラー コネクタ タイプ:RJ45 ジャック ポートコンフィグレーション:1×1 ポート ポジション数 / ロードされた接点(ポートあたり):8P8C LAN カテゴリ:Cat5 IP定格:- コネクタ マウント:スルーホールマウント コネクタの向き:直角 シールド:シールドあり 磁気:磁気なし LED:LEDなし ライトパイプ:ライトパイプなし 製品群:- SVHC:No SVHC(15-Jan-2019) アズワン品番65-1348-73
1個
1,698 税込1,868
8日以内出荷