9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1セット(1個)ほか
1,798 税込1,978
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

長さ(mm)40.07 幅(mm)17.1 ピッチ(mm)1.27 極数50 シリーズ.050 Series 定格電圧30 V ac 定格電流(A)1 材質(ハウジング)PET 材質(コンタクト)リン青銅 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法IDC オス・メスオス 実装タイプケーブルマウント 表面処理(コンタクト) 接続方向ストレート
1個
2,598 税込2,858
5日以内出荷

仕様AMPLIMITE D-Subコネクタ.050シリーズIIIシールドバックシェルキット(ジャックスクリュー付). AMPLIMITE .050シリーズIIIシールドD-Subバックシェルキットには、銅めっきにニッケルを施した亜鉛製の上部及び下部のバックシェル、ステンレススチール製2-56オスねじ(2個)、小ねじ(2個)、ニッケルめっきにスズが施されたストレインリリーフステープル(1個)が含まれています。 50極バックシェルキットは最大外径10.16 mmのケーブルに対応 68極バックシェルキットは最大外径13.97 mmのケーブルに対応 100極バックシェルキットは最大外径12.70 mmのケーブルに対応 長さ(mm)84.46 幅(mm)15.11 寸法(mm)84.46×15.11×43.05 シリーズAmplimite.05 深さ(mm)43.05 材質(ハウジング)亜鉛 コンタクト数100 RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-55~+105 ボディ向きストレート 併用可能製品AMPLIMITEサブミニチュアDコネクタ
1個
3,898 税込4,288
7日以内出荷

オス/メス = オス。極数 = 68。接続方向 = ライトアングル。実装タイプ = ケーブルマウント。コンタクト材質 = リン青銅。表面処理:コンタクト = ニッケルの上に金。ハウジング材質 = サーモプラスチック。ピッチ = 1.27mm。結線方法 = IDT。長さ = 51.54mm。幅 = 14.94mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
欠品中

長さ(mm)51.54 ピッチ(mm)1.27 極数68 シリーズAMPLIMITE .050 III 定格電圧30 V ac 定格電流(A)1 材質(ハウジング)サーモプラスチック 材質(コンタクト)リン青銅 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法圧着 オス・メスメス 実装タイプケーブルマウント 表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金 最大動作温度(℃)105 ラッチクイックラッチ 接続方向ライトアングル
1個
2,698 税込2,968
5日以内出荷

長さ(mm)74.17 幅(mm)50.04 極数50 シリーズ554953 材質(ハウジング)ポリフェニレンオキシド 材質(コンタクト)銅合金 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法IDC オス・メスオス 実装タイプケーブルマウント 表面処理(コンタクト)パラジウムニッケルの上に金 ラッチラッチなし 接続方向ストレート
1個
4,598 税込5,058
5日以内出荷

長さ(mm)71.86 幅(mm)14.94 ピッチ(mm)1.27 極数100 シリーズAMPLIMITE .050 III 定格電圧30 V ac 定格電流(A)1 材質(ハウジング)サーモプラスチック 材質(コンタクト)リン青銅 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法圧着 オス・メスオス 実装タイプケーブルマウント 表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金 ラッチクイックラッチ 接続方向ストレート
1個
3,398 税込3,738
5日以内出荷

長さ(mm)71.86 幅(mm)14.94 ピッチ(mm)1.27 極数100 定格電圧30 V ac 定格電流(A)1 材質(ハウジング)サーモプラスチック 材質(コンタクト)リン青銅 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法IDC オス・メスオス 実装タイプケーブルマウント 表面処理(コンタクト)パラジウムニッケルの上に金 接続方向ライトアングル
1個
3,798 税込4,178
5日以内出荷