「taカード」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
仕様●入数:1テープ(5個入り)●カードタイプ:カードエッジ●オス/メス:メス●極数:67●行数:2●ピッチ:0.5mm●接続方向:ライトアングル●実装タイプ:表面実装●コンタクト材質:銅合金●結線方法:はんだ●ハウジング材質:サーモプラスチック●長さ:21.9mm●幅:8.7mm●深さ:4.2mm●動作温度 Max:+80℃●コード番号:186-4932
アズワン品番65-7711-85
1セット(5個)
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
さまざまな高さを用意しています 0.5 mm ピッチ、67 ポジション 片面と両面の両方のモジュール用に設計されています モジュールカード用のさまざまなキーイングオプションが用意されています PCI Express 3.0、USB 3.0、及び SATA 3.0 をサポートしています お客様の設計ニーズを満たす幅広い製品を提供します PCIe Mini Card と比較して基板面積を 20% 以上節約 コネクタの高さを 15 % 削減 さまざまなモジュールカードとの適切なかん合を確保します より高いデータ
仕様●入数:1テープ(1000個入り)●カードタイプ:カードエッジ●オス/メス:メス●極数:67●行数:2●ピッチ:0.5mm●接続方向:ライトアングル●実装タイプ:表面実装●コンタクト材質:銅合金●結線方法:はんだ●ハウジング材質:サーモプラスチック●長さ:21.9mm●幅:8.7mm●深さ:4.2mm●寸法:21.9 x 8.7 x 4.2mm●コード番号:186-4868
アズワン品番65-7583-78
1セット(1000個)
¥289,800
税込¥318,780
7日以内出荷
仕様●接続方向:垂直●オス/メス:メス●極数:56●行数:2●ピッチ:0.6mm●実装タイプ:表面実装●結線方法:はんだ●コンタクト材質:銅合金●定格電流:1.1A●ハウジング材質:LCP●深さ:9.25mm●コード番号:195-5983
アズワン品番65-7722-22
1個
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))0.6mmピッチ 84極 2列 ライトアングル SMT メス カードエッジコネクタ カードエッジ
仕様●接続方向:ライトアングル●オス/メス:メス●極数:84●行数:2●ピッチ:0.6mm●実装タイプ:表面実装●結線方法:はんだ●コンタクト材質:銅合金●定格電流:1.1A●ハウジング材質:LCP●幅:5.35mm●コード番号:195-5992
アズワン品番65-7724-58
1個
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))0.6mmピッチ 140極 2列 ライトアングル SMT メス カードエッジコネクタ カードエッジ
仕様●接続方向:ライトアングル●オス/メス:メス●極数:140●行数:2●ピッチ:0.6mm●実装タイプ:表面実装●結線方法:はんだ●コンタクト材質:銅合金●定格電流:1.1A●ハウジング材質:LCP●幅:5.35mm●コード番号:195-5994
アズワン品番65-7677-27
1個
¥3,198
税込¥3,518
7日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))2.54mmピッチ 12極 2列 スルーホール メス カードエッジコネクタ カードエッジ 1袋 8個入
仕様●オス/メス:メス●極数:12●行数:2●ピッチ:2.54mm●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:金, ニッケル●コンタクト材質:リン青銅●定格電流:3A●定格電圧:400 V●シリーズ:L●幅:0.36インチ●コード番号:185-9888
アズワン品番65-7784-67
1袋(8個)
¥5,598
税込¥6,158
7日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))2.54mmピッチ 12極 2列 スルーホール メス カードエッジコネクタ カードエッジ 1セット 24個入
TE Connectivity 7-5530843-6ハウジングタイプ:レセプタクル、コネクタシステム:基板対基板、コンタクトタイプ:ソケット、コネクタ及びコンタクト終端:基板、基板実装方向:垂直、極数:12、パワーポジション数:12、デュアルポジション数:6、シングルポジション数:0、動作電圧:400 V ac、動作電圧:400、コンタクトベース:りん青銅、コンタクト定格電流(最大)、コンタクト部品:金、かん合部:3 コンタクトかん合領域めっき厚さ:.76 μ m、コンタクト保持:なし、終端ポスト及びテール長:4.75 mm、基板への終端方法:スルーホールはんだ、基板実装保持タイプ:GF、コネクタ取り付けタイプ:基板実装、かん合位置決め:なし、かん合保持タイプ:キー、エンドキャップ:なし、センターライン():2.54 mm、ハウジングカラー:ポリエステル製ハウジング、黒色ハウジング カードスロット深さ:7.7 mm、パワーコンタクトセンターライン:2.54 mm、高さ:15.7 mm、動作温度範囲:-55 → 85 ℃、回路用途:電源及び信号、UL 難燃性等級:UL94V-0、パッケージ方法:トレイ、包装数量:24、位置位置位置許可:なし、プリント回路基板用
仕様●入数:1トレイ(24個入り)●オス/メス:メス●極数:12●行数:2●ピッチ:2.54mm●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:金, ニッケル●コンタクト材質:リン青銅●定格電流:3A●定格電圧:400 V●シリーズ:L●幅:0.36インチ●コード番号:185-9267
アズワン品番65-7710-11
1セット(24個)
¥10,980
税込¥12,078
欠品中
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))2.54mmピッチ 44極 2列 垂直 PCBマウント メス カードエッジコネクタ カードエッジ 1袋 5個入
仕様●接続方向:垂直●オス/メス:メス●極数:44●行数:2●ピッチ:2.54mm●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:金●コンタクト材質:リン青銅●定格電流:3A●定格電圧:400 V ac●ハウジング材質:ガラス繊維入りポリエステル●カードタイプ:カードエッジ●コード番号:192-0308
アズワン品番65-7652-32
1袋(5個)
¥3,798
税込¥4,178
7日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))2.54mmピッチ 36極 2列 垂直 スルーホール メス カードエッジコネクタ カードエッジ 1箱 180個入
仕様●接続方向:垂直●オス/メス:メス●極数:36●行数:2●ピッチ:2.54mm●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●コンタクト材質:リン青銅●定格電流:3A●施錠方法:あり●定格電圧:400 V ac●幅:0.36インチ●コード番号:186-4862
アズワン品番65-7713-42
1箱(180個)
¥69,980
税込¥76,978
7日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))2.54mmピッチ 36極 2列 垂直 スルーホール メス カードエッジコネクタ カードエッジ 1袋 5個入
TE Connectivity 2-5530843-7ハウジングタイプ:レセプタクル、コネクタシステム:基板対基板、コンタクトタイプ:ソケット、コネクタ及びコンタクト終端:基板、基板実装方向:垂直、極数:36、電源極数:36、デュアルポジション数:18、シングルポジション数:0、動作電圧:400 V ac、動作電圧:400、コンタクトベース:りん青銅、コンタクト定格電流:3、かん合面積:金コンタクト材質 コンタクトかん合領域めっき厚さ:0.38 μ m、コンタクト保持:なし、終端ポスト及びテール長:3.18 mm、基板への終端方法:スルーホールはんだ、基板実装保持タイプ:はんだテール、コネクタ取り付けタイプ:基板実装、かん合位置:あり、かん合保持タイプ:キー、エンドキャップ:なし、センターライン():2.54 mm、ハウジングカラー:ポリエステル製ハウジング カードスロット深さ:7.63 mm、パワーコンタクトセンターライン:2.54 mm、高さ:15.63 mm、動作温度範囲:-55 → 85 ℃、回路用途:電源及び信号、UL 難燃性等級:UL94V-0、パッケージ方法:ボックス、梱包数量:180、位置位置位置の許可:なし、:基板用
仕様●接続方向:垂直●オス/メス:メス●極数:36●行数:2●ピッチ:2.54mm●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●コンタクト材質:リン青銅●定格電流:3A●施錠方法:あり●定格電圧:400 V ac●幅:0.36インチ●コード番号:186-4911
アズワン品番65-7583-79
1袋(5個)
¥3,198
税込¥3,518
7日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))L TE Connectivity 2.54mmピッチ 12極 2列 スルーホール メス カードエッジコネクタ カードエッジ
エコ商品
仕様オス/メス = メス極数 = 12行数 = 2ピッチ = 2.54mm実装タイプ = スルーホール結線方法 = はんだコンタクトめっき = 金, ニッケルコンタクト材質 = リン酸銅定格電流 = 3A定格電圧 = 400 Vシリーズ = Lシリーズ番号 = 7-5530843
長さ(mm)570
幅(mm)25
高さ(mm)15
質量(g)121
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(24個)
¥7,798
税込¥8,578
7日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 0.8mmピッチ 52極 2列 ライトアングル SMT メス カードエッジコネクタ カードエッジ
エコ商品
ピッチ(mm)0.8
極数52
定格電圧1.5 V
材質(ハウジング)サーモプラスチック
カードカードエッジ
行数2
定格電流(mA)500
材質(コンタクト)銅合金
RoHS指令(10物質対応)対応
施錠方法あり
結線方法はんだ
オス・メスメス
実装タイプ表面実装
表面処理(コンタクト)金, ニッケル
接続方向ライトアングル
1セット(10個)
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))109 1.27mmピッチ 120極 2列 ストレート スルーホール メス カードエッジコネクタ カードエッジ 1箱 35個入
TE Connectivity 1.27 mm PCIカードエッジコネクタ。1.27 mmピッチのPCI基板実装カードエッジコネクタです。 このPCI基板実装カードエッジコネクタには、32ビット又は64ビット(品番 ; 745-5703 745-5703 及び ; 864-3829 864-3829 )バス幅があり、白色の熱可塑性樹脂製で基
仕様●接続方向:ストレート●オス/メス:メス●極数:120●行数:2●ピッチ:1.27mm●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:金●コンタクト材質:リン青銅●定格電圧:203 V ac●ハウジング材質:サーモプラスチック●シリーズ:109●シリーズ番号:5145167●コード番号:191-8326
アズワン品番65-7718-90
1箱(35個)
¥29,980
税込¥32,978
欠品中
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 2.54mmピッチ 44極 2列 垂直 PCBマウント メス カードエッジコネクタ カードエッジ
エコ商品
ピッチ(mm)2.54
極数44
定格電圧400 V ac
定格電流(A)3
材質(ハウジング)ガラス繊維入りポリエステル
行数2
幅(inch)0.55
材質(コンタクト)リン青銅
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
オス・メスメス
実装タイプPCBマウント
表面処理(コンタクト)金
接続方向垂直
1袋(5個)
¥2,898
税込¥3,188
7日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 2.54mmピッチ 36極 2列 垂直 スルーホール実装 メス カードエッジコネクタ カードエッジ
エコ商品
ピッチ(mm)2.54
極数36
定格電圧400 V ac
定格電流(A)3
行数2
幅(inch)0.36
材質(コンタクト)リン青銅
RoHS指令(10物質対応)対応
施錠方法あり
結線方法はんだ
オス・メスメス
実装タイプスルーホール実装
接続方向垂直
1袋(5個)
¥2,498
税込¥2,748
7日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))Mini PCI Express 0.8mmピッチ 52極 2列 ライトアングル SMT メス カードエッジコネクタ カードエッジ 1セット 10個入
TE Connectivity の Express Mini Card および Display Mini Card ソケットは、サーバ、デスクトップ、コンシューマデバイス、ノートブックプラットフォームのボードに追加される拡張カードの相互接続要件を満たします。この製品ポートフォリオは、ライトアングル、52 コンタクト( Express Mini Card )または 76 コンタクト( Display Mini Card )の表面実装ソケットで構成されています。選択した高さのラッチを使用できます。この設計は、高速データ用の PCI-SIG 業界標準に準拠しています。ソケットの高さは 4 mm ~ 9.9 mm です 50g の機械的衝撃試験に耐えることができます 接触製造方法 (Contact Manufacturing Method) - ほかの方法よりも安定した法線フォースを持つ接触を作成します 用途 ノートPC デスクトップ PC 無線通信機器
仕様●入数:1テープ(10個入り)●接続方向:ライトアングル●オス/メス:メス●極数:52●行数:2●ピッチ:0.8mm●実装タイプ:表面実装●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:金, ニッケル●コンタクト材質:銅合金●定格電流:5A●定格電圧:1.5 ( DRAM ) V●ハウジング材質:サーモプラスチック●シリーズ:Mini PCI Express●シリーズ番号:1775838●コード番号:185-9871
アズワン品番65-7710-49
1セット(10個)
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
関連キーワード