「te-3」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
サイズ【タブ】6.35×0.81
タイプレセプタクル
シリーズUltra-Fast Plus .250
適合電線(mm2)【最大】2
絶縁体ナイロン
絶縁種別絶縁
全長(inch)0.855
材質(コンタクト)真鍮
適合電線サイズ【最大】14AWG
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法圧着
表面処理(コンタクト)錫
1セット(2200個)
¥69,980
税込¥76,978
7日以内出荷
色青
サイズ【タブ】6.35×0.81
タイプレセプタクル
シリーズUltra-Fast .250
適合電線(mm2)【最大】2
絶縁体ナイロン66
絶縁種別絶縁
全長(inch)0.935
材質(コンタクト)真鍮
適合電線サイズ【最小】16AWG
RoHS指令(10物質対応)対応
表面処理(コンタクト)錫
1袋(100個)
¥3,198
税込¥3,518
7日以内出荷
サイズ【タブ】4.75×0.81
タイプレセプタクル
シリーズUltra-Fast .187
適合電線(mm2)【最大】2
絶縁体ナイロン66
絶縁種別絶縁
全長(inch)0.855
材質(コンタクト)真鍮
適合電線サイズ【最小】16AWG
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法圧着
表面処理(コンタクト)錫
1袋(1000個)
¥27,980
税込¥30,778
7日以内出荷
サイズ【タブ】4.75×0.81
タイプレセプタクル
適合電線(mm2)【最大】2
絶縁体ナイロン
絶縁種別絶縁
全長(inch)0.855
材質(コンタクト)真鍮
適合電線サイズ【最大】14AWG
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法圧着
オス・メスメス
表面処理(コンタクト)錫
1袋(1000個)
¥33,980
税込¥37,378
7日以内出荷
全長(mm)16.05
タイプFlag Terminal
シリーズUltra-Fast .187
適合電線(mm2)【最大】2
絶縁体ナイロン
絶縁種別絶縁
材質(コンタクト)真鍮
適合電線サイズ【最大】14AWG
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法圧着
タブ幅(mm)4.75
表面処理(コンタクト)錫
1袋(50個)
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
全長(mm)21.72
サイズ【タブ】6.35×0.81
タイプレセプタクル
シリーズUltra-Fast Plus .250
適合電線(mm2)【最大】2
絶縁体ナイロン
絶縁種別絶縁
材質(コンタクト)真鍮
適合電線サイズ【最小】16AWG
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法圧着
表面処理(コンタクト)錫
1袋(1000個)
¥39,980
税込¥43,978
7日以内出荷
全長(mm)16.05
タイプフラグ端子
シリーズUltra-Fast .250
適合電線(mm2)【最大】2
絶縁体ナイロン
絶縁種別絶縁
材質(コンタクト)真鍮
適合電線サイズ【最小】16AWG
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法圧着
タブ幅(mm)6.35
表面処理(コンタクト)錫
1袋(1000個)
¥33,980
税込¥37,378
7日以内出荷
全長(mm)16.05
色青
タイプフラグ端子
シリーズUltra-Fast .250
適合電線(mm2)【最大】2
絶縁体ナイロン
絶縁種別絶縁
材質(コンタクト)真鍮
適合電線サイズ【最小】16AWG
RoHS指令(10物質対応)対応
タブ幅(mm)6.35
表面処理(コンタクト)錫
1袋(25個)
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
サイズ【タブ】6.35×0.81
タイプレセプタクル
シリーズUltra-Fast .250
適合電線(mm2)【最大】2
絶縁体ナイロン66
絶縁種別絶縁
全長(inch)0.855
材質(コンタクト)真鍮
適合電線サイズ【最小】16AWG
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法圧着
表面処理(コンタクト)錫
1袋(25個)
¥859
税込¥945
翌々日出荷
色青
タイプフラグ端子
シリーズUltra-Fast .187
適合電線(mm2)【最大】2
絶縁体ナイロン
絶縁種別絶縁
材質(コンタクト)真鍮
適合電線サイズ【最小】16AWG
RoHS指令(10物質対応)対応
タブ幅(mm)4.75
表面処理(コンタクト)錫
1袋(1000個)
¥38,980
税込¥42,878
7日以内出荷
タイプフラグ端子
シリーズUltra-Fast .250
適合電線(mm2)【最大】2
絶縁体ナイロン
絶縁種別絶縁
材質(コンタクト)銅合金
適合電線サイズ【最小】16AWG
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法圧着
タブ幅(mm)6.35
表面処理(コンタクト)錫
1セット(1700個)
¥76,980
税込¥84,678
7日以内出荷
種類ダストカバー
RoHS指令(10物質対応)対応
フォームファクタSFP
1個
¥189
税込¥208
5日以内出荷
種類ダストカバー
RoHS指令(10物質対応)対応
フォームファクタSFP
1袋(100個)
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
色赤
極数2
定格電圧600 V ac/dc
定格電流(A)50
材質(コンタクト)銅
RoHS指令(10物質対応)対応
実装タイプケーブルマウント
表面処理(コンタクト)銀
接続方向ストレート
1個
¥659
税込¥725
5日以内出荷
タイプレセプタクル
シリーズPositive Lock .250 Mk I
適合電線(mm2)【最大】6
材質(コンタクト)真鍮
適合電線サイズ【最小】12AWG
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法圧着
表面処理(コンタクト)錫
1袋(100個)
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
種類ケージアセンブリ
シリーズSFP
RoHS指令(10物質対応)対応
併用可能製品SFP
1個
¥4,298
税込¥4,728
7日以内出荷
全長(mm)22.5
サイズ【タブ】6.35×0.81
タイプレセプタクル
シリーズPositive Lock .250 Mk I
適合電線(mm2)【最大】2
絶縁種別非絶縁
材質(コンタクト)真鍮
適合電線サイズ【最小】18AWG
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法圧着
表面処理(コンタクト)錫
1袋(100個)
¥3,298
税込¥3,628
7日以内出荷
全長(mm)19.2
サイズ【タブ】6.35×0.81
タイプレセプタクル
適合電線(mm2)【最大】1
絶縁種別非絶縁
材質(コンタクト)リン青銅
適合電線サイズ【最大】17AWG
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法圧着
オス・メスメス
1袋(15000個)
¥299,800
税込¥329,780
7日以内出荷
種類ケージアセンブリ
シリーズSFP
RoHS指令(10物質対応)対応
併用可能製品SFP
1袋(30個)
¥44,980
税込¥49,478
7日以内出荷
種類ガイド
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥689
税込¥758
5日以内出荷
種類ケージアセンブリ
シリーズSFP
RoHS指令(10物質対応)対応
併用可能製品SFP
1個
¥2,298
税込¥2,528
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 3取り付けタイプ = ケーブルマウントコネクタサイズ = スタンダード端子方法 = 圧着シェルサイズ = 17ボディ向き = ストレートハウジング材質 = ナイロン動作温度 Max = +105℃ケーブル取り付けレセプタクルシェルシリーズ3. これらのTE Connectivity製のシリーズ3ケーブル取り付け丸型プラスチックコネクタレセプタクルは熱可塑樹脂で成形されており、対応するシリーズ3 CPCコネクタに確実に接続するためのねじ込みコンタクトを備えています。 オスとメスの両方のタイプに対して3極と7極の配列を用意しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
材質(コンタクト)リン青銅
オス・メスオス
1個
¥129
税込¥142
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
定格電圧(V)DC3
仕様コイル電圧 = 3V dc接点構成 = DPDTスイッチング電流 = 2 A最大スイッチング電圧 AC = 250V ac最大スイッチング電圧 DC = 220V dc最大スイッチング電源 DC = 60 W長さ = 10mm奥行き = 6mm高さ = 5.65mm寸法 = 10 x 5.65 x 6mmターミナルタイプ = スルーホールアプリケーションタイプ = 自動車、電気通信寿命 = 100000000 (Mechanical) cyclesUL. TE Connectivity基板実装シグナルリレー - IMシリーズ. IMシリーズ薄型基板実装信号用リレーは高さ5.65 mmの低プロファイルで、占有基板スペースは60 mmと最小限です。 このIMシリーズ薄型基板実装信号用リレーは、140 mW (標準コイル)、100 mW (バイステーブル)、50 mW (超高感度タイプ)の低消費電力コイル、高絶縁サージ能力、及び300 gの機械的耐衝撃性を備えています。. 特長と利点:. 薄型及び低プロファイル - 10 x 6 x 5.65 mm 分岐コンタクト、金めっき ハーメチックシールド(RT V)、IP67 最大300 G(機能可能)及び500 G(残存可能)までの高い機械的耐衝撃性を実現 絶縁抵抗 @ 500 V dc > 10 Ω Telcordia GR 1089、FCC Part 68、及びITU-T K20、21、45に適合する優れたサージ電圧(1.2 / 50 μs及び10 / 700 μs) オープンコンタクト間で1500 V、コイルとコンタクト間で2500 V. 用途:. 通信機器 光学ネットワーク端子 オフィス機器 計測器 医療機器 車載用途
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥769
税込¥846
7日以内出荷
極数3
材質(ハウジング)PBT
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法圧着
オス・メスメス
実装タイプケーブルマウント
接続方向ストレート
1個
¥509
税込¥560
5日以内出荷
長さ(mm)19
幅(mm)19
極数3
シリーズEconoseal E
材質(ハウジング)ナイロン
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスメス
併用可能製品Econosealコネクタ
接続方向ストレート
1箱(1500個)
¥269,800
税込¥296,780
5日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 281934-3 コネクタシール スーパーシール 赤 ワイヤシール
エコ商品
色赤
タイプワイヤシール
シリーズSuperseal
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥499
税込¥549
翌々日出荷
全長(mm)21.6
サイズ【タブ】6.35×0.81
タイプレセプタクル
シリーズFASTIN-FASTON .250
適合電線(mm2)【最大】2.5
絶縁体ナイロン
絶縁種別非絶縁
適合電線サイズ【最小】17AWG
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法圧着
1袋(25個)
¥2,898
税込¥3,188
7日以内出荷
タイプ = レセプタクル。シリーズ = FASTON .250mm2。適合電線サイズmm2 Max = 1.5mm2。タブサイズ = 6.35 x 0.81mm。絶縁 = 非絶縁。適合電線サイズAWG Min = 20AWG。結線方法 = 圧着。コンタクト材質 = 鋼。表面処理:コンタクト = ニッケル。全長 = 19mm。TE Connectivity FASTON 250圧着レセプタクル. 迅速な取り付けと一様な信頼性を誇るFASTON 250シリーズクイック接続圧着レセプタクル端子です。広範囲にわたる産業分野での経験により、この圧着方式は、電気的 / 機械的に安定した性能を確保するのに最も有効であることが立証されています。このFASTON 250レセプタクル端子は、絶縁材の厚さを補償するステップダウン絶縁サポートバレルを備えています。このファストン250レセプタクルの背面にあるテーパー壁で座なしタブの過挿入を防止します。各FASTON端子は、圧着仕様が正確に管理されているので、すべてのコネクタが仕様通りに機能します。機械的強度と導電性の組み合わせを最適化するために、別売りの専用圧着工具を使用してください。「F」型圧着終端処理により、回路の寿命が終わるまで精確な伸張強度と導電性が確保されます。この終端処理方法は、振動及び腐食に対する最大の耐久性も提供します。. 特長と利点. 正しい工具を使用してすばやく導体に取り付け可能 一様な信頼性が得られるように正確に調整された圧着仕様 電気的 / 機械的に安定した性能 精確な伸張強度と導電性 振動及び腐食に対する最大の耐久性. 用途. このFASTON 250圧着レセプタクルは、一般に家電業界や自動車産業で使用されます。その他の用途には、コンピュータや周辺機器、産業用コントローラ、テスト装置、通信機器などがあります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥1,698
税込¥1,868
5日以内出荷
全長(mm)19
サイズ【タブ】6.35×0.81
タイプレセプタクル
シリーズFASTON .250
適合電線(mm2)【最大】1.5
絶縁種別非絶縁
材質(コンタクト)真鍮
適合電線サイズ【最小】20AWG
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法圧着
1袋(100個)
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 1-1469492-3 ガイドソケット(Guide)
エコ商品
種類Guide
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,698
税込¥4,068
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
5日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタハウジング 3極 ピッチ:3.81mm 1列 1-178288-3
長さ(mm)26.76
幅(mm)7.15
ピッチ(mm)3.81
極数3
シリーズD-3000
材質(ハウジング)ナイロン
行数1
オス・メスメス
併用可能製品電線対基板コネクタ
実装タイプケーブルマウント
接続方向ストレート
1個
¥87
税込¥96
当日出荷
全長(mm)21.6
サイズ【タブ】6.35×0.81
タイプレセプタクル
シリーズFASTIN-FASTON .250
適合電線(mm2)【最大】2.5
絶縁体ナイロン
絶縁種別非絶縁
適合電線サイズ【最小】17AWG
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法圧着
1袋(500個)
¥47,980
税込¥52,778
7日以内出荷
全長(mm)19
サイズ【タブ】6.35×0.81
タイプレセプタクル
シリーズFASTON .250
適合電線(mm2)【最大】1.5
絶縁種別非絶縁
材質(コンタクト)鋼
適合電線サイズ【最小】20AWG
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法圧着
表面処理(コンタクト)ニッケル
1袋(100個)
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタハウジング 3極, FASTIN-FASTON .110, ナチュラル 925475-1
エコ商品
材質ナイロン
長さ(mm)27.48
色ナチュラル
種類Tab
極数3
シリーズFASTIN-FASTON .110
RoHS指令(10物質対応)対応
タブ幅(mm)2.79
1個
¥219
税込¥241
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ