インピーダンス50Ω
適合ケーブルRG402
材質(コンタクト)真鍮
動作周波数(GHz)0 to 18
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法圧着
オス・メスオス
バルクヘッドなし
実装タイプケーブルマウント
表面処理(コンタクト)金
最大動作温度(℃)165
最小動作温度(℃)-65
接続方向ストレート
1個
¥989
税込¥1,088
5日以内出荷
インピーダンス50Ω
適合ケーブルRG402
材質(コンタクト)真鍮
動作周波数(GHz)0 to 18
表面処理(本体)金
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法圧着
バルクヘッドなし
実装タイプケーブルマウント
同軸タイプSMAコネクタ
表面処理(コンタクト)金
最大動作温度(℃)165
接続方向ストレート
1袋(50個)
¥39,980
税込¥43,978
7日以内出荷
サイズサブミニチュア
インピーダンス50Ω
極性ノーマル
材質(コンタクト)ベリリウム銅
動作周波数(GHz)0 to 18
表面処理(本体)不動態化ステンレススチール
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
オス・メスメス
バルクヘッドなし
実装タイプフランジマウント
表面処理(コンタクト)金
接続方向ストレート
1個
¥1,798
税込¥1,978
5日以内出荷
インピーダンス50Ω
適合ケーブルRG402
材質(コンタクト)ベリリウム銅
動作周波数(GHz)0 to 18
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
バルクヘッドなし
実装タイプケーブルマウント
同軸タイプSMAコネクタ
表面処理(コンタクト)銅の上に金
最大動作温度(℃)105
最小動作温度(℃)-65
接続方向ストレート
1個
¥1,798
税込¥1,978
5日以内出荷
インピーダンス50Ω
適合ケーブルRG174 A/U, RG188 A/U, RG316/U
材質(コンタクト)真鍮
動作周波数(GHz)0 to 18
表面処理(本体)金
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法クランプ
バルクヘッドなし
実装タイプケーブルマウント
同軸タイプSMAコネクタ
表面処理(コンタクト)銅の上にニッケルの上に金
接続方向ストレート
1個
¥2,498
税込¥2,748
5日以内出荷
インピーダンス50Ω
適合ケーブルRG174 A/U, RG188 A/U, RG316/U
材質(コンタクト)真鍮
動作周波数(GHz)0 to 18
表面処理(本体)金
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法クランプ
オス・メスオス
バルクヘッドなし
実装タイプケーブルマウント
表面処理(コンタクト)銅の上にニッケルの上に金
接続方向ストレート
1箱(50個)
¥83,980
税込¥92,378
7日以内出荷
サイズスタンダード
インピーダンス50Ω
適合ケーブル同軸
材質(コンタクト)ベリリウム銅
動作周波数(GHz)0 to 18
表面処理(本体)金
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
バルクヘッドなし
実装タイプフランジマウント
同軸タイプSMAコネクタ
表面処理(コンタクト)銅の上にニッケルの上に金
最大動作温度(℃)165
接続方向ストレート
1袋(50個)
¥51,980
税込¥57,178
欠品中
仕様製品群:- ワイヤーサイズ(AWG):18AWG to 14AWG 導体部 CSA:2.08mmイ スタッド サイズ メトリック:M3.5 スタッド サイズ インペリアル:#6 絶縁体 材質:非絶縁 絶縁体 色:-
アズワン品番65-1583-15
1個
¥49
税込¥54
10日以内出荷
仕様●抵抗:18Ω●定格電力:100W●組成:厚膜●許容差:1%●軸 / 放射状:ラジアル●テクノロジー:パワーフィルム●シリーズ:MPT●パッケージ/ケース:TO247●動作温度 Max:+175℃●動作温度 Min:-65℃
アズワン品番65-7152-10
1個
¥4,798
税込¥5,278
7日以内出荷
仕様●入数:1チューブ(35個入り)●抵抗:18Ω●定格電力:100W●組成:厚膜●許容差:1%●軸 / 放射状:ラジアル●テクノロジー:パワーフィルム●シリーズ:MPT●パッケージ/ケース:TO247●動作温度 Max:+175℃●動作温度 Min:-65℃
アズワン品番65-7104-53
1セット(35個)
¥119,800
税込¥131,780
7日以内出荷
関連キーワード