カテゴリ

  • 制御機器(5)
  • 電気材料(2)
絞り込み
ブランド
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
  • モノタロウ(4)
  • New-Era(ニューエラー)(117)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(88)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(42)
  • Electro Harmonix(37)
  • AMPHENOL(17)
  • SPARKFUN(14)
  • BMW(12)
  • シュナイダーエレクトリック(12)
  • 空調服(10)
  • コミネ(9)
  • カーシーカシマ(9)
  • RS PRO(8)
  • モートーン(8)
  • 三菱ふそう(7)
  • DELTRON(6)
  • カクダイ(5)
  • TRACO POWER(5)
  • TRUSCO(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tone 68」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TE Connectivity コネクタハウジング 1極, FASTON .250, ナチュラル 2-735075-6 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタハウジング 1極, FASTON .250, ナチュラル 2-735075-6TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
129,800税込142,780
1袋(7500個)
5日以内出荷
材質 = ナイロン長さ = 9mm色 = ナチュラル極数 = 1シリーズ = FASTON .250品番 ; 680-2962 680-2962 : 色が異なる場合あり. TE Connectivity FASTON 250シリーズレセプタクルハウジング. FASTON 250シリーズレセプタクルコンタクト用のハウジング製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタハウジング 1極 AMP FASTON ナチュラル 1袋 15000個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))コネクタハウジング 1極 AMP FASTON ナチュラル 1袋 15000個入TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
169,800税込186,780
1袋(15000個)
7日以内出荷
品番 ; 680-2962 680-2962 : 色が異なる場合ありTE Connectivity FASTON 250シリーズレセプタクルハウジングFASTON 250シリーズレセプタクルコンタクト用のハウジング製品です。
仕様●種類:プラグ●材質:ナイロン66●長さ:22.9mm●色:ナチュラル●極数:1●タブ幅:6.35mm●シリーズ:AMP FASTON●コード番号:190-3587アズワン品番65-7734-61
コネクタハウジング FASTON .250 1袋 305個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))コネクタハウジング FASTON .250 1袋 305個入TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
11,980税込13,178
1袋(305個)
7日以内出荷
品番 ; 680-2962 680-2962 : 色が異なる場合ありTE Connectivity FASTON 250シリーズレセプタクルハウジングFASTON 250シリーズレセプタクルコンタクト用のハウジング製品です。
仕様●長さ:18.5mm●シリーズ:FASTON .250●コード番号:190-3141アズワン品番65-7726-98
Automoive HEMS HVA 280 connector housing 1箱 50個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))Automoive HEMS HVA 280 connector housing 1箱 50個入TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
84,980税込93,478
1箱(50個)
7日以内出荷
仕様●コイル電圧:850V dc●コード番号:236-4572アズワン品番65-8053-68
SMDレジスタ 15Ω 1206 3216M 0.4W 1セット 1000個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))SMDレジスタ 15Ω 1206 3216M 0.4W 1セット 1000個入TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
94,980税込104,478
1セット(1000個)
7日以内出荷
TE Connectivity is proud to introduce this automotive grade thin film precision chip resistor, a sister to our highly successful RN73 rangeThe resistors are constructed in a high grade raw materials and laser trimmed to give precise tolerance figuresThis, coupled with the tight TCR and anti-corrosive protection layer gives
仕様●入数:1リール(1000個入り)●抵抗:15Ω●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.4W●温度係数:±10ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:RQ73●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-7082-68
SMDレジスタ 100Ω 0805 2012M 0.2W 1セット 1000個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))SMDレジスタ 100Ω 0805 2012M 0.2W 1セット 1000個入TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
81,980税込90,178
1セット(1000個)
7日以内出荷
TE Connectivity is proud to introduce this automotive grade thin film precision chip resistor, a sister to our highly successful RN73 rangeThe resistors are constructed in a high grade raw materials and laser trimmed to give precise tolerance figuresThis, coupled with the tight TCR and anti-corrosive protection layer gives
仕様●入数:1リール(1000個入り)●抵抗:100Ω●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.2W●温度係数:±10ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:RQ73●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-7044-68
SMDレジスタ 681kΩ 1206 3216M 0.4W 1セット 25個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))SMDレジスタ 681kΩ 1206 3216M 0.4W 1セット 25個入TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
2,698税込2,968
1セット(25個)
7日以内出荷
TE Connectivity is proud to introduce this automotive grade thin film precision chip resistor, a sister to our highly successful RN73 rangeThe resistors are constructed in a high grade raw materials and laser trimmed to give precise tolerance figuresThis, coupled with the tight TCR and anti-corrosive protection layer gives
仕様●入数:1テープ(25個入り)●抵抗:681kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.4W●温度係数:±10ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:RQ73●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-7048-63