カテゴリ

  • 制御機器(246)
  • 電気材料(30)
  • パソコン/周辺機器(2)
絞り込み
ブランド
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
  • モノタロウ(1)
  • BMW(429)
  • TRUSCO(421)
  • トヨタ(174)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(157)
  • コノエ(129)
  • WURTH ELEKTRONIK(105)
  • Triumph(99)
  • 三菱ふそう(82)
  • DUCATI(80)
  • ミツビシ(73)
  • TRACO POWER(66)
  • KTM(66)
  • BIGM(丸山製作所)(53)
  • SAMTEC(49)
  • メディアカバーマーケット(47)
  • ホンダ(42)
  • Texas Instruments(42)
  • MV AGUSTA(40)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(162)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tr 72」の検索結果

関連キーワード
278件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TE Connectivity 自動車用コネクタ 7極 メス インサート, 1718488-1 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 自動車用コネクタ 7極 メス インサート, 1718488-1TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
759税込835
1袋(5個)
5日以内出荷
タイプ = インサートオス/メス = メス行数 = 1実装タイプ = ケーブルマウントシリーズ = AMP MCP 2.8色 = ナチュラル高さ = 8.4mm幅 = 37.2mm深さ = 23.5mmTE Connectivity MCP 2.8レセプタクルインサート. PBT-GF20製のMCP 2.8非密閉型レセプタクルインサートです。このMCP 2.8レセプタクルハウジングは、最大で2.5 mm ;sup>;2 ;/sup>; FLRのワイヤサイズ範囲に対応し、MCP 2.8キャリアハウジング(代表品番 ; 726-8900 726-8900 を参照)で使用可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 自動車用コネクタ 16極 メス 車載用コネクタハウジング, 1-967242-1 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 自動車用コネクタ 16極 メス 車載用コネクタハウジング, 1-967242-1TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
549税込604
1個
5日以内出荷
タイプ = 車載用コネクタハウジングオス/メス = メス行数 = 2実装タイプ = プラグインシリーズ = Junior Power Timer色 = 黒高さ = 26.3mm幅 = 52.65mm深さ = 37.75mmTE Connectivityジュニア電源タイマコネクタハウジングアクセサリ製品については、代表品番 ; 717-4458 717-4458 を参照してください。. TE Connectivityジュニア電源タイマコネクタハウジング. TE Connectivityジュニア電源タイマコネクタハウジング製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity ロッカースイッチ SPDT イルミネーション:なし カットアウト幅:12.7mm 3-1571986-6 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity ロッカースイッチ SPDT イルミネーション:なし カットアウト幅:12.7mm 3-1571986-6TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
1,098税込1,208
1個
5日以内出荷
接点構成 = SPDT動作特性 = On-(On)パネルのカットアウト幅 = 12.7mmパネルのカットアウト高さ = 15.72mmコンタクト定格電流 = 5 Aイルミネーション = なしボタン色 = 黒実装タイプ = パネルマウント末端様式 = ワイヤーラグパネルのカットアウトサイズ = 15.72 x 12.7mm動作温度範囲 = -30 → +85℃Gemini Aシリーズ. ブレークビフォアメークコンタクトタイミング G及びQコンタクトはUL対応 IP67等級のシールバージョン
RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 基板接続用ピンヘッダ 3極 6.35mm 1列 350429-1 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 基板接続用ピンヘッダ 3極 6.35mm 1列 350429-1TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
91税込100
1個
5日以内出荷
シリーズ = Universal MATE-N-LOKピッチ = 6.35mm極数 = 3行数 = 1接続方向 = ストレートシュラウド/アンシュラウド = シュラウド実装タイプ = スルーホール実装結線方法 = はんだコンタクト材質 = リン青銅定格電流 = 19.0A定格電圧 = 600 → 0 VUL、CSA. TE Connectivity Universal MATE-N-LOK基板垂直ピンヘッダ. 基板なしのプラグハウジングを取り付けるための、1行及びマトリクス形式の様々なUniversal MATE-N-LOK垂直ピンヘッダ. はんだテール長4.4 mm (テール長5.97 mmの ; 720-2073 720-2073 を除く) 基板穴径は1.78 mm *0.76 mmのスタンドオフを除く
RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 基板接続用ピンヘッダ 8極 4.14mm 2列 1-794073-0 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 基板接続用ピンヘッダ 8極 4.14mm 2列 1-794073-0TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
36,980税込40,678
1袋(200個)
5日以内出荷
シリーズ = Mini-Universal MATE-N-LOKピッチ = 4.14mm極数 = 8行数 = 2接続方向 = ストレートシュラウド/アンシュラウド = シュラウド実装タイプ = スルーホール実装結線方法 = はんだコンタクト材質 = 真鍮定格電流 = 9.5A定格電圧 = 600 → 0 VTE Connectivity ミニユニバーサル MATE-N-LOK 垂直実装基板ピンヘッダコネクタ. スズ又は金めっきピンコンタクトをプリロードしたミニユニバーサル MATE-N-LOK 垂直実装基板ピンヘッダは、4.14mmのセンターラインを搭載し、電線対基板用途に適しています。これらのミニユニバーサルMATE -N-LOK垂直取り付け基板ピンヘッダは、ポジティブロックラッチ機構付きの白色UL94V-0ナイロンハウジングを備えているため、確実なかん合と基板ロックで簡単に基板を保持できます。ドレイン穴あり / なしを選択可能です。かん合コネクタについては、ミニユニバーサル MATE-N-LOK プラグハウジングとミニユニバーサルMATE-N-LOK 2 プラグハウジング(両方ともソケットコンタクトを使用)を参照してください。 品番 X-770166-X、X-770170-X、X-770174-X、X-770178-X、X-770182-X、X-770186-X、X-770190-X、X-770743-X、X-794065-X、X-794066-X、X-794067-X、X-794068-X、X-794070-X、X-794072-Xには、ドレイン穴が付いています。
RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 基板接続用ピンヘッダ 4極 4.2mm 2列 1586037-4 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 基板接続用ピンヘッダ 4極 4.2mm 2列 1586037-4TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
41,980税込46,178
1袋(600個)
7日以内出荷
シリーズ = VAL-U-LOKピッチ = 4.2mm極数 = 4行数 = 2接続方向 = ストレートシュラウド/アンシュラウド = シュラウドコネクタシステム = 電線対基板結線方法 = はんだコンタクト材質 = 真鍮定格電流 = 9.0A定格電圧 = 600 → 0 VTE Connectivity VAL-U-LOK 2列ピンヘッダ. 4.2 mmセンターラインとスズめっき黄銅オスピンコンタクトを備えた、VAL-U-LOKライトアングル及び垂直2列基板実装ピンヘッダです。 これらのVAL-U-LOKピンヘッダは、ポジティブラッチ機構を備えているので簡単に抜き差しできます。この製品にはキーが付いているので、かん合時に正確な位置合わせが可能です。 さらに、VAL-U-LOKピンヘッダコネクタには、基板上で位置を合わせるためのペグ(又はボードロック)が付属しています。これらのVAL-U-LOKピンヘッダのハウジングはUL94V-0又はUL94V-2等級の天然ナイロン製です。 品番X-2029171-Xは、UL94V-0等級のハウジングが付いています。 品番X-1586037-X、X-1586041-X及びX-2029170-Xには、UL94V-2ハウジングが付いています。 品番X-1586039-X及びX-2029172-Xには、UL94V-2ハウジング及び取り付けペグが付いています。 品番X-1586043-Xには、UL94V-2ハウジングとねじによる取り付け具が付いています。 メーカ型番X-1586038-X及びX-1586042-XはUL94V-0のハウジングを装備 品番X-1586040-X及びX-2029173-Xには、UL94V-0ハウジングと取り付けペグが付いています。 品番X-1586044-Xには、UL94V-0ハウジングとねじによる取り付け具が付いています。. 縦及び90°タイプの基板取り付けピンヘッダアセンブリ スルーホール基板ピンヘッダアタッチメント 2-24コンタクト位置(偶数のみ) オスコンタクト付き
RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity RJ22コネクタ, メス, RJ22コネクタ, スルーホール実装, Cat3, 5558872-1 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity RJ22コネクタ, メス, RJ22コネクタ, スルーホール実装, Cat3, 5558872-1TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
599,800税込659,780
1袋(3328個)
5日以内出荷
オス/メス = メスLANカテゴリ = Cat3実装タイプ = スルーホール実装極数 = 4P4Cシールドタイプ = UTP方向 = ストレート長さ = 16.01mm幅 = 16.51mm深さ = 11.56mmシリーズ = 5558872コンタクト材質 = リン青銅表面処理:コンタクト = ニッケルの上に金TE Connectivity Cat 3シングルポートライトアングル基板実装RJ22モジュラジャック. TE Connectivity製の4極RJ14及びRJ22シリーズのコネクタです。 これらのCat3 RJ14及びRJ22モジュラコネクタは、金めっきのりん青銅コンタクトを備えており、PBTハウジング材質で作られています。 すべてのモジュラジャックは、スルーホール、ライトアングル実装になっています。 これらのモジュラジャックの代表的な用途には、電話、ルータ、サーバー、スイッチなどがあります。
RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity コネクタハウジング 2極, AMP 250, ナチュラル 172130-1 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタハウジング 2極, AMP 250, ナチュラル 172130-1TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
6,598税込7,258
1袋(100個)
5日以内出荷
種類 = プラグ材質 = ナイロン66長さ = 22.9mm色 = ナチュラル極数 = 2タブ幅 = 6.35mmシリーズ = AMP 250TE Connectivity FASTIN-FASTON 250ランスコネクタハウジング. 250シリーズFASTIN-FASTONフリーハンギングランスプラグ / レセプタクルコネクタハウジングは、FASTIN-FASTON 6.35 mmタブ / レセプタクルコンタクトに使用します。 この250シリーズFASTIN-FASTONランスコネクタハウジングは、従来の250シリーズの強化バージョンで、信頼性が高い電線対電線接続を実現します。 各コンタクトキャビティにロッキングラッチを装備。 このロッキングラッチにより、コンタクトがキャビティ内の所定位置にしっかり固定されます。 この機能により、頻繁にロック性能の問題を引き起こしていたロッキングランスをコンタクトに装備する必要がなくなりました。 ハウジングが極性化されているため正確なかん合が促進されます。また外側にロッキングランスがあるため、かん合コネクタへの確実な接続が実現されます。. 特長と利点. コンタクトキャビティのロッキングラッチでコンタクトの安全性向上 極性化されたハウジングでコネクタの誤かん合を防止 外部ロッキングラッチで確実なかん合接続 難燃性成形6/6ナイロン. 製品用途の情報. このFASTIN-FASTONコネクタは、ベーシックなFASTON端子シリーズの複数コネクタバージョンです。最大で8つの独立した回路(最大リード数20本)をすばやく同時接続できます。中電流用途の車載ワイヤハーネスでマルチポジション / カップリングコネクタとして使用されます。
RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity カバー 自動車コネクタ バックシェル HDSCSシリーズ 1670865-1 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity カバー 自動車コネクタ バックシェル HDSCSシリーズ 1670865-1TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
919税込1,011
1袋(5個)
5日以内出荷
シリーズ = HDSCSTE Connectivity HDSCSコネクタアクセサリ. HDSCSコネクタシステム用のアクセサリです。 品番 ; 717-4280 717-4280 は、NW 8.5 mm径波形チューブ用の黒色PA66/6製縦型アダプタです。 品番 ; 718-7292 718-7292 は、プラグハウジングで使用する固定スライドです。 品番 ; 756-1183 756-1183 及び ; 756-1189 756-1189 は、レセプタクルハウジング用の黒色PA66/6製カバーです。 品番 ; 909-7873 909-7873 は、レセプタクルハウジング用の黒色ライトアングルPA66/6製カバーです。
RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity コネクタハウジング 17極 2列 172509-1 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタハウジング 17極 2列 172509-1TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
27,980税込30,778
1袋(100個)
5日以内出荷
極数 = 17行数 = 2オス/メス = メスシリーズ = Multi-Interlock Mark II併用可能製品 = 電線対電線マルチインターロックコネクタ接続方向 = ストレート長さ = 53.6mm幅 = 17.9mmハウジング材質 = ナイロンMICレセプタクル
RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity コネクタハウジング 9極 ピッチ:6.35mm 3列 927231-3 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタハウジング 9極 ピッチ:6.35mm 3列 927231-3TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
739税込813
1袋(5個)
5日以内出荷
極数 9行数 3ピッチ 6.35mmオス/メス メス実装タイプ ケーブルマウントシリーズ Universal MATE-N-LOK接続方向 ストレート長さ 29.7mm幅 25.3mmハウジング材質 ポリアミド画像は代表例のみです。. ソケット レセプタクルハウジング. 電線対電線及び電線対基板用の4.14 mmピッチのミニユニバーサルMATE-N-LOKコネクタシステムです。コンパクトで優れた耐久性のコネクタで、電線あたり最大9.5 Aの電流定格で最高の電気的性能を実現できます。ミニユニバーサルMATE-N-LOKコネクタシステムは、プラグ キャップハウジングと基板接続用ヘッダで構成されています。プラグ キャップハウジングでは、同じハウジングにピンとソケットを組み合わせて取り付けることができます。. 特長と利点:. 強力で丈夫な「ナイロン 66 」素材から作られている 動作温度: -20 +105 C 完全に極性化されたハウジング オスまたはメスの接点に対応
RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity コネクタハウジング 6極 ピッチ:4.2mm 2列 172168-1 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタハウジング 6極 ピッチ:4.2mm 2列 172168-1TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
38,980税込42,878
1袋(500個)
5日以内出荷
極数 6行数 2ピッチ 4.2mmオス/メス オスシリーズ Mini-Universal MATE-N-LOK併用可能製品 電線対基板コネクタ接続方向 ストレート長さ 14mmハウジング材質 ナイロンTE Connectivity PCBコネクタハウジング ミニユニバーサルMATE-N-LOK. TE Connectivity の一般的な「 MATE-N-LOK 」コネクタ製品は、高品質のコネクタハウジングです。これらのハウジングは頑丈なナイロン製で、産業用途向けに設計されています。「 ATE-N-LOCK 」ハウジングは、確実なかん合保持のためのポジティブロックとパネル取り付け用フランジで完全に極性化されています。. 特長と利点:. ピンコンタクトとソケットコンタクトの両方の組み合わせに対応 完全に極性化され、誤かん合を防止 ポジティブロック機構により、かん合相手のコネクタに確実に接続することができます。 低挿抜力 小型で耐久性の高い設計 ユニバーサルMATE-N-LOCKコンタクト用(メーカーコネクタコンタクトのシリーズにある他のコネクタも適用可能) 電線対電線及び電線対パネルの構成 シーリングが必要な用途及び継手用の防滴設計 UL、CSA、及びVDE認定 さまざまなmm数のピッチ. 用途:. コンシューマエレクトロニクス 商業利用 電源 HVAC 照明 ポータブルデバイス
RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity HDSCS 1670364-1 レセプタクルハウジング HDSCSシリーズ、MCPシリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity HDSCS 1670364-1 レセプタクルハウジング HDSCSシリーズ、MCPシリーズTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
569税込626
1袋(5個)
5日以内出荷
タイプ = キャップシリーズ = HDSCS色 = 黒TE Connectivity HDSCSコネクタアクセサリ. HDSCSコネクタシステム用のアクセサリです。 品番 ; 717-4280 717-4280 は、NW 8.5 mm径波形チューブ用の黒色PA66/6製縦型アダプタです。 品番 ; 718-7292 718-7292 は、プラグハウジングで使用する固定スライドです。 品番 ; 756-1183 756-1183 及び ; 756-1189 756-1189 は、レセプタクルハウジング用の黒色PA66/6製カバーです。 品番 ; 909-7873 909-7873 は、レセプタクルハウジング用の黒色ライトアングルPA66/6製カバーです。
RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity ケーブルクランプ 965783-1 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity ケーブルクランプ 965783-1TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
159税込175
1個
5日以内出荷
TE Connectivity HDSCSコネクタアクセサリ. HDSCSコネクタシステム用のアクセサリです。 品番 ; 717-4280 717-4280 は、NW 8.5 mm径波形チューブ用の黒色PA66/6製縦型アダプタです。 品番 ; 718-7292 718-7292 は、プラグハウジングで使用する固定スライドです。 品番 ; 756-1183 756-1183 及び ; 756-1189 756-1189 は、レセプタクルハウジング用の黒色PA66/6製カバーです。 品番 ; 909-7873 909-7873 は、レセプタクルハウジング用の黒色ライトアングルPA66/6製カバーです。
RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity フェーシャルシール 794279-1 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity フェーシャルシール 794279-1TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
1,698税込1,868
1袋(5個)
5日以内出荷
シリーズ = MATE N LOKTE ConnectivityユニバーサルMate-N-Lokコネクタインターフェイスシール. TE ConnectivityユニバーサルMate-N-Lok防滴コネクタインターフェイスシールは、ユニバーサルMate-N-Lokシールドコネクタと併用することで、2個のぶら下げコネクタをかん合するときに防滴 / 耐浸水の接続を形成します。 これらのユニバーサルMate-N-Lokインターフェイスシールはシリコンラバー製で、TE ConnectivityユニバーサルMate-N-Lokワイヤシールと併用するように設計されています(代表品番 ; 366-1945 366-1945 を参照)。かん合するアセンブリごとに、1つのインターフェイスと2つのワイヤシールが必要です。 品番 ; 366-1850 366-1850 は2極インターフェイスシールです。 品番 ; 366-1872 366-1872 は3極インターフェイスシールです。 品番 ; 366-1888 366-1888 は4極インターフェイスシールです。 品番 ; 680-2111 680-2111 は6極インターフェイスシールです。 品番 ; 366-1901 366-1901 は9極インターフェイスシールです。 品番 ; 680-2118 680-2118 は12極インターフェイスシールです。 品番 ; 366-1939 366-1939 は15極インターフェイスシールです。 品番 ; 720-2143 720-2143 は3極の低かん合力インターフェイスシールで、IP 5/6又はIP 5/7の要件に適合します。 品番 ; 811-7027 811-7027 は、Mate-N-Lok IIハウジングと併用する4極のインターフェイスシールです。
RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) オス Type III+シリーズ 圧着 66099-3 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) オス Type III+シリーズ 圧着 66099-3TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
1,098税込1,208
1袋(5個)
当日出荷
オス/メス = オス併用可能製品 = CPC, Gシリーズ及びMシリーズコネクタハウジングシリーズ = Type III+適合電線サイズmm2 Min = 0.8mm2結線方法 = 圧着mm2適合電線サイズAWG Min = 18AWG適合電線サイズAWG Max = 16AWGシリーズ 1 コンタクト. TE Connectivity コネクタ用のシリーズ 1 コンタクトです。. 1・5 - 2・5mm2 のコンタクトには、 ; 圧着工具(品番459-6252) 圧着工具(品番459-6252) とダイセット ; (品番452-6679)を使用 (品番452-6679)を使用 他のダイセットには、 工具 ; (品番849-114) (品番849-114) とダイセット ; (品番372-440)を使用 (品番372-440)を使用 適切な抜き取り工具については、品番 ; 162-5723 162-5723 を参照
RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 基板接続用ピンヘッダ 15極 6.35mm 3列 350434-1 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 基板接続用ピンヘッダ 15極 6.35mm 3列 350434-1TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
229税込252
1個
5日以内出荷
シリーズ = Universal MATE-N-LOKピッチ = 6.35mm極数 = 15行数 = 3接続方向 = ストレートシュラウド/アンシュラウド = シュラウド実装タイプ = スルーホール実装結線方法 = はんだコンタクト材質 = リン青銅定格電流 = 19.0A定格電圧 = 600 → 0 VUL、CSA. TE Connectivity Universal MATE-N-LOK基板垂直ピンヘッダ. 基板なしのプラグハウジングを取り付けるための、1行及びマトリクス形式の様々なUniversal MATE-N-LOK垂直ピンヘッダ. はんだテール長4.4 mm (テール長5.97 mmの ; 720-2073 720-2073 を除く) 基板穴径は1.78 mm *0.76 mmのスタンドオフを除く
RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity フェーシャルシール 794269-1 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity フェーシャルシール 794269-1TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
43,980税込48,378
1袋(1000個)
5日以内出荷
シリーズ = MATE-N-LOKTE ConnectivityユニバーサルMate-N-Lokコネクタインターフェイスシール. TE ConnectivityユニバーサルMate-N-Lok防滴コネクタインターフェイスシールは、ユニバーサルMate-N-Lokシールドコネクタと併用することで、2個のぶら下げコネクタをかん合するときに防滴 / 耐浸水の接続を形成します。 これらのユニバーサルMate-N-Lokインターフェイスシールはシリコンラバー製で、TE ConnectivityユニバーサルMate-N-Lokワイヤシールと併用するように設計されています(代表品番 ; 366-1945 366-1945 を参照)。かん合するアセンブリごとに、1つのインターフェイスと2つのワイヤシールが必要です。 品番 ; 366-1850 366-1850 は2極インターフェイスシールです。 品番 ; 366-1872 366-1872 は3極インターフェイスシールです。 品番 ; 366-1888 366-1888 は4極インターフェイスシールです。 品番 ; 680-2111 680-2111 は6極インターフェイスシールです。 品番 ; 366-1901 366-1901 は9極インターフェイスシールです。 品番 ; 680-2118 680-2118 は12極インターフェイスシールです。 品番 ; 366-1939 366-1939 は15極インターフェイスシールです。 品番 ; 720-2143 720-2143 は3極の低かん合力インターフェイスシールで、IP 5/6又はIP 5/7の要件に適合します。 品番 ; 811-7027 811-7027 は、Mate-N-Lok IIハウジングと併用する4極のインターフェイスシールです。
RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity フェーシャルシール 794772-4 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity フェーシャルシール 794772-4TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
99税込109
1個
5日以内出荷
シリーズ = Mini-Universal MATE-N-LOKTE ConnectivityミニユニバーサルMate-N-Lokインターフェイスシール. ウレタンフォーム製のミニユニバーサルMATE-N-LOKインターフェイスシール。ミニユニバーサルMATE-N-LOK密封型コネクタとの併用向きです。 品番 ; 864-9549 864-9549 : 2極シール 品番 ; 864-9543 864-9543 : 4極シール 品番 ; 864-9546 864-9546 及び ; 500-535 500-535 : 10極シール 寸法の詳細については、製造元のデータシートを参照してください。
RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity D-subコネクタ, 25極, オス, ケーブルマウント, 167294-1 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity D-subコネクタ, 25極, オス, ケーブルマウント, 167294-1TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
2,798税込3,078
1袋(5個)
7日以内出荷
極数 = 25オス/メス = オス接続方向 = ストレート実装タイプ = ケーブルマウント結線方法 = 圧着ハウジング材質 = 鋼長さ = 53.0mm幅 = 12.55mm深さ = 17.65mmシリーズ = Amplimite HDP-20mm動作温度 Max = +105℃圧着コンタクト用のハウジング. 圧着コンタクト用の金属バックシェル付きSub-Dハウジングを特徴とするHD-20シリーズ標準コネクタ製品です。 主要な市場規格に準拠しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 61765-2 スペードコネクタ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 61765-2 スペードコネクタTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
54,980税込60,478
1箱(1000個)
5日以内出荷
タイプ = アダプタオス/メス = メス to オスタブサイズ = 6.35 x 0.81mm結線方法 = 圧着表面処理:コンタクト = 錫TE Connectivity FASTON 187 / 250シリーズクイックディスコネクトタブアダプタ端子. FASTON 187 / 250シリーズのクイックディスコネクトタブアダプタ端子製品です。品番 ; 718-7886 718-7886 、 ; 719-7221 719-7221 、及び ; 718-8069 718-8069 はストレート取り付け、品番 ; 718-7750 718-7750 は15 ° / 66 °取り付けです。
RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 同軸コネクタ ジャック 基板取付 BNCコネクタ, 5227222-6 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 同軸コネクタ ジャック 基板取付 BNCコネクタ, 5227222-6TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
749税込824
1個
予約販売
シリーズBNCインピーダンス50Ω材質(コンタクト)真鍮, リン酸銅表面処理(本体)ニッケルRoHS指令(10物質対応)対応結線方法スルーホールシリーズ番号5227222バルクヘッドあり実装タイプPCBマウント同軸タイプBNCコネクタ表面処理(コンタクト)接続方向ストレート
TE Connectivity 同軸コネクタ ジャック パネルマウント Nコネクタ, 1057290-1 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 同軸コネクタ ジャック パネルマウント Nコネクタ, 1057290-1TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
5,398税込5,938
1個
5日以内出荷
インピーダンス50Ω材質(コンタクト)ベリリウム銅動作周波数(GHz)0 to 11RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスメス実装タイプパネルマウント表面処理(コンタクト)最大動作温度(℃)165最小動作温度(℃)-65接続方向ストレート
TE Connectivity 同軸ケーブル, BNC BNC, 1.5m, 1337772-4 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 同軸ケーブル, BNC BNC, 1.5m, 1337772-4TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
5,298税込5,828
1個
7日以内出荷
長さ(m)1.5特性インピーダンス50 ΩRoHS指令(10物質対応)対応終端スタイル終端処理済みコネクタジェンダー【1】オス【2】オス同軸タイプRG58
TE Connectivity 電線対電線コネクタ プラグ,9.5A 172336-1 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 電線対電線コネクタ プラグ,9.5A 172336-1TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
15,980税込17,578
1袋(500個)
7日以内出荷
ソケットorプラグプラグ定格電圧600 V ac定格電流(A)9.5材質(ハウジング)ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-20
TE Connectivity 電線対電線コネクタ ソケット,9.5A 172328-1 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 電線対電線コネクタ ソケット,9.5A 172328-1TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
18,980税込20,878
1袋(500個)
7日以内出荷
ソケットorプラグソケット定格電圧600 V ac/dc定格電流(A)9.5材質(ハウジング)ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-20
TE Connectivity 自動車用コネクタ端子 端子 SuperSeal 1.0シリーズ メス 3-1447221-3 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 自動車用コネクタ端子 端子 SuperSeal 1.0シリーズ メス 3-1447221-3TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
649税込714
1袋(10個)
当日出荷
タイプソケットシリーズSuperSeal 1.0定格電流(A)15材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスメス表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金最小動作温度(℃)-30
TE Connectivity 自動車用コネクタ 6極 メス 車載用コネクタハウジング, 1-967241-1 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 自動車用コネクタ 6極 メス 車載用コネクタハウジング, 1-967241-1TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
379税込417
1個
5日以内出荷
幅(mm)34.6高さ(mm)26.3タイプ車載用コネクタハウジングシリーズJunior Power Timer深さ(mm)37.75行数2RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス実装タイププラグイン最大動作温度(℃)85
TE Connectivity 自動車用コネクタ 60極 メス 電線対基板コネクタ, 6437288-3 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 自動車用コネクタ 60極 メス 電線対基板コネクタ, 6437288-3TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
4,198税込4,618
1個
6日以内出荷
幅(mm)78高さ(mm)28.15タイプ電線対基板コネクタシリーズSUPERSEAL深さ(mm)36.5行数4RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスメス実装タイプスルーホール実装最小動作温度(℃)-40
TE Connectivity 自動車用コネクタ 42極 オス 基板ヘッダ, 1-967280-1 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 自動車用コネクタ 42極 オス 基板ヘッダ, 1-967280-1TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
3,198税込3,518
1個
5日以内出荷
幅(mm)37.1高さ(mm)32.5タイプ基板ヘッダシリーズTimer材質(ハウジング)PBT行数3RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスオス実装タイププラグイン
TE Connectivity 自動車用コネクタ 34極 オス, 4-1437290-0 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 自動車用コネクタ 34極 オス, 4-1437290-0TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷
幅(mm)34.55極数34シリーズAMP Superseal材質(ハウジング)PET行数4RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス実装タイプケーブルマウント
TE Connectivity 自動車用コネクタ 34極 オス 車載用コネクタハウジング, 3-1437290-9 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 自動車用コネクタ 34極 オス 車載用コネクタハウジング, 3-1437290-9TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
幅(mm)38.2高さ(mm)38タイプ車載用コネクタハウジングシリーズSUPERSEAL材質(ハウジング)PET行数4RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス実装タイプケーブルマウント
TE Connectivity 自動車用コネクタ 34極 オス 自動車用コネクタ, 4-1437290-1 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 自動車用コネクタ 34極 オス 自動車用コネクタ, 4-1437290-1TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷
幅(mm)38.2高さ(mm)34.5タイプ自動車用コネクタシリーズSUPERSEAL深さ(mm)32.1行数4RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス最大動作温度(℃)125
TE Connectivity 自動車用コネクタ 2極 メス 車載用コネクタハウジング, 1-967239-1 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 自動車用コネクタ 2極 メス 車載用コネクタハウジング, 1-967239-1TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
399税込439
1個
5日以内出荷
幅(mm)29.4高さ(mm)21タイプ車載用コネクタハウジングシリーズJunior Power Timer深さ(mm)37.75行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス実装タイププラグイン最小動作温度(℃)-40
TE Connectivity 自動車用コネクタ 26極 オス 車載用コネクタハウジング, 3-1437290-8 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 自動車用コネクタ 26極 オス 車載用コネクタハウジング, 3-1437290-8TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷
幅(mm)38.2高さ(mm)34.5タイプ車載用コネクタハウジングシリーズSUPERSEAL深さ(mm)32.1行数4RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス最大動作温度(℃)125
TE Connectivity 自動車用コネクタ 24極 電線対基板コネクタ, 316372-6 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 自動車用コネクタ 24極 電線対基板コネクタ, 316372-6TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
19,980税込21,978
1セット(100個)
7日以内出荷
極数24シリーズMULTILOCK 040行数3RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプケーブルマウント
TE Connectivity 自動車用コネクタ 24極 オス, 316372-6 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 自動車用コネクタ 24極 オス, 316372-6TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
309税込340
1個
5日以内出荷
幅(mm)21.7極数24シリーズMULTILOCK 040 II深さ(mm)21行数3RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス実装タイプケーブルマウント
TE Connectivity 自動車用コネクタ 16極 メス 車載用コネクタハウジング, 1-967242-1 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 自動車用コネクタ 16極 メス 車載用コネクタハウジング, 1-967242-1TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
549税込604
1個
5日以内出荷
幅(mm)52.65高さ(mm)26.3タイプ車載用コネクタハウジングシリーズJunior Power Timer深さ(mm)37.75行数2RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス実装タイププラグイン
TE Connectivity 自動車用コネクタ 12極 メス, 8-968972-1 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 自動車用コネクタ 12極 メス, 8-968972-1TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
999税込1,099
1袋(5個)
7日以内出荷
幅(mm)28極数12シリーズAMP MCP 2.8材質(ハウジング)ナイロン行数3RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス
TE Connectivity 自動車用コネクタ 10極 メス 車載用コネクタハウジング, 1-967240-1 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 自動車用コネクタ 10極 メス 車載用コネクタハウジング, 1-967240-1TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
419税込461
1個
5日以内出荷
幅(mm)42.3高さ(mm)26.3極数10シリーズJunior Power Timer深さ(mm)37.75行数2RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス実装タイプケーブルマウント