26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
。TE ConnectivityタイプBシリーズUSBコネクタ。TE Connectivity の Mini USB B コネクタシリーズ。これらの小型 USB B コネクタは、非同期及びアイソクロナスデータ転送方式と互換性があります。また、USB B コネクタは極性化された基板実装コネクタで、正確な向きで接続でき、ホットプラグに対応し、プラグアンドプレイ機能を備えています。外側のハウジングは、強固なニッケルでできています PCB にフラッシュマウント USB 2.0 により、最大 60MB/ 秒の転送速度を実現 メスコネクタ ホットスワップ可能 正しい方向に向けて極性化されている 充電が可能 プラグアンドプレイ対応。ラップトップ / デスクトップマザーボード MP3 プレーヤー GPS デバイス デジタルオーディオ モデム ゲームポート プリンタとスキャナ キーボード、マウス、ジョイスティック ポータブルストレージデバイス スマートフォン。
仕様●入数:1トレイ(144個入り)●オス/メス:メス●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●USBバージョン:2.0●接続方向:ストレート●ポート数:1●定格電流:1.0A●コンタクト材質:銅合金●動作温度 Min:-55.0℃●動作温度 Max:+85℃●コード番号:191-8228 アズワン品番65-7664-27
1セット(144個)
56,980 税込62,678
7日以内出荷

定格電圧30.0 V 材質(コンタクト)銅合金 RoHS指令(10物質対応)対応 USBタイプB 結線方法はんだ オス・メスメス 最大動作温度(℃)85 最小動作温度(℃)-30 接続方向ライトアングル USB規格2
1セット(1000個)
719,800 税込791,780
7日以内出荷

定格電圧30.0 V 材質(コンタクト)銅合金 RoHS指令(10物質対応)対応 USBタイプB 結線方法はんだ オス・メスメス 最大動作温度(℃)85 最小動作温度(℃)-30 接続方向ライトアングル USB規格2
1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷

ポート数1 材質(コンタクト)リン青銅 RoHS指令(10物質対応)対応 USBタイプB 結線方法はんだ オス・メスメス 接続方向ストレート
1個
259 税込285
5日以内出荷

材質(コンタクト)リン青銅 RoHS指令(10物質対応)対応 USBタイプB 結線方法はんだ オス・メスメス 接続方向ライトアングル USB規格2
1個
279 税込307
5日以内出荷

ポート数1 定格電圧30.0 V 材質(コンタクト)真鍮 RoHS指令(10物質対応)対応 USBタイプB 結線方法はんだ オス・メスオス 最大動作温度(℃)85 最小動作温度(℃)-40 接続方向ストレート USB規格2
1個
3,798 税込4,178
5日以内出荷

ポート数1 材質(コンタクト)銅合金 RoHS指令(10物質対応)対応 USBタイプB 結線方法はんだ オス・メスメス 接続方向ストレート USB規格2
1袋(5個)
2,198 税込2,418
7日以内出荷

ポート数1 定格電圧30.0 V 定格電流(A)1 材質(コンタクト)リン青銅 RoHS指令(10物質対応)対応 USBタイプB 結線方法はんだ オス・メスメス 最大動作温度(℃)85 最小動作温度(℃)-55 接続方向ライトアングル
1個
379 税込417
5日以内出荷

ポート数1 材質(コンタクト)リン青銅 RoHS指令(10物質対応)対応 USBタイプB 結線方法はんだ オス・メスメス 接続方向ストレート
1個
469 税込516
5日以内出荷

ポート数2 定格電流(A)1 材質(コンタクト)銅合金 RoHS指令(10物質対応)対応 USBタイプB 結線方法はんだ オス・メスメス 最大動作温度(℃)85 最小動作温度(℃)-55 接続方向ライトアングル USB規格2
1箱(88個)
39,980 税込43,978
7日以内出荷

TE Connectivity USBコネクタ。TE Connectivity は、高品質の USB 2.0 金属製ハウジング付き USB コネクタ製品をお届けします。この USB コネクタは、ガラス繊維入り熱可塑樹脂製です。コンパクトかつ堅牢で、ほとんどの用途に適合します。また、292303-7 USB は、基板実装に役立つボードロックも備えており、取り付けが簡単です。特長と利点:。USB 2.0 により、最大 480 Mbps の転送速度を実現 ロック機構を内蔵しているため、優れたロック強度が得られます 直角方向 プラグアンドプレイ機能 保持力: 40 N 保護等級 IP20。用途:。マシン Vision ヒューマンマシンインターフェイス プリンタ バーコードリーダー 大容量記憶装置
仕様●オス/メス:メス●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●USBバージョン:2.0●接続方向:ライトアングル●ポート数:2●定格電流:1.0A●コンタクト材質:銅合金●動作温度 Min:-55.0℃●動作温度 Max:+85℃●コード番号:191-8250 アズワン品番65-7638-99
1箱(88個)
53,980 税込59,378
7日以内出荷

ポート数1 定格電圧30.0 V 定格電流(A)1 材質(コンタクト)銅合金 RoHS指令(10物質対応)対応 USBタイプB 結線方法はんだ オス・メスメス 最大動作温度(℃)85 最小動作温度(℃)-55 接続方向ライトアングル USB規格2
1袋(5個)
2,198 税込2,418
7日以内出荷

仕様ジェンダー = メス端子方法 = はんだボディ向き = ライトアングルコンタクト材質 = 銅合金取り付けタイプ = スルーホールポート数 = 1TE ConnectivityタイプBシリーズUSBコネクタ. タイプBシリーズ基板実装USBコネクタは、非同期及びアイソクロナスデータ転送方式と互換性があります。 これらの基板実装USBコネクタは、正確な向きを設定できるように極性化されており、プラグアンドプレイ機能を備え、ホットプラグ可能です。 このシリーズの基板実装USBコネクタは、表面及びスルーホール取り付け、ライトアングル、垂直取り付け方式、標準及びMiniサイズに対応しています。 詳細については、表を参照してください。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,798 税込1,978
翌々日出荷

仕様USB コネクタ タイプ:Mini USB Type B USB 標準:USB 2.0 種別:レセプタクル ポジション数:5 コネクタ マウント:スルーホールマウント オリエンテーション:直角 製品群:- アズワン品番65-1390-38
1個
439 税込483
10日以内出荷


定格電流(A)1 材質(コンタクト)リン青銅 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ オス・メスメス 実装タイプ表面実装 最大動作温度(℃)85 最小動作温度(℃)-40 接続方向ライトアングル USB規格2
1セット(150個)
25,980 税込28,578
7日以内出荷

。基板実装レセプタクルの完全なファミリで、さまざまな方向や基板実装スタイルに対応しています すべての USB サイズとタイプに対応したケーブルマウントオーバーモールドプラグキットです シリアルパラレルポート、キーボードポート、マウスポート、ゲームポートを統合します 非同期及びアイソクロナスデータ転送方式に対応 極性化されているので、正しい向きで プラグアンドプレイ対応 ホットプラグ対応なので、電源オフや再起動なしに周辺機器の接続 / 取り外しが可能 充電できます 用途 デスクトップ及びラップトップコンピュータ キーボード / マウス / ジョイスティック プリンタ / スキャナ ゲームポート デジタルオーディオ モデム ポータブルストレージデバイス 携帯電話 GPS装置 MP3プレーヤ
仕様●オス/メス:メス●USBタイプ:Mini B●結線方法:はんだ●USBバージョン:2.0●接続方向:ライトアングル●定格電流:1.0A●コンタクト材質:リン青銅●動作温度 Min:-40.0℃●動作温度 Max:+85℃●コード番号:186-4902 アズワン品番65-7775-26
1袋(5個)
1,198 税込1,318
欠品中

仕様●入数:1トレイ(150個入り)●オス/メス:メス●実装タイプ:表面実装●結線方法:はんだ●USBバージョン:2.0●接続方向:ライトアングル●定格電流:1.0A●コンタクト材質:リン青銅●動作温度 Min:-40.0℃●動作温度 Max:+85℃●コード番号:186-4807 アズワン品番65-7713-88
1セット(150個)
34,980 税込38,478
欠品中

仕様●オス/メス:メス●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●USBバージョン:2.0●接続方向:ストレート●定格電流:1.0A●コンタクト材質:リン青銅●動作温度 Min:-20.0℃●動作温度 Max:+60℃●コード番号:186-5004 アズワン品番65-7713-28
1袋(5個)
1,598 税込1,758
欠品中

信頼性が最適化された設計で、何千回も挿入した後でも安定した接続を実現します 電力とデータ転送を 1 つのコネクタに統合することでコストを削減できます メーカーの幅広いポートフォリオと高度にカスタマイズ可能な製品は、設計の柔軟性を最大限に高めます 小型コネクタ 高い設
仕様●入数:1テープ(1000個入り)●オス/メス:メス●USBタイプ:Micro B●結線方法:はんだ●USBバージョン:2.0●接続方向:ライトアングル●定格電流:1.8A●コンタクト材質:リン青銅●動作温度 Min:-30.0℃●動作温度 Max:+85℃●コード番号:186-4795 アズワン品番65-7587-38
1セット(1000個)
269,800 税込296,780
7日以内出荷

定格電流(A)1 材質(コンタクト)リン青銅 RoHS指令(10物質対応)対応 USBタイプMini B 結線方法はんだ オス・メスメス 最大動作温度(℃)60 最小動作温度(℃)-20 接続方向ストレート USB規格2
1セット(150個)
22,980 税込25,278
7日以内出荷

TE Connectivity 1487596-1アセンブリタイプ:USB 4 ポジションプラグ、タイプ A- タイプ B、USB タイプ:標準、コネクタタイプ(エンド B ):プラグ、USB コネクタ数:2、構成:ダブルエンド、極数:4、イコライズド:いいえ、色:黒、ワイヤサイズ:24 AWG、28 AWG
仕様●USBケーブルの種類:USBケーブル●CN1:USB A●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:USB B●コネクタ B ジェンダー:オス●長さ:2m●USBバージョン:USB 2.0●外被色:黒●コード番号:185-9278 インターフェースUSB アズワン品番65-7457-46
1個
2,198 税込2,418
7日以内出荷

オス/メス メス。USBタイプ B。結線方法 はんだ。USBバージョン 2.0。接続方向 ライトアングル。ポート数 1。コンタクト材質 銅合金。TE ConnectivityタイプBシリーズUSBコネクタ. TE Connectivity Mini USB コネクタシリーズ。これらの小型 USB コネクタは、非同期及びアイソクロナスデータ転送方式と互換性があります。また、 USB コネクタは極性化された基板実装コネクタで、正確な向きで接続でき、ホットプラグに対応し、プラグアンドプレイ機能を備えています。. 外側のハウジングは、強固なニッケルでできています PCB にフラッシュマウント USB 2.0 により、最大 60MB/ 秒の転送速度を実現 メスコネクタ ホットスワップ可能 正しい方向に向けて極性化されている 充電が可能 プラグアンドプレイ対応. ラップトップ デスクトップマザーボード MP3 プレーヤー GPS デバイス デジタルオーディオ モデム ゲームポート プリンタとスキャナ キーボード、マウス、ジョイスティック ポータブルストレージデバイス スマートフォン。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,898 税込2,088
5日以内出荷

コネクタ: オスUSB A - オスUSB B。プラグアンドプレイ - 追加ソフトウェア不要。シールド強化。ホットプラグ対応なので、電源オフや再起動なしに周辺機器の接続 / 取り外しが可能。極性化されているため正確に配置できるシングル4ポジションコネクタ。シリアル、パラレル、キーボード、マウス及びゲームの各ポートを統合。非同期及びアイソクロナスデータ転送方式に対応。Windowsオペレーティングシステムに対応、高品質の素材、金めっきコネクタ及びニッケルめっきシェル、USBタイプ2.0、色:白、USB AとUSB Bポートをデバイスの接続に使用
用途USBケーブルは、コンピュータと周辺機器の接続に使用する一般的なコンポーネントです。プリンタ装置、サーバー、スキャナ、ハードドライブ、TV、ビデオ、マイク、マウス、キーボード、ホームエンターテイメント、外付けハードディスク、カメラ。また、ウォールアダプタやコンピュータ経由でポータブルデバイスに電力を供給するためにも使用されます。 長さ(m)2 ケーブル長(m)2 コネクタ形状USB A(オス) - USB B(オス) プラグニッケルメッキ USBタイプUSB 2.0 コネクタBジェンダーオス コネクタAジェンダーオス 変換タイプオス - オス
1個
2,298 税込2,528
7日以内出荷

仕様長さ = 1.5mUSBタイプ = USB 2.0コネクタ A = オスUSB Aコネクタ B = オスUSB Bシース色 = 白UL認定. TE Connectivity USBレセプタクル及びケーブルアセンブリ. TE Connectivity USB 2.0 タイプA-Bケーブルアセンブリ製品です。. 特長と利点. ホットプラグ対応なので、電源オフや再起動なしに周辺機器の接続 / 取り外しが可能 極性化されているため正確に配置できるシングル4ポジションコネクタ シリアル、パラレル、キーボード、マウス及びゲームの各ポートを統合 非同期およびアイソクロナスデータ転送方式に対応 Windowsオペレーティングシステムに対応 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

TE CONNECTIVITYTE Connectivity Micro USBコネクタ
エコ商品
仕様ジェンダー = メス取り付けタイプ = 表面実装USBタイプ = Bボディ向き = ライトアングルUSBバージョン = 2.0定格電流 = 1 A, 1.8 A定格電圧 = 30 Vシリーズ = Bコンタクト材質 = 銅合金端子方法 = はんだ最低使用温度 = -30℃最高使用温度 = +85℃TE Connectivity Micro-USBレセプタクルコネクタ. Micro USB SMTレセプタクルシリーズはコスト削減設計を採用し、高速データ機能と充電機能を1つのコネクタに統合しています。このUSB 2.0 micro USBレセプタクルコネクタは、USBファミリの中で最小のコネクタで、設計の自由度と柔軟性が高くなっています。このmicro USBコネクタは、堅牢性、耐久性、信頼性が高くなるよう最適化された設計で、数千回挿入しても安定な接続を確保します。. 特長と利点. 電力とデータ転送を1つのコネクタに統合することでコストを削減 小型サイズのため柔軟な設計が可能 接続を安定にする堅牢で耐久性の高い設計. 製品用途の情報. micro USBレセプタクルコネクタは、幅広い用途での使用に適しています。主な用途は、携帯電話、スマートフォン、MP3プレーヤ、GPSユニット、リーダー、家庭用電子機器、タブレット、デジタルカメラ / ビデオカメラなどです。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
429 税込472
7日以内出荷