TE Connectivity 160773-4 スペードコネクタTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))5日以内出荷
タイプ = レセプタクル。シリーズ = Positive Lock .250 Mk Imm2。適合電線サイズmm2 Max = 1.5mm2。タブサイズ = 6.35 x 0.81mm。絶縁 = 非絶縁。適合電線サイズAWG Min = 20AWG。結線方法 = 圧着。コンタクト材質 = リン青銅。表面処理:コンタクト = 錫。全長 = 22.9mm。TE Connectivityポジティブロックコネクタコンタクト - MK I 250シリーズ. MK I 250シリーズのポジティブロックレセプタクル及びフラグスタイル圧着端子です。低い挿入力とスナップアクションロッキングを特長とし、20 → 10 AWGのワイヤ範囲に対応します。 このポジティブロック圧着レセプタクルは、穴又はくぼみのあるかん合タグ端子にロックします。正しく配置されるとカチッという音がしてロックされ、レセプタクル端子上の内蔵ディプレッサを外さない限り取り外すことはできません。
TE Connectivity 160668-2 スペードコネクタTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))5日以内出荷
全長(mm)15サイズ【タブ】2.79×0.79タイプレセプタクルシリーズFASTIN-FASTON .110適合電線(mm2)【最大】1.5絶縁種別非絶縁材質(コンタクト)真鍮適合電線サイズ【最小】20AWGRoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着表面処理(コンタクト)錫
TE Connectivity 160739-2 スペードコネクタTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥299,800税込¥329,780
1袋(6000個)
5日以内出荷
タイプ = ピギーバック Terminal (。シリーズ = FASTON .250mm2。適合電線サイズmm2 Max = 2.1mm2。タブ厚さ = 0.8mm。絶縁 = 非絶縁。適合電線サイズAWG Min = 18AWG。結線方法 = 圧着。コンタクト材質 = 真鍮。表面処理:コンタクト = 錫。全長 = 20.1mm。ダブルアクション手工具は22-14 AWGの圧着レセプタクルに対応 - 品番 ; 246-6705 246-6705 を参照. TE Connectivity FASTON 250シリーズピギーバック圧着端子. FASTON 250シリーズピギーバック圧着レセプタクルタブコンビネーション端子は、迅速かつ効率的な接続と信頼性を実現するように設計されています。 このFASTON 250ピギーバックレセプタクル端子は、絶縁材の厚さを補正するステップダウン絶縁サポートバレルを備えており、導体ストランドの軸方向アライメントを維持できます。 FASTON 250ピギーバックレセプタクル圧着端子の背面のテーパー状の仕切りにより、座なしのタブの挿入を防ぐことができます。 このFASTON 250シリーズクイックコネクトピギーバックレセプタクルタブコンビネーションの「F」タイプ圧着端子は、安定した電気的 / 機械的性能に加え、耐振性及び耐食性を備えています。
TE Connectivity 160668-2 スペードコネクタTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥61,980税込¥68,178
1袋(1000個)
5日以内出荷
全長(mm)15サイズ【タブ】2.79×0.79タイプレセプタクルシリーズFASTIN-FASTON .110適合電線(mm2)【最大】1.5絶縁種別非絶縁材質(コンタクト)真鍮適合電線サイズ【最小】20AWGRoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着表面処理(コンタクト)錫
TE Connectivity 160859-2 スペードコネクタTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))7日以内出荷
全長(mm)28サイズ【タブ】6.35×0.81タイプタブシリーズFASTIN-FASTON .250適合電線(mm2)【最大】1絶縁種別非絶縁材質(コンタクト)真鍮適合電線サイズ【最大】17AWGRoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着表面処理(コンタクト)錫
TE Connectivity 160743-4 スペードコネクタTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))7日以内出荷
全長(mm)22タイプタブシリーズFASTIN-FASTON .110適合電線(mm2)【最大】1.5絶縁種別非絶縁材質(コンタクト)真鍮適合電線サイズ【最大】15AWGRoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着タブ幅(mm)2.79表面処理(コンタクト)錫
TE Connectivity 160534-2 スペードコネクタTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))7日以内出荷
全長(mm)14サイズ【タブ】2.19×2.19タイプレセプタクルシリーズFASTON .110適合電線(mm2)【最大】1絶縁種別非絶縁材質(コンタクト)真鍮適合電線サイズ【最小】20AWGRoHS指令(10物質対応)対応表面処理(コンタクト)錫
TE Connectivity 160860-2 スペードコネクタTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))7日以内出荷
全長(mm)19.2サイズ【タブ】6.35×0.81タイプレセプタクルシリーズFASTIN-FASTON .250適合電線(mm2)【最大】1絶縁種別非絶縁材質(コンタクト)真鍮適合電線サイズ【最小】20AWGRoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着表面処理(コンタクト)錫
TE Connectivity 160773-6 スペードコネクタTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))7日以内出荷
全長(mm)22.9サイズ【タブ】6.35×0.81タイプレセプタクルシリーズPositive Lock .250 Mk I適合電線(mm2)【最大】1.5絶縁種別非絶縁材質(コンタクト)真鍮適合電線サイズ【最小】20AWGRoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着表面処理(コンタクト)錫
TE Connectivity 160773-6 スペードコネクタTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))7日以内出荷
全長(mm)22.9サイズ【タブ】6.35×0.81タイプレセプタクルシリーズPositive Lock .250 Mk I適合電線(mm2)【最大】1.5絶縁種別非絶縁材質(コンタクト)真鍮適合電線サイズ【最大】15AWGRoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着表面処理(コンタクト)錫
TE Connectivity 160691-2 スペードコネクタTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))7日以内出荷
全長(mm)28.5タイプタブシリーズFASTIN-FASTON .250適合電線(mm2)【最大】0.8絶縁種別非絶縁材質(コンタクト)真鍮適合電線サイズ【最小】22AWGRoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着タブ幅(mm)6.35表面処理(コンタクト)錫
TE Connectivity 160655-4 スペードコネクタTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))7日以内出荷
全長(mm)16.9サイズ【タブ】2.79×0.79タイプレセプタクルシリーズFASTIN-FASTON .110適合電線(mm2)【最大】1.5絶縁種別非絶縁材質(コンタクト)リン青銅適合電線サイズ【最小】20AWGRoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着表面処理(コンタクト)錫
TE Connectivity 160450-2 スペードコネクタTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))7日以内出荷
全長(mm)30.5タイプタブシリーズFASTIN-FASTON .250適合電線(mm2)【最大】2.5絶縁種別非絶縁材質(コンタクト)リン青銅適合電線サイズ【最大】14AWGRoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着タブ幅(mm)6.35表面処理(コンタクト)錫
TE Connectivity 160314-2 スペードコネクタTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))7日以内出荷
全長(mm)26サイズ【タブ】6.35×0.81タイプレセプタクルシリーズPIDG FASTON .250適合電線(mm2)【最大】6絶縁体ナイロン絶縁種別絶縁材質(コンタクト)真鍮適合電線サイズ【最小】11AWGRoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着表面処理(コンタクト)真鍮製
TE Connectivity 160450-2 スペードコネクタTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥109,800税込¥120,780
1袋(3500個)
7日以内出荷
全長(mm)30.5タイプタブシリーズFASTIN-FASTON .250適合電線(mm2)【最大】2.5絶縁種別非絶縁材質(コンタクト)リン青銅適合電線サイズ【最小】18AWGRoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着タブ幅(mm)6.35表面処理(コンタクト)錫
TE Connectivity 160773-4 スペードコネクタTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))7日以内出荷
全長(mm)22.9サイズ【タブ】6.35×0.81タイプレセプタクルシリーズPositive Lock .250 Mk I適合電線(mm2)【最大】1.5絶縁種別非絶縁材質(コンタクト)リン青銅適合電線サイズ【最小】20AWGRoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着表面処理(コンタクト)錫
TE Connectivity 160887-4 スペードコネクタTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))7日以内出荷
全長(mm)22タイプタブシリーズFASTIN-FASTON .110適合電線(mm2)【最大】1.5絶縁種別非絶縁材質(コンタクト)真鍮適合電線サイズ【最大】15AWGRoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着タブ幅(mm)2.79表面処理(コンタクト)錫
TE Connectivity 160860-4 スペードコネクタTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))7日以内出荷
全長(mm)19.4サイズ【タブ】6.35×0.81タイプレセプタクルシリーズFASTIN-FASTON .250適合電線(mm2)【最大】1絶縁種別非絶縁材質(コンタクト)リン青銅適合電線サイズ【最小】20AWGRoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着表面処理(コンタクト)錫
TE Connectivity 160684-4 スペードコネクタTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))7日以内出荷
全長(mm)14サイズ【タブ】2.79×0.5タイプレセプタクルシリーズFASTIN-FASTON .110適合電線(mm2)【最大】1絶縁種別非絶縁材質(コンタクト)真鍮適合電線サイズ【最小】20AWGRoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着表面処理(コンタクト)錫
TE Connectivity 160314-2 スペードコネクタTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))7日以内出荷
色黄サイズ【タブ】5.142タイプレセプタクルシリーズFASTON .250材質(コンタクト)真鍮RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(コンタクト)金
TE Connectivity 1-160304-8 スペードコネクタTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))7日以内出荷
全長(mm)20.2サイズ【タブ】6.35×0.81タイプレセプタクルシリーズFASTON .250適合電線(mm2)【最大】2.5絶縁種別非絶縁材質(コンタクト)リン青銅適合電線サイズ【最小】17AWGRoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着表面処理(コンタクト)錫
TE Connectivity 1-160305-6 クイックディスコネクト圧着端子TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))7日以内出荷
仕様最小ワイヤサイズmm2 = 4mm2タブサイズ = 6.35 x 0.81mm絶縁 = 非絶縁コンタクトめっき = 錫コンタクト材質 = 真鍮全長 = 20.6mmシリーズ = FASTON .250TE Connectivity FASTON 250圧着レセプタクル. 迅速な取り付けと一様な信頼性を誇るFASTON 250シリーズクイック接続圧着レセプタクル端子です。広範囲にわたる産業分野での経験により、この圧着方式は、電気的 / 機械的に安定した性能を確保するのに最も有効であることが立証されています。このFASTON 250レセプタクル端子は、絶縁材の厚さを補償するステップダウン絶縁サポートバレルを備えています。このファストン250レセプタクルの背面にあるテーパー壁で座なしタブの過挿入を防止します。各FASTON端子は、圧着仕様が正確に管理されているので、すべてのコネクタが仕様通りに機能します。機械的強度と導電性の組み合わせを最適化するために、別売りの専用圧着工具を使用してください。「F」型圧着終端処理により、回路の寿命が終わるまで精確な伸張強度と導電性が確保されます。この終端処理方法は、振動及び腐食に対する最大の耐久性も提供します。. 特長と利点. 正しい工具を使用してすばやく導体に取り付け可能 一様な信頼性が得られるように正確に調整された圧着仕様 電気的 / 機械的に安定した性能 精確な伸張強度と導電性 振動及び腐食に対する最大の耐久性. 用途. このFASTON 250圧着レセプタクルは、一般に家電業界や自動車産業で使用されます。その他の用途には、コンピュータや周辺機器、産業用コントローラ、テスト装置、通信機器などがあります。RoHS指令(10物質対応)対応