TE Connectivity 160655-4 スペードコネクタ
- 全長(mm)
- 16.9
- サイズ
- 【タブ】2.79×0.79
- タイプ
- レセプタクル
- シリーズ
- FASTIN-FASTON .110
- 適合電線(mm2)
- 【最大】1.5
- 絶縁種別
- 非絶縁
- 材質(コンタクト)
- リン青銅
- 適合電線サイズ
- 【最小】20AWG
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 結線方法
- 圧着
- 表面処理(コンタクト)
- 錫
- 内容量
- 1袋(100個)
電子部品(オンボード) の新着商品
キーストーンジャック/Cat8対応/6個セット/RJ45 STPシールド仕様/180度設計/工具不要/イーサネットLAN/パッチパネル・壁面プレート対応StarTech.com税込¥16,478¥14,980カテゴリ




















