TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity 160314-2 スペードコネクタ
色
黄
サイズ
【タブ】5.142
タイプ
レセプタクル
シリーズ
FASTON .250
材質(コンタクト)
真鍮
RoHS指令(10物質対応)
対応
表面処理(コンタクト)
金
内容量
1袋(500個)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80512646
160314-2
オープン
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください