2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
14,980 税込16,478
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

Teledyne PCB RF リレーTeledyne DPDT 感度の再現可能な基板実装 RF リレーは、28 V dc コイル電圧 @周波数 3 GHzで動作します。この超小型リレーは、ハーメチックシールドが施され、周波数範囲にわたって RF 信号の再現性を向上させ、最高 10 Gbps の優れた信号品質を実現するように設計されています。各リードを絶縁やシールドする独自の接地シールドを備え、コンタクト間と極間の絶縁を確保します。この接地シールドは接地インターフェイスを備え、高周波数性能とパラメトリック再現性が向上しています。 注: RF300 と RF303 はスルーホール取り付け、GRF303 は表面実装の TO-5 リレーです。特長コイル抵抗値:100 Ω 寸法: 9.4 mm x 9.78 mm 優れた耐衝撃性と耐振動性 金めっきコンタクト 制御経路と信号経路の間の高い絶縁性 ESD に対する高い耐性を備えた EMI シールド用の金属製エンクロージャ 動作温度範囲:-55 → 85℃ ユニフレームの設計により、高い磁気効率と機械剛性を提供します用途RF 減衰器スイッチング 無線 LAN認証ANSI / ESD S20.20-2014 BS EN 61340-5-1:2007
仕様●最大動作時間:3GHz●コイル抵抗:100mAΩ●接触抵抗:100 mΩ●接点構成:DPDT●コイル電圧:5V dc●取り付けタイプ:基板実装●接点電圧:28V dc●コイル電力:200mW●寿命:10000000Cycles●コード番号:758-2521 アズワン品番65-8094-15
1個
20,980 税込23,078
7日以内出荷