2,567件中 81~120件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内径(Φmm)26 種別P形運動用 外径(Φmm)32 硬度70(±5)° 圧力(kg/cm2)105
1個
28 税込31
当日出荷

種類SSシリーズ 部品番号NOK:CO3765-A 太さW(mm)1.0±0.07 材料記号JIS:1種A、NOK:A305 内径do(Φmm)5.5 内径許容差(mm)±0.15
1個
29 税込32
当日出荷

種類Sシリーズ 部品番号NOK:CO0514-A 太さW(mm)1.5±0.1 材料記号JIS:1種A、NOK:A305 内径do(Φmm)17.5 内径許容差(mm)±0.15
1個
38 税込42
欠品中

1個
719 税込791
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

1個
989 税込1,088
当日出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

1個
539 税込593
当日出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

1個
77 税込85
翌々日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (229種類の商品があります)

回転軸動作対応の油用。シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシール。
材質ふっ素(FKM) 型式SC 作動方式(軸)回転 最高圧力(MPa[kgf/cm2])0.03(0.3) 接点部シングルリップ
1個
2,698 税込2,968
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

・油用で圧力がある場合のシールです。・リップ部の受圧面積を小さくすると共に、剛性をもたせた耐圧オイルシールで、比較的小径・中圧用に使用します。
材質ニトリル(NBR) 型式TCV 外径D(Φmm)40 部品番号AP1260-E0 軸径d(Φmm)24 幅b(mm)8
1個
849 税込934
当日出荷

・油用でダストがある場合のシールです。・シール対象物が一方にあり、他方に軽微なダストがある場合のオイルシールです。
材質ニトリル(NBR) 型式TC 外径D(Φmm)72 部品番号AE2864-A0 軸径d(Φmm)50 幅b(mm)12
1個
1,098 税込1,208
翌々日出荷

種類SSシリーズ 部品番号NOK:CO7044-A 太さW(mm)1.0±0.07 材料記号JIS:1種A、NOK:A305 内径do(Φmm)8 内径許容差(mm)±0.15
1個
29 税込32
当日出荷

種類SSシリーズ 部品番号NOK:CO3835-A 太さW(mm)1.0±0.07 材料記号JIS:1種A、NOK:A305 内径do(Φmm)3 内径許容差(mm)±0.15
1個
29 税込32
5日以内出荷

1個
1,598 税込1,758
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

1個
719 税込791
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)

1個
769 税込846
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ゴム単体シールで内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
用途各種機械のグリース、又はダストのシール 材質ふっ素(FKM) 型式VR 接点部シングルリップ 形状V型端面シール 作動方式(軸)回転
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

回転軸動作対応の油用。シール対象物が一方にあり、他方に軽微なダストがある場合のオイルシール。
材質ふっ素(FKM) 型式TB 作動方式(軸)回転 最高圧力(MPa[kgf/cm2])0.03(0.3) 接点部ダブルリップ
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

・油用でダストがある場合のシールです。・シール対象物が一方にあり、他方に軽微なダストがある場合のオイルシールです。
材質ニトリル(NBR) 型式TC 外径D(Φmm)60 部品番号AE2643-E1 軸径d(Φmm)45 幅b(mm)9
1個
869 税込956
翌々日出荷

種類SSシリーズ 部品番号NOK:CO3370-A 太さW(mm)1.0±0.07 材料記号JIS:1種A、NOK:A305 内径do(Φmm)5 内径許容差(mm)±0.15
1個
29 税込32
当日出荷

型式旧型式:OR1AG45N 種類Gシリーズ 部品番号NOK:CO00204-A JIS呼び旧JIS:G45 太さW(mm)3.1±0.1 材料記号JIS:1種A、NOK:A305 内径do(Φmm)44.4 内径許容差(mm)±0.41 バリ寸法(mm)0.14以下
1個
76 税込84
翌々日出荷

型式旧型式:OR1BG35N 種類Gシリーズ 部品番号NOK:CO00202-B JIS呼び旧JIS:G35 太さW(mm)3.1±0.1 材料記号JIS:1種B、NOK:A105 内径do(Φmm)34.4 内径許容差(mm)±0.33 バリ寸法(mm)0.14以下
1個
76 税込84
当日出荷

型式旧型式:OR1AG70N 種類Gシリーズ 部品番号NOK:CO00209-A JIS呼び旧JIS:G70 太さW(mm)3.1±0.1 材料記号JIS:1種A、NOK:A305 内径do(Φmm)69.4 内径許容差(mm)±0.61 バリ寸法(mm)0.14以下
1個
119 税込131
翌々日出荷

型式旧型式:OR1BG65N 種類Gシリーズ 部品番号NOK:CO00208-B JIS呼び旧JIS:G65 太さW(mm)3.1±0.1 材料記号JIS:1種B、NOK:A105 内径do(Φmm)64.4 内径許容差(mm)±0.57 バリ寸法(mm)0.14以下
1個
129 税込142
翌々日出荷

種別P形固定用・運動用 型式旧型式:OR1AP12N 部品番号NOK:CO00011-A JIS呼び旧JIS:P12 太さW(mm)2.4±0.09 材料記号JIS:1種A、NOK:A305 内径do(Φmm)11.8 内径許容差(mm)±0.19 バリ寸法(mm)0.12以下
1個
29 税込32
当日出荷

型式旧型式:OR1BG80N 種類Gシリーズ 部品番号NOK:CO00211-B JIS呼び旧JIS:G80 太さW(mm)3.1±0.1 材料記号JIS:1種B、NOK:A105 内径do(Φmm)79.4 内径許容差(mm)±0.69 バリ寸法(mm)0.14以下
1個
169 税込186
当日出荷

型式旧型式:OR1BG55N 種類Gシリーズ 部品番号NOK:CO00206-B JIS呼び旧JIS:G55 太さW(mm)3.1±0.1 材料記号JIS:1種B、NOK:A105 内径do(Φmm)54.4 内径許容差(mm)±0.49 バリ寸法(mm)0.14以下
1個
119 税込131
翌日出荷

用途往復運動用ダストシール 材質フッソゴム(バイトン FKM) 型式LBH
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

1個
1,898 税込2,088
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (121種類の商品があります)

1個
519 税込571
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

材質レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR) 型式SPG
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)


回転軸動作対応の油用。シール対象物が一方にあり、他方に軽微なダストがある場合のオイルシール。
材質ふっ素(FKM) 型式TC 作動方式(軸)回転 最高圧力(MPa[kgf/cm2])0.03(0.3) 接点部ダブルリップ
1個
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

回転軸動作対応の油用。シール対象物が一方にあり、他方に軽微なダストがある場合のオイルシール。
材質ふっ素(FKM) 型式TB 作動方式(軸)回転 最高圧力(MPa[kgf/cm2])0.03(0.3) 接点部ダブルリップ
1個
3,500 税込3,850
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

回転軸動作対応の油用。シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシール。
材質ふっ素(FKM) 型式SC 作動方式(軸)回転 最高圧力(MPa[kgf/cm2])0.03(0.3) 接点部シングルリップ
1個
4,398 税込4,838
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
材質JIS4種D FKM(フッ素ゴム) 線径(Φmm)5.7±0.13 種類G形固定用 使用温度範囲(℃)-15~200(MAX220) 機能耐熱、耐油、耐燃料油 硬さ(デュロメータA)70±5 材料記号F201
1個
8,698 税込9,568
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
材質JIS1種A NBR(ニトリルゴム) 線径(Φmm)5.7±0.13 種類G形固定用 使用温度範囲(℃)-24~100(MAX120) 硬さ(デュロメータA)70±5 材料記号A305
1個
1,598 税込1,758
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

・グリース、又はダストのシールです。・圧力のかかる所には使用不可です。・グリースやダストのシールに使用します。・S型オイルシールと組合せて、使用することもできます
材質ニトリル(NBR) 型式VC 外径D(Φmm)55 部品番号AG2081-E0 軸径d(Φmm)35 幅b(mm)8
1個
429 税込472
翌々日出荷

・油用でダストがある場合のシールです。・シール対象物が一方にあり、他方に軽微なダストがある場合のオイルシールです。
材質ニトリル(NBR) 型式TC 外径D(Φmm)45 部品番号AE1679-A0 軸径d(Φmm)30 幅b(mm)8
1個
639 税込703
3日以内出荷